「研磨ベルト 20×520」の検索結果

80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キュービトロンII クロスベルト 984F 3M(スリーエム)キュービトロンII クロスベルト 984F3M(スリーエム)
19,980税込21,978
1箱(100本)
5日以内出荷から45日以内出荷
<重研削に適した高い研磨力>3M独自の精密成型セラミック砥粒をふんだんに使用し、総研磨量が大きい。50+、120+のグレードが追加され、より使いやすく、そして万能。
用途エンジニアード向け。高荷重の用途にも適合。仕様スプライス:突き合わせフィルム接合赤茶基材YF wt. ポリエステル布砥粒精密成形砥粒(セラミック)工程乾式・湿式
キュービトロンII クロスベルト 784F 3M(スリーエム)キュービトロンII クロスベルト 784F3M(スリーエム)
19,980税込21,978
1箱(100本)
5日以内出荷から45日以内出荷
<研磨プロセスをもっと速く>3M独自の精密成型セラミック砥粒を使用。研磨スピードが速く、幅広いグレード展開で使いやすい。検討するべき始めの研磨ベルト。
用途手作業の研磨工程。酸化アルミニウム砥粒やアルミナジルコニア砥粒の研磨ベルトからのアップグレード。仕様スプライス:突き合わせフィルム接合赤茶砥粒精密成形砥粒(セラミック)工程乾式・湿式
トライザクトクロスベルト 307EA 3M(スリーエム)トライザクトクロスベルト 307EA3M(スリーエム)
49,980税込54,978
1箱(200本)
32日以内出荷
<深キズの無い均一な仕上がり(曲面用)>立体表面構造により、安定した研磨力が持続。柔軟な基材のため形状に良くフィット。
用途曲面の仕上げ研磨。仕様スプライス:突き合わせフィルム接合基材JE wt. レーヨン布砥粒精細な立体構造の砥面(酸化アルミニウム砥粒)工程乾式
トライザクトクロスベルト 237AA 3M(スリーエム)トライザクトクロスベルト 237AA3M(スリーエム)
49,980税込54,978
1箱(200本)
32日以内出荷
<深キズの無い均一な仕上がり(平面用)>立体表面構造により、安定した研磨力が持続。適度な柔軟性と耐久性を備えた基材。
用途平面の仕上げ研磨。仕様スプライス:突き合わせフィルム接合基材X wt. コットン/ポリエステル混紡布砥粒精細な立体構造の砥面(酸化アルミニウム砥粒)工程乾式
キュービトロン3 クロスベルト 1184F 3M(スリーエム)キュービトロン3 クロスベルト 1184F3M(スリーエム)
25,980税込28,578
1箱(100本)
36日以内出荷
<新たな時代の幕開け>再設計された3M独自の精密成型セラミック砥粒を使用。研磨スピードと寿命をさらに改善。
用途ロボットを用いた高荷重の研磨等の重研削用途に最適。仕様スプライス:突き合わせフィルム接合基材YF wt. ポリエステル布砥粒最新の精密成形砥粒(セラミック)工程乾式・湿式
セラミックスモールベルト NCAセラミックスモールベルトNCA
1,498税込1,648
1箱(10本)
当日出荷から9日以内出荷
研削力が高いセラミック砥材を採用しており、初期研削から効率よく作業できます。カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
用途鉄、ステンレス、チタンのバリ取り、黒皮落とし、キズ取りに。材質砥粒:セラミック、基材:布砥材セラミック砥粒
仕上げ用ベルト(ERH) 王冠印仕上げ用ベルト(ERH)王冠印
3,500税込3,850
1箱(20本)
4日以内出荷
用途一般金属、ガラスの研磨に適しています。粒度600寸法(mm)20×520砥材A(溶融アルミナ)ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520適合材一般金属、ガラス接着剤R/R(レジン)
レジンクロスベルト 20×520mm ベルスター研磨材工業レジンクロスベルト 20×520mmベルスター研磨材工業
3,698税込4,068
1箱(20本)
24日以内出荷
小型電動ベルトサンダー、エアツールに取り付けて、金属、樹脂などを軽快に研磨するレジンクロスベルトです。
用途荒番手、中番手、細番手などで研削、研磨した表面をさらに美しく仕上げる研磨に用いる超細番手です。長さ(mm)520幅(mm)20砥材A
ハッピーベルト 20X520-セラミック#80 ヤナセ(柳瀬)ハッピーベルト 20X520-セラミック#80ヤナセ(柳瀬)
3,398税込3,738
1セット(20本)
5日以内出荷
セラミック砥粒による優れた研削性能により、バリ取りやビート取りが楽に行えます。
用途一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレードなどのバリ取り、溶接ビート取り長さ(mm)520幅(mm)20粒度#80砥材セラミック適合材一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレード
ハッピーベルト 20X520-セラミック#40 ヤナセ(柳瀬)ハッピーベルト 20X520-セラミック#40ヤナセ(柳瀬)
3,398税込3,738
1セット(20本)
5日以内出荷
セラミック砥粒による優れた研削性能により、バリ取りやビート取りが楽に行えます。
用途一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレードなどのバリ取り、溶接ビート取り長さ(mm)520幅(mm)20粒度#40砥材セラミック適合材一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレード
ハッピーベルト 20X520-セラミック#60 ヤナセ(柳瀬)ハッピーベルト 20X520-セラミック#60ヤナセ(柳瀬)
3,398税込3,738
1セット(20本)
5日以内出荷
セラミック砥粒による優れた研削性能により、バリ取りやビート取りが楽に行えます。
用途一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレードなどのバリ取り、溶接ビート取り長さ(mm)520幅(mm)20粒度#60砥材セラミック適合材一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレード
研磨研削用ダイヤモンドベルト KGS研磨研削用ダイヤモンドベルトKGS
7,998税込8,798
1本
当日出荷
ダイヤモンド砥粒を使用した研削研磨ベルトで、一般シリコンカーバイト研磨布と比べて数倍の切れ味、数十倍の寿命を誇ります。 乾式・湿式両用です。 特に非金属材料に対して優れた性能を発揮します。
用途セラミックス、FRP、石材、ガラス、超硬合金などの研削研磨用途に。 金属のサビ取り、バリ取り、ペイントはく離作業に。長さ(mm)520幅(mm)20砥材ダイヤモンド砥粒質量(g)20ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520RoHS指令(10物質対応)対応
レジンベルト #120/10本 20×520mm エスコレジンベルト #120/10本 20×520mmエスコ
1,940税込2,134
1パック(10本)
翌日出荷
用途/圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨に。ステンレス鋼、普通鋼、アルミニウム等の材質に対応。乾式・湿式の両方に対応。研削が速くサイクルタイムを短縮します。
適合平面研磨機・バックスタンド研磨機/円筒研磨機・センタレス研磨機/ベルトサンダー(推奨)粒度#120基材ポリエステル砥粒セラミック砥粒寸法(幅W×長さL)(mm)20×520アズワン品番65-2112-47
ベルトサンダ 20mm MRA(ムラキリアルアドバンス)ベルトサンダ 20mmMRA(ムラキリアルアドバンス)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
細部のバリ取り、塗装はく離、仕上げ加工に最適なレバー式ベルトサンダーです。安全ロックレバー式です。軽量、コンパクトなため、作業者の負担が軽減されます。ベルトの速度調整が可能で、様々な研磨作業に対応します。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。トラスコ品番171-7365全長(mm)397無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000ベルト速度(m/min)2710空気消費量(m3/min)0.26排気口後方ベルト寸法(mm)20×520ホース取付口Rc1/4
エアー式 ベルトサンダー 大塚刷毛製造エアー式 ベルトサンダー大塚刷毛製造
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
ベルト幅20mmのエアー式ベルトサンダー。凹凸のある溝部分など、手の入りにくい場所で作業に適します。 手の入らない・狭い箇所など、作業に応じてアームの角度調整が出来ます。
用途自動車鈑金作業・狭い箇所などの塗膜剥がし・ビード研磨・バリ取り、面取り・その他。軽研磨作業などに。仕様エアー式ベルトサンダー付属品六角レンチ(4mm)、六角レンチ(1.5mm)、CMオネジカプラー、エアーツールオイル(10mL)全長(mm)430質量(kg)1.4回転数(min-1[r.p.m])16000空気消費量(L/min)698ホース取付口Rc1/4研磨ベルト寸法(mm)幅20×周長520
レジンベルト エスコレジンベルトエスコ
10,700税込11,770
1箱(10本)
翌日出荷
20x520mm レジンベルト(# 80/10本) エスコ20x520mm レジンベルト(# 80/10本)エスコ
2,040税込2,244
1パック
翌日出荷
用途圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨に。仕様推奨研磨機:平面研磨機、バックスタンド研磨機、円筒研磨機・センタレス研磨機、ベルトサンダー粒度#80アズワン品番64-2198-44幅×長さ(mm)20×520入数10本
20x520mm レジンベルト(# 50/10本) エスコ20x520mm レジンベルト(# 50/10本)エスコ
2,180税込2,398
1パック
翌日出荷
用途圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨に。仕様推奨研磨機:平面研磨機、バックスタンド研磨機、円筒研磨機・センタレス研磨機、ベルトサンダー粒度#50アズワン品番64-2198-43幅×長さ(mm)20×520入数10本
レジンボンドクロスベルト 981F 3M(スリーエム)レジンボンドクロスベルト 981F3M(スリーエム)
4,198税込4,618
1箱(20本)
当日出荷から9日以内出荷
一粒一粒まで鋭くデザインされた精密成型砥粒を採用しています スムーズな研磨感覚があり、アルミ等軽金属の研磨に適しています 目詰まり防止剤を配合しています 丈夫な基材により、耐エッジほつれ性が向上しています
用途アルミ鋳造の湯口除去、パーティングライン除去。真鍮、他軽金属の粗研磨。適合材アルミ鋳造、真鍮、他軽金属
クロスベルト 957F 3M(スリーエム)クロスベルト 957F3M(スリーエム)
4,898税込5,388
1箱(20本)
当日出荷から32日以内出荷
セラミック砥粒が優れた研削力を発揮します 耐久性に優れ、信頼性の高い研磨ベルトです 低発熱で焼けを軽減し、ワークの品質を保ちます
用途普通鋼、炭素鋼、ステンレスの研削に。溶接のビード除去。バリ取り、面取り。
キュービトロン レジンボンドクロスベルト784F 3M(スリーエム)キュービトロン レジンボンドクロスベルト784F3M(スリーエム)
3,798税込4,178
1箱(20本)
当日出荷から翌々日出荷
一粒一粒まで鋭くデザインされた精密成型砥粒を採用しています 研削作業が速く楽になり、生産性が向上します 焼けを防ぎ、ワークの品質を保ちます
用途ステンレス鋼、普通鋼の幅広い研削に。適合材ステンレス鋼、普通鋼
研磨ベルト(アルミナ) ギガ・セレクション研磨ベルト(アルミナ)ギガ・セレクション
1,898税込2,088
1箱(20本)
翌々日出荷
研磨ベルトのスタンダード、幅広い粒度をラインアップ!
用途アルミ合金、木材、鋼鉄、非鉄金属、鋳鉄など
セラミック砥粒研磨ベルト NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)セラミック砥粒研磨ベルトNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
1,798税込1,978
1箱(10本)
当日出荷から5日以内出荷
金属の高能率研削、研磨に適した新タイプのベルト優れた研削力と高い耐久性!!
用途鉄、ステンレス、チタンのバリ取り、黒皮落とし、キズ取り溶接ビード除去プレス製品の面取りスポット溶接痕の除去砥材XC80B(高研削力を持つセラミック砥粒)基材XwtRoHS指令(10物質対応)対応
エアーベルトサンダー TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーベルトサンダーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
35,980税込39,578
1台
翌日出荷
バリ取りや面取り、溶接ビート削り、錆取り、研磨剥離、曲面仕上げに!奥まった箇所やコーナー部の曲面などの研削に最適。工具不要のワンタッチで容易にベルト交換。作業用途に応じてアーム角度上下90°首振り調整可能。握りやすいラバーグリップ採用でさらに振動も軽減。スピード調整可能。安全カバー付。
用途バリ取りや面取り、溶接ビート削り、錆取り、研磨剥離、曲面仕上げ無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000付属品研磨ベルト#80×1本、取扱説明書、カプラ、オイル、調整用六角棒レンチ、補助グリップ質量(kg)1.4ベルト幅W×長さL(mm)20×520空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)620、(20℃・0.62MPa)92エアーホース内径(Φmm)10以上ベルト速度(m/min)2770空気接続口Rc1/4(PT1/4)アズワン品番65-1967-64使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.62
コードレスタイプ ベルトン 日東工器コードレスタイプ ベルトン日東工器
69,980税込76,978
1台
当日出荷から翌日出荷
「ベルトン」最強クラスの研削性能。モータ出力1270W。※バッテリフル充電時36Vの強力バッテリを採用。25分の急速充電。用途に応じて回転数を3000~10000min-1の間で変速可能。研磨ベルト冷却用のファンを内蔵し、研磨ベルトの劣化を防止。
用途金属製品のバリ取り作業に。バッテリー容量(Ah)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000~10000質量(kg)2.9(バッテリ含む)電圧(V)DC36ベルト速度(m/min)460~1540ベルト寸法(mm)20×520
レジンクロスベルト 日本研紙レジンクロスベルト日本研紙
2,798税込3,078
1箱(20本)
当日出荷から24日以内出荷
耐熱性、耐湿性、耐久性に優れているので連続機械研磨に適しています。自動車補修作業における凹面研磨、研磨ディスクサンダーが使用しにくい部分の研磨作業等、ワイドな作業分野に用いられています。なじみ性がよく、手研磨でも使いやすくなっています。
用途ステンレス、チタンなどの難削材の研削研磨に適します。砥材AZ基材補強加工した綾織綿布接着剤R/R
エアーベルトサンダー 20×520用 モノタロウエアーベルトサンダー 20×520用モノタロウ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
用途バリ取り・錆取り・研磨など付属品研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、六角棒レンチ全長(mm)355質量(kg)1.26無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000ベルト幅W×長さL(mm)20×520空気消費量(L/min)660使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.5取扱説明書(3.6MB)
20x520mmレジンベルト(#240/10本) エスコ20x520mmレジンベルト(#240/10本)エスコ
1,770税込1,947
1個
翌日出荷
粒度#240寸法(幅W×長さL)(mm)20×520
20x520mmレジンベルト(#150/10本) エスコ20x520mmレジンベルト(#150/10本)エスコ
1,770税込1,947
1個
翌日出荷
粒度#150寸法(幅W×長さL)(mm)20×520
20x520mmレジンベルト(#120/10本) エスコ20x520mmレジンベルト(#120/10本)エスコ
1,770税込1,947
1個
翌日出荷
粒度#120寸法(幅W×長さL)(mm)20×520
20x520mmレジンベルト(#80/10本) エスコ20x520mmレジンベルト(#80/10本)エスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
粒度#80寸法(幅W×長さL)(mm)20×520
レジンクロスベルト ベルスターレジンクロスベルトベルスター
2,198税込2,418
1セット(20本)
当日出荷から翌々日出荷
小型電動ベルトサンダー、エアツールに取り付けて、金属、樹脂などを軽快に研磨するレジンクロスベルトです。
用途バリ取り、ビード取り、サビ取り、傷取りなど。粒度#50
キュービトロン II クロスベルト 784F 3M(スリーエム)キュービトロン II クロスベルト 784F3M(スリーエム)(5件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1箱(20本)
当日出荷
中荷重で高い研磨力を発揮します。 圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨の用途に適します。 研削が速くサイクルタイムを短縮します。 幅広い番手、乾式・湿式に対応します。 ステンレス鋼、普通鋼、アルミニウム等の幅広い材質に対応します。
用途平面研磨機 バックスタンド研磨機 円筒研磨機・センタレス研磨機 ベルトサンダー適合材普通鋼、ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン合金、炭素鋼、アルミニウム砥材精密成型砥粒基材ポリエステル砥粒セラミック
スモールベルト 20X520 NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)スモールベルト 20X520NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
1,398税込1,538
1箱(10本)
6日以内出荷から8日以内出荷
スモールベルト専用設計のジルコニア砥粒製品です。
用途溶接ビート除去。ダイキャスト製品のバリ取り。プレス製品の面取り。各種金属の研削・研磨。寸法(mm)20×520砥粒Z
板金色はぎ・仕上げ用ベルト 20X520mm #180相当 3M(スリーエム)板金色はぎ・仕上げ用ベルト 20X520mm #180相当3M(スリーエム)
7,498税込8,248
1セット(10本)
当日出荷
幅(mm)20粒度180相当トラスコ品番753-6135材質砥材:酸化アルミニウム長さ(mm)520
レジンボンドクロスベルト 984F 3M(スリーエム)レジンボンドクロスベルト 984F3M(スリーエム)
4,598税込5,058
1セット(20本)
当日出荷
材質砥材:セラミック砥粒(キュービトロン[[TM]][[(R2)]])使用工具ベルトサンダー
キュービトロン2 セラミックベルト5720 20X520mm 3M(スリーエム)キュービトロン2 セラミックベルト5720 20X520mm3M(スリーエム)
5,998税込6,598
1セット(20本)
当日出荷
幅(mm)20材質砥材:セラミック砥粒(キュービトロン[[TM]][[(R2)]])長さ(mm)520
研磨ベルト ジルコニア 幅20mm 長さ520mm モノタロウ研磨ベルト ジルコニア 幅20mm 長さ520mmモノタロウ(12件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(20本)
当日出荷
国内一流メーカー製造の国産ジルコニア研磨ベルトです。 切れ味が良いジルコニア砥粒を使用しており、研削時の食いつき性が良好!丈夫な基材を使用しており長寿命! 焼けの発生が少なく、金属の重研削から軽研削まで、あらゆる研削作業に使用できます。 ※「ジルコニア研磨ベルト」は、ベルト接合部に独自の加工(パットジョイント製法)を施し、裏面をテープで貼付けしておりますので取付け回転方向を問わずにご使用いただけます。
用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業など適合材鋳造品、アルミ等ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520砥材ジルコニア基材綿・ポリエステル化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ベルトン CLタイプ 日東工器ベルトン CLタイプ日東工器
59,980税込65,978
1台
当日出荷から翌日出荷
本体表面は高級感のあるバフ研磨仕上げで、従来ベルトンと比べて外観のデザインを一新。 新素材ブレード採用による、エアモータの長寿命化を実現。 曲面研削・軽研削。オフセットブラケット(別売品)を装着すると、研磨ベルトの弾力を利用した曲面研削、バリ取りなどの軽研削が可能です。 角度調整で作業率アップ。作業位置や加工物の形状に合わせて本体角度の調節が可能です。 ベルト速度の調整。アジャストバルブをドライバーで調節し、空気流量を変えることで、回転数を調整できます。 簡単ベルト交換。研磨ベルトの交換が簡単に行えます。
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]
研磨ベルト ギガ・セレクション研磨ベルトギガ・セレクション
2,098税込2,308
1箱(20本)
当日出荷から4日以内出荷
より強靭な研削力で重研削向き!
用途ステンレス、高合金鋼材など。適合材ステンレス、高合金鋼材など
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら