カテゴリ

  • 研磨材(6,073)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(375)
  • 厨房用品(29)
  • 洗剤・除去剤(26)
  • メカニカル部品(23)
  • 切削工具(17)
  • 清掃用品(13)
  • 洗車・清掃(10)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 空圧工具(7)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
  • 溶接用品(6)
  • 電動工具(6)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 機構部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 日用品(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 制御機器(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 防災用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)

「研磨剤 ステンレス用」の検索結果

6,257件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油汚れもスッキリ!タワシート ニーズ油汚れもスッキリ!タワシートニーズ
479税込527
1ロール
6日以内出荷
研磨剤不使用、表面の凹凸構造が汚れをスッキリ削り取る!水をつけるだけで頑固な汚れまでスッキリキレイに落とします。薄手で丈夫なタワシートなら水垢・シンク周りのお手入れからコンロ・電子レンジのお掃除まで、様々な場所の頑固な汚れがスッキリ。手で切れる便利なカットラインが入っているのでサッと使えます。シートが汚れたらポイっと捨てられ家事楽で衛生的です。
仕様使用できるもの/フライパン(フッ素樹脂加工品含む)・鍋・網・ごとく(全て鉄製)・シンク・蛇口・ステンレス製品・食器・鏡・ホーロー・陶磁器・タイル・プラスチック製品、使用できないもの/フローリング・ディスプレイやモニター・漆器・ニス塗・塗装面・木製品・畳・布や革製品・真鍮製品・特殊ガラスや鏡・車のボディ・水がしみ込むもの材質ポリプロピレン100%質量(g)1ロール150サイズ(cm)1枚サイズ:約横20×縦22(1巻30枚/6m巻)
ヤスリ用ブラシ ミネシマヤスリ用ブラシミネシマ
799税込879
1個
5日以内出荷
金属ヤスリの目に付着した削りカスを掃き取れる専用ブラシコシの強い【豚毛】と【ステンレス毛】により、頑固に詰まった削りカスもしっかりかき出すことができます。本製品は金属ヤスリ用のメンテナンスブラシです。金属以外の素材のヤスリに使用するとヤスリ本体のキズ、目立ての破損につながりますので使用はお控えください。
毛丈(mm)11本体寸法(mm)145材質(毛)ステンレス毛、豚毛
超硬ロータリーバービアックスカット ビアックス超硬ロータリーバービアックスカットビアックス
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
Hタイプコーン型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金全長(mm)65刃長(mm)25シャンク径(Φmm)6使用工具電動工具及びエアグラインダー刃径(Φmm)12
超硬ロータリーバースパイラルカット ビアックス超硬ロータリーバースパイラルカットビアックス
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
Hタイプコーン型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金全長(mm)65刃長(mm)25シャンク径(Φmm)6使用工具電動工具及びエアグラインダー刃径(Φmm)12
カッター A 上村工業カッター A上村工業
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
抜群の切削力と光沢を有します
用途鉄、ステンレス中仕上げ・仕上げ用寸法(mm)65Φ×125質量(g)約850
切断砥石 飛騨の匠切断砥石飛騨の匠
299税込329
1個
翌々日出荷
用途ステンレス・金属の切断に仕様砥材・粒度・硬度:Z(ジルコニア)・#46(粗目~普通)・V(極硬)材質砥粒:ジルコニア形状42号(オフセット)ブラック/イエロー質量(g)(約)31結合剤BF(繊維補強付レジノイド結合剤)寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)107×1.0×15最高使用周速度(m/s)80/s 最高使用回転数:14270in-1
超硬ロータリーバーステンカット ビアックス超硬ロータリーバーステンカットビアックス
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷
Aタイプ円筒型でメーカー独自の多層コーティングでより優れた耐熱性、耐溶着性、耐摩耗性を発揮します。
用途ステンレス鋼/チタニウム合金/インコネル等の難削材材質超微粒子超硬合金全長65刃径12刃長25使用工具電動工具及びエアグラインダーシャンク径6
超硬ロータリーバービアックスカット ビアックス超硬ロータリーバービアックスカットビアックス
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷
Aタイプ円筒型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金全長65刃径12刃長25使用工具電動工具及びエアグラインダーシャンク径6
超硬ロータリーバービアックスカット ビアックス超硬ロータリーバービアックスカットビアックス
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷
Bタイプ円筒先端切刃型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金全長65刃径12刃長25使用工具電動工具及びエアグラインダーシャンク径6
超硬ロータリーバースパイラルカット ビアックス超硬ロータリーバースパイラルカットビアックス
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
Bタイプ円筒先端切刃型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金使用工具電動工具及びエアグラインダーシャンク径6
超硬ロータリーバースパイラルカット ビアックス超硬ロータリーバースパイラルカットビアックス
689税込758
1本
翌々日出荷
Cタイプ円筒先丸型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金全長40刃径2刃長10使用工具電動工具及びエアグラインダーシャンク径3
ミニチュアカップブラシ コーワミニチュアカップブラシコーワ
1,998税込2,198
1箱(10個)
4日以内出荷
電動工具・空気工具用コンパクトで狭い箇所にも対応まとめ買いに適した10個セット
用途金属部品のバリ取り、研磨、サビ取り、塗装はがし、木目出し軸径(Φmm)3線径(Φmm)0.15毛丈(mm)10外径(Φmm)18毛材ステンレス
ミニチュアカップブラシ コーワミニチュアカップブラシコーワ
1,998税込2,198
1箱(10個)
4日以内出荷
電動工具・空気工具用コンパクトで狭い箇所にも対応まとめ買いに適した10個セット
用途金属部品のバリ取り、研磨、サビ取り、塗装はがし、下地処理軸径(Φmm)3線径(Φmm)0.15毛丈(mm)10外径(Φmm)12毛材ステンレス
ミニチュアホイールブラシ コーワミニチュアホイールブラシコーワ
1,998税込2,198
1箱(10個)
4日以内出荷
電動工具・空気工具用コンパクトで狭い箇所・溝の磨きにも対応まとめ買いに適した10個セット
用途金属部品のバリ取り、研磨、サビ取り、塗装はがし、木目出し軸径(Φmm)3線径(Φmm)0.15毛材ステンレス
カップブラシ コーワカップブラシコーワ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
電動工具用広い平面・凹凸面・R面にも幅広く対応用途に合わせて毛材を選択いただけます
用途金属部品のバリ取り、研磨、サビ取り、塗装はがし、木目出し最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500ねじ径(mm)M10×P1.5毛丈(mm)25
鉄・ステンレス兼用グローバルソー モトユキ鉄・ステンレス兼用グローバルソーモトユキ
11,980税込13,178
1セット(4枚)
当日出荷
薄刃設計でグイグイ切れます。刃先チップの欠損を抑制します。抜群の長寿命を実現します。シャープに切断できます。
用途鉄・ステンレス兼用。トラスコ品番354-8438刃数38刃厚(mm)1.65回転数最高使用:5500(rpm)外径(mm)180穴径(mm)20切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)鉄鋼6
グローバルソー・鉄/ステンレス モトユキグローバルソー・鉄/ステンレスモトユキ
8,898税込9,788
1枚
翌日出荷
<3本組刃>3本組刃で、ストレスの少ない快適な切断作業を実現。 <極薄刃>1.35mm極薄刃で、快適切断&フル充電作業量アップ。 <最適歯数>最適歯数45Tで、負担が分散され軽さをキープ。
材質主要切断物:工具鋼(台金)/サーメット(刃先)歯数45寸法(mm)鉄鋼切断厚目安:6刃形3本組刃刃厚(mm)1.35切断厚(mm)ステンレス:(目安)3外径(mm)180穴径(mm)20最高回転速度(min-1)5500
スーパー斬鉄刃 180x36P(S) 三高スーパー斬鉄刃 180x36P(S)三高
3,500税込3,850
1枚
4日以内出荷
プロ用高性能チップソー。静音スリット入り。抜群のスピードで切断します。もちろん切断面に焼け、バリ等は残しません。切断時に粉じん、火花が少ない為、作業性が抜群に上がります。抜群の長寿命を誇り、コストダウンを実現します。
用途鉄・ステンレス兼用。切断可能材料:・一般軟鋼 ・ステンレス(0.5~2.0mm) ・アングル鋼 ・チャンネル鋼 ・各種形鋼 ・しま鋼板 ・キーストンプレート ・デッキプレート ・グレーチング ・ハンガーモール ・メタルモール ・フロアダクト ・レースウェイ ・寸切りボルト ライニング鋼管 ・小径丸棒 ・塩ビパイプ ・ケーブルラック ・軽天材料 ・電線管 ・鉄パイプ ・その他各種 ※ディスクグラインダーでは使用できません(危険です)刃数36質量(g)305刃厚(mm)1.8外径(mm)180内径(mm)20関連資料(0.54MB)最高回転速度(min-1)5500
スーパー斬鉄刃 125x24P(S) 三高スーパー斬鉄刃 125x24P(S)三高
2,798税込3,078
1枚
4日以内出荷
プロ用高性能チップソー。静音スリット入り。抜群のスピードで切断します。もちろん切断面に焼け、バリ等は残しません。切断時に粉じん、火花が少ない為、作業性が抜群に上がります。抜群の長寿命を誇り、コストダウンを実現します。
用途鉄・ステンレス兼用。切断可能材料:・一般軟鋼 ・ステンレス(0.5~2.0mm) ・アングル鋼 ・チャンネル鋼 ・各種形鋼 ・しま鋼板 ・キーストンプレート ・デッキプレート ・グレーチング ・ハンガーモール ・メタルモール ・フロアダクト ・レースウェイ ・寸切りボルト ライニング鋼管 ・小径丸棒 ・塩ビパイプ ・ケーブルラック ・軽天材料 ・電線管 ・鉄パイプ ・その他各種 ※ディスクグラインダーでは使用できません(危険です)刃数24質量(g)125刃厚(mm)1.6外径(mm)125内径(mm)20関連資料(0.54MB)最高回転速度(min-1)5500
スーパー斬鉄刃 110x28P(S) 三高スーパー斬鉄刃 110x28P(S)三高
2,598税込2,858
1枚
4日以内出荷
プロ用高性能チップソー。静音スリット入り。抜群のスピードで切断します。もちろん切断面に焼け、バリ等は残しません。切断時に粉じん、火花が少ない為、作業性が抜群に上がります。抜群の長寿命を誇り、コストダウンを実現します。
用途鉄・ステンレス兼用。切断可能材料:・一般軟鋼 ・ステンレス(0.5~2.0mm) ・アングル鋼 ・チャンネル鋼 ・各種形鋼 ・しま鋼板 ・キーストンプレート ・デッキプレート ・グレーチング ・ハンガーモール ・メタルモール ・フロアダクト ・レースウェイ ・寸切りボルト ライニング鋼管 ・小径丸棒 ・塩ビパイプ ・ケーブルラック ・軽天材料 ・電線管 ・鉄パイプ ・その他各種 ※ディスクグラインダーでは使用できません(危険です)刃数28質量(g)100刃厚(mm)1.6外径(mm)110内径(mm)20関連資料(0.54MB)最高回転速度(min-1)5500
スーパー斬鉄刃 100x22P(S) 三高スーパー斬鉄刃 100x22P(S)三高
2,598税込2,858
1枚
4日以内出荷
プロ用高性能チップソー。静音スリット入り。抜群のスピードで切断します。もちろん切断面に焼け、バリ等は残しません。切断時に粉じん、火花が少ない為、作業性が抜群に上がります。抜群の長寿命を誇り、コストダウンを実現します。
用途鉄・ステンレス兼用。切断可能材料:・一般軟鋼 ・ステンレス(0.5~2.0mm) ・アングル鋼 ・チャンネル鋼 ・各種形鋼 ・しま鋼板 ・キーストンプレート ・デッキプレート ・グレーチング ・ハンガーモール ・メタルモール ・フロアダクト ・レースウェイ ・寸切りボルト ライニング鋼管 ・小径丸棒 ・塩ビパイプ ・ケーブルラック ・軽天材料 ・電線管 ・鉄パイプ ・その他各種 ※ディスクグラインダーでは使用できません(危険です)刃数22質量(g)85刃厚(mm)1.6外径(mm)100内径(mm)20関連資料(0.54MB)最高回転速度(min-1)5500
超硬ロータリーバーアルカット ビアックス超硬ロータリーバーアルカットビアックス
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷
Gタイプ砲弾型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金全長(mm)65刃長(mm)25シャンク径(Φmm)6使用工具電動工具及びエアグラインダー刃径(Φmm)12
切断ライダー 125 10枚 BIGMAN(ビッグマン)切断ライダー 125 10枚BIGMAN(ビッグマン)
1,698税込1,868
1セット
3日以内出荷
ジルコニア砥粒を配合した、性能面に優れる切断砥石です。連続カットしてもスピードが落ちず、切れ味抜群。既存の100mmに比べ、深い切り込みに対応。厚みのある金属(厚手の鋼材、肉厚パイプ等)もスムーズに切断可能です。作業効率向上。一度に切断できる面積が上がることで砥石の摩耗も相対的に減少します。これにより長尺な材料の切断や連続して切断する場合にも負荷が少なく、作業効率アップに繋がります。
用途ステンレス、一般鋼用粒度#46厚さ(mm)1.3砥材MZ質量(g)36最高使用回転数(min-1[r.p.m])12229入数(枚)10硬度P最高使用周速度(m/s)80外径(mm)125穴径(mm)22
切断ライダー 125 MZ 46P BIGMAN(ビッグマン)切断ライダー 125 MZ 46PBIGMAN(ビッグマン)
179税込197
1個
3日以内出荷
ジルコニア砥粒を配合した、性能面に優れる切断砥石です。連続カットしてもスピードが落ちず、切れ味抜群。既存の100mmに比べ、深い切り込みに対応。厚みのある金属(厚手の鋼材、肉厚パイプ等)もスムーズに切断可能です。作業効率向上。一度に切断できる面積が上がることで砥石の摩耗も相対的に減少します。これにより長尺な材料の切断や連続して切断する場合にも負荷が少なく、作業効率アップに繋がります。
用途ステンレス、一般鋼用粒度#46厚さ(mm)1.3砥材MZ質量(g)36最高使用回転数(min-1[r.p.m])12229入数(枚)1硬度P最高使用周速度(m/s)80外径(mm)125穴径(mm)22
森平 火 中砥石 MORIHEI森平 火 中砥石MORIHEI
6,798税込7,478
1個
9日以内出荷
「限りなく天然に近い人造砥石をつくれないか」という想いから生まれた人造砥石天然砥石が無くなりつつある現在、東京浅草橋 森平4代目小黒社長が試行錯誤を繰り返すこと5年。良質な天然石を配合し、低温で焼成、品質が安定したオリジナル人造砥石をついに完成させました。オリジナル人造砥石「火」シリーズは、天然砥石と人造砥石の利点のみを掛け合わせた砥石です。素材に良質な天然石を配合し、低温で焼成。天然砥石に近い砥ぎ味で、鋼、ステンレス製の両方に対応できる、過去に類をみない新しい砥石です。【#1000 中砥】包丁の切れ味が落ちた時に用います。包丁の材質にもよりますが、月に1回程度研いで頂くと切れ味の良い状態を保ちやすいです。
材質天然石、珪石、他寸法(mm)210×75×25質量(g)920
森平 火 仕上砥石 MORIHEI森平 火 仕上砥石MORIHEI
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
「限りなく天然に近い人造砥石をつくれないか」という想いから生まれた人造砥石天然砥石が無くなりつつある現在、東京浅草橋 森平4代目小黒社長が試行錯誤を繰り返すこと5年。良質な天然石を配合し、低温で焼成、品質が安定したオリジナル人造砥石をついに完成させました。オリジナル人造砥石「火」シリーズは、天然砥石と人造砥石の利点のみを掛け合わせた砥石です。素材に良質な天然石を配合し、低温で焼成。天然砥石に近い砥ぎ味で、鋼、ステンレス製の両方に対応できる、過去に類をみない新しい砥石です。【#8000 仕上砥】刃先が非常に滑らかに仕上がる為、食材の切り口に艶がでます。仕上砥石を用いて研いだ包丁は非常に長く切れ味が続くようになります。※この仕上砥石は#6000 仕上砥で研いだ後に用いると効果的です。
材質天然石、珪石、他寸法(mm)210×75×25質量(g)860
森平 火 荒砥石 MORIHEI森平 火 荒砥石MORIHEI
6,498税込7,148
1個
9日以内出荷
「限りなく天然に近い人造砥石をつくれないか」という想いから生まれた人造砥石天然砥石が無くなりつつある現在、東京浅草橋 森平4代目小黒社長が試行錯誤を繰り返すこと5年。良質な天然石を配合し、低温で焼成、品質が安定したオリジナル人造砥石をついに完成させました。オリジナル人造砥石「火」シリーズは、天然砥石と人造砥石の利点のみを掛け合わせた砥石です。素材に良質な天然石を配合し、低温で焼成。天然砥石に近い砥ぎ味で、鋼、ステンレス製の両方に対応できる、過去に類をみない新しい砥石です。【#500 荒砥】包丁に細かな欠けが見られる場合に用います。欠けを取り除く為の砥石です。
材質天然石、珪石、他寸法(mm)210×75×25質量(g)950
森平 火 仕上砥石 MORIHEI森平 火 仕上砥石MORIHEI
9,398税込10,338
1個
9日以内出荷
「限りなく天然に近い人造砥石をつくれないか」という想いから生まれた人造砥石天然砥石が無くなりつつある現在、東京浅草橋 森平4代目小黒社長が試行錯誤を繰り返すこと5年。良質な天然石を配合し、低温で焼成、品質が安定したオリジナル人造砥石をついに完成させました。オリジナル人造砥石「火」シリーズは、天然砥石と人造砥石の利点のみを掛け合わせた砥石です。素材に良質な天然石を配合し、低温で焼成。天然砥石に近い砥ぎ味で、鋼、ステンレス製の両方に対応できる、過去に類をみない新しい砥石です。【#6000 仕上砥】特に切れ味をお求めする方にお勧めします。三徳や菜切といった一般的な包丁にも良いですが、特に切れ味が必要な刺身包丁や出刃といった和包丁にお勧めです。※この仕上砥石は#4000 中仕上砥で研いだ後に用いると効果的です。
材質天然石、珪石、他寸法(mm)210×75×25質量(g)870
森平 火 超仕上砥石 MORIHEI森平 火 超仕上砥石MORIHEI
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
「限りなく天然に近い人造砥石をつくれないか」という想いから生まれた人造砥石天然砥石が無くなりつつある現在、東京浅草橋 森平4代目小黒社長が試行錯誤を繰り返すこと5年。良質な天然石を配合し、低温で焼成、品質が安定したオリジナル人造砥石をついに完成させました。オリジナル人造砥石「火」シリーズは、天然砥石と人造砥石の利点のみを掛け合わせた砥石です。素材に良質な天然石を配合し、低温で焼成。天然砥石に近い砥ぎ味で、鋼、ステンレス製の両方に対応できる、過去に類をみない新しい砥石です。【#12000 超仕上砥】天然仕上砥石に近い切れ味と長切れをお求めの方にお勧めします。和包丁を研ぐと、天然砥石で研いだように地金と刃金のコントラスト良く仕上がります。※この超仕上砥石は#8000 仕上砥で研いだ後に用いると効果的です。
材質天然石、珪石、他寸法(mm)210×75×25質量(g)860
森平 火 中仕上砥石 MORIHEI森平 火 中仕上砥石MORIHEI
7,598税込8,358
1個
9日以内出荷
「限りなく天然に近い人造砥石をつくれないか」という想いから生まれた人造砥石天然砥石が無くなりつつある現在、東京浅草橋 森平4代目小黒社長が試行錯誤を繰り返すこと5年。良質な天然石を配合し、低温で焼成、品質が安定したオリジナル人造砥石をついに完成させました。オリジナル人造砥石「火」シリーズは、天然砥石と人造砥石の利点のみを掛け合わせた砥石です。素材に良質な天然石を配合し、低温で焼成。天然砥石に近い砥ぎ味で、鋼、ステンレス製の両方に対応できる、過去に類をみない新しい砥石です。【#4000 中仕上砥】包丁の切れ味をさらに良くしたい時に用います。刃先がより滑らかに仕上がることで食材を傷めずに切ることができるようになります。また、包丁の切れ味が長続きするようになります。※この中仕上砥石は#1000 中砥で研いだ後に用いると効果的です。
材質天然石、珪石、他寸法(mm)210×75×25質量(g)870
エキスパート ステンレス用 チップソー BOSCH(ボッシュ)エキスパート ステンレス用 チップソーBOSCH(ボッシュ)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。耐摩耗性を高めた金属複合刃。環境に優しいプラスチック不使用パッケージ。
用途ステンレス材の切断仕様1.2(主要切断物)歯数30本体寸法(mm)136×136×1.5刃厚(mm)1.5外径(mm)136穴径(mm)20
バフ専用研磨剤青棒 POLARIS(ポラリス)バフ専用研磨剤青棒POLARIS(ポラリス)
889税込978
1個
5日以内出荷
フェルトバフやネルバフ、仕上げバフに使用できる研磨剤です。ステンレスや鉄、アルミ、銅、真鍮などの仕上げ研磨に。鏡面仕上げ研磨に適しています。バフに塗布してご使用ください。
材質酸化クロム寸法(cm)4.7×2.4×1
バフ専用研磨剤赤棒 POLARIS(ポラリス)バフ専用研磨剤赤棒POLARIS(ポラリス)
889税込978
1個
5日以内出荷
サイザルバフやテツバフ(堅バフ)、仕上げバフに使用できる研磨剤です。ステンレスや鉄、アルミ、銅、真鍮などの荒仕上げ下地研磨や金属の下地研磨に適しています。バフに塗布してご使用ください。
材質トリポリ(けい石)寸法(cm)4.7×2.4×1
バフ専用研磨剤白棒 POLARIS(ポラリス)バフ専用研磨剤白棒POLARIS(ポラリス)
889税込978
1個
5日以内出荷
サイザルバフやテツバフ(堅バフ)、仕上げバフ、ネルバフ、フェルトバフに使用できる研磨剤です。ステンレスや鉄、アルミ、銅、真鍮などの中仕上げ研磨や中磨きに適しています。バフに塗布してご使用ください。
材質焼成アルミナ寸法(cm)4.7×2.4×1
掃快シリーズ ステンレス汚れ落とし ラグロン掃快シリーズ ステンレス汚れ落としラグロン
549税込604
1個(60g)
4日以内出荷
高温で焼き付いた汚れを分解除去することが可能です。ステンレス製のシンクに付着する長年の汚れやウロコ状痕を落とします。ステンレスにキズが付きにくい特殊な研磨剤を採用しています。
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
6,698税込7,368
1個
翌日出荷から8日以内出荷
1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。強度を重視したCBN母材に、密着力を大幅に向上させたTiAINベースの高耐摩耗性膜をコーティング。耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れており、断続切削はもちろんのこと、連続切削と断続切削が混在する加工でも安定長寿命を実現しました。
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
6,698税込7,368
1個
翌日出荷から3日以内出荷
1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。面粗度、寸法精度が要求される仕上げ加工に対応した高精度用材種。優れた面粗度を更に持続。
SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド 住友電工ハードメタルSEC-マルチドリル刃先交換ヘッド住友電工ハードメタル
7,998税込8,798
1個
翌日出荷から8日以内出荷
SUS材、軟鋼(SS材等)にも優れた刃型。鋳鉄のコバ欠けを改善。再研磨可能。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。
用途ステンレス鋼など難削材、軟鋼、ねずみ鋳鉄、低剛性設備に最適。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金コーティングDEXコート給油方式内部給油式油穴あり材種ACX80FIG1
ファインケア ダイヤモンドシャープナー研ぎ台付 パール金属ファインケア ダイヤモンドシャープナー研ぎ台付パール金属
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
簡単刃とぎ!かつての切れ味がよみがえります。セラミック・ステンレス・チタン・ハガネなどに便利な包丁研ぎ台付きです。セラミック・ステンレス・チタン・ハガネの包丁の刃研ぎから、釣り針など金属の仕上げにも使えます。使いやすいスティック形状で、様々な用途に合わせてお使いいただけます。研ぎ台の傾斜角度が15度になっており、職人が包丁を研ぐ際の最適な角度を再現できます。包丁を研ぎ台に乗せてシャープナーでこするだけで、まるで職人が研いだかのように切れ味が復活します。片刃・両刃の両方に使用でき、片面を軽く研ぐことで切れ味が回復します。
材質【砥石】ダイヤモンド粒径#1200【樹脂部】ABS樹脂ブルー質量(g)19寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体のみ】155×16×8【台】110×33×14
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら