カテゴリ

  • 研磨材(129)
  • 電動工具(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 科学研究・開発用品(1)

「研磨剤 青棒」の検索結果

135件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バフ専用研磨剤青棒 POLARIS(ポラリス)バフ専用研磨剤青棒POLARIS(ポラリス)
889税込978
1個
5日以内出荷
フェルトバフやネルバフ、仕上げバフに使用できる研磨剤です。ステンレスや鉄、アルミ、銅、真鍮などの仕上げ研磨に。鏡面仕上げ研磨に適しています。バフに塗布してご使用ください。
材質酸化クロム寸法(cm)4.7×2.4×1
狂研 磨きディスク 焼け防止 SK11狂研 磨きディスク 焼け防止SK11
749税込824
1枚
翌々日出荷
鏡面仕上げを簡単にできます。フラップ形状で研磨焼けを防ぎます。バフ焼けしやすい素材のツヤ出し作業に適しています。研磨材(青棒や白棒等)を塗布してご使用ください。
用途金属のツヤだし・鏡面仕上げ、ふき取り、木材等のツヤ出し作業。材質羊毛(フェルト)サイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])13000
狂研 磨きディスク 曲面用 SK11狂研 磨きディスク 曲面用SK11
449税込494
1枚
翌々日出荷
鏡面仕上げを簡単にできます。基盤が小さいのでワークにフィットし磨けるので、平面や曲面におすすめです。側面も使用でき作業性向上します。研磨材(青棒や白棒等)を塗布してご使用ください。
用途金属のツヤだし・鏡面仕上げ、ふき取り、木材等のツヤ出し作業。材質羊毛(フェルト)サイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])13000
狂研 磨きディスク SK11狂研 磨きディスクSK11
749税込824
1枚
翌々日出荷
鏡面仕上げを簡単にできます。柔らかい羊毛を使用しており鏡のような仕上がりになります。麻バフ、綿バフの後の研磨、ふき取り、ツヤ出しに最適です。研磨材(青棒や白棒等)を塗布してご使用ください。
用途金属のツヤだし・鏡面仕上げ、ふき取り、木材等のツヤ出し作業。材質羊毛(フェルト)サイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])12000
狂研 研磨剤 青棒 SK11狂研 研磨剤 青棒SK11
649税込714
1個
翌々日出荷
金属の最終仕上げ用の研磨剤です。使いやすい小型サイズです。ステンレス、真鍮、アルミ、貴金属等の鏡面仕上げに適しています。鏡面仕上げの必需品です。
用途仕上加工時のバフやフェルトへの塗布。仕様鏡面仕上げ用材質酸化クロム / 植物油寸法(縦×横×奥行)(mm)20×30×奥70
バフカス落し用濃縮液BF-20 10kg バフカスクリーナー ヴェルヴォクリーアバフカス落し用濃縮液BF-20 10kg バフカスクリーナーヴェルヴォクリーア
18,980税込20,878
1個(10kg)
8日以内出荷
固着した青棒・白棒等研磨剤・油脂カスの除去、脱脂洗浄に効果があります。水溶性アルカリ性洗剤。
用途汚れに応じて10倍~20倍に希釈してご使用下さい。超音波洗浄器と併用するとより効果があります。内容量(kg)1関連資料(0.39MB)
光沢降臨 2枚パック E-Value光沢降臨 2枚パックE-Value
889税込978
1セット(2枚)
翌々日出荷
断然お得に2枚パックの新発売です。基盤が小さくワークによくフィットします。青棒や白棒等の研磨剤を塗布してお使いください。
用途一般金属の鏡面仕上げ。最高回転数(min-1[r.p.m])13000入数(枚)2外径×穴径(Φmm)100×15
ミニルーターセット(トランス付き) 特別セット PROXXON(プロクソン)ミニルーターセット(トランス付き) 特別セットPROXXON(プロクソン)
8,998税込9,898
1台
翌日出荷
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作付属品コレットチャックの2.35/3.0mm用2種、電源トランス、ダイヤモンドビット丸型1本、軸付き砥石(GC)1本、純毛パフ(棒)1本、純毛パフ(矢)1本、純毛パフディスク2枚、切断砥石5枚、専用シャフト1本、研磨材(青棒)1個、専用ビットケース、ハイスビット(棒)1本、スパナ質量(g)250(トランス含まず)電流(A)1.5電源(V)DC12消費電力(W)20回転数(min-1[r.p.m])8000~20000(スイッチ付無段電子コントロール)電源トランス:AC100V→DC12V1.5A定格使用時間5分本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)33.5×210RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.58MB)コレットチャック寸法(Φmm)2.35/3.0
固形研磨剤 青棒 ヤナセ(柳瀬)固形研磨剤 青棒ヤナセ(柳瀬)
569税込626
1個
当日出荷
使いやすい小型サイズの鏡面仕上げ用固形研磨剤です。ワークに合わせてお選び頂けます。使いやすい小型サイズです。バフやフェルトに塗布して最終仕上げにご使用ください。仕上げ用にお使い頂けます。
用途ステンレス・真鍮・貴金属の鏡面仕上げ作業。仕様青棒材質酸化クロム寸法(mm)30×70×20適合材ステンレス・真鍮・貴金属
EXディスク 金属最終仕上用 ヤナセ(柳瀬)EXディスク 金属最終仕上用ヤナセ(柳瀬)
1,898税込2,088
1個
15日以内出荷
最終仕上げの決定版です。金属の光沢出し、鏡面仕上げに最適です。バフの繊維に研磨剤(アランダム砥粒)を含ませたバフで、焼けにくく長寿命です。柔らかい羊毛を圧縮しており、鏡面のように仕上がります。研磨剤(青棒等)も塗布しながらご使用ください。
用途鉄・ステンレス・アルミの仕上げ研磨、鏡面研磨、溶接焼き消し。仕様金属最終仕上げ用材質本体:フェルト、砥材:アランダムタイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄・ステンレス・アルミ
EXディスク 金属中仕上用 ヤナセ(柳瀬)EXディスク 金属中仕上用ヤナセ(柳瀬)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
鏡面仕上げ前の細かいキズ消しに最適です。サイザル麻の粗大繊維を活かし、鏡面仕上げの前工程に最適です。通常のサイザルディスクに比べコシがあり研磨力に優れ、作業効率がアップします。研磨剤(青棒等)の保持力も良くなり、すばやく綺麗な仕上がりになります。研磨剤(青棒、白棒等)を塗布してご使用ください。
用途鉄・ステンレス・アルミの仕上げ研磨、鏡面研磨、溶接焼き消し。仕様金属中仕上げ用材質本体:麻、砥材:サイザルタイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄・ステンレス・アルミ
ネルディスク ヤナセ(柳瀬)ネルディスクヤナセ(柳瀬)
2,898税込3,188
1個
15日以内出荷
ツヤ出しの決定版です。金属にも木材にも使えます。非常に柔らかく、ワークのよく馴染むバフです。ツヤ出しの際には研磨剤を塗布してご使用ください。金属の光沢出し、表面研磨、ふき取りに適しています。木材表面の木目出し、ツヤ出しにも適しています。研磨剤(青棒、白棒)を塗布してご使用ください。
用途研磨作業。穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材鉄・ステンレス・木工・アルミ・ガラス・石材
フェルトディスク 含浸タイプ ヤナセ(柳瀬)フェルトディスク 含浸タイプヤナセ(柳瀬)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
研磨剤(アルミナ砥粒)を含ませており、焼けにくく長寿命です。研磨剤(青棒等)を塗布しながらご使用ください。
用途鉄、ステンレス、アルミ等金属の光沢出し、鏡面仕上げ。砥材A穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)105適合材鉄、ステンレス、アルミ等
アロックス KoyoアロックスKoyo
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
バフに塗布してステンレス、真鍮の磨き作業に使用します。ステンレス鋼、アルミニウム、真鍮などの仕上げ研磨用です。青棒仕上げに準じた光沢仕上げ面が得られます。
用途ステンレス、真鍮の仕上げ。材質酸化アルミニウム約77パーセント、脂肪酸約23パーセント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×32×50
青棒K-1 Koyo青棒K-1Koyo
3,198税込3,518
1個
当日出荷
金属全般の鏡面仕上げ用で最も一般的で、ステンレスや鉄のつや出しに最適です。ステンレス鋼、真鍮、貴金属等の鏡面仕上げ用研磨剤です。
用途鉄、ステンレスの仕上げ。材質酸化クロム約85パーセント、脂肪酸約15パーセント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×32×50
ネジタルフェルトB イチグチネジタルフェルトBイチグチ
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
ねじって取り付け、外して軸とホイルを分別廃棄できます。対象物へやさしく当たります。白棒、青棒を塗りつけることで、金属等の鏡面研磨が出来ます。ドリルに軸を付けたまま手早く交換出来ます。
用途ステンレス、アルミ、真鍮、金属、ガラスの研磨作業。適合工具ドリル・インパクトドライバー
BS青棒グラインダ用 イチグチBS青棒グラインダ用イチグチ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
鏡面仕上げの必須アイテムです。ステンレス、アルミ、真鍮、貴金属、ガラス等の鏡面研磨に最適です。
用途ステンレス、アルミ、真鍮、貴金属、ガラス等の鏡面研磨作業。材質酸化クロム寸法(mm)約100×40×20
青棒 イチグチ青棒イチグチ
559税込615
1個
翌々日出荷
鏡面研磨に使用する研磨剤です。フェルトやバフに塗りつけて鏡面研磨用として使用します。液体研磨材のように飛び散りません。白棒より一段上の仕上りになります。
用途ステンレス、金属等のツヤ出し。寸法(mm)50×35
フェルトホイルストレート イチグチフェルトホイルストレートイチグチ
479税込527
1個
翌々日出荷
鏡面研磨に最適です。白棒・青棒を塗りつけることで、金属等の鏡面研磨ができます。フェルトですから対象物へやさしく当たります。
用途ステンレス、アルミ、真鍮、クロームメッキ等あらゆる金属のツヤ出し、ガラス研磨作業等。タイプストレート適合工具ドリル・ストレートグラインダー
フェルトホイル砲弾 イチグチフェルトホイル砲弾イチグチ
409税込450
1個
翌々日出荷
鏡面研磨に最適です。白棒・青棒を塗りつけることで、金属等の鏡面研磨ができます。フェルトですから対象物へやさしく当たります。
用途ステンレス、アルミ、真鍮、クロームメッキ等あらゆる金属のツヤ出し、ガラス研磨作業等。寸法(mm)直径6×幅10×軸径3タイプ砲弾型適合工具ドリル・ストレートグラインダー
六角軸フェルトホイル イチグチ六角軸フェルトホイルイチグチ
479税込527
1個
当日出荷
鏡面研磨に最適です。白棒・青棒を塗りつけることで、金属等の鏡面研磨ができます。フェルトですから対象物へやさしく当たります。六角軸なのでインパクトドライバーで使用できます。
用途ステンレス、アルミ、真鍮、クロームメッキ等あらゆる金属のツヤ出し、ガラス研磨作業等。寸法(mm)直径50×幅8×軸径6.3最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具ドリル・インパクトドライバー
フェルトホイール砲弾型 イチグチフェルトホイール砲弾型イチグチ
479税込527
1個
翌々日出荷
鏡面研磨に最適です。白棒・青棒を塗りつけることで、金属等の鏡面研磨ができます。フェルトですから対象物へやさしく当たります。
用途ステンレス、アルミ、真鍮、クロームメッキ等あらゆる金属のツヤ出し、ガラス研磨作業等。タイプ砲弾型適合工具ドリル・ストレートグラインダー
フェルトホイルST イチグチフェルトホイルSTイチグチ
409税込450
1個
翌々日出荷
鏡面研磨に最適です。白棒・青棒を塗りつけることで、金属等の鏡面研磨ができます。フェルトですから対象物へやさしく当たります。
用途ステンレス、アルミ、真鍮、クロームメッキ等あらゆる金属のツヤ出し、ガラス研磨作業等。寸法(mm)直径6×幅10×軸径3タイプストレート適合工具ドリル・ストレートグラインダー
スカットディスク自補修用 イチグチスカットディスク自補修用イチグチ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ガリ傷からツヤ出し、金属パーツのメンテナンスに最適です。ひとひねりで交換・着脱ができ、簡単に研磨できます。ドリルドライバー・エアツール(6mm)で使用可能です。
用途アルミホイールのガリ傷修正、金属パーツのサビ・塗料はがし、ツヤ出し。セット内容専用軸・専用ホルダー・サイディング・ハードナイロン・フェルト・青棒材質ジルコニア・ナイロン・羊毛・鉄・酸化クロム最高使用回転数(min-1[r.p.m])フェルト:12000、専用ホルダー・サイディング・ハードナイロン:20000
フェルトブロックタイプ イチグチフェルトブロックタイプイチグチ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
バフ焼けを軽減し、角度が付いているので作業効率がアップします。フェルト素材をブロック形状にすることで隙間から放熱し、バフ焼けを軽減することができます。青棒もしくは白棒を塗布して使用して下さい。
用途アルミ・ステンレス・銅・真鍮等のツヤ出し、鏡面作業。材質フェルト最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
フェルトディスクS-KS イチグチフェルトディスクS-KSイチグチ
939税込1,033
1個
当日出荷
美しい仕上がりの鏡面研磨です。白棒や青棒を塗り込むことで簡単に鏡面研磨ができます。
用途ステンレス、その他金属の鏡面仕上げ作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
フェルトディスクS-KS イチグチフェルトディスクS-KSイチグチ
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
鏡面研磨が美しく仕上がります。白棒や青棒を塗り込むことで簡単に鏡面研磨ができます。
用途ステンレス、その他金属の鏡面仕上げ作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000直径×穴径(Φmm)125×22.2適合工具ディスクグラインダー
フェルト イチグチフェルトイチグチ
299税込329
1個
翌々日出荷
取り付け取り外しがラクラク簡単、ソフトな作業により仕上がりがきれいです。白棒・青棒を塗りつけることで、金属等の鏡面研磨ができます。
用途金属の鏡面研磨、ガラスの研磨作業。直径(Φmm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合工具ドリル・ディスクグラインダー・インパクトドライバー
Wパックみがき用 イチグチWパックみがき用イチグチ
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
2つのアイテムを用途別にWパック、お得な価格でセール商材としても最適、定番製品を活性化させます。金属の小傷取り、セット品のミニ青棒を塗布して簡単に鏡面が出来ます。
用途金属の小傷取り、下地作り、鏡面仕上げ。仕様みがき用材質エメリー・羊毛・酸化クロム
光沢降臨曲面用 ヤナセ(柳瀬)光沢降臨曲面用ヤナセ(柳瀬)
359税込395
1枚
当日出荷
焼けやすい素材用・曲面用ツヤ出しディスクです。ムラの無い美しい仕上がりです。品質は従来のまま厚みを調節しコスト削減しました。曲面も基盤が小さいのでワークにフィットし磨けます。フラップ形状で研磨焼けを防止します。研磨剤(青棒、白棒等)を塗布してご使用ください。
用途研磨作業。外径×穴径(Φmm)100×15
光沢降臨 焼け防止用 ヤナセ(柳瀬)光沢降臨 焼け防止用ヤナセ(柳瀬)
559税込615
1個
翌々日出荷
焼けやすい素材用・曲面用ツヤ出しディスクです。ムラの無い美しい仕上がりです。品質は従来のまま厚みを調節しコスト削減しました。曲面も基盤が小さいのでワークにフィットし磨けます。フラップ形状で研磨焼けを防止します。研磨剤(青棒、白棒等)を塗布してご使用ください。
用途研磨作業。外径×穴径(Φmm)100×15
光沢降臨 ヤナセ(柳瀬)光沢降臨ヤナセ(柳瀬)
439税込483
1枚
翌々日出荷
焼けやすい素材用・曲面用ツヤ出しディスクです。ムラの無い美しい仕上がりです。品質は従来のまま厚みを調節しコスト削減しました。曲面も基盤が小さいのでワークにフィットし磨けます。フラップ形状で研磨焼けを防止します。研磨剤(青棒、白棒等)を塗布してご使用ください。
用途研磨作業。外径×穴径(Φmm)100×15
綿バフディスク ヤナセ(柳瀬)綿バフディスクヤナセ(柳瀬)
3,500税込3,850
1枚
翌々日出荷
綿布ならではの美しい仕上げ・金属の最終仕上げ用です。綿布を使用し、美しい仕上げ面が得られます。ワークに対して当りがソフトで、均一な研磨ができます。麻バフディスクの後研磨に最適です。研磨剤(青棒、白棒等)を塗布してご使用ください。
用途研磨作業。適合材質:最適(鉄・ステンレミ)・適切(アルミ)材質綿布最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000外径×穴径(Φmm)100×15
つやつや光沢お試しセット ヤナセ(柳瀬)つやつや光沢お試しセットヤナセ(柳瀬)
689税込758
1個
翌々日出荷
フェルトと青棒がセットになったお買い得パックです。一般金属・ステンレス・アルミの光沢がきれいにできます。ツヤ出し、鏡面仕上げに必要なアイテムがセットになったお買い得商品です。陳列は吊り下げ、中央フック、棚置きもできて非常に便利です。
用途研磨作業。材質フェルト寸法(mm)(青棒)70×30×20外径×穴径(Φmm)(フェルト)100×15
バフ専用研磨材青棒 BIGMAN(ビッグマン)バフ専用研磨材青棒BIGMAN(ビッグマン)
929税込1,022
1個
3日以内出荷
金属の研磨・ツヤ出し・仕上げに各種バフ類に塗布して使用すると、効果的です。
用途金属の研磨・ツヤ出し・仕上げに仕様バフ専用材質炭酸カルシウム・アルミナ寸法(mm)65×30×15質量(g)81タイプ青棒(仕上用)
フェルトジスク iHelpフェルトジスクiHelp
729税込802
1個
4日以内出荷
鉄、ステンレス等の仕上げ、つや出しに最適です。
用途鉄・ステンレス対応鏡面仕上げに。青棒、白棒等の研磨剤を塗ってご使用下さい。寸法(mm)100×100×20質量(g)50タイプ鏡面仕上げ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100適合材鉄・ステンレスなど。
六角軸付フェルトバフ BIGMAN(ビッグマン)六角軸付フェルトバフBIGMAN(ビッグマン)
709税込780
1個
当日出荷
金属の磨きや仕上げに
用途金属・石材・樹脂などの鏡面仕上げ・ツヤ出しに適合(面/目安)細目・鏡面、(研磨剤)白棒・青棒材質羊毛(ウール)軸径(Φmm)6.35対応材質金属・石材・樹脂六角軸シャンク
マジックタッチ フェルトバフ 75mm EARTH MANマジックタッチ フェルトバフ 75mmEARTH MAN
819税込901
1枚
予約販売
簡単装着!面ファスナータイプ/日本製
用途青棒・白棒を塗り込んで鉄・ステンレス等の研磨仕上げに許容回転数(min-1[r.p.m])4500アズワン品番64-9605-25
青棒 道刃物工業青棒道刃物工業(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
ミニハイスケアー2型用研磨剤。フェルトバフに塗りつける仕上げ用。砥石換算で#15000程度の鏡面仕上げへ
用途木彫全般寸法(mm)110×35×20質量(g)140
ミニハイスケアー (ダイヤ円盤付) 道刃物工業ミニハイスケアー (ダイヤ円盤付)道刃物工業
28,980税込31,878
1台
9日以内出荷
彫刻刀の中研ぎ~仕上げはこの1台。荒研ぎ用のダイヤ円盤も付属した中~上級者向けです。【ダイヤ円盤】ダイヤ面はそのままお使いください。回転方向に逆らわないように刃裏を面で当てます。 ※刃先を立てて当てると鈍角になり切れ味が悪くなりますのでお気を付けください。※長時間当てると鋼が軟化(焼き戻り)、研ぎ過ぎによる形状の大きな変化などが起こるので当て過ぎにはご注意ください。溝面には青棒を塗布してください。ダイヤ面と同じく回転方向に気をつけながら当てます。刃裏が鏡面になれば完了です。【簡単に刃研ぎが出来る】彫刻刀・木彫のみ・小道具のみ・版画刀・てん刻刀などの木彫用 刃物に適しています。【小型・軽量(4.8kg)・静音】簡単に持ち運びが出来て、モーターの音も静かです。家庭用電灯線(100V)で使えます。木彫り作業時の横に置いて切れなくなった刃物を研ぎ直せば、作業をすぐに再開出来ます。【水は不要】水設備のない屋内で使用いただけます。【モーター過負荷焼損防止機能付き】モーターに過負荷がかかると回転が停止します。【付属品】平バフ/白バフ/丸バフ/角バフ/ダイヤ円盤 青棒(研磨剤)も付属するので買い足しなくすぐにご使用頂けます。
用途木彫全般付属品青棒 1個寸法(mm)160×110×255質量(kg)4.6電源(V)100消費電力(W)60回転数(回/分)3400(60Hz)、2800(50Hz)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら