カテゴリ

  • 研磨材(116)
    • ハンディタイプ(3)
    • 砥石(2)
    • 固形研磨剤(13)
    • フェルトバフ(16)
    • 研磨粒・砂・ペースト(5)
  • 空圧工具(13)
    • エアーベルトサンダー(8)
  • 電動工具(27)
    • 切断/切削(1)
  • 機構部品(25)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 溶接用品(8)
  • 建築金物(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク部品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 作業工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ

「研磨棒」の検索結果

関連キーワード
218件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バフ専用研磨剤青棒 POLARIS(ポラリス)バフ専用研磨剤青棒POLARIS(ポラリス)
889税込978
1個
5日以内出荷
フェルトバフやネルバフ、仕上げバフに使用できる研磨剤です。ステンレスや鉄、アルミ、銅、真鍮などの仕上げ研磨に。鏡面仕上げ研磨に適しています。バフに塗布してご使用ください。
材質酸化クロム寸法(cm)4.7×2.4×1
バフ専用研磨剤赤棒 POLARIS(ポラリス)バフ専用研磨剤赤棒POLARIS(ポラリス)
889税込978
1個
5日以内出荷
サイザルバフやテツバフ(堅バフ)、仕上げバフに使用できる研磨剤です。ステンレスや鉄、アルミ、銅、真鍮などの荒仕上げ下地研磨や金属の下地研磨に適しています。バフに塗布してご使用ください。
材質トリポリ(けい石)寸法(cm)4.7×2.4×1
バフ専用研磨剤白棒 POLARIS(ポラリス)バフ専用研磨剤白棒POLARIS(ポラリス)
889税込978
1個
5日以内出荷
サイザルバフやテツバフ(堅バフ)、仕上げバフ、ネルバフ、フェルトバフに使用できる研磨剤です。ステンレスや鉄、アルミ、銅、真鍮などの中仕上げ研磨や中磨きに適しています。バフに塗布してご使用ください。
材質焼成アルミナ寸法(cm)4.7×2.4×1
FRP補修キット EpoChemicalFRP補修キットEpoChemical
4,980税込5,478
1セット
4日以内出荷
スチロール、ABS樹脂の高強度接着が可能です。ガラス繊維、カーボン繊維への含浸性、脱泡性が最適超低臭、低臭気のため室内作での狭所での使用が可能塗膜が硬く、耐水、耐熱、耐食、耐衝撃性、耐薬品性に強い
用途車輌、船、タンク等の穴あき、ワレの補修、バイクや造形物の補修セット内容FRP補修キット樹脂 クリヤ 250g×1、効果促進剤PN 8g×1、洗浄うすめ液100ml×1、ガラスクロス #380 16×30cm×1、ガラスマット #480 15×30cm×1、手袋×1双、ディスポビーカー×1、研磨ペーパー×1、攪拌棒×1、取扱説明書タイプ2液性時間ゲル化:20~30分(季節・外気温などで変動あり)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL乾燥時間指触:1~2時間(季節・外気温などで変動あり)、硬化:24時間~(季節・外気温などで変動あり)危険物の性状非水溶性
セラファイバー砥石 丸型 NSK(ナカニシ)セラファイバー砥石 丸型NSK(ナカニシ)
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷
薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。丸棒は先端でも側面でも研磨加工が可能です。
用途一般鋼材、金型鋼材、ステンレス、各種合金鋼、アルミ、磁性材料に。金型研磨、精密部品のバリ取りから仕上げ研磨まで広範囲な用途に活躍します。形状
狂研 磨きディスク 焼け防止 SK11狂研 磨きディスク 焼け防止SK11
749税込824
1枚
翌々日出荷
鏡面仕上げを簡単にできます。フラップ形状で研磨焼けを防ぎます。バフ焼けしやすい素材のツヤ出し作業に適しています。研磨材(青棒や白棒等)を塗布してご使用ください。
用途金属のツヤだし・鏡面仕上げ、ふき取り、木材等のツヤ出し作業。材質羊毛(フェルト)サイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])13000
狂研 磨きディスク 曲面用 SK11狂研 磨きディスク 曲面用SK11
449税込494
1枚
翌々日出荷
鏡面仕上げを簡単にできます。基盤が小さいのでワークにフィットし磨けるので、平面や曲面におすすめです。側面も使用でき作業性向上します。研磨材(青棒や白棒等)を塗布してご使用ください。
用途金属のツヤだし・鏡面仕上げ、ふき取り、木材等のツヤ出し作業。材質羊毛(フェルト)サイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])13000
狂研 磨きディスク SK11狂研 磨きディスクSK11
749税込824
1枚
翌々日出荷
鏡面仕上げを簡単にできます。柔らかい羊毛を使用しており鏡のような仕上がりになります。麻バフ、綿バフの後の研磨、ふき取り、ツヤ出しに最適です。研磨材(青棒や白棒等)を塗布してご使用ください。
用途金属のツヤだし・鏡面仕上げ、ふき取り、木材等のツヤ出し作業。材質羊毛(フェルト)サイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])12000
狂研 研磨剤 青棒 SK11狂研 研磨剤 青棒SK11
649税込714
1個
翌々日出荷
金属の最終仕上げ用の研磨剤です。使いやすい小型サイズです。ステンレス、真鍮、アルミ、貴金属等の鏡面仕上げに適しています。鏡面仕上げの必需品です。
用途仕上加工時のバフやフェルトへの塗布。仕様鏡面仕上げ用材質酸化クロム / 植物油寸法(縦×横×奥行)(mm)20×30×奥70
ハイパワーローラーポリッシャー マイト工業株式会社ハイパワーローラーポリッシャーマイト工業株式会社
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
ビート研削・黒皮除去など重研削に最適なハイパワーモーターを搭載平面・曲面の重研削から仕上げ研削まで、あらゆる研磨作業に対応!研磨ガイド装着可能でヘアラインなどのストレート研磨が簡単加工
セット内容研磨ガイド、HLベルト(荒目#80×1)、六角レンチ(大・小×各1)、研磨ベルト(アランダム#120・#180・#600×各1)、CBNスケールベルト×1型式HRP-60ES質量(kg)2.16(入力コード含む)消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])5000コード長さ(m)【入力コード】2.4モーター単相直巻整流子モーター寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)100×122×245ベルト速度(m/min)780定格入力電流(A)5.5ベルト寸法(mm)60×260
バフカス落し用濃縮液BF-20 10kg バフカスクリーナー ヴェルヴォクリーアバフカス落し用濃縮液BF-20 10kg バフカスクリーナーヴェルヴォクリーア
18,980税込20,878
1個(10kg)
8日以内出荷
固着した青棒・白棒等研磨剤・油脂カスの除去、脱脂洗浄に効果があります。水溶性アルカリ性洗剤。
用途汚れに応じて10倍~20倍に希釈してご使用下さい。超音波洗浄器と併用するとより効果があります。内容量(kg)1関連資料(0.39MB)
積みサイザルバフ ヤナセ(柳瀬)積みサイザルバフヤナセ(柳瀬)
4,498税込4,948
1セット(5個)
5日以内出荷から14日以内出荷
麻と綿を積み重ねたものです。
用途白棒を使って鉄鋼・ステンレスの中研磨に。厚さ(mm)10
積みサイザルバフ ヤナセ(柳瀬)積みサイザルバフヤナセ(柳瀬)
4,498税込4,948
1セット(5個)
5日以内出荷から14日以内出荷
麻と綿を積み重ねたものです。
用途白棒を使って鉄鋼・ステンレスの中研磨に。厚さ(mm)10
ベルトサンダー”ピボットサンダー” オフィスマインベルトサンダー”ピボットサンダー”オフィスマイン
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
ベルト送行部の角度と前後位置の変更で100H鋼の黒皮はがしが可能です。
用途鉄板・H鋼の黒皮はがし。難削材・金属全般の重研削。ヘアーライン作業・仕上研磨。付属品CBNスケールベルト(PB-CBN60)×1本、研磨ベルトZ60×1本、不織布ベルト#60×1本、六角レンチ2本トラスコ品番595-1449幅(mm)【プーリー】50径(Φmm)【プーリー】60電源(V)AC100消費電力(W)730無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200電源コード(m)2.5ベルト速度(m/min)810ベルト寸法(mm)50×490
マジックタッチ フェルトバフ EARTH MANマジックタッチ フェルトバフEARTH MAN
399税込439
1個
翌々日出荷
簡単装着!面ファスナータイプ 日本製
用途青棒・白棒を塗り込んで鉄・ステンレス等の研磨仕上げに付属品フェルトバフ×1許容回転数(min-1[r.p.m])最大:4500
光沢降臨 2枚パック E-Value光沢降臨 2枚パックE-Value
889税込978
1セット(2枚)
翌々日出荷
断然お得に2枚パックの新発売です。基盤が小さくワークによくフィットします。青棒や白棒等の研磨剤を塗布してお使いください。
用途一般金属の鏡面仕上げ。最高回転数(min-1[r.p.m])13000入数(枚)2外径×穴径(Φmm)100×15
溶着ダイヤモンドホイールパワーダイヤディスク ヤナセ(柳瀬)溶着ダイヤモンドホイールパワーダイヤディスクヤナセ(柳瀬)
8,198税込9,018
1枚
翌日出荷
良質なダイヤを強力に溶着することで、従来にはない切れ味と寿命を実現させました。オフセット砥石などと比べ粉じんが少ないです。大粒ダイヤで目づまりしにくいです。
用途コンクリート・石材の研磨。チタンの研磨。ケレン作業。金属の黒皮取り。アルミダイカストのバリ取り。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
ミニルーターセット(トランス付き) 特別セット PROXXON(プロクソン)ミニルーターセット(トランス付き) 特別セットPROXXON(プロクソン)
8,998税込9,898
1台
翌日出荷
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作付属品コレットチャックの2.35/3.0mm用2種、電源トランス、ダイヤモンドビット丸型1本、軸付き砥石(GC)1本、純毛パフ(棒)1本、純毛パフ(矢)1本、純毛パフディスク2枚、切断砥石5枚、専用シャフト1本、研磨材(青棒)1個、専用ビットケース、ハイスビット(棒)1本、スパナ質量(g)250(トランス含まず)電流(A)1.5電源(V)DC12消費電力(W)20回転数(min-1[r.p.m])8000~20000(スイッチ付無段電子コントロール)電源トランス:AC100V→DC12V1.5A定格使用時間5分本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)33.5×210RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.58MB)コレットチャック寸法(Φmm)2.35/3.0
セラミックファイバー砥石 (丸) 永興電機工業セラミックファイバー砥石 (丸)永興電機工業
3,998税込4,398
1パック
3日以内出荷
金型研磨、バリ取り用のセラミックファイバー砥石です。HRC57未満のNAK材や一般鋼材等を効率よく研磨することができ、各種成形金型の精密研磨加工(リブ、平面、ボス等)に最適です。セラミックファイバーを組み紐に編む構造で、丸棒の先端でも側面でも研磨できます。1パック2本入りです。画像はイメージです。
軸径(Φmm)3形状全長L(mm)50適合材HRC57未満のNAK材や一般鋼材等入数2
固形研磨剤 白棒 ヤナセ(柳瀬)固形研磨剤 白棒ヤナセ(柳瀬)
569税込626
1個
翌々日出荷
使いやすい小型サイズの中みがき仕上げ用固形研磨剤です。ワークに合わせてお選び頂けます。使いやすい小型サイズです。バフやフェルトに塗布して最終仕上げにご使用ください。仕上げ用にお使い頂けます。
用途ステンレス・真鍮・アルミ等の中みがき仕上げ作業。仕様白棒材質酸化アルミニウム寸法(mm)30×70×20適合材ステンレス・真鍮・貴金属
固形研磨剤 青棒 ヤナセ(柳瀬)固形研磨剤 青棒ヤナセ(柳瀬)
569税込626
1個
当日出荷
使いやすい小型サイズの鏡面仕上げ用固形研磨剤です。ワークに合わせてお選び頂けます。使いやすい小型サイズです。バフやフェルトに塗布して最終仕上げにご使用ください。仕上げ用にお使い頂けます。
用途ステンレス・真鍮・貴金属の鏡面仕上げ作業。仕様青棒材質酸化クロム寸法(mm)30×70×20適合材ステンレス・真鍮・貴金属
EXディスク 金属最終仕上用 ヤナセ(柳瀬)EXディスク 金属最終仕上用ヤナセ(柳瀬)
1,898税込2,088
1個
15日以内出荷
最終仕上げの決定版です。金属の光沢出し、鏡面仕上げに最適です。バフの繊維に研磨剤(アランダム砥粒)を含ませたバフで、焼けにくく長寿命です。柔らかい羊毛を圧縮しており、鏡面のように仕上がります。研磨剤(青棒等)も塗布しながらご使用ください。
用途鉄・ステンレス・アルミの仕上げ研磨、鏡面研磨、溶接焼き消し。仕様金属最終仕上げ用材質本体:フェルト、砥材:アランダムタイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄・ステンレス・アルミ
EXディスク 金属中仕上用 ヤナセ(柳瀬)EXディスク 金属中仕上用ヤナセ(柳瀬)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
鏡面仕上げ前の細かいキズ消しに最適です。サイザル麻の粗大繊維を活かし、鏡面仕上げの前工程に最適です。通常のサイザルディスクに比べコシがあり研磨力に優れ、作業効率がアップします。研磨剤(青棒等)の保持力も良くなり、すばやく綺麗な仕上がりになります。研磨剤(青棒、白棒等)を塗布してご使用ください。
用途鉄・ステンレス・アルミの仕上げ研磨、鏡面研磨、溶接焼き消し。仕様金属中仕上げ用材質本体:麻、砥材:サイザルタイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄・ステンレス・アルミ
ネルディスク ヤナセ(柳瀬)ネルディスクヤナセ(柳瀬)
2,898税込3,188
1個
15日以内出荷
ツヤ出しの決定版です。金属にも木材にも使えます。非常に柔らかく、ワークのよく馴染むバフです。ツヤ出しの際には研磨剤を塗布してご使用ください。金属の光沢出し、表面研磨、ふき取りに適しています。木材表面の木目出し、ツヤ出しにも適しています。研磨剤(青棒、白棒)を塗布してご使用ください。
用途研磨作業。穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材鉄・ステンレス・木工・アルミ・ガラス・石材
自動溶接遮光面 アークビュー SUZUKID(スズキッド)自動溶接遮光面 アークビューSUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
翌々日出荷
EC企業限定、オンライン専売品の溶接自動遮光面で高コストパフォーマンスモデルです。人気のブルーフィルターを採用しコスパと視界性を両立、遮光度を外側のダイヤルで簡単に設定が可能です。プロスペックにも劣らない1/25000秒の遮光速度を確保しました。AVW-200は従来モデルより468g軽量設計の自動遮光溶接面です。
用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/研磨作業時の目の保護の自動遮光溶接面。仕様グラインドモード切替有り,オン/オフ機能自動付属品外側カバープレート×2,内側カバープレート×1種類自動溶接遮光面電源モスグリーン/ソーラー+リチウム電池(CR2032×1)センサー2箇所寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【カートリッジ】114×8×76視界範囲(mm)96×39戻り速度(秒)0.1~1.0感度調整内部無段階調整遮光性能遮光度(9~13),遮光前遮光度(3.5),遮光度調整(外側ダイアル)遮光速度(秒)1/25000最高操作温度(℃)-20~+70許容アンペア数(A)【TIG最低】>5
積みサイザルホイール ヤナセ(柳瀬)積みサイザルホイールヤナセ(柳瀬)
1,498税込1,648
1個
15日以内出荷
麻と綿を積み重ねた素材です。加工傷、生生地の除去に最適です。
用途白棒を使用し鉄鋼、ステンレスの中研磨。砥材サイザル穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000外径(Φmm)150適合材鉄鋼、ステンレス
フェルトディスク 含浸タイプ ヤナセ(柳瀬)フェルトディスク 含浸タイプヤナセ(柳瀬)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
研磨剤(アルミナ砥粒)を含ませており、焼けにくく長寿命です。研磨剤(青棒等)を塗布しながらご使用ください。
用途鉄、ステンレス、アルミ等金属の光沢出し、鏡面仕上げ。砥材A穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)105適合材鉄、ステンレス、アルミ等
120036524 2885VA1-600-SET/プレートサポート LAMP(スガツネ工業)120036524 2885VA1-600-SET/プレートサポートLAMP(スガツネ工業)
22,980税込25,278
1式
7日以内出荷
ガラスの棚受を作ることができる、強化ガラス棚板と固定金具の部品セットです。
仕様●奥行(mm):300●品名:強化ガラス棚板セット2885型+GSH152型●板厚(mm):8●D(mm):150●ねじ穴ピッチ(mm):500●耐荷重(N/kgf):100/10.2●付属ガラス棚板サイズ(mm):600×150×8●耐荷重(N/2ヶ):100●耐荷重(kgf/2ヶ):10.2●表面仕上:鏡面仕上●鏡面研磨●材質/仕上:ステンレス鋼(SUS304)●注意:六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。●注意:ガラスの端から各固定金具までの距離は、固定金具同士の距離の1/2以下で取り付けて下さい。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:日本●発注コード:224-0844アズワン品番67-5537-62
120036514 2885VA1-450-SET/プレートサポート LAMP(スガツネ工業)120036514 2885VA1-450-SET/プレートサポートLAMP(スガツネ工業)
20,980税込23,078
1式
7日以内出荷
ガラスの棚受を作ることができる、強化ガラス棚板と固定金具の部品セットです。
仕様●奥行(mm):300●品名:強化ガラス棚板セット2885型+GSH151型●板厚(mm):8●D(mm):150●ねじ穴ピッチ(mm):500●耐荷重(N/kgf):100/10.2●付属ガラス棚板サイズ(mm):450×150×8●耐荷重(N/2ヶ):100●耐荷重(kgf/2ヶ):10.2●表面仕上:鏡面仕上●鏡面研磨●材質/仕上:ステンレス鋼(SUS304)●注意:六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。●注意:ガラスの端から各固定金具までの距離は、固定金具同士の距離の1/2以下で取り付けて下さい。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:日本●発注コード:224-2400アズワン品番67-5537-61
120036504 2885VA1-300-SET/プレートサポート LAMP(スガツネ工業)120036504 2885VA1-300-SET/プレートサポートLAMP(スガツネ工業)
18,980税込20,878
1セット
7日以内出荷
ガラスの棚受を作ることができる、強化ガラス棚板と固定金具の部品セットです。
仕様●奥行(mm):300●品名:強化ガラス棚板セット2885型+GSH150型●板厚(mm):8●D(mm):150●ねじ穴径(mm):5.5●取付穴数(個):2●耐荷重(N/kgf):100/10.2●耐荷重(N/kgf)2個:100/10.2●付属ガラス棚板サイズ(mm):300×150×8●耐荷重(N/2ヶ):100●耐荷重(kgf/2ヶ):10.2●表面仕上:鏡面仕上●鏡面研磨●材質/仕上:ステンレス鋼(SUS304)●セット内容/付属品:プレートサポート、ガラス用棚受(2885型+GSH150型)●注意:六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。ガラスの端から各固定金具までの距離は、固定金具同士の距離の1/2以下で取り付けて下さい。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:日本●コード番号:223-9279アズワン品番67-5537-60
ベルトン 日東工器ベルトン日東工器
69,980税込76,978
1個
翌日出荷
充電式ベルトサンダ10mm幅「ベルトン」にコードレスタイプが新登場軽量1.4kg6段階の回転速度切替機能ベルト回転方向切替機能で正転・逆転が切替可能過負荷検知機能設定した押し当てレベルになるとLEDが点滅する押し当て調整アラーム
付属品研磨ベルトZ#80×10mm…1本、研磨ベルトZ#100×10mm…1本、研磨ベルトZ#120×10mm…1本、六角棒スパナ2mm、4mm…各1本電圧(V)DC18本体質量(kg)1バッテリーBSL1820M(18V2.0Ah)ベルト速度(m/min)460~1120無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7000~17000ベルト寸法(mm)【本体装着ベルト】幅×ベルト周長:Z#60×10研磨ベルト寸法(mm)幅×ベルト周長:10×330
アロックス KoyoアロックスKoyo
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
バフに塗布してステンレス、真鍮の磨き作業に使用します。ステンレス鋼、アルミニウム、真鍮などの仕上げ研磨用です。青棒仕上げに準じた光沢仕上げ面が得られます。
用途ステンレス、真鍮の仕上げ。材質酸化アルミニウム約77パーセント、脂肪酸約23パーセント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×32×50
ネジタルフェルトB イチグチネジタルフェルトBイチグチ
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
ねじって取り付け、外して軸とホイルを分別廃棄できます。対象物へやさしく当たります。白棒、青棒を塗りつけることで、金属等の鏡面研磨が出来ます。ドリルに軸を付けたまま手早く交換出来ます。
用途ステンレス、アルミ、真鍮、金属、ガラスの研磨作業。適合工具ドリル・インパクトドライバー
青棒 イチグチ青棒イチグチ
559税込615
1個
翌々日出荷
鏡面研磨に使用する研磨剤です。フェルトやバフに塗りつけて鏡面研磨用として使用します。液体研磨材のように飛び散りません。白棒より一段上の仕上りになります。
用途ステンレス、金属等のツヤ出し。寸法(mm)50×35
フェルトホイルストレート イチグチフェルトホイルストレートイチグチ
479税込527
1個
翌々日出荷
鏡面研磨に最適です。白棒・青棒を塗りつけることで、金属等の鏡面研磨ができます。フェルトですから対象物へやさしく当たります。
用途ステンレス、アルミ、真鍮、クロームメッキ等あらゆる金属のツヤ出し、ガラス研磨作業等。タイプストレート適合工具ドリル・ストレートグラインダー
フェルトホイル砲弾 イチグチフェルトホイル砲弾イチグチ
409税込450
1個
翌々日出荷
鏡面研磨に最適です。白棒・青棒を塗りつけることで、金属等の鏡面研磨ができます。フェルトですから対象物へやさしく当たります。
用途ステンレス、アルミ、真鍮、クロームメッキ等あらゆる金属のツヤ出し、ガラス研磨作業等。寸法(mm)直径6×幅10×軸径3タイプ砲弾型適合工具ドリル・ストレートグラインダー
六角軸フェルトホイル イチグチ六角軸フェルトホイルイチグチ
479税込527
1個
当日出荷
鏡面研磨に最適です。白棒・青棒を塗りつけることで、金属等の鏡面研磨ができます。フェルトですから対象物へやさしく当たります。六角軸なのでインパクトドライバーで使用できます。
用途ステンレス、アルミ、真鍮、クロームメッキ等あらゆる金属のツヤ出し、ガラス研磨作業等。寸法(mm)直径50×幅8×軸径6.3最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具ドリル・インパクトドライバー
フェルトホイール砲弾型 イチグチフェルトホイール砲弾型イチグチ
479税込527
1個
翌々日出荷
鏡面研磨に最適です。白棒・青棒を塗りつけることで、金属等の鏡面研磨ができます。フェルトですから対象物へやさしく当たります。
用途ステンレス、アルミ、真鍮、クロームメッキ等あらゆる金属のツヤ出し、ガラス研磨作業等。タイプ砲弾型適合工具ドリル・ストレートグラインダー
フェルトホイルST イチグチフェルトホイルSTイチグチ
409税込450
1個
翌々日出荷
鏡面研磨に最適です。白棒・青棒を塗りつけることで、金属等の鏡面研磨ができます。フェルトですから対象物へやさしく当たります。
用途ステンレス、アルミ、真鍮、クロームメッキ等あらゆる金属のツヤ出し、ガラス研磨作業等。寸法(mm)直径6×幅10×軸径3タイプストレート適合工具ドリル・ストレートグラインダー
フェルトディスクS-KS イチグチフェルトディスクS-KSイチグチ
939税込1,033
1個
当日出荷
美しい仕上がりの鏡面研磨です。白棒や青棒を塗り込むことで簡単に鏡面研磨ができます。
用途ステンレス、その他金属の鏡面仕上げ作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら