1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
世界初!フラットドリルの自動研磨機能搭載。精度の安定で、製品不良を削減します。外注費の削減でコストダウン。外注時のリードタイムでのドリル購入費を大幅に削減できます。全自動で誰でも均一な研磨品質を確保できます。設定変更はイラストを使用しより簡単に。ネーミング機能搭載でデータ管理が簡単に。内蔵されたライトによって作業状況の確認が可能です。
仕様ギャッシュ:G(フラットドリル用) 質量(kg)45 電源(V)AC100/220(50/60Hz) 消費電力(W)300 先端角(°)90/118~140/180 適合範囲芯圧:0~50% 角度(°)3番角:10~35 適合ドリル径(mm)ストレートドリル:2.0~13.0/ルーマー型ドリル:2.0~13.0/リーディングドリル:3.0~12.0/フラットドリル:3.0~20.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×640×34 ホルダーER11:コレット9個付属(Φ2.0~Φ6.0 0.5mmとび各1個)/ER32::コレット14個付属(Φ7.0~Φ20.0 1.0mmとび各1個) ドリルの逃げ面形状平面(Rake)・円錐(Cone) メモリー機能160件 関連資料(1.81MB) 適合寸法(mm)ドリル長:200(最大) シンニングX/SX/Rシンニング 逃げ角(°)1~15
1台
2,098,000 税込2,307,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)