1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柳瀬の豊富なミニディスクシリーズが使用可能。研削から研磨作業までできます。 消音器付きで作業性に優れています。 小さい研磨傷で後工程が非常に楽になります。作業改善にご使用ください。
用途平面研磨などに。 付属品TOPミニディスク♯40、♯60、♯120・各1枚レギュレーター、カプラ、交換用スパナ、六角棒レンチ・各1本 全長(mm)140 質量(g)530 回転数(min-1[r.p.m])22000 使用圧力(MPa)0.44~0.58 空気消費量(m3/min)0.6 頭部高さ(mm)58 サイズ(mm)(ディスク)Φ58×10 排気方向側方 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)