カテゴリ

  • 電動工具(2)
    • ドリル研削機(2)
絞り込み
ブランド
  • CGK(2)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • アイウッド(1)
  • ハートフルジャパン(1)
外径(Φmm)
  • 125
  • 58(5)
  • 75(5)
  • 100(1)
  • 105(2)
  • 110(1)
  • 115(1)
  • 130(1)
  • 150(1)
  • 160(2)
  • 165(1)
  • 180(5)
  • 190(1)
  • 205(1)
  • 216(1)
  • 230(9)
  • 255(7)
  • 305(1)
  • 307(1)
電源(V)
  • 100(2)
穴径(Φmm)
  • 20(2)
コード長さ(m)
  • 1.6(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「研磨機」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断機用カッター(チップソー) アイウッド切断機用カッター(チップソー)アイウッド
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
モーター負担軽減:充電丸鋸用の最適設計鋭角研磨で軽快な切れ味ブラックフッ素コーティングでヤニ付着防止・摩擦軽減
内径(Φmm)20外径(Φmm)125刃数(p)40刃厚(mm)1.2適合材一般木材・集成材・化粧合板等関連資料(1.52MB)
オフセットダイヤ100mmグラインダー用 ハートフルジャパンオフセットダイヤ100mmグラインダー用ハートフルジャパン(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
切れ味と耐久性に優れている・全面研磨の優れもの
用途研磨用ダイアモンド・研磨機用
ドリル研磨機 CGKドリル研磨機CGK
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷
小型軽量、どこでも簡単に持ち運べます。 N型・X型のシンニング研削ができます。
用途標準(山形)研削、ローソク研削、一文字研削、シンニングタイプN型、シンニングタイプX型(クロス)。電源(V)AC100電源コード(m)1.6ドリル先端角度(°)118・130・180・-5・-15材質(砥石)CBN動力(W)100砥石径(Φmm)125タイプ山形、一文字、ローソク研削対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×260×300研削範囲(mm)2~13質量(kg)18トラスコ品番138-1687
ドリル研磨機 CGKドリル研磨機CGK
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
小型軽量、どこでも簡単に持ち運べます。 ローソク形状ドリルにチゼルポイント成形ができるのでポンチングが不要、薄板穴あけに最適です。 プレートパルドリル(三菱マテリアル)の再研削に最適です。
用途標準(山形)研削、ローソク研削、一文字研削、シンニングタイプN型。電源(V)AC100電源コード(m)1.6ドリル先端角度(°)118・130・180・-5・-15材質(砥石)PA動力(W)100砥石径(Φmm)125タイプ山形、一文字、ローソク研削対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×210×250研削範囲(mm)2~13質量(kg)17トラスコ品番138-1679
ステンカット(ステン用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ステンカット(ステン用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
16,980税込18,678
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
セラミックコーティングされたチップで切れ味も良く寿命も長い。 チップはオルタネイト研磨された高級特殊超硬チップで切り粉の溶着に対応し切れ味を持続します。 切断機は新ダイワ、リョービ、谷、マキタ、日立等でお選び下さい。 ステンレスの切断に最適。FST 100 ~180 - 0.5 ~2.0 mm 、FST 305 - 1.0 ~4.0 mm 、FST 305 LS - 2.0 ~6.0 mm(厚物・パイプ用の消音タイプ) その他:低速切断機はチップソー用のものをご使用ください。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら