超音波振動を利用し、研磨、穴あけ、バリ取りをはじめ、オプションを使用することで貴金属のヘラ磨きや超音波カッターとしても使用可能です 。
先端パーツの形状、長さに合わせて周波数を自動で調整する自動追尾機能を搭載しています。
出力はダイヤルで調整が可能で、周波数域は通常使用する「ノーマルモード」と微細な作業を行う「ファインモード」の2つがあります。
寸法(mm)発振機/200×250×130
質量(kg)(発振機)約3.5、(ハンドピース)約0.13
電源(V)AC100~230(50/60Hz)
最大出力(W)50
コード長さ(m)1.5
周波数(kHz)モード1/20~23、モード2/39~49
寸法(Φ×mm)ハンドピース/30×140
アズワン品番2-8002-41
1セット
¥227,000
税込¥249,700
7日以内出荷
関連キーワード