カテゴリ

  • 電動工具(9)
    • 刃物研削機(1)
    • 切断機/アングル加工機(1)
    • ベルトサンダー(1)
    • 電動ヤスリ(1)
    • 研磨装置(2)
絞り込み
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1)
  • マキタ(1)
  • 東京オートマック(1)
  • NSK(ナカニシ)(2)
  • レヂトン(1)
  • マイト工業株式会社(1)
  • DREMEL(ドレメル)(1)
  • SK11(1)
外径(Φmm)
  • 100(1)
  • 150(1)
電源(V)
  • 100(7)
  • 100~120(1)
  • 100~240(1)
消費電力(W)
  • 20~30未満(2)
  • 100~200未満(3)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(1)
  • 700~800未満(1)
  • 1400~1500未満(1)
厚さ(mm)
  • 6.4(1)
  • 19(1)
穴径(Φmm)
  • 12.7(1)
  • 15(1)
12.7・15
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3600(1)
  • 5500(1)
  • 9500(1)
  • 32000(1)
3600・5500・9500・32000
コード長さ(m)
  • 2
  • 1.5(3)
  • 1.6(3)
  • 1.7(1)
  • 1.8(2)
  • 1.85(1)
  • 1.9(2)
  • 1.97(1)
  • 2.3(1)
  • 2.4(3)
  • 2.5(4)
  • 3(2)
  • 5(1)
電流(A)
  • 1.2(1)
  • 2(1)
  • 4.2(1)
  • 7.3(1)
  • 15(1)
1.2・2・4.2・7.3・15
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「研磨機」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイスピードロータリーツール4000 DREMEL(ドレメル)ハイスピードロータリーツール4000DREMEL(ドレメル)
26,980税込29,678
1台
予約販売
アクセサリー21種36ピース、アタッチメント3種類が標準付属です。ユニバーサルモーター搭載しています。ソフトラバーグリップは、切断や研削・研磨作業を行うときは、ペンのように持って使用すると、手にジャストフィットします。5000回転から最大32000回転まで回転数を作業内容や材料に合わせて最適に設定できます。電子フィードバック回路によって負荷が加わっても回転数を維持、作業効率がアップします。カーボンブラシの交換がカンタンです。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなどセット内容本体、ストレージケース、フレックスシャフト225AB、カッティングガイド、ディテイラーズグリップA577、ドレメルチャック4486、レンチ、アクセサリーケース、アクセサリー21種36ピース(エングレービングカッター109N1×1、ハイスピードカッター191×1、カットオフホイール420×4、426×3、切削ビット561×1、酸化アルミ砥石ホイール541×1、シリコンカーバイド砥石84922N1×1、酸化アルミ砥石932×1、8193×1、剛毛ブラシ403N×1、カーボンスチールブラシ428N×1、サンディングバンド 407×1、408×4、432×4、445×2、サンディングディスク411×2、412×2、413×2、ドリル150×1、マンドレル402×1、コレット481×1)質量(g)533電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)135寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×51×54コード長さ(m)2回転数(min-1[回/分])5000~32000コレット径(Φmm)(標準付属)2.4 /3.2、(使用可能)0.8/1.6/2.4/3.0/3.2RoHS指令(10物質対応)対応
超音波研磨機 シーナスZERO セット 100V NSK(ナカニシ)超音波研磨機 シーナスZERO セット 100VNSK(ナカニシ)
289,800税込318,780
1個
当日出荷
アルミ金型から超硬金型、各種金型の研削・研磨、鏡面仕上げまで。 (プラスチック、プレス、ダイキャスト、鍛造、抜きダイス、ヘッダーダイス等) 放電硬化層の除去、微細部、リブ溝磨きに威力を発揮します。
用途精密部品、電子部品、セラミック等のバリ取りから研削・研磨にコード長さ(m)2セット内容コントローラ(シーナスZERO 100V)/ハンドピース/専用工具/工具ケース(プラスチック)/工具締付治具(スパナ10mm×2枚/六角レンチ2.5mm)/フットスイッチ(FC-24)/スペアヒューズ(AC100V:T1.6AH 250V)×2/電源コード2mRoHS指令(10物質対応)対応
ディスクグラインダー700W SK11ディスクグラインダー700WSK11(6件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
軽作業用のディスクグラインダーです。金属の切断、研磨作業、木材の研磨作業に最適です。握りやすく、疲れにくい56mm細径グリップです。しっかりと安定して作業ができるサンドハンドル付きです。鋭利な切削くずが侵入してもモーターが傷付きにくいコーティングモーターを採用しています。低温下でも柔軟性を維持し、取り回しの良いソフトコードを採用しています。
用途金属の切断、木材・金属の研磨、サビ落とし、塗装落とし作業。付属品研削砥石・ロックナットレンチ・サイドハンドル・予備カーボンブラシ材質樹脂消費電力(W)700電源単相交流100V(50/60Hz)スピンドル径M10×1.5砥石取付穴径(Φmm)15
ローラーポリッシャー マイト工業株式会社ローラーポリッシャーマイト工業株式会社
60,980税込67,078
1台
11日以内出荷
強力モーター採用ながら静音・低振動を実現平面・曲面の重研削から仕上げ研削まで、あらゆる研磨作業に対応!研磨ガイド装着可能でヘアラインなどのストレート研磨が簡単加工軽量コンパクト設計で取り回しラクラク
用途(金属加工)バリ取り、ステンレスの鏡面仕上げ、鉄板などの黒皮取り、ステンレスのヘアライン加工、溶接ビード研磨加工、金属製品のキズ取り(他材質の加工)木工製品の研磨、ガラス面の研磨、プラスチック製品の研磨、塗装はがし、他各種研削・研磨消費電力(W)220コード長さ(m)2ベルト寸法(mm)60×260セット内容本体、研磨ガイド、六角レンチ(大・小×各1)、HLベルト(荒目#80)、研磨ベルト(アランダム#120・#180・#600×各1)質量(kg)1.6(入力コード含む)定格周波数(Hz)50/60モーター単相直巻整流子モーター定格入力電圧(V)単相100外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×205×112速度ベルト速度:580mpm定格入力電流(A)2.2アズワン品番65-2354-93RoHS指令(10物質対応)対応
高速切断機 金のカッター レヂトン高速切断機 金のカッターレヂトン
24,980税込27,478
1台
10日以内出荷
切断砥石の能力を最大限発揮させる高速切断機です。 ピンロックの採用により、ヘッドのガタつきを軽減します。切断者側への火花の飛び散りを抑制する為、移動カバーを採用しました。平面研磨フレンジを採用し、直進性が向上しより真っ直ぐな切断が可能となりました。 0~45度までの角度切りが可能です。 本切断機には純正品ハイブリッド355の使用をお勧めします。 金のカッター1台に切断砥石ハイブリッド355が3枚付きです。
用途SS形鋼(アングル・チャンネル)、SUS鋼(ステンレスの丸・角パイプ)、平鋼(圧延鋼板・薄鋼板)、SGP鋼管(水道管・ガス管・配管パイプ)、STK鋼管(足場・配線・構造各種パイプ)の切断コード長さ(m)2仕様絶縁構造:二重絶縁付属品取扱説明書、レンチ×1、カーボンブラシ×2質量(kg)14.5電源(V)AC100無負荷回転数(min-1[r.p.m])3600定格電流(A)15定格消費電力(W)1400コード3芯キャプタイヤケーブル/VCT(アースクリップ付き)電動機単相直巻整流子電動機
チップソー研磨機 マキタチップソー研磨機マキタ(1件のレビュー)
98,980税込108,878
1台
3日以内出荷
外径80~500mmまでのチップソーを刃付け!
回転数(min-1[r.p.m])5500電源(V)単相100電流(A)2消費電力(W)190コード長さ(m)2カーボンブラシ呼び番号76能力(mm)外径80~500mm台金の厚み:4まで付属品ダイヤモンドホイール80(粒度325N)、リング15、スリーブ15、アウタフランジ30、ストッパ、スパナ10-13(781202-4)、ボックスレンチ9(782209-3)、ドレッサストーン100-600質量(kg)11
曲面フィンサンダー(曲面・凹凸面研磨機) 東京オートマック曲面フィンサンダー(曲面・凹凸面研磨機)東京オートマック
49,980税込54,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
衝撃吸収できるため、曲面・凹凸・狭いコーナーでも、2面・3面同時に研磨できます。 機械・木工品等のあらゆる曲面や凹凸部の高速仕上げ研磨ができます。
電源(V)AC100 50/60Hz定格電流(A)1.2消費電力(W)120コード長さ(m)2寸法(mm)Φ44×260×67
両頭グラインダー 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)両頭グラインダー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(23件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
バイト・ドリルの研削・バリ取り作業に最適。手元が明るいライト付。
砥石寸法(Φmm)外径150砥石内径(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])(50/60)3000/3600電源(単相/V)100コード長さ(m)2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×205×230(ライト除く)定格使用時間(分)30
超音波研磨機 シーナスZERO コントローラ 100V NSK(ナカニシ)超音波研磨機 シーナスZERO コントローラ 100VNSK(ナカニシ)
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷
最大出力45W、研磨加工に余裕の強力パワーです。 デジタル表示機能、目視しやすい出力レベル・振幅表示。 視認性の向上と誤操作防止にLEDを採用。 発熱保護機能搭載。安全性がさらに向上しました。
コード長さ(m)2消費電力(W)27発振周波数(kHz)19~29最大出力(W)45(UINCLAMPモード)/20(CLAMP)入力電源(V)100~240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×256×84質量(kg)1.5付属品スペアヒューズ(AC100V : T1.6AH 250V)×2、電源コード2m仕様周波数調整:自動追尾式/出力調整:21段階可変式RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら