チェーンソートギーナーフジ鋼業5日以内出荷
ソーチェーンをらくらく研磨。乾電池式コードレス研磨機。コードレス・軽量タイプなので持ち運びに簡単目立てガイドを合わせてチェーンソー刃を左右30°に研磨。目立てガイドはマグネット付きなので、チェーンソーのガイドバーに簡単に取り付け可能。
用途ソーチェーンの研磨に。付属品軸付ダイヤ砥石●4.0mm3本●4.8mm1本●目立て用刃研ぎガイド1個全長(mm)200質量(g)232電源(V)6回転数(min-1[r.p.m])Lo/6000、Hi/12000使用電池単三乾電池4本(別売)
ギアポリッシャーSHINANO(信濃機販)当日出荷
今までとの違いがわかる仕上がりの良さ!
塗膜面への熱の上昇を抑えます。
濃色車の磨きが簡単にできます!
磨きからコーティングまで1台でOK!
バフ目・オーロラマークがつきづらい!
最大回転数1200rpmで作業時間を短縮し振動が少ない。だからスムーズによくキレル!
低重心設計のバーティカルハンドルだから力を入れやすく、使いやすい。
スタートレバーそばにエアーレギュレーターを装備で、コントロールがしやすい。
オイルフィルターバッグで塗膜面にオイルミストが飛散するのを防ぎます。
用途自動車や自販機など各種塗膜面のポリッシングに。
楽器や高級家具などの仕上げ研磨などに。無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200付属品バフウール、スポンジ各1枚、ワンタッチカプラプラグトラスコ品番580-4833全長(mm)247質量(kg)1.45全高(mm)107空気消費量(m3/min)0.25エアーインレット1/4"P.T.パット径(Φmm)140オービットダイヤ(mm)4.4バフサイズ(Φmm)165