ベルトン CLタイプ日東工器当日出荷から翌日出荷
本体表面は高級感のあるバフ研磨仕上げで、従来ベルトンと比べて外観のデザインを一新。
新素材ブレード採用による、エアモータの長寿命化を実現。
曲面研削・軽研削。オフセットブラケット(別売品)を装着すると、研磨ベルトの弾力を利用した曲面研削、バリ取りなどの軽研削が可能です。
角度調整で作業率アップ。作業位置や加工物の形状に合わせて本体角度の調節が可能です。
ベルト速度の調整。アジャストバルブをドライバーで調節し、空気流量を変えることで、回転数を調整できます。
簡単ベルト交換。研磨ベルトの交換が簡単に行えます。
フリーサンダー日東工器当日出荷
手のひら感覚のコンパクト・エアサンダ。
種別超小型軽量空気式研磨機オービット径(Φmm)1.2ペーパー寸法(mm)70×114無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]空気消費量(m3/min)0.14質量(kg)0.5付属品研磨ペーパー#180、#240、#280、#320×各5枚ラバーサポートAssy×4個、エアーホースAssy(1/8)×1本(カプラ20PM付)カプラ200-20SH×1個パッド寸法(mm)70×82仕様非吸塵トラスコ品番116-7006タイプ小型ボールモータタイプ