ミニルーター(100V)PROXXON(プロクソン)(6件のレビュー)当日出荷
強力なDCマグネットモーターを使用ています。
切断、研磨、サビ落し、金属加工、金型修正など精密かつスピーディに作業が行えます。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作付属品コレットチャック(Φ2.35/3.0/3.2mm用)、スパナ全長(mm)250消費電力(W)50チャック径(Φmm)2.35/3.0/3.2定格使用時間(分)15RoHS指令(10物質対応)対応
フリーサンダー日東工器当日出荷
手のひら感覚のコンパクト・エアサンダ。
種別空気式小型・軽量研磨機オービット径(Φmm)1.5ペーパー寸法(mm)114×140無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]空気消費量(m3/min)0.2質量(kg)0.5パッド寸法(mm)100×110仕様非吸塵付属品研磨ペーパー#180、#240、#280、#320×各5枚ラバーサポートAssy×4個、エアーホースAssy(1/8)×1本(カプラ20PM付)カプラ200-20SH×1個トラスコ品番116-7014タイプ高速タービンモータタイプ