汎用性の高いドリル径2.0~13.0mm
持ち運びに便利な小型軽量タイプ
1年間の保証付き
ハイスドリル・超鋼ドリルともにホイールの交換で研磨可能
付属品研磨ホイール:CBN#200(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0mm、ホルダーユニット・六角レンチ(M4×1・M5×1)
質量(kg)10
径(Φmm)研磨可能:2.0~13.0
先端角(°)85~140
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118×305×165
電源(単相/V)AC100
モーター出力(W)1/3HP 250
モーター回転数(min-1[r.p.m])6000
ドリル先端角度(°)標準付属:85~140
1台
¥109,800
税込¥120,780
9日以内出荷
新モーター&電子制御採用の「軽量、ハイパワー」の重研磨タイプ!
仕様二重絶縁構造スーパーフランジ電子制御強力型
付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ35、グリップ
トラスコ品番422-7662
全長(mm)453
消費電力(W)1430
最大出力(W)2600/3000
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)
研削砥石寸法(mm)(穴径)22
胴径(Φmm)80
カーボンブラシ呼び番号210
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
大きい面積をパテの粗研磨する為のオービタルサンダーです。重量設計の為パワーがあり重機・建機・木工関係での研磨に適しています。耐久力も抜群です。
回転数(min-1[r.p.m])6000
質量(kg)2.2
騒音値(dB)88
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)112×118×293
流量(L/min)400
オービットダイヤ(mm)5
パッドサイズ(mm)112×220
関連キーワード