カテゴリ

  • 電動工具(175)
    • 刃物研削機(35)
    • 切断機/アングル加工機(3)
    • ベルトサンダー(7)
    • ドリル研削機(32)
    • 電動ヤスリ(1)
    • 研磨装置(29)
    • ドリルチャック(1)
  • 溶接用品(23)
    • タングステン研磨機(21)
  • 研磨材(233)
    • 平形砥石(8)
  • 厨房用品(40)
    • 砥石・包丁差し(4)
  • 切削工具(55)
  • 農業機械(43)
  • 空圧工具(32)
  • 機構部品(23)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
  • 物流用品(14)
  • 測定用品(13)
  • メカニカル部品(12)
  • 洗車・清掃(11)
  • 卓上消耗品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 清掃用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 制御機器(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 家電(3)
  • 縫製用品(3)
  • 作業工具(3)
  • テープ(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
穴径(Φmm)
10・12.7・15・15.88・16・19.05・20・22・25.4・70・80
最大回転数(min-1[r.p.m])
1200・2000~5000・3400・3600・4000・4300・4800・5000・6000・10000・11000・12000・15000・16000・17000・18500・18700・20000・25000・30000・最大回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m])をもっと見る
コード長さ(m)
1.5・1.6・1.7・1.8・1.85・1.9・1.97・2・2.3・2.4・2.5・3・5
電流(A)
0.2・0.74・0.75・0.87・0.92・1.2・1.3・1.5・2・2.2・3.5・3.6・4.2・5・6.8・7.3・7.9・9.5・11・15
保証期間
1年間
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・修理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「研磨機」の検索結果

756件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ&ミニブルーセラック外径58mm20枚セット ニューレジストン電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ&ミニブルーセラック外径58mm20枚セットニューレジストン
32,980税込36,278
1セット
8日以内出荷
ミニグラインダ1台にミニディスク20枚がついたお得なセットです。【電気式ミニグラインダ雷神スリムⅡ】本体質量1kgでより扱いやすいスリムボディに滑り止めシボ加工を施したΦ49mmのグリップで、手の小さい方でも握りやすいです。砥石を有効に使用できる業界最小のコンパクトサイズです。58mmの隙間でもラクラク作業可能でより狭い箇所での作業に適しています。先端部は高さ35.5mmのローヘッド設計です。よりスピーディーなモーターにより、効率的に作業が可能です。ミニグラインダでも、研削研磨から切断までが可能です。防じんスイッチの採用で、より安全性が向上しています。安全性を上げるハンドルは、6段階の角度調整が可能です。【ミニブルーセラック】三角形状のセラミック砥粒により高い研削力があります。100mmオフセット砥石に比べて、総研削量約3.4倍・耐久性約3.3倍と研削力及び耐久性に優れた製品です。(※メーカー実験値)オフセット形状のため、ベタ使いが可能です。ニューレジストン独自のパワーブレード設計を利用した一体型の専用パットにより、高い研削力を維持します。ワンタッチ式のため工具なしで手早く脱着できます。ミニグラインダで使用可能です。
仕様セット砥石:ミニブルーセラック 58mm 20枚付属品58mm用保護カバー(本体に装着)×1、75mm用保護カバー×1、58mm用ホイルナット(本体に装着)×1、75mm用ホイルナット×1、58mm砥石用アダプタ×1、六角レンチ(対辺3mm、対辺5mm)×各1粒度砥石:#36全長(mm)239質量(kg)1シリーズ電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ消費電力(W)450定格電圧(V)100外径(Φmm)砥石:58定格電流(A)5(30分)砥石寸法(mm)58×3.5×9.53/75×5×9.53電源周波数(Hz)50/60握り径(Φmm)49無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(3.52MB)
電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ&ミニスーパーブラック外径58mm20枚セット ニューレジストン電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ&ミニスーパーブラック外径58mm20枚セットニューレジストン
32,980税込36,278
1セット
8日以内出荷
ミニグラインダ1台にミニ砥石20枚がついたお得なセットです。【電気式ミニグラインダ雷神スリムⅡ】本体質量1kgでより扱いやすいスリムボディに滑り止めシボ加工を施したΦ49mmのグリップで、手の小さい方でも握りやすいです。砥石を有効に使用できる業界最小のコンパクトサイズです。58mmの隙間でもラクラク作業可能でより狭い箇所での作業に適しています。先端部は高さ35.5mmのローヘッド設計です。よりスピーディーなモーターにより、効率的に作業が可能です。ミニグラインダでも、研削研磨から切断までが可能です。防じんスイッチの採用で、より安全性が向上しています。安全性を上げるハンドルは、6段階の角度調整が可能です。【ミニスーパーブラック】ジルコニア砥粒の使用により、抜群の研削力と耐久性があります。鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がありません。抜群の耐久性で砥石の取替え頻度が少なく、作業効率がUPします。
仕様セット砥石:ミニスーパーブラック 58×3.5×9.53 #36 20枚付属品58mm用保護カバー(本体に装着)×1、75mm用保護カバー×1、58mm用ホイルナット(本体に装着)×1、75mm用ホイルナット×1、58mm砥石用アダプタ×1、六角レンチ(対辺3mm、対辺5mm)×各1粒度砥石:#36全長(mm)239質量(kg)1シリーズ電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ消費電力(W)450定格電圧(V)100外径(Φmm)砥石:58定格電流(A)5(30分)砥石寸法(mm)58×3.5×9.53/75×5×9.53電源周波数(Hz)50/60握り径(Φmm)49無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(3.52MB)
電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ&ミニスーパーブラック外径75mm20枚セット ニューレジストン電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ&ミニスーパーブラック外径75mm20枚セットニューレジストン
32,980税込36,278
1セット
8日以内出荷
ミニグラインダ1台にミニ砥石20枚がついたお得なセットです。【電気式ミニグラインダ雷神スリムⅡ】本体質量1kgでより扱いやすいスリムボディに滑り止めシボ加工を施したΦ49mmのグリップで、手の小さい方でも握りやすいです。砥石を有効に使用できる業界最小のコンパクトサイズです。58mmの隙間でもラクラク作業可能でより狭い箇所での作業に適しています。先端部は高さ35.5mmのローヘッド設計です。よりスピーディーなモーターにより、効率的に作業が可能です。ミニグラインダでも、研削研磨から切断までが可能です。防じんスイッチの採用で、より安全性が向上しています。安全性を上げるハンドルは、6段階の角度調整が可能です。【ミニスーパーブラック】ジルコニア砥粒の使用により、抜群の研削力と耐久性があります。鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がありません。抜群の耐久性で砥石の取替え頻度が少なく、作業効率がUPします。
仕様セット砥石:ミニスーパーブラック 75×5×9.53 #36 20枚付属品58mm用保護カバー(本体に装着)×1、75mm用保護カバー×1、58mm用ホイルナット(本体に装着)×1、75mm用ホイルナット×1、58mm砥石用アダプタ×1、六角レンチ(対辺3mm、対辺5mm)×各1粒度砥石:#36全長(mm)239質量(kg)1シリーズ電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ消費電力(W)450定格電圧(V)100外径(Φmm)砥石:75定格電流(A)5(30分)砥石寸法(mm)58×3.5×9.53/75×5×9.53電源周波数(Hz)50/60握り径(Φmm)49無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(3.52MB)
電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ&ミニブルーセラック外径75mm20枚セット ニューレジストン電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ&ミニブルーセラック外径75mm20枚セットニューレジストン
32,980税込36,278
1セット
8日以内出荷
ミニグラインダ1台にミニディスク20枚がついたお得なセットです。【電気式ミニグラインダ雷神スリムⅡ】本体質量1kgでより扱いやすいスリムボディに滑り止めシボ加工を施したΦ49mmのグリップで、手の小さい方でも握りやすいです。砥石を有効に使用できる業界最小のコンパクトサイズです。58mmの隙間でもラクラク作業可能でより狭い箇所での作業に適しています。先端部は高さ35.5mmのローヘッド設計です。よりスピーディーなモーターにより、効率的に作業が可能です。ミニグラインダでも、研削研磨から切断までが可能です。防じんスイッチの採用で、より安全性が向上しています。安全性を上げるハンドルは、6段階の角度調整が可能です。【ミニブルーセラック】三角形状のセラミック砥粒により高い研削力があります。100mmオフセット砥石に比べて、総研削量約3.4倍・耐久性約3.3倍と研削力及び耐久性に優れた製品です。(※メーカー実験値)オフセット形状のため、ベタ使いが可能です。ニューレジストン独自のパワーブレード設計を利用した一体型の専用パットにより、高い研削力を維持します。ワンタッチ式のため工具なしで手早く脱着できます。ミニグラインダで使用可能です。
仕様セット砥石:ミニブルーセラック 75mm 20枚付属品58mm用保護カバー(本体に装着)×1、75mm用保護カバー×1、58mm用ホイルナット(本体に装着)×1、75mm用ホイルナット×1、58mm砥石用アダプタ×1、六角レンチ(対辺3mm、対辺5mm)×各1粒度砥石:#36全長(mm)239質量(kg)1シリーズ電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ消費電力(W)450定格電圧(V)100外径(Φmm)砥石:75定格電流(A)5(30分)砥石寸法(mm)58×3.5×9.53/75×5×9.53電源周波数(Hz)50/60握り径(Φmm)49無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(3.52MB)
静音スリット付き 超薄超軽チップソー EARTH MAN静音スリット付き 超薄超軽チップソーEARTH MAN
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
台金の段差が特許(特許第7479102号) 台金内側の厚みを変えることで、薄さと軽量化を実現し、充電刈払機への負荷も軽減 切れ味UP4面フル研磨
用途草刈用材質フッ素コーティング穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)0.7
チップソー研磨機ケンちゃんDX ツムラ(津村鋼業)チップソー研磨機ケンちゃんDXツムラ(津村鋼業)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
Wチタンダイヤモンドホイールを標準装備したモデルです。研磨台に位置決めリングを装備し、より研磨しやすくなりました。
セット内容DX研磨台、電子変速グラインダーMLX-18(ノーマルダイヤモンドホイール付)、Wチタンダイヤモンドホイール
ラッピング フィルム 265X 3Mラッピング フィルム 265X3M
199,800税込219,780
1箱(200枚)
55日以内出荷
ポリエステルフィルムにミクロングレードの研磨粒子を均一にコーティングした精密研磨フィルム。キズが入りにくく、機械部品・電気電子部品の精密仕上げ研磨に使用出来る。 砥粒径・加工条件を選べば面精度Ra100μmが得られる。砥粒径別に色分けしてあります。シート品は任意の寸法に切って手研磨等で使用、ディスク品は卓上研磨機用です。卓上研磨機用に裏面糊付きがあります。
用途金属部品の精密仕上げ(ロール・シャフト・ドラム)、 光ファイバー・コネクターの接合面、プラスチックス製品・ 樹脂塗装面の研磨。分析試料片研磨。その他、あらゆる部品・部材の精密仕上げ、メンテナンス。材質【砥粒】酸化アルミニウム形状シート寸法(mm)216×280砥粒1μm(番手#8000)裏面糊あり(PSA)
ラッピング フィルム 266X 3Mラッピング フィルム 266X3M
199,800税込219,780
1箱(200枚)
55日以内出荷
ポリエステルフィルムにミクロングレードの研磨粒子を均一にコーティングした精密研磨フィルム。キズが入りにくく、機械部品・電気電子部品の精密仕上げ研磨に使用出来る。 砥粒径・加工条件を選べば面精度Ra100μmが得られる。砥粒径別に色分けしてあります。シート品は任意の寸法に切って手研磨等で使用、ディスク品は卓上研磨機用です。卓上研磨機用に裏面糊付きがあります。
用途金属部品の精密仕上げ(ロール・シャフト・ドラム)、 光ファイバー・コネクターの接合面、プラスチックス製品・ 樹脂塗装面の研磨。分析試料片研磨。その他、あらゆる部品・部材の精密仕上げ、メンテナンス。材質【砥粒】酸化アルミニウム形状シート寸法(mm)216×280裏面糊あり(PSA)
ダイヤモンド ラッピングフィルム 661X 3Mダイヤモンド ラッピングフィルム 661X3M
77,980税込85,778
1箱(25個)ほか
55日以内出荷
ダイヤモンド砥粒を採用したラッピングフィルム。酸化アルミニウム・シリコンカーバイドより硬い材料、複合材料の研磨に使用します。砥粒径別に色分けしてあります。シート品は任意の寸法に切って手研磨等で使用、ディスク品は卓上研磨機用です。卓上研磨機用に裏面糊付きがあります。
用途フェライト、セラミック、タングステン等の難削材料の精密研磨。DLC・CrN被膜の仕上げ研磨。複合材料、脆性材料の研磨。光コネクタ―・試料片の研磨。材質【砥粒】ダイヤモンド裏面なし
ラッピング フィルム 261X 3Mラッピング フィルム 261X3M
57,980税込63,778
1箱(500個)ほか
55日以内出荷
ポリエステルフィルムにミクロングレードの研磨粒子を均一にコーティングした精密研磨フィルム。キズが入りにくく、機械部品・電気電子部品の精密仕上げ研磨に使用出来る。 砥粒径・加工条件を選べば面精度Ra100μmが得られる。砥粒径別に色分けしてあります。シート品は任意の寸法に切って手研磨等で使用、ディスク品は卓上研磨機用です。卓上研磨機用に裏面糊付きがあります。
用途金属部品の精密仕上げ(ロール・シャフト・ドラム)、 光ファイバー・コネクターの接合面、プラスチックス製品・ 樹脂塗装面の研磨。分析試料片研磨。その他、あらゆる部品・部材の精密仕上げ、メンテナンス。材質【砥粒】酸化アルミニウム形状ディスク裏面なし
ダイヤモンド ラッピングフィルム 668X 3Mダイヤモンド ラッピングフィルム 668X3M
199,800税込219,780
1箱(10枚)ほか
55日以内出荷
ダイヤモンド砥粒を採用したラッピングフィルム。酸化アルミニウム・シリコンカーバイドより硬い材料、複合材料の研磨に使用します。砥粒径別に色分けしてあります。シート品は任意の寸法に切って手研磨等で使用、ディスク品は卓上研磨機用です。卓上研磨機用に裏面糊付きがあります。
用途フェライト、セラミック、タングステン等の難削材料の精密研磨。DLC・CrN被膜の仕上げ研磨。複合材料、脆性材料の研磨。光コネクタ―・試料片の研磨。材質【砥粒】ダイヤモンド裏面糊あり(PSA)
ポリエステルテープ 8403 3M(スリーエム)ポリエステルテープ 84033M(スリーエム)
189,800税込208,780
1巻ほか
5日以内出荷から93日以内出荷
ポリエステル基材にシリコン粘着剤を塗布したテープです。シリコーン処理紙のスプライスやアノダイズ処理のマスキングに使用されます。緑色で貼った箇所がわかりやすいテープです。製品ラインアップは8402(0.05mm)と8403(0.06mm)
用途・シリコーンライナー、フィルム、紙のスプライス・複合材接合作業中の部品や真空バッグの保持・酸または苛性化学研磨槽での金属表面のマスキング・余分なエポキシ(フラッシュ)がテープ上に流れる金属接合プロセスのフラッシュブレーカー・保護テープは、取扱中および輸送中の傷を軽減・高温焼成サイクルの影響を受ける領域の塗装マスク基材ポリエステルテープ厚さ(mm)0.06粘着剤シリコーン系
ポリエステルテープ 8402 3M(スリーエム)ポリエステルテープ 84023M(スリーエム)
199,800税込219,780
1箱(36巻)ほか
103日以内出荷から107日以内出荷
ポリエステル基材にシリコン粘着剤を塗布したテープです。シリコーン処理紙のスプライスやアノダイズ処理のマスキングに使用されます。緑色で貼った箇所がわかりやすいテープです。製品ラインアップは8402(0.05mm)と8403(0.06mm)
用途・シリコーンライナー、フィルム、紙のスプライス・複合材接合作業中の部品や真空バッグの保持・酸または苛性化学研磨槽での金属表面のマスキング・余分なエポキシ(フラッシュ)がテープ上に流れる金属接合プロセスのフラッシュブレーカー・保護テープは、取扱中および輸送中の傷を軽減・高温焼成サイクルの影響を受ける領域の塗装マスク基材ポリエステルテープ厚さ(mm)0.05粘着剤シリコーン系
ドリル研磨機 SMK-13キャンペーン特別セット 月光ドリル 鉄工用六角軸 10本セット(6SGK10P)付き ビックツールドリル研磨機 SMK-13キャンペーン特別セット 月光ドリル 鉄工用六角軸 10本セット(6SGK10P)付きビックツール
50,980税込56,078
1セット
当日出荷
ドリル研磨機SMK-13に六角軸鉄工用月光ドリル10本セット(6SGK10P)がセットになった特別キャンペーンセット品です。
トラスコ品番708-1777セット内容ドリル研磨機SMK-13(フルセット) 1台、鉄工用六角軸月光ドリルセット品6SGK10P 1セット材質砥石:電着CBN#170幅(mm)205高さ(mm)110奥行(mm)80電源(V)単相100角度(°)刃先研磨:90~140電源コード(m)1.8モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz/60Hz)7200研磨能力(mm)3-13
Vシャープナー ケーエム(KM)Vシャープナーケーエム(KM)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
バンドナイフ用簡易型研磨装置どこのメーカーにも対応。研磨ペーパーを張り替える事により研磨力が回復。卓上型で、どこのメーカーのバンドナイフにも対応。リング型ペーパーが計算された角度に固定されており常に刃先角度の一定した刃先が得られます。スペアパーツとして研磨ペーパーがあります。(#100,#120,#180)
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
切りくず処理と切れ味に優れる外周研磨タイプの3次元ブレーカ。
タイプポジティブ切刃長さ(mm)6.4寸法D1(Φmm)2.8勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切刃(mm)06コーティングAC1030Uみぞ穴TブレーカFC切削領域仕上切削穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)15ブレーカの有無片面使用インサート菱形[C]ブレーカ種類ポッキータイプインサート厚さ(mm)2.38[02]頂角(°)80逃げ角(°)7[C]等級記号G内接円IC(mm)6.35
アングロン ミニターアングロンミニター
97,980税込107,778
1個
8日以内出荷
アングロンヘッド(H213)・ヘビーデューティアングロンヘッド(H223)・アングロン120ヘッド(H233)を搭載したハンドピース。平面・曲面・端面の研磨に適した90°・120°の角度をもったアングルグラインダーです。
RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧3~30(D.C.V)
耐熱セラファイバー砥石 NSK(ナカニシ)耐熱セラファイバー砥石NSK(ナカニシ)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。耐熱温度(200℃)に優れ、超音波研磨装置用として長時間使用が可能です。
用途一般鋼材、金型鋼材、ステンレス、各種合金鋼、アルミ、磁性材料に。金型研磨、精密部品のバリ取りから仕上げ研磨まで広範囲な用途に活躍します。形状全長(mm)100
1/4減速器 NSK(ナカニシ)1/4減速器NSK(ナカニシ)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
アタッチメントとモータの中間に接続して使います。回転速度1/4に減速し、トルクを4倍にアップします。低速高トルク研磨加工やドリリング作業時に使用します。
用途低速高トルク研磨加工やドリリング作業トラスコ品番723-5470材質ステンレス減速比1/4寸法(mm)41.9寸法(Φmm)18.9
真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) 鉄工用9段 SUN UP真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) 鉄工用9段SUN UP
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
5つの決め手で真速の切れ味!1クロスシンニング:素材への食い付きが向上しセンターポンチが不要です。2チップブレーカー:Φ10mm部にある溝刃が切削屑を細かく切断し排出力を向上させます。3抵抗軽減研磨加工:独自の切刃研磨の向上により切削抵抗を抑え軽快な切れ味を実現。4ショックアブソーバー:軸折れリスクを低減します。5スパイラル溝:2本のスパイラル溝により切削屑を速やかに排出しスピードアップ。ねじれ形状により切削屑がスムーズに排出されます。対象物:鉄材・銅・真鍮・アルミ・プラスチック・木材使用電動工具:電気ドリル・ボール盤・充電ドリルドライバー、インパクトドライバーコスパの良い穴あけドリルです。
用途各種素材の穴あけ・穴の拡大・面取り・バリ取り材質HSS(チタンコーティング)硬度HRC60±2穴あけ能力(mm)鉄材・アルミ材などの金属 2まで/木材・プラスチック 5まで ※熱処理を施した鋼材(焼入れ品)などの硬い素材の穴あけは出来ません六角軸シャンク径6.35
真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) 鉄工用9段 SUN UP真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) 鉄工用9段SUN UP
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
4つの決め手で真速の切れ味!1クロスシンニング:素材への食い付きが向上しセンターポンチが不要です。2チップブレーカー:Φ10mm部にある溝刃が切削屑を細かく切断し排出力を向上させます。3抵抗軽減研磨加工:独自の切刃研磨の向上により切削抵抗を抑え軽快な切れ味を実現。4スパイラル溝:2本のスパイラル溝により切削屑を速やかに排出しスピードアップ。ねじれ形状により切削屑がスムーズに排出されます。対象物:鉄材・銅・真鍮・アルミ・プラスチック・木材使用電動工具:電気ドリル・ボール盤・充電ドリルドライバー、インパクトドライバーコスパの良い穴あけドリルです。
用途各種素材の穴あけ・穴の拡大・面取り・バリ取り材質HSS(チタンコーティング)全長(mm)80質量(g)21硬度HRC60±2穴あけ能力(mm)鉄材・アルミ材などの金属 2まで/木材・プラスチック 5まで ※熱処理を施した鋼材(焼入れ品)などの硬い素材の穴あけは出来ません穴あけ寸法(Φmm)4、5、6、7、8、9、10、11、12六角軸シャンク径6.35
真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) 鉄工用14段 SUN UP真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) 鉄工用14段SUN UP
3,298税込3,628
1個
当日出荷
5つの決め手で真速の切れ味!1クロスシンニング:素材への食い付きが向上しセンターポンチが不要です。2チップブレーカー:Φ10mm部にある溝刃が切削屑を細かく切断し排出力を向上させます。3抵抗軽減研磨加工:独自の切刃研磨の向上により切削抵抗を抑え軽快な切れ味を実現。4ショックアブソーバー:軸折れリスクを低減します。5スパイラル溝:2本のスパイラル溝により切削屑を速やかに排出しスピードアップ。ねじれ形状により切削屑がスムーズに排出されます。対象物:鉄材・銅・真鍮・アルミ・プラスチック・木材使用電動工具:電気ドリル・ボール盤・充電ドリルドライバー、インパクトドライバーコスパの良い穴あけドリルです。
用途各種素材の穴あけ・穴の拡大・面取り・バリ取り材質HSS(チタンコーティング)全長(mm)100質量(g)139硬度HRC60±2穴あけ能力(mm)鉄材・アルミ材などの金属 2まで/木材・プラスチック 5まで ※熱処理を施した鋼材(焼入れ品)などの硬い素材の穴あけは出来ません穴あけ寸法(Φmm)4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30六角軸シャンク径6.35
真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) ステンレス用9段 SUN UP真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) ステンレス用9段SUN UP
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
5つの決め手で真速の切れ味!1クロスシンニング:素材への食い付きが向上しセンターポンチが不要です。2チップブレーカー:Φ10mm部にある溝刃が切削屑を細かく切断し排出力を向上させます。3抵抗軽減研磨加工:独自の切刃研磨の向上により切削抵抗を抑え軽快な切れ味を実現。4ショックアブソーバー:軸折れリスクを低減します。5スパイラル溝:2本のスパイラル溝により切削屑を速やかに排出しスピードアップ。ねじれ形状により切削屑がスムーズに排出されます。対象物:ステンレス・鉄材・銅・真鍮・アルミ・プラスチック・木材使用電動工具:電気ドリル・ボール盤・充電ドリルドライバー、インパクトドライバーコスパの良い穴あけドリルです。鉄工用よりも更に上の切れ味でステンレス等にも素早く穴あけが出来ます。
用途各種素材の穴あけ・穴の拡大・面取り・バリ取り材質Co-HSS(チタンコーティング)硬度HRC65±2穴あけ能力(mm)ステンレス材 1まで/鉄材・アルミ材などの金属 2まで/木材・プラスチック 5まで ※熱処理を施した鋼材(焼入れ品)などの硬い素材の穴あけは出来ません六角軸シャンク径6.35
FLASHFORGE フィラメント ABS 1000g ダークグレー Flash ForgeFLASHFORGE フィラメント ABS 1000g ダークグレーFlash Forge
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
ABS樹脂は粘着性があり、強度があるのが特徴です。日用品や雑貨などの造形に適しており、パーソナル3Dプリンターの多くはABS樹脂を採用しています。ABS樹脂はその性質からサンドペーパーや紙やすりなどもかけやすく、プラスチック用の塗料などの塗装もしやすいです。
ダークグレー質量(g)【フィラメント】1000長さ(m)【フィラメント】約350温度(℃)【プリント】220~240設定温度(℃)【プラットフォーム】80-110作動速度範囲(mm/s)【プリント】60~90積層(mm)0.1~0.2
M12 FUEL 5mm ランダムオービットサンダー ミルウォーキーツールM12 FUEL 5mm ランダムオービットサンダーミルウォーキーツール
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
優れた制御性を兼ね備えたランダムオービットサンダー速度調整ダイヤル(3,200-12,000rpm)を駆使し様々な用途に対応低速でも負荷に負けない制御性、デリケートな作業も容易に確実な車体研磨及びパテ除去(M12 FUEL 150mm ランダムオービットサンダー(5.0mm))一日中快適な、手に優しい人間工学設計工具不要でバッキングプレートを交換集塵機対応、取り外しも工具不要、右出し左出し用のセット
付属品本体、カプラー、バッキングプレート(マジックテープ式) 、バッキングプレート(接着式)、集塵機接続口(アタッチメント)左出し用 、集塵機接続口(アタッチメント)右出し用 、2.5mm六角棒レンチ、取付けボルト×2適合バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM-ION長さ(mm)210質量(kg)0.95電圧(V)12回転数(min-1[r.p.m])(無負荷)3200-12000機能燃料ゲージ、LEDライトl径(mm)オービタル:5
CKボーリングシステム インサート TC FN カイザーCKボーリングシステム インサート TC FNカイザー
3,500税込3,850
1個
翌日出荷
研磨級3次元ブレーカーで良好な仕上げ面と切りくず処理を実現します。
トラスコ品番538-5803材質コーティッドCBN、BN7000寸法(mm)ノーズR:0.4品種cBNインサートホルダEWB用:EBH4~6、EWN/EWE用:ENH4~7、ENH6-1J~ENH6-3J、ENH7-1J、丸バイト:EB17AJ~40AJ適合被削材種ダクタイルコーナー数1
タングプランジ プランジカッター用チップ HTP LN イスカルタングプランジ プランジカッター用チップ HTP LNイスカル
23,980税込26,378
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
プランジカッター用4コーナー使い縦置きチップです。
用途プランジ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパワーローラーポリッシャー マイト工業株式会社ハイパワーローラーポリッシャーマイト工業株式会社
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
ビート研削・黒皮除去など重研削に最適なハイパワーモーターを搭載平面・曲面の重研削から仕上げ研削まで、あらゆる研磨作業に対応!研磨ガイド装着可能でヘアラインなどのストレート研磨が簡単加工
セット内容研磨ガイド、HLベルト(荒目#80×1)、六角レンチ(大・小×各1)、研磨ベルト(アランダム#120・#180・#600×各1)、CBNスケールベルト×1型式HRP-60ES質量(kg)2.16(入力コード含む)消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])5000コード長さ(m)【入力コード】2.4モーター単相直巻整流子モーター寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)100×122×245ベルト速度(m/min)780定格入力電流(A)5.5ベルト寸法(mm)60×260
チップソー斬鉄剣 EARTH MANチップソー斬鉄剣EARTH MAN
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
一般草刈・笹・竹・雑木・下刈用
用途チップがとびにくく、長寿命再研磨も楽々、経済的エンジン式刈払機23~32CCにおすすめします刃数40外径(mm)255内径(mm)25.4
チップソー斬鉄剣 EARTH MANチップソー斬鉄剣EARTH MAN
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
一般草刈・笹・竹・雑木・下刈用
用途チップがとびにくく、長寿命再研磨も楽々、経済的エンジン式刈払機20から25CCにおすすめします刃数36外径(mm)230内径(mm)25.4
ドリル研磨機 TANAKA(田中インポートグループ)ドリル研磨機TANAKA(田中インポートグループ)
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
素早く簡単に高精度なドリルの再研磨ができます。ストレート・テーパーシャンク等の各種ドリルの研磨が可能です。セット後2工程でX型シンニング研磨ができます。
用途NC旋盤・マシニングセンタ・ボール盤等の各種工作機械、ハンドドリルを使用されるユーザー様に。材質金属製コレット、CBN砥石電源(V)100電源コード(m)1.5
超音波研磨機 ST360 SONOTEC超音波研磨機 ST360SONOTEC
469,800税込516,780
1セット
21日以内出荷
豊富な機能で多用途に使用可能なマルチモデル
用途基板修正彫金加工付属品HPを確認ください適合CE認証トラスコ品番390-2474セット内容標準付属工具、フットスイッチ、電源コード材質ホーン:チタン合金、ケース:樹脂
超音波研磨機 SF355 SONOTEC超音波研磨機 SF355SONOTEC
419,800税込461,780
1台
21日以内出荷
シンプルな使いやすさを追求したスタンダードモデルです。
用途リブ溝の研磨底面の研磨バリ取り付属品電源コード、フットスイッチ、ダイヤモンドヤスリ4本、ダイヤモンド砥石2本トラスコ品番390-2475材質ホーン:チタン合金、ケース:樹脂質量(kg)発振器:2.6消費電力(W)45コード長さ(m)ハンドピース:1.7定格電流(A)発振器:1.5(AC100)、0.75(AC200)入力発振器:AC100、200V(50/60Hz)消費電力(VA)150発振周波数(kHz)20~24
光ファイバーケーブル/OM3 マルチモード/MTP - MTP/40Gb/オプティカルジャンパーケーブル StarTech.com光ファイバーケーブル/OM3 マルチモード/MTP - MTP/40Gb/オプティカルジャンパーケーブルStarTech.com
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
OM3光ケーブル:最大40Gbpsに対応するMTP/MPOマルチモード光ファイバーケーブル。通信速度が異なるネットワーク機器に対応。サーバー、スイッチ、ストレージエリアネットワーク(SAN)など高密度接続に理想的な12芯オプティカル パッチコード高品質構造:火災時の煙や有毒ガスの発生が少ないOFNPプレナム定格の被覆材を採用。電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)光ファイバーを使用。MTPプッシュプルタブ、フレキシブルエクステンションにより、簡単に取り付け・取り外しが可能定格と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。各ケーブルにテストレポート付属。プレナム空間や壁内配線に対応する難燃規格に対応。PC研磨により挿入損失0.5dB未満の12芯ファイバー MTP/MPOコネクター採用優れた互換性:OM3マルチモード、MTPコネクター、40Gbps対応。SAN、データサーバー、QSFP+トランシーバーなどの高密度ネットワーク機器を接続
用途10/40ギガビットイーサネットおよび光ファイバーチャネル用途での使用ファイバーパッチパネル、ハブ、スイッチ、メディアコンバーター、ルーターなどの40Gbps MPO/MTPデバイスを接続パラレル光ネットワークで40GBASE-SR4および100GBASE-SR10をサポートRoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーケーブル/OM3 マルチモード/MTP - 4x LC/40Gb/MPOコネクター/オプティカル ブレークアウトケーブル StarTech.com光ファイバーケーブル/OM3 マルチモード/MTP - 4x LC/40Gb/MPOコネクター/オプティカル ブレークアウトケーブルStarTech.com
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
OM3光ケーブル:MTP(メス)/PC - 4x LC/PC デュプレックス分岐ケーブル(マルチモード)。4つのLCデュプレックスコネクターに40Gbpsのシングル接続が可能。サーバー、スイッチ、QSFP+およびSFP+トランシーバー間などの高密度接続に理想的な8芯オプティカル パッチコード高品質構造:火災時の煙や有毒ガスの発生が少ないOFNPプレナム定格の被覆材を採用。電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)光ファイバーを使用。MTPプッシュプルタブ、フレキシブルエクステンションにより、簡単に取り付け・取り外しが可能定格と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。各ケーブルにテストレポート付属。プレナム空間や壁内配線に対応する難燃規格に対応。PC研磨により低挿入損失の12芯ファイバー MTP/MPOコネクター採用優れた互換性:40Gbpsに対応し、SAN、データサーバー、QSFP+トランシーバーなどの高密度ネットワーク用途に対応するOM3 MTP/MPOマルチモードケーブル。40GBase-SR4 QSFP+モジュールから4つのLC SFP+トランシーバーへの接続が可能
用途10/40ギガビットイーサネットおよび光ファイバーチャネル用途での使用ファイバーパッチパネル、ハブ、スイッチ、メディアコンバーター、ルーターなどのデバイスで、1つの40Gbps MPO/MTP接続を4つの10Gbps LC接続に分岐40GBase-SR4ネットワークハードウェアで使用RoHS指令(10物質対応)対応
手動式芝刈機 京セラ手動式芝刈機京セラ
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
シャープで美しい芝の仕上がりになる刈り込み高さを5段階に調節可能な手動式芝刈機です。固定刃の刃先を2面研磨にしたことで刃先の真直度が向上し、固定刃とリール刃との隙間が均一になり、芝の切断面がキレイに仕上がります。回転するリール刃と固定刃のすり合わせでハサミのように芝をカットすることができます。芝の種類に合わせて刈込み高さを5段階(10・20・32・40・45mm)で調節できます。本体が軽くて扱いやすいです(軽量6.5Kg)。面倒なコードの準備や片付けが不要です。
用途芝の刈込み付属品グラスキャッチャー×1材質(グラスキャッチャ)ナイロン、(ハウジング・ハンドル)鉄、(固定刃・回転刃)鉄刃数リール:5質量(g)6500刈込み幅(mm)300刈込高さ調整10・20・32・40・45(mm/5段階)取扱説明書(0.93MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×710×1070走行タイプ手押式
レジンクロスベルト ヤナセ(柳瀬)レジンクロスベルトヤナセ(柳瀬)
69,980税込76,978
1セット(200本)
34日以内出荷
研磨布紙の両端を接合し、ベルト状にしたものです。
用途サイズによってベルトサンダーから卓上研磨機まで幅広い用途でご使用に。長さ(mm)610幅(mm)25砥材AZ最高使用周速度(m/min)2500
ミニコングRX(Φ2.34軸用) ヤナセ(柳瀬)ミニコングRX(Φ2.34軸用)ヤナセ(柳瀬)
94,980税込104,478
1セット
5日以内出荷
ブラシレスモーターによる高耐久性と低ノイズとなってます。低速時でも扱いやすい高トルクです。高精度スピンドルで50000min-1でもなめらか回転します。
レジンクロスベルト ヤナセ(柳瀬)レジンクロスベルトヤナセ(柳瀬)
69,980税込76,978
1セット(200本)
34日以内出荷
研磨布紙の両端を接合し、ベルト状にしたものです。
用途サイズによってベルトサンダーから卓上研磨機まで幅広い用途でご使用に。長さ(mm)610幅(mm)25砥材A最高使用周速度(m/min)2500
【修理】超精密研磨用高速ベビーグラインダー(不二空機)FG-50D-1(修理) 修理【修理】超精密研磨用高速ベビーグラインダー(不二空機)FG-50D-1(修理)修理
10,980税込12,078
1台
10日以内出荷
種類ベビーグラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら