カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(702)
  • 機構部品(513)
  • 研磨材(266)
  • 科学研究・開発用品(242)
  • 建築金物(49)
  • 鈑金・塗装(47)
  • 厨房用品(24)
  • 電動工具(24)
  • 洗車・清掃(14)
  • バイク部品(13)
  • 物流用品(12)
  • メカニカル部品(10)
  • 空圧工具(9)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 制御機器(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • マスク(4)
  • 溶接用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 安全用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(8)
  • コンサス(702)
  • TAKIGEN(タキゲン)(353)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(204)
  • 永興電機工業(53)
  • 廣杉計器(35)
  • ヤナセ(柳瀬)(34)
  • 三商(27)
  • TRUSCO(26)
  • サンフレックス(25)
  • エスコ(24)
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(163)
  • エコロジープロダクト
    グリーン購入法適合(1)
  • エコロジープロダクト
    再生紙使用マーク適合(2)
  • オーダー・加工(1)

「研磨用バフ」の検索結果

1,981件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
研磨ラバーバフ サンフレックス研磨ラバーバフサンフレックス
429税込472
1個
当日出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。バリ取りなどは二次バリが発生しません。
軸径(Φmm)3直径(Φmm)25mm長さ(mm)3材質ウレタン形状ホイール型粒度#400許容回転数(min-1[r.p.m])28000
仕上げ研磨用バフ DREMEL(ドレメル)仕上げ研磨用バフDREMEL(ドレメル)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個ほか
3日以内出荷から9日以内出荷
目の細かい#512は特に真鍮のサビ取りなどに最適です。15000回転/分以下の回転数でご使用ください。#EZ402または#402マンドレルをご使用ください。
用途研磨外径(Φmm)23.8高さ(mm)12質量(g)10
六角軸軸付ステンレス研磨用バフ H&H六角軸軸付ステンレス研磨用バフH&H
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌日出荷
研磨力があり焼けにくいのでハードな研磨も可能です。固めのアタリですので平面研磨に適しています。メッキやステンレスの鏡面仕上げ前の研磨に最適です。
用途鉄・ステンレス等の金属研磨、ペーパーや不織布で研磨した後の目消し、研磨後のバリ、溶接後の焼けの除去に軸径(Φmm)6.35幅(mm)10適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、アルミニウム最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
六角軸軸付金属研磨用バフ H&H六角軸軸付金属研磨用バフH&H
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
ペーパーや不織布で研磨した後の粗仕上げに適します。 固めのアタリですので適度に研磨力があり平面研磨に適しています。 磨ける材質も多く使い勝手の良いパフです。
用途鉄・ステンレス等の金属研磨、鏡面仕上げ前の下地研磨、ペーパーや不織布で研磨した後の目消しに軸径(Φmm)6.35幅(mm)10適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、アルミニウム最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
研磨ラバーバフ Φ20×3.0×3Φ軸 サンフレックス研磨ラバーバフ Φ20×3.0×3Φ軸サンフレックス
399税込439
1本
当日出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き、水を併用してのガラス、石材、貝殻、樹脂の中仕上げ等に使用します。軸径(Φmm)3外径(mm)20厚さ(mm)3材質ゴム砥石粒度#400砥材GC材許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属、ガラス、石材、貝殻、樹脂
研磨ラバーバフ Φ30×3.0×3Φ軸 サンフレックス研磨ラバーバフ Φ30×3.0×3Φ軸サンフレックス
429税込472
1本
当日出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き、水を併用してのガラス、石材、貝殻、樹脂の中仕上げ等に使用します。軸径(Φmm)3外径(mm)30厚さ(mm)3材質ゴム砥石粒度#400砥材GC材許容回転数(min-1[r.p.m])25000適合材金属、ガラス、石材、貝殻、樹脂
研磨剤入バフ(万能用) サンフレックス研磨剤入バフ(万能用)サンフレックス
649税込714
1セット(2枚)
当日出荷
研磨剤が含浸しています。貝殻や金属等の仕上げに使います。
用途金属、樹脂、木工用等あらゆる作業に穴径(Φmm)1.5直径(Φmm)25厚さ(mm)3材質フェルト形状ホイール型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属、樹脂、木工等
研磨剤入バフ(金属用) サンフレックス研磨剤入バフ(金属用)サンフレックス
549税込604
1セット(2枚)
当日出荷
研磨剤が含浸しています。金属の仕上げに使います。
用途金属用穴径(Φmm)1.5直径(Φmm)25材質フェルト形状ホイール型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属
ステンレス蝶番(SUS304/バフ研磨) ノーブランドステンレス蝶番(SUS304/バフ研磨)ノーブランド(16件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
ステンレスなので耐食性にすぐれています。 定番の平蝶番です。 CH-003は横幅32mmタイプ。
材質SUS304仕上バフ研磨
マグネットシステム用 研磨バフ MAGNETIC 5枚入 スキャンディア(SCANDIA)マグネットシステム用 研磨バフ MAGNETIC 5枚入スキャンディア(SCANDIA)
18,980税込20,878
1枚(5枚)
4日以内出荷から33日以内出荷
仕様●サイズ:Φ200mm
#180x25mm[3mm軸]研磨材入バフ エスコ#180x25mm[3mm軸]研磨材入バフエスコ(1件のレビュー)
505税込556
1個
当日出荷
柔軟性、弾力性に富み、加工物の形状になじみやすいバフです。<br />クッションには研磨砥粒が含浸されています。
用途金属、非金属、セラミック、ガラスなどの各種加工物のバリ取り、艶出し、研磨・鏡面仕上げなどに最適粒度#180寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×8軸径(Φmm)3エスコ品番EA819AS-13外径(Φmm)25最大回転数(min-1[r.p.m])5000適合材金属、非金属、セラミック、ガラスなど
#320x25mm[3mm軸]研磨材入バフ エスコ#320x25mm[3mm軸]研磨材入バフエスコ
550税込605
1個
当日出荷
粒度#320直径(Φmm)25軸径(Φmm)3エスコ品番EA819AS-14高さ(mm)8最大回転数(min-1[r.p.m])5000
#320x22mm[3mm軸]研磨材入バフ エスコ#320x22mm[3mm軸]研磨材入バフエスコ
550税込605
1個
当日出荷
エスコ品番EA819AS-12外径(Φmm)22
#180x22mm[3mm軸]研磨材入バフ エスコ#180x22mm[3mm軸]研磨材入バフエスコ
505税込556
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AS-11外径(Φmm)22
回転式バフ研磨加工 マックスプル工業回転式バフ研磨加工マックスプル工業
139,800税込153,780
1台
32日以内出荷
密閉用ハンドル(SUS304/バフ研磨) ノーブランド密閉用ハンドル(SUS304/バフ研磨)ノーブランド(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
強力密閉が出来ます。 ステンレス製で耐食性にすぐれています。 右開き、左開き用。
材質SUS304
仕上げ用研磨材と布バフ・フェルトバフセット RELIEF仕上げ用研磨材と布バフ・フェルトバフセットRELIEF
1,298税込1,428
1セット(4本)
当日出荷
軸径(Φmm)2.35
バフ用研磨剤貴金属 SK11バフ用研磨剤貴金属SK11
849税込934
1個
翌々日出荷
貴金属の仕上目研磨剤です。仕上げバフ・ネルバフ・フェルトバフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途貴金属の仕上げ磨き。適合材貴金属仕様赤棒R-36目の粗さ仕上目
バフ用研磨剤鉄・ステンレス用 SK11バフ用研磨剤鉄・ステンレス用SK11
1,198税込1,318
1個
当日出荷
鉄・ステンレスの仕上目研磨剤です。仕上げバフ・ネルバフ・フェルトバフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途鉄・ステンレスの仕上磨き。適合材鉄・ステンレス仕様青棒K-1目の粗さ仕上目
ステンレス重量用蝶番(ステンレス/バフ研磨) ノーブランドステンレス重量用蝶番(ステンレス/バフ研磨)ノーブランド
1,798税込1,978
1個
当日出荷から16日以内出荷
ステンレス重量用蝶番。 ステンレスなので耐食性にすぐれています。
材質ステンレス
バフ用研磨剤アルミ・真鍮用 SK11バフ用研磨剤アルミ・真鍮用SK11(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
アルミ・銅・真鍮の仕上目研磨剤です。堅バフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途アルミ・銅・真鍮の中磨き。仕様プリンスライム目の粗さ中目寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)33×68×50
バフ用研磨剤鉄・ステンレス用 SK11バフ用研磨剤鉄・ステンレス用SK11
789税込868
1個
当日出荷
鉄・ステンレスの中目研磨剤です。。堅バフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途鉄・ステンレスの中磨き。適合材鉄・ステンレス仕様プリンスライム目の粗さ中目
バフ用研磨剤PC・木工用 SK11バフ用研磨剤PC・木工用SK11
899税込989
1個
当日出荷
プラスチック・木工の仕上目研磨剤です。ネルバフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途プラスチック・木工の仕上げ磨き。適合材プラスチック・木工仕様タンジーD-491目の粗さ仕上げ目
固形バフ研磨剤 仕上げ用(白棒) PROXXON(プロクソン)固形バフ研磨剤 仕上げ用(白棒)PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
用途みがき、研磨の中仕上げ、つや出し、純毛バフに塗布して使用材質ライム寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約70×30×15RoHS指令(10物質対応)対応
バフ用研磨剤PC・木工用 SK11バフ用研磨剤PC・木工用SK11
829税込912
1個
当日出荷
プラスチック・木工の中目研磨剤です。ネルバフ・仕上げバフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途プラスチック・木工の中磨き。適合材プラスチック・木工仕様タンジーKD白目の粗さ中目
バフ用研磨剤アルミ・真鍮用 SK11バフ用研磨剤アルミ・真鍮用SK11
1,198税込1,318
1個
当日出荷
アルミ・銅・真鍮の仕上目研磨剤です。仕上げバフ・ネルバフ・フェルトバフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途アルミ・銅・真鍮の仕上げ磨き。仕様アロックス目の粗さ仕上目寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)16×70×30
ハイパフォーマンスZレバー バフ研磨/左 TAKEGAWA(武川)ハイパフォーマンスZレバー バフ研磨/左TAKEGAWA(武川)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
バフ用研磨剤鉄・ステンレス用 SK11バフ用研磨剤鉄・ステンレス用SK11
799税込879
1個
当日出荷
鉄・ステンレスの荒目研磨剤です。サイザルバフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途鉄・ステンレスの荒磨き。適合材鉄・ステンレス仕様サイザー46目の粗さ荒目
固形バフ研磨剤 超仕上げ用(青棒) PROXXON(プロクソン)固形バフ研磨剤 超仕上げ用(青棒)PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途みがき、研磨の超仕上げ、つや出し、純毛バフに塗布して使用材質酸化クロム寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約70×30×15RoHS指令(10物質対応)対応
バフ専用 研磨剤 RELIEFバフ専用 研磨剤RELIEF
869税込956
1個
3日以内出荷
用途ツヤ出し、仕上研磨に!
ステンレスラチェット式手動ウインチ(バフ研磨) マックスプル工業ステンレスラチェット式手動ウインチ(バフ研磨)マックスプル工業
189,800税込208,780
1個
10日以内出荷
材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にバフ研磨加工を施しています
ハイパフォーマンスZレバー(R/L) バフ研磨 TAKEGAWA(武川)ハイパフォーマンスZレバー(R/L) バフ研磨TAKEGAWA(武川)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
主な適合車種モンキー/ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-1900001-)・ベンリィ CD50(CD50-1609355-)以下の車両に装着した場合、ノーマルレバーよりも25mmショート(装着時)になります。ベンリィ CL50/CD50S(全車種)・ベンリィ CD90(HA-1104315-)・ベンリィ90S(全車種)・エイプ50(AC16-1000001-1599999)・エイプ50(FI・AC16-1600001-)・エイプ100(HC07-1000001-1599999)・エイプ100(HC07-1600001-)
固形バフ研磨剤 前仕上げ用(赤棒) PROXXON(プロクソン)固形バフ研磨剤 前仕上げ用(赤棒)PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
用途みがき、研磨の前仕上げ、つや出し、純毛バフに塗布して使用材質トリポリ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約70×30×15RoHS指令(10物質対応)対応
バフ専用研磨材白棒 BIGMAN(ビッグマン)バフ専用研磨材白棒BIGMAN(ビッグマン)
759税込835
1個
4日以内出荷
金属の研磨・ツヤ出し・仕上げに各種バフ類に塗布して使用すると、効果的です。
用途金属の研磨・ツヤ出し・仕上げに仕様バフ専用材質酸化クロム・アルミナ寸法(mm)65×30×15質量(g)88タイプ白棒(中仕上用)
バフ専用研磨材青棒 BIGMAN(ビッグマン)バフ専用研磨材青棒BIGMAN(ビッグマン)
929税込1,022
1個
3日以内出荷
金属の研磨・ツヤ出し・仕上げに各種バフ類に塗布して使用すると、効果的です。
用途金属の研磨・ツヤ出し・仕上げに仕様バフ専用材質炭酸カルシウム・アルミナ寸法(mm)65×30×15質量(g)81タイプ青棒(仕上用)
バフ用研磨材 さくら (高光沢仕上げ) アルファーミラージュバフ用研磨材 さくら (高光沢仕上げ)アルファーミラージュ
2,098税込2,308
1個
当日出荷
極小の高級粒子を使用、粒径が均一でスクラッチが入りにくく、より仕上げに特化したバフ研磨用の研磨材です。<br />プラチナや金、ホワイトゴールド、シルバーなどほとんどの貴金属製品の最終仕上げに最適です。<br />アルファーミラージュのオリジナル製品です。
用途貴金属製品の高光沢仕上げ質量(g)約150適合材貴金属
ステンレス手動ウインチ(バフ研磨・ストッパー内蔵式) マックスプル工業ステンレス手動ウインチ(バフ研磨・ストッパー内蔵式)マックスプル工業
169,800税込186,780
1個
10日以内出荷
材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にバフ研磨加工を施しています
ステンレス手動ウインチ(バフ研磨・防滴ブレーキ式) マックスプル工業ステンレス手動ウインチ(バフ研磨・防滴ブレーキ式)マックスプル工業
179,800税込197,780
1個
10日以内出荷
材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にバフ研磨加工を施しています
バフモーター用 研磨材 ポリアートゴールドイエロー(超光沢用) トップウェルバフモーター用 研磨材 ポリアートゴールドイエロー(超光沢用)トップウェル(4件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
プラチナ・ゴールド・シルバー・真珠、その他金属製品の超光沢仕上げ用として世界中で使用されている研磨剤です。バフ付きが良く、綺麗に最終仕上げが出来ます。
用途研磨・バフ掛け作業
ステンレスラチェット式手動ウインチ(バフ研磨・ストッパー内蔵式) マックスプル工業ステンレスラチェット式手動ウインチ(バフ研磨・ストッパー内蔵式)マックスプル工業
189,800税込208,780
1個
10日以内出荷
材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にバフ研磨加工を施しています
...
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら