電気絶縁用途に最適。離型性にも優れたフッ素樹脂小口径熱収縮チューブです。絶縁性、耐熱性、耐薬品性、離型性に優れております。絶縁用途の他に極小径ロールへの被覆など、さまざまな分野にフッ素樹脂の高機能を付加することができます。
材質フッ素樹脂(FEP)
長さ(m)1
再生紙使用マーク適合
耐熱性、耐薬品性に優れ、被覆物を汚れから守ります。
また電気絶縁性もよく、コネクターやパワーケーブルの電気絶縁を容易にします。
熱風にて簡単に収縮させることができます。
長さ(m)1
再生紙使用マーク適合
折りたたんで自立する。省スペースワンタッチテーブル。
料理の下ごしらえから、オフィスでのミーティング補助テーブルまでシーンを選ばず活躍できるテーブルです。
耐薬・耐熱に優れるメラミン天板を使用したプロ仕様。
メラミン樹脂は耐熱・耐冷・酸・アルカリ等の薬品に強く、硬くて丈夫なプラスチック素材で、研究や学校などの机に多く使用されています。
高さ(mm)700
材質メラミン樹脂加工板、スチールパイプ
色ニューグレー/ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
鼻腔から咽頭までは15センチもの長さがあり、鼻から入った空気は4つある副鼻腔を通過する間にホコリや細菌などの異物が除去され、同時に温められます。
そして100%加湿された空気は、肺胞で酸素が最も吸収されやすい状態となります。
あなたは大丈夫?口呼吸チェック。
1.朝起きたときノドがヒリヒリする。
2.自分で小鼻を拡げたり閉じられない。
3.音を立てて食べている。
4.唇が、いつもカサカサしている。
5.何かに夢中なとき、口が開いている。
6.いびきをかく。
心当たりのある方は、睡眠時に口呼吸をしている可能性があります。
ブレストレーナーは、正しい呼吸法の鼻呼吸を身につけるため<日本免疫病治療研究会会長>西原克成医学博士を中心に開発されました。
陰圧(いんあつ)=口内の圧力が外部より低い=効果を利用して睡眠中もしっかり口を閉じさせ、無理なく鼻呼吸へ導きます。
※この商品はご注文から発送まで1週間程度お待ち頂く場合がございます。
・カラー/クリア(透明)
・耐久性/シリコーンゴムの中でも粘りがあり、破れにくい素材を使用しております。
個人差もありますが、毎晩の使用で約1~2ヶ月程度です。
原材料シリコーンゴム厚生労働省食品検査合格
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
関連キーワード