カテゴリ

  • 肥料・農薬・除草剤・種(19)
    • 培養土(19)
  • 接着剤・補修材(10)
    • コンクリート(3)
    • セメント(5)
    • アスファルト(2)
  • 研磨材(7)
    • ブラストマシン用研磨材(1)
  • 建材・エクステリア(28)
    • 土木資材(15)
  • メカニカル部品(12)
  • 作業工具(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • エンジン工具(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 医療(2)
  • 農業機械(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 農具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「砕石」の検索結果

関連キーワード
124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2005砕石 昭光物産2005砕石昭光物産
399税込439
1袋(20kg)ほか
6日以内出荷
約5mm~20mmの小さい粒や大きい粒が入っている(粒度分布が広い)のが特徴です。
用途コンクリートづくり、土間打ち、雑草対策などに。危険物の類別非危険物関連資料(0.24MB)
路盤材 昭光物産路盤材昭光物産
629税込692
1袋(20kg)
7日以内出荷
飛石・敷石・平板などを施工時の下地や、駐車場・玄関へのアプローチの下地作りに。
材質堆積岩質量(kg)20危険物の類別非危険物粒サイズ(mm)0~30
和風庭園砂利万葉 昭光物産和風庭園砂利万葉昭光物産(36件のレビュー)
399税込439
1袋(10kg)
当日出荷
和風庭園用砂利です。
用途和風庭園に質量(kg)10
乾燥砂利 陽光物産乾燥砂利陽光物産(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(10kg)ほか
3日以内出荷
硬質砂岩砕石を乾燥処理してふるいに通した、20~5ミリの砕石です。 環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途【建材用】コンクリートの骨材 【園芸用】お庭の防犯砂利
駐車場に敷く砂利 昭光物産駐車場に敷く砂利昭光物産
599税込659
1袋(15kg)ほか
6日以内出荷
タイヤ溝に入りにくい大き目の粒度に選別しています。
用途敷くだけの簡単施工。駐車場以外に雑草対策としてもお使いいただけます。使用量目安:1m2あたり約4袋(4cm厚の場合)使用の目安1m2あたり約4袋(4cm厚の場合)危険物の類別非危険物関連資料(1.82MB)
超固まる防草砂15Kg アイリスオーヤマ超固まる防草砂15Kgアイリスオーヤマ(30件のレビュー)
999税込1,099
1袋(10L)
翌々日出荷
水をかけてから約3日~1週間で固まる防草砂です。非常に硬い為、駐車場での使用に最適です。水をかけるだけなので、施工がとても楽です。水はけがよい為、水たまりも出来にくくなっています。夏場は保水による打ち水効果での冷感も期待できます。
トラスコ品番414-2012材質セメント、砂質量(kg)15ブラウン寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×340×70
防犯防草のジャリ アイリスオーヤマ防犯防草のジャリアイリスオーヤマ(15件のレビュー)
3,500税込3,850
1袋(60L)ほか
翌々日出荷
リサイクルガラスを高温で溶解し、発泡させた軽石状の環境にやさしいジャリです。踏むと石同士が擦れ合って「ジャリジャリ」と大きな音が出るので、手軽に防犯対策ができます。侵入されたくない所へ厚さ約4cm程度に敷き詰めて使用します(1m2あたり約40Lを目安にご使用下さい。)焼成加工をしているので清潔です。防犯対策だけでなく、防草効果・冷害の予防・鉢底石としての使用もできます。
材質発泡石
川砂 あかぎ園芸川砂あかぎ園芸(26件のレビュー)
239税込263
1袋(2L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
群馬県渡良瀬川の砂を水洗い・アク抜き・ふるい通し・選別したもの。
仕様天然素材
土固め材 家庭化学土固め材家庭化学(3件のレビュー)
539税込593
1袋(3kg)ほか
当日出荷
軟弱な地盤(湿った土、ぬかるんだ土)を改良し、固めてしまうセメント系固化材です。
用途いつもジメジメとした湿った所やぬかるんでいる所雑草のはえやすい所物置きなどを設置するまえの下地固めブロックを積む前の基礎固めグレー硬化時間(時間)夏:24、冬:48成分ポルトランドセメント、骨材寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×330×40施工面積(目安)湿った土0.6m2(厚さ10cm)、ぬかるんだ土0.5m2(厚さ10cm)、粘土質0.6m2(厚さ10cm)適応下地湿った土、ぬかるんだ土
敷砂利 昭光物産敷砂利昭光物産
599税込659
1袋(15kg)
3日以内出荷
和風庭園では定番の五色砂利です。(「五色砂利」の五色とは「色とりどり」という意味です。) 赤・白・青色をブレンドした落ち着きのある砂利で、お庭やお墓まわりにおすすめです。
用途和風庭園だけでなく、お墓まわりにも。材質大理石と玄武岩質量(kg)15タイプ五色粒サイズ(mm)10~23
フジランダムA(褐色溶融アルミナ研磨材) 不二製作所フジランダムA(褐色溶融アルミナ研磨材)不二製作所(14件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(4kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
一般的に褐色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鋭い角と適度な靭性を持った粒子で、研削力が大きく、繰り返しの使用による粉塵の発生が少ない事が特徴です。 サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
用途錆取り、塗装前処理、溶射の前処理、ロー付けの前後処理、メッキ前処理、コンクリート剥離、硝子彫刻、留置針の接着前処理、原子力部品の除染、金属のシボ加工硬度12.0(新モース)・HK2020(ヌープ硬度)
固まる防草砂 アイリスオーヤマ固まる防草砂アイリスオーヤマ(65件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
水をかけるだけで約24時間で固まる防草砂です。 軽いので施工が楽々です。 有害物質が入っていないので、庭の土や地下水を汚染する心配はありません。 薬品は一切使用しておらず、水をかけることにより砂の表面が固くなり雑草の発生を抑制する防草砂です。 固まった後でも雨水などを吸収し地下に通すので、植物と隣接する場所にも敷設できます。 自然な風合いなので、玄関周りや庭の敷設に最適です。 花壇などの杭の固定にも最適です。
材質セメント、珪砂、顔料寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×340×70使用の目安1m2当たり3cm厚で3袋硬化時間(時間)24
朝明砂 中粒 あかぎ園芸朝明砂 中粒あかぎ園芸(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(12L)ほか
3日以内出荷
用途らん・おもと・観音竹・松・山草・盆栽に適する三重産の川砂。約5mmサイズです。適合作物らん、おもと、観音竹、松、山草、盆栽仕様天然素材
彩三色 昭光物産彩三色昭光物産(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(10kg×2袋)ほか
3日以内出荷
和風のお庭に良く合う玉砂利です。 丸みを帯びた玉石が明るい雰囲気を演出してくれます。 水に濡れるとより色鮮やかになります。
用途和風庭園に材質大理石質量(kg)10粒サイズ(mm)20
アスファルトV 家庭化学アスファルトV家庭化学(84件のレビュー)
779税込857
1袋(4kg)ほか
当日出荷
当品はこのまま袋から取り出し、そのまま2~3cm位の厚さに盛り、スコップの裏などでたたく(かためる)だけで、熱を加えずに手軽に舗装補修や穴ウメが出来ます。
用途玄関前の防水効果に、土間の防水効果に、軒下のぬかるみ等、家廻りの雑草よけ等の舗装や穴ウメに最適です。ブラック硬化時間(時間)48仕様常温合材成分砕石、砂、アスファルト危険物の類別非危険物適応下地アスファルト
エアーホース 弘進ゴムエアーホース弘進ゴム(41件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から5日以内出荷
圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。 内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。 十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。 編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。 良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用材質ゴム使用温度範囲(℃)-20~60使用流体圧縮空気特性耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
滑り止め用焼き砂 10kg 秋山興業滑り止め用焼き砂 10kg秋山興業(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋
5日以内出荷
最大粒度5mmの砕石になります。凍結道路の安全歩行、滑り止めや、塩カル等融雪剤を使えない箇所の滑り止めに使用します。
用途積雪地方の滑り止めに粒度最大:5mm容量(kg)10
透水シート タキロンシーアイ透水シートタキロンシーアイ(12件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
用途雨水浸透ますや浸透管は雨水を流すために穴あき形状になっています。降雨時には土中の水が浸透管に侵入する逆流があり、このとき周囲の土や泥を浸透ますや浸透管内部に吸引し、堆積しますので必ず透水シートで砕石の周囲を保護してください。材質ポリエステル厚さ(mm)3寸法(幅W×長さL)(m)1×10透水係数(cm/s)0.8±0.2
ゴムエアーホース  カット 八興ゴムエアーホース カット八興(4件のレビュー)
499税込549
1巻(1m)ほか
当日出荷
内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。常用圧力(MPa)1.0材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)使用温度範囲(℃)-20~60使用流体圧縮空気特性気密性、耐摩耗性、耐老化性
ショベルレーキ 500 P柄 金象PROLINEショベルレーキ 500 P柄金象PROLINE(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1丁
当日出荷
現場の声から生まれた、一本持っていたいツール生コンクリートやアスファルト、砕石などの均し作業から鉄板の清掃などにご使用いただけます。従来の角型ショベルより幅が広いので効率よく作業が行えます。
用途生コンの均し作業。砕石や砂利の均し作業。アスファルトの均し作業。鉄板の掃除作業にも便利です。長さ(mm)【頭部】160全長(mm)970質量(kg)2板厚(mm)【頭部】1.6材質(柄部)スチール鋼管材質(頭)スチール先幅(mm)【頭部】495肩幅(mm)【頭部】500RoHS指令(10物質対応)対応
小粒アスファルトV 家庭化学小粒アスファルトV家庭化学(26件のレビュー)
649税込714
1袋(2kg)ほか
当日出荷
緊急補修に適したアスファルト補修材。 敷き詰め圧を加えるだけで固まります。
用途アスファルトのひび割れや隙間の補修。仕様常温合材成分砕石、砂、アスファルト材質アスファルト常温合材ブラック寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×200×35硬化時間(時間)48危険物の類別非危険物施工面積20mm厚 約200×300mm適応下地アスファルト
バロン透水シート ポリエステル不織布 小泉製麻バロン透水シート ポリエステル不織布小泉製麻(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1巻
3日以内出荷
特殊な構成により高い透水性と柔軟性、フィルター機能あり 排水機能と土壌流出抑制効果 軽量かつ丈夫で抜群の施工性
用途土木資材。 シートの目が細かく、土壌の流出を防ぎます。 高い柔軟性と強力を有します。 透水性インターロッキング(ILB)、フィルター層代替、浸透砕石沈下防止(浸透側溝、浸透菅)、吸出し防止、雨水貯留施設など 商品規格と使用条件が適合するかご確認ください。材質ポリエステル使用目的フィルター層代替、浸透砕石沈下防止(浸透側溝・浸透菅)、吸出し防止、雨水貯留施設透水係数(cm/s)1.0×10-1以上
インスタントコンクリート 10kg トーヨーマテランインスタントコンクリート 10kgトーヨーマテラン
1,298税込1,428
1袋
当日出荷
セメントと骨材が配合されたドライコンクリートです。水と混錬するだけで施工が可能です。
用途土木・外構工事に(土間、基礎など)トラスコ品番459-0151材質普通ポルトランドセメント、骨材(砂利、砂、砕石など)、シリカサンド、砂利可使時間(分)20硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物
高圧洗浄タイプスプレーノズル K-9型 SUS304製 BSBM製 香取組製作所高圧洗浄タイプスプレーノズル K-9型 SUS304製 BSBM製香取組製作所
769税込846
1個
当日出荷から10日以内出荷
洗浄用スプレーノズルとしてもっとも多く使われている、扇状/Vジェットスプレーノズルです。インパクト(水圧による衝撃)が円形全面スプレーノズルよりも強いですが、当たり面は少し厚みのある線状です。圧力0.2~0.3〔Mpa〕で、スプレー角度が60°に広がります。
用途塗装設備洗浄、半導体設備洗浄、土砂洗浄、砕石洗浄、車両洗浄、熱交換器・タンクの冷却など。種類扇状スプレーノズル
簡易的散布型砂利固定材 楽砂利ロック ヤブ原産業簡易的散布型砂利固定材 楽砂利ロックヤブ原産業
6,298税込6,928
1個(2kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
お庭や駐車場目地の砂利などを手軽に固めることができる砂利固定剤です。水性の液体樹脂ため安心・安全に施工ができることに加え、敷砂利の上から散布するだけで簡単に砂利を固めることが出来ます。砂利を固めることで、散乱防止以外にも雑草の抑制、猫の糞害抑制の効果も見込めます。砂利を固めた後でも雨水などを通すので、植物と隣接する場所にも使用できます。
用途砂利、砕石の固定【使用場所】・庭、アプローチ・ガレージの割溝・花壇・墓地・マンションのエントランスなど【使用方法】1.固める目的以外のものは除去・清掃し、敷砂利を平らに均して転圧します。2.付属のノズルを組み立てます。施工後のノズルは水で樹脂を洗い流せば再度使用することができます。3.清水を市販のジョウロなどで砂利全体に均一に散布して下して下さい。散布量の目安は4kg/m2以上です。4.ボトルを十分に振って、攪拌したうえで、蓋を開け、ノズルをセットします(14kg缶の場合は、市販のジョウロに移し替え、ジョーロの先端にノズルをセットします)5.敷砂利全体に満遍なく楽砂利ロックを散布します。6.夏場は24時間、冬場は48時間以上乾燥させて下さい。楽砂利ロックの樹脂が固まれば完成です。完成後は艶が出て、自然な濡れ色感が残ります。液色乳白色硬化時間(時間)24(夏季)、48(冬季)危険物の類別非危険物特性防水取扱説明書(0.86MB)
舗装用鉄柄タンパ ワイドタイプ アイデア・サポート舗装用鉄柄タンパ ワイドタイプアイデア・サポート
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
柄・底板一体型の全鉄製タンパです。 アスファルト補修や砕石の転圧に最適です。 底板は3種類から用途に合わせてお選びいただけます。
長さ(mm)1230先幅(mm)300径(Φmm)32タイプワイド奥行(mm)100厚さ(mm)9質量(kg)約4.5材質鉄製(一体型)
舗装用鉄柄タンパ 正方形タイプ アイデア・サポート舗装用鉄柄タンパ 正方形タイプアイデア・サポート
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷
柄・底板一体型の全鉄製タンパです。 アスファルト補修や砕石の転圧に最適です。 底板は3種類から用途に合わせてお選びいただけます。
長さ(mm)1230先幅(mm)150径(Φmm)32タイプ正方形奥行(mm)150厚さ(mm)9質量(kg)約4.1材質鉄製(一体型)
金象PRO 幅広スチールレーキ 浅香工業金象PRO 幅広スチールレーキ浅香工業
3,598税込3,958
1本
8日以内出荷
頭部の素材と強さとリブ形状により強度抜群で、砕石慣らしに最適。従来品より頭部幅が10cmアップ。爪形状とリブ加工で作業性抜群。
用途砕石慣らし。材質頭部/スチール、柄部/天然木全長(mm)1430質量(kg)1.35先端寸法(mm)(頭部)395頭部高さ(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応頭部板厚(mm)3.2
高圧洗浄タイプスプレーノズル K-9S型 SUS304製 BSBM製 香取組製作所高圧洗浄タイプスプレーノズル K-9S型 SUS304製 BSBM製香取組製作所
799税込879
1個
当日出荷から10日以内出荷
K-9型のスプレー角度を狭くしたタイプで、より強いインパクト(水圧による衝撃)が必要な場合に使われます。圧力0.2~0.3〔Mpa〕で、スプレー角度が35°に広がります。
用途塗装設備洗浄、半導体設備洗浄、土砂洗浄、砕石洗浄、車両洗浄、コンテナの洗浄など。種類扇状スプレーノズル
ゴムホース 八興ゴムホース八興
5,685税込6,254
1巻(10m)
当日出荷
内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。長さ(m)10使用圧力(MPa)1材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)使用温度範囲-20~60℃使用流体圧縮空気特性気密性、耐摩耗性、耐老化性
金華砂利 昭光物産金華砂利昭光物産(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(10kg×2袋)ほか
3日以内出荷
落ち着いた色合いの和風砂利です。 洗い出し仕上げを行うときにも、使用されます。
用途和風庭園に材質元浜砂利質量(kg)10粒サイズ(mm)8~12
舗装用鉄柄タンパ 長方形タイプ アイデア・サポート舗装用鉄柄タンパ 長方形タイプアイデア・サポート
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷
柄・底板一体型の全鉄製タンパです。 アスファルト補修や砕石の転圧に最適です。 底板は3種類から用途に合わせてお選びいただけます。
長さ(mm)1230先幅(mm)180径(Φmm)32タイプ長方形奥行(mm)100厚さ(mm)9質量(kg)約3.8材質鉄製(一体型)
【オーダー】サンコンベヤベルトG 100K バンドー化学【オーダー】サンコンベヤベルトG 100Kバンドー化学
12,214税込13,435
1本
6日以内出荷
レスプライ構造のため、柔軟性にすぐれています。
用途石炭・鉱石・石灰石をはじめ、セメント・砕石・木材チップなどのバラ物の搬送や袋体・粉体輸送に適しています。 砕石、骨材、土砂、 石灰石、鉱石等の搬送用、各種機内コンベヤ用仕様芯体種:E(ポリエステル)タイプ(ベルト強力)100N/mmプライ数1使用の目安(伸びが比較的安定するまでの目安 )0.5~1年伸び(%)(初期)0.3、(トータル)0.7ベルト厚(mm)4.3ゴム厚(mm)(カバーゴム)上面:1.5、下面:1.5参考質量(kg)5.9/m2RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】サンコンベヤベルトG 125K バンドー化学【オーダー】サンコンベヤベルトG 125Kバンドー化学
13,043税込14,347
1本
6日以内出荷
レスプライ構造のため、柔軟性にすぐれています。
用途石炭・鉱石・石灰石をはじめ、セメント・砕石・木材チップなどのバラ物の搬送や袋体・粉体輸送に適しています。 砕石、骨材、土砂、 石灰石、鉱石等の搬送用、各種機内コンベヤ用仕様芯体種:E(ポリエステル)タイプ(ベルト強力)125N/mmプライ数2使用の目安(伸びが比較的安定するまでの目安 )0.5~1年伸び(%)(初期)0.3、(トータル)0.7ベルト厚(mm)4.4ゴム厚(mm)(カバーゴム)上面1.5:、下面:1.5参考質量(kg)6.0/m2RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
耐圧ホース インダスNBA カット品 カクイチ耐圧ホース インダスNBA カット品カクイチ
279税込307
1本
翌日出荷から3日以内出荷
軽量(ゴムホースに比べ約40%)で取扱いが容易なため、作業効率が向上します 耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好 耐摩耗性、耐候性に優れた高弾性特殊樹脂を使用しており、耐久性抜群
用途コンプレッサー用途 土木、建設工事、採石場、鉱山等の砕石機使用、圧搾空気用途 各種エアーライン許容圧力(MPa)0~1.0使用温度範囲(℃)-5~50材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂使用流体気体/水/油/粉体/薬品特性耐寒、耐摩耗、耐候、耐久
マサドミックス 散水タイプ 四国化成マサドミックス 散水タイプ四国化成(1件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1袋(25kg)
当日出荷
真砂土をセメントで固めることで、砂ぼこりや雑草の生育を抑えます。
材質真砂土・セメント・固化剤標準塗布量2袋/1m2適応下地砕石路磐(クラッシャーランC40またはC50)、転圧された土(必ず水勾配をつけてください)塗布厚さ(mm)30
ノーブルグラベル 昭光物産ノーブルグラベル昭光物産(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(10kg×2袋)
3日以内出荷
洋風の砕石砂利です。 玉砂利とはまた違った色彩の変化を楽しむことができます。
用途洋風庭園に粒サイズ(mm)約18~22使用量必要:1m2(厚さ4cm)あたり約6袋質量(kg)約10
ステンレス柱受(角型) ケイ・ジー・ワイ工業ステンレス柱受(角型)ケイ・ジー・ワイ工業(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
住まいの顔、玄関をいつまでも美しく演出します。ステンレス柱受は、腐食に強いステンレス素材を採用し、柱そのものの腐敗を防止する4 つの水抜き穴が施されています。
用途施行手順の例 1.柱の下部を、玄関の仕上がり部分より70mm程度上げた所で取り付けるように、柱を図のように加工してビス(2本)で固定する。2.石またはブロックなどで、決めた高さで仮受けして砕石・砂利などを敷き、次にコンクリートを打ち、仕上げ面をモルタルやタイルなどで仕上げる。 ※コンクリートを打ったとき鉄筋を入れればさらに強固に仕上がります。材質(本体)SUS304耐荷重(kg)500材質(ベース)スチール
滑り止め7号砕石 5Kg 三穣滑り止め7号砕石 5Kg三穣
1,398税込1,538
1袋
3日以内出荷
7号規格(2.5mm~5mm)の乾燥砕石です。均一の大粒砕石なので雪や氷上のグリップにも効果絶大。人はもちろん乗用車やトラックにも効果を発揮します。
用途積雪地方の滑り止めに規格7号(2.5mm~5mm)容量(kg)5
標準充円錐ノズル JJXPシリーズ ステンレス鋼303製 いけうち標準充円錐ノズル JJXPシリーズ ステンレス鋼303製いけうち(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。小噴量~中噴量をラインアップしています。旋回子にX形ワーラーを使用しています。異物通過径が大きく目詰まりにしくいです。
用途洗浄:ガス、焼却煙、機器装置、エリミネーター、スクリーン、タンク、部品、砕石、土砂、プリント基板、その他。冷却:ガス、機器装置、タンク、鋼板。散布:汚水処理、曝気、消泡、防火、消火、鎮塵、海水淡水化装置、エッチング、薬液処理。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
白砕石特集