「砥石用オイル」の検索結果

208件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用研削/研磨油 関西石油製品販売汎用研削/研磨油関西石油製品販売
24,980税込27,478
1缶(18L)
翌々日出荷
汎用研削油水のようにさらさらした洗浄性により砥石の能力を最大限に引き出す商品。
油砥石 (長三角) エスコ油砥石 (長三角)エスコ
2,480税込2,728
1個(1個)
翌日出荷から翌々日出荷
極精密な微細加工などの精密仕上げに。アーカンサスストーン。革ケース付き。天然石の為、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ・欠けがありますが、特に使用上の支障はございません。
寸法(mm)76×25×9.5質量(g)約30
油砥石 丸型 TAKAGI(高儀)油砥石 丸型TAKAGI(高儀)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
・刃物用油を使用して刃物を研げるため、サビさせたくない刃物に使える。・持ち運びしやすいスティック形状
用途鎌や鋏等の刃物の刃研ぎに付属品本体×1材質アルミナ砥材
油砥石 半丸型 TAKAGI(高儀)油砥石 半丸型TAKAGI(高儀)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
・刃物用油を使用して刃物を研げるため、サビさせたくない刃物に使える。・持ち運びしやすいスティック形状
用途鎌や鋏等の刃物の刃研ぎに付属品本体×1材質アルミナ砥材
マイクログラインダー SHINANO(信濃機販)マイクログラインダーSHINANO(信濃機販)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
スーパーミニグラインダー 一般産業用で、金型の加工、修正、面取り、バリ取り作業に。 ボディ直径19Φmmでペンシル感覚で使えます。 ペンシル感覚の超ミニタイプ。 アングルタイプ 後方排気用ホース付
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・Φ30mm 砥石・レンチ全長(mm)113質量(kg)0.23ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)71/(82)A空気消費量(m3/min)0.193回転数20000r.p.m.軸(mm)スピンドル:7振動0.9/0.3m/s2コンプレッサー(kW)1.5ディスク寸法(mm)30
油砥石 (超細目) エスコ油砥石 (超細目)エスコ
19,800税込21,780
1個(1個)
翌日出荷
アーカンサスストーン。木製ケース付き。天然石の為、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ・欠けがありますが、特に使用上の支障はございません。極精密な微細加工などの精密仕上げに。
仕様極上質(超細目仕上)粒度#8000~10000
油砥石セット エスコ油砥石セットエスコ
11,400税込12,540
1組(1組)
翌日出荷
アーカンサスストーン。シリコンベース、オイル(112g)付き。プラスチックケース付き。天然石の為、写真んの色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ・欠けがありますが、特に使用上の支障はございません。希少価値の高い良質な天然砥石です。油砥石オイルは、刃の滑りを良くするために使用され、研ぎの過程で蓄積する金属の粒子も浮き上がらせます。
仕様中目/細目/極細目粒度#400~600、#800~1000、#2000~3000寸法(mm)127×41×13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:138×95×59
油砥石 (中目) エスコ油砥石 (中目)エスコ
5,220税込5,742
1個(1個)
翌日出荷
アーカンサスストーン。木製ケース付き。天然石の為、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ・欠けがありますが,特に使用上の支障はございません。希少価値の高い良質な天然砥石です。
仕様中目粒度#400-600
油砥石 (細目) エスコ油砥石 (細目)エスコ
3,240税込3,564
1個(1個)
翌日出荷
アーカンサスストーン。革ケース付き。天然石の為、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ・欠けがありますが、特に使用上の支障はございません。
仕様細目(ハード)粒度#800~1000寸法(mm)100×40×13
油砥石 (中目) エスコ油砥石 (中目)エスコ
2,320税込2,552
1個(1個)
翌日出荷
アーカンサスストーン。革ケース付き。天然石の為、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ・欠けがありますが、特に使用上の支障はございません。
仕様中目(ソフト)粒度#400~#600寸法(mm)100×40×13
ルビーストーンスティック (細目) 永興電機工業ルビーストーンスティック (細目)永興電機工業
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
通常のビトリファイドの砥石スティックと比較すると、気孔がなく摩耗しにくいので、硬くシャープなエッジを利用してコーナー部の研磨等に適した砥石です。円形タイプです。焼き入れ材等の硬い被削材には、ダイヤモンドコンパウンドを併用しての研磨も有効です。1パック1本入りです。
粒度1500相当タイプ円形入数1
ルビーストーンスティック (細目) 永興電機工業ルビーストーンスティック (細目)永興電機工業
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
通常のビトリファイドの砥石スティックと比較すると、気孔がなく摩耗しにくいので、硬くシャープなエッジを利用してコーナー部の研磨等に適した砥石です。長方形タイプです。焼き入れ材等の硬い被削材には、ダイヤモンドコンパウンドを併用しての研磨も有効です。1パック1本入りです。
粒度1500相当タイプ長方形入数1
ルビーストーンスティック (中目) 永興電機工業ルビーストーンスティック (中目)永興電機工業
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷
通常のビトリファイドの砥石スティックと比較すると、気孔がなく摩耗しにくいので、硬くシャープなエッジを利用してコーナー部の研磨等に適した砥石です。正方形タイプです。焼き入れ材等の硬い被削材には、ダイヤモンドコンパウンドを併用しての研磨も有効です。1パック1本入りです。
粒度800相当タイプ正方形入数1
ルビーストーンスティック (細目) 永興電機工業ルビーストーンスティック (細目)永興電機工業
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
通常のビトリファイドの砥石スティックと比較すると、気孔がなく摩耗しにくいので、硬くシャープなエッジを利用してコーナー部の研磨等に適した砥石です。三角形タイプです。焼き入れ材等の硬い被削材には、ダイヤモンドコンパウンドを併用しての研磨も有効です。1パック1本入りです。
粒度1500相当タイプ三角形入数1
ルビーストーンスティック (中目) 永興電機工業ルビーストーンスティック (中目)永興電機工業
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
通常のビトリファイドの砥石スティックと比較すると、気孔がなく摩耗しにくいので、硬くシャープなエッジを利用してコーナー部の研磨等に適した砥石です。円形タイプです。焼き入れ材等の硬い被削材には、ダイヤモンドコンパウンドを併用しての研磨も有効です。1パック1本入りです。
粒度800相当タイプ円形入数1
ルビーストーンスティック (細目) 永興電機工業ルビーストーンスティック (細目)永興電機工業
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
通常のビトリファイドの砥石スティックと比較すると、気孔がなく摩耗しにくいので、硬くシャープなエッジを利用してコーナー部の研磨等に適した砥石です。正方形タイプです。焼き入れ材等の硬い被削材には、ダイヤモンドコンパウンドを併用しての研磨も有効です。1パック1本入りです。
粒度1500相当タイプ正方形入数1
ルビーストーンスティック (中目) 永興電機工業ルビーストーンスティック (中目)永興電機工業
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
通常のビトリファイドの砥石スティックと比較すると、気孔がなく摩耗しにくいので、硬くシャープなエッジを利用してコーナー部の研磨等に適した砥石です。三角形タイプです。焼き入れ材等の硬い被削材には、ダイヤモンドコンパウンドを併用しての研磨も有効です。1パック1本入りです。
粒度800相当タイプ三角形入数1
ルビーストーンスティック (中目) 永興電機工業ルビーストーンスティック (中目)永興電機工業
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
通常のビトリファイドの砥石スティックと比較すると、気孔がなく摩耗しにくいので、硬くシャープなエッジを利用してコーナー部の研磨等に適した砥石です。長方形タイプです。焼き入れ材等の硬い被削材には、ダイヤモンドコンパウンドを併用しての研磨も有効です。1パック1本入りです。
粒度800相当タイプ長方形入数1
油砥石朝日虎白 松永トイシ油砥石朝日虎白松永トイシ
2,098税込2,308
1本
当日出荷
砥石に油を染み込ませて使用します。砥石に強度があり型崩れがしにくいです。
用途仕上げ用。バリ取り、面取り、刃物研ぎなどに。付属品無しトラスコ品番204-6389セット内容無し材質砥石:A(アランダム)長さ(mm)100幅(mm)25粒度3000(#)厚さ(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
油砥石朝日虎 松永トイシ油砥石朝日虎松永トイシ
3,298税込3,628
1本
翌日出荷
砥石に油を染み込ませて使用します。砥石に強度があり型崩れがしにくいです。
用途中研ぎ用。バリ取り、面取り、刃物研ぎなどに。付属品無しトラスコ品番204-6376セット内容無し材質砥石:A(アランダム)長さ(mm)150幅(mm)50粒度500(#)厚さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ノリタケクール NORITAKE(ノリタケ)ノリタケクールNORITAKE(ノリタケ)
27,980税込30,778
1缶
5日以内出荷
専用水溶性研削油。セラミックス加工において、砥石目詰り防止、洗浄性に優れます。
用途セラミック専用容量(L)20希釈倍率20~40倍pH値11.0(50倍)外観(原液)無色透明/(希釈液)無色透明原液密度(15℃) g/cm31.09繰り返し・詰め替え対応
油砥石 朝日虎 極細目 松永トイシ油砥石 朝日虎 極細目松永トイシ
1,298税込1,428
1本
6日以内出荷
砥石に油を染み込ませて使用します。砥石に強度があり型崩れがしにくいです。用途:バリ取り、面取り、刃物研ぎなど手作業で行う研磨
[7点組] ガラス切用ツールセット エスコ[7点組] ガラス切用ツールセットエスコ
18,000税込19,800
1セット(1セット)
翌日出荷
線をカットする時は、端から2.5mmの所をカットします。酸化処理してあるので、耐久性もあります。長いハンドルには、容量を大きくしたオイルタンクが含まれています。細い帯状に切り込み線を入れたガラスを割ります。ガラスのエッジを整えます。オイル:ミシンをはじめ、スポーツ用品、大工道具、玩具、戸車、丁番等のキシミ、サビのお手入れにも最適です。ダイヤモンド砥石(ガラス用):パット表面のダイヤモンドの研磨用の輪は長持ちします。研磨能力が長く続きます。濡れていても、乾いていても使用できます。ガラス用ハンドプロテクター:ガラスを安全かつしっかりと持ち運べます。ガラスを持つ際に手を傷つけません。
セット内容175mm/3-12mmガラス切(プロ用)(EA845-10)×1、160mmガラスニブリングプライヤー(EA537GS)×1、100mlミシンオイル(EA920AK-1)×1、#120ダイヤモンド砥石(ガラス用)(EA846Z-120)×1、ガラス用ハンドプロテクター小(EA846YC-1)×1、ガラス用ハンドプロテクター大(EA846YC-2)×1、205x145x60mmパーツケース(仕切板無)(EA508ME-1)×1材質(ガラスニブリングプライヤー)本体:スチール 磨き仕上げ、ハンドル:PVCカバー付粒度ダイヤモンド砥石(ガラス用):#120寸法(mm)ガラス用ハンドプロテクター:(小)130×170×2、(大)150×220×3全長(mm)ガラス切:175、ガラスニブリングプライヤー:160質量(g)ガラス切:93.8、ガラスニブリングプライヤー:148、ダイヤモンド砥石(ガラス用)総重量:約16ハンドル径(Φmm)ガラス切:12角度(°)ホイール:140目の粗さ粗目内容量(mL)オイル:100ケース寸法(mm)パーツケース:(外寸)205×145×60(H)、(内寸)196×122×55(H)砥石寸法(mm)ダイヤモンド砥石(ガラス用):100×57×30材質(ケース)ポリプロピレン加工可能板厚(mm)ガラス切:3~12材質(ブレード)カーバイト材質(プロテクター)ゴム(ガラス用ハンドプロテクター)先端幅(mm)ガラスニブリングプライヤー:9.5材質(ハンドル部)真鍮(ガラス切)ISO粘度グレード10
卓上平面研削盤 SG-300型 コスモキカイ卓上平面研削盤 SG-300型コスモキカイ
869,800税込956,780
1台
32日以内出荷
力学的に十分研究された鋳物一体構造です。 砥石軸とモーターの直結により低騒音です。 テーブル移動には、ラックとピニオン駆動方式を採用してます。 摺動面潤滑油ポンプを標準装備し、機械の隅々まで潤滑油を行き渡らせることができます。
仕様●幅(mm):930●奥行(mm):760●高さ(mm):850●電源(V):単相100●出力(W):550●テーブル作業面積:300×150mm●テーブル移動距離:320×170mm●砥石寸法(直径×幅×穴径):180×13×31.75mm●テーブル上面と砥石芯軸の距離:最大280mm、最小89mm●砥石回転数:3500rpm(60Hz)、2900rpm(50Hz)●スタンドなし●原産国:日本●コード番号:368-5788アズワン品番67-5521-06
卓上平面研削盤 SG-300S型 スタンド付 コスモキカイ卓上平面研削盤 SG-300S型 スタンド付コスモキカイ
979,800税込1,077,780
1台
32日以内出荷
力学的に十分研究された鋳物一体構造です。 砥石軸とモーターの直結により低騒音です。 テーブル移動には、ラックとピニオン駆動方式を採用してます。 摺動面潤滑油ポンプを標準装備し、機械の隅々まで潤滑油を行き渡らせることができます。
仕様●幅(mm):930●奥行(mm):760●高さ(mm):850●電源(V):単相100●出力(W):550●テーブル作業面積:300×150mm●テーブル移動距離:320×170mm●砥石寸法(直径×幅×穴径):180×13×31.75mm●テーブル上面と砥石芯軸の距離:最大280mm、最小89mm●砥石回転数:3500rpm(60Hz)、2900rpm(50Hz)●スタンド付き●原産国:日本●コード番号:368-5832アズワン品番67-5521-07
油砥石        細目 サンタイガー油砥石 細目サンタイガー
1,598税込1,758
1個
当日出荷
油砥石は仕上砥石の一種で、砥石の中でも質が細密で硬いのが特徴です。水を嫌う刃物用砥石です。機械部品の研磨にも使用します。
用途水を使用しないで軽油等を使用して研磨する砥石。粒度細目(500)寸法(mm)115×38×16
ホワイトストン WA2000 104X30X25 硬度O NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)ホワイトストン WA2000 104X30X25 硬度ONCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
7,298税込8,028
1本
5日以内出荷
ダイヤモンド、CBNホイールの目立て用砥石です。ホイールのボンドを後退させる事で切味を確保します。ダイヤモンド、CBNホイールの目立て。ホワイトストンに水または研削油をしみ込ませて機械テーブル上に固定し、ダイヤモンド・CBNホイールに押し当ててご使用ください。
仕様●全長(mm):104●幅(mm):30●厚さ(mm):25●粒度(#):2000●砥粒:WA●形状:S●砥材:WA●硬度:O●結合剤:V●材質/仕上:砥材、ビトリファイド結合材●誤った使い方をした場合、砥石が破壊して、死亡または重傷をまねく恐れがあります。製品に添付の検査表にある「警告」の内容を必ず守ってください。●原産国:日本●コード番号:856-4403アズワン品番67-2224-36
鋏枝切っ太郎 40M アルミス鋏枝切っ太郎 40Mアルミス
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!刃の開閉が2段階:25mm・40mm調整可能
用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも!セット内容剪定はさみ本体×1・リチウムイオン電池×1・充電器×1・+字ドライバー×1・六角レンチ3mm×1・六角レンチ4mm×1・BOXレンチ×1・潤滑油×1・砥石×1・取扱説明書×1質量(kg)約1.3(バッテリー込み)直径(Φmm)剪定能力:(最大)40入力電圧(V)充電器:AC100充電時間(時間)充電池:1~1.5動作時間充電池:3~4時間充電池タイプDC18V 1.5Ah動作電圧(V)DC18
鋏枝切っ太郎 25M アルミス鋏枝切っ太郎 25Mアルミス(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!刃の開閉が2段階:15mm・25mm調整可能
用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも!セット内容剪定はさみ本体×1・リチウムイオン電池×1・充電器×1・+字ドライバー×1・六角レンチ3mm×1・六角レンチ4mm×1・BOXレンチ×1・潤滑油×1・砥石×1・取扱説明書×1質量(kg)約1.02(バッテリー込み)直径(Φmm)剪定能力:(最大)25入力電圧(V)充電器:AC100充電時間(時間)充電池:1~1.5動作時間充電池:3~4時間充電池タイプDC18V 1.5Ah動作電圧(V)DC18
ホーニングオイル ファーステックホーニングオイルファーステック
2,698税込2,968
1個(85g)ほか
3日以内出荷
アルカンサス砥石 ファーステックアルカンサス砥石ファーステック
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
アルカンサス砥石とは、一部ではアルカン、アルカンサスストーン等の名称で呼ばれていますが、アメリカ、アーカンソー州で産出する天然のオイルストーンのことです。産地の地名からアルカンサスまたは、アーカンソー砥石と呼ばれています。 アルカンサス砥石は主として微昌質の石英から成るきわめて硬質の白色岩石(ノバキュライト)からできている天然砥石です。油の浸透に理想的な微孔のある組織の為油砥石として使われています
油砥石セット エスコ油砥石セットエスコ
18,900税込20,790
1セット(4個)
当日出荷
4個セット(粗目・中目・細目・極細目)。ケース付。
粒度#150・#320・#600・#1000寸法(mm)50×25×150ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)347×167×119
砥石平面修正用 ダイヤモンドサーフェイス 日研工作所砥石平面修正用 ダイヤモンドサーフェイス日研工作所
18,880税込20,768
1個
当日出荷から3日以内出荷
特殊な製法で電着されたダイヤモンドは切れ刃の頂点が全て揃っており、滑らかな使用感と均一な切削、磨きを実現しています。 切れ味、耐久性に優れた高品質なダイヤモンドを採用。 ダイヤモンド砥粒の切れ刃1粒1粒をドット状に均等配列。 ワークに対して縦・横・斜めから自由に、方向性なくご使用いただけます。 作業性抜群の一体型砥石台(ウレタンフォーム)付き。
用途油砥石の凸凹修正、軸付砥石の凸凹修正寸法(mm)210×75×43.5
アルカンサス 丸 ABCアルカンサス 丸ABC
8,198税込9,018
1本
当日出荷から5日以内出荷
アメリカ、アーカンソー州で産出する硬質な天然のオイルストーンです。 アルカンサス砥石は主として微晶質の石英から成るきわめて硬質の白色岩石からできている天然砥石です。
用途油の浸透に理想的な微孔のある組織の為、オイルストーンとして使用され、ナイフなどの刃物の他に時計、ゲージ、精密測定機器の研磨やメンテナンス・最終仕上げ等に最適な砥石です。粒度#6000相当(天然石の為、色、粒度に若干のバラつきがございます)
アルカンサス 三角 ABCアルカンサス 三角ABC
6,598税込7,258
1本
当日出荷から5日以内出荷
アメリカ、アーカンソー州で産出する硬質な天然のオイルストーンです。 アルカンサス砥石は主として微晶質の石英から成るきわめて硬質の白色岩石からできている天然砥石です。
用途油の浸透に理想的な微孔のある組織の為、オイルストーンとして使用され、ナイフなどの刃物の他に時計、ゲージ、精密測定機器の研磨やメンテナンス・最終仕上げ等に最適な砥石です。粒度#6000相当(天然石の為、色、粒度に若干のバラつきがございます)研磨対象時計、製図、限界ゲージ、ブロックゲージ等、精密仕上げ用
アルカンサス 角 ABCアルカンサス 角ABC
6,598税込7,258
1本
当日出荷から5日以内出荷
アメリカ、アーカンソー州で産出する硬質な天然のオイルストーンです。 アルカンサス砥石は主として微晶質の石英から成るきわめて硬質の白色岩石からできている天然砥石です。
用途油の浸透に理想的な微孔のある組織の為、オイルストーンとして使用され、ナイフなどの刃物の他に時計、ゲージ、精密測定機器の研磨やメンテナンス・最終仕上げ等に最適な砥石です。粒度#6000相当(天然石の為、色、粒度に若干のバラつきがございます)
アルカンサス ABCアルカンサスABC
4,998税込5,498
1本
当日出荷から5日以内出荷
アメリカ、アーカンソー州で産出する硬質な天然のオイルストーンです。 アルカンサス砥石は主として微晶質の石英から成るきわめて硬質の白色岩石からできている天然砥石です。
用途油の浸透に理想的な微孔のある組織の為、オイルストーンとして使用され、ナイフなどの刃物の他に時計、ゲージ、精密測定機器の研磨やメンテナンス・最終仕上げ等に最適な砥石です。粒度#6000相当(天然石の為、色、粒度に若干のバラつきがございます)
油砥石オイル EA522APシリーズ エスコ油砥石オイル EA522APシリーズエスコ
640税込704
1本
翌日出荷
刃の滑りを良くするために使用され、オイルは研ぎの過程で蓄積する金属の粒子も浮き上がらせます。研ぎの過程で蓄積する金属の粒子も浮き上がらせます。
斧用砥石 ハスクバーナ斧用砥石ハスクバーナ
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
小型シリコンカーバイド (炭化ケイ素) 砥石。#120・#320 荒砥石と中砥石の両方を兼ね備えています。乾式または湿式(水・オイル)のどちらでも使用可能。 ロゴ入りレザーポーチが付属しています。
オイルストーン専用オイル DAYTONA(デイトナ)オイルストーン専用オイルDAYTONA(デイトナ)
869税込956
1本
当日出荷
研磨にちょうどいい粘度と油膜に調整したオイルストーン専用のオイル。 金属部品の研磨、加工に最適。 専用オイルを使用することで、砥石と素材の磨耗を抑え、適切な研磨作業を行なうことができます。
成分鉱油/不水溶性切削油剤内容量(mL)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら