5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される 成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下 材質砲金(BC6) タイプパイプ 内径(Φmm)60 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0、+3) 納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)81.7×58.2 参考準拠JIS規格H5121 CAC406C サービス分類オーダー・加工
1本
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される 成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下 材質砲金(BC6) タイプパイプ 内径(Φmm)45 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0、+3) 納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)81.7×43.2 参考準拠JIS規格H5121 CAC406C サービス分類オーダー・加工
1本
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される 成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下 材質砲金(BC6) タイプパイプ 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0、+3) 納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)81.7×53.2 参考準拠JIS規格H5121 CAC406C サービス分類オーダー・加工
1本
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される 成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下 材質砲金(BC6) タイプパイプ 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0、+3) 納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)81.7×33.6 参考準拠JIS規格H5121 CAC406C サービス分類オーダー・加工
1本
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される 成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下 材質砲金(BC6) タイプパイプ 内径(Φmm)50 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0、+3) 納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)81.7×48.2 参考準拠JIS規格H5121 CAC406C サービス分類オーダー・加工
1本
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)