カテゴリ

  • 厨房用品(18)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)

「砲金 鍋」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SA銅 揚鍋(槌目入り) TKGSA銅 揚鍋(槌目入り)TKG
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
天ぷら料理にこだわりをもっている職人にお勧めの揚鍋です。熱伝導率が高いといわれているアルミや鉄よりも熱の通りが良く、また均等に熱も伝わりやすいのが特徴です。槌目は重厚感があり、オープンキッチン や人前で調理する時に華やかに演出します。 抗菌と殺菌効果 があり、お手入れを次第で長年使い続けられます。
材質焼きなまし法(SA)銅
SW 銅オニオン鍋 和田助製作所SW 銅オニオン鍋和田助製作所
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
サイズ(cm)14外径×高さH(Φmm×mm)140×33TKG品番9-1890-0101TKG品番(2017)6-1675-0101
しゅう酸実用鍋 アカオアルミしゅう酸実用鍋アカオアルミ(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から13日以内出荷
軽量で耐摩耗性が通常アルマイトに比べ1.6倍と耐久性のあるお鍋です。 一般的なアルミ鍋(硫酸アルマイト)に比べしゅう酸アルマイト鍋(本製品)は腐食に強く、耐食性が3倍強いと言われております。 業務用にも耐えるよう、持ち手部分は板を丸めてパイプ状にしているので、持ちやすくなっています。
用途一般家庭、業務用、イベント、野外調理等。材質(本体)硬質アルミ表面処理しゅう酸アルマイト材質(つまみ)フェノール樹脂
【オーダー】砲金(BC6)丸棒 連続鋳造黒皮品 外径20Φmm ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)丸棒 連続鋳造黒皮品 外径20Φmmノーブランド(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Su(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)/0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプ丸棒規格参考)H5121 CAC406C長さ公差(mm)(-0、+3)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)外径(仕上がり保証寸法)(Φmm)20納入寸法外径(実寸)(Φmm)21サービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)切板 連続鋳造黒皮品 厚さ24mm ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)切板 連続鋳造黒皮品 厚さ24mmノーブランド(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される。成分CU銅/83.5~87.0・Sn錫/4~6・Zn亜鉛/4~6・Pb鉛/4~6・Niニッケル/1以下・Fe鉄/0.3以下・Sbアンチモン/0.2以下・Alアルミニウム/0.01以下・Siけい素/0.01以下タイプ切板切断公差 幅(-0、+5)切断公差 長さ(-0、+5)厚さ(仕上がり保証寸法)(mm)24納入寸法(厚さ)(実寸)(mm)27参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
SA銅 玉子焼 関西型 TKGSA銅 玉子焼 関西型TKG(13件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
銅は熱伝導率が高いため、弱火で玉子の味と栄養を保ちながら焦がさずに焼くことができます。プロの世界では卵を焼くなら銅が常識!
材質銅・天然木
SA銅打出さわり鍋 手付・スズメッキ付き TKGSA銅打出さわり鍋 手付・スズメッキ付きTKG
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷
板厚:1.5
板厚(mm)1.5
プロセレクト 目盛付アルミ半寸胴鍋 hokua(北陸アルミニウム)プロセレクト 目盛付アルミ半寸胴鍋hokua(北陸アルミニウム)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から5日以内出荷
鍋の内側に目盛が付いています。大量の材料を扱うときには特に便利です。 両手の取っ手は大きく握りやすいサイズを採用し、確実な握りと持ち運びやすさを兼ね備えています。 また、48cm以上の大型サイズの半寸胴鍋鍋は、板厚が特に厚くなっていますので焦げ付きにくく、熱保有率が一段と大きくなり熱がムラなく伝わります。じっくりととろ火で煮込むお料理に最適です。
仕様アルマイト加工
クックオール アルミ大型鍋 パール金属クックオール アルミ大型鍋パール金属(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
アルミ製なので軽くて扱いやすい! 熱効率にも優れた万能アルミ鍋。 茹で物、煮物料理に!
材質本体・ふた:アルミニウム、取手・つまみ:フェノール樹脂
アルミDON打出円付鍋 アカオアルミアルミDON打出円付鍋アカオアルミ(6件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から9日以内出荷
アルミ素材の表面を槌打ちして凸凹をつけ、材質を締め込みます。表面積が広くなり、より熱伝導性が良くなり保温性もアップします。
材質アルミ
鋳物コンロ (常用) 大栄産業鋳物コンロ (常用)大栄産業(8件のレビュー)
9,598税込10,558
1台ほか
当日出荷
材質鋳物バーナー寸法(mm)Φ160×315×H80接続口径(Φmm)9.5ゴム管口下枠(mm)Φ230×H100ガス消費量(kW[kcaL/h])2.25(1940)
SA銅打出さわり鍋 手無・スズメッキなし TKGSA銅打出さわり鍋 手無・スズメッキなしTKG(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
材質銅・鉄板厚(mm)1.5
SA鉄 厚板揚鍋 TKGSA鉄 厚板揚鍋TKG(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質
ガステーブルコンロ親子一口コンロ マルゼン[厨房機器]ガステーブルコンロ親子一口コンロマルゼン[厨房機器]
51,980税込57,178
1個
当日出荷
型 式 M-211Cガス消費量 kW LPガス(kg/h) 9.30(0.67) 都市ガス(kcal/h)9.30(8、000)ガス接続口(mm) LPG Φ9.5ゴム管口 13A Φ13ゴム管口バーナー数 大1。ゴム管口はPT1/2ネジ接続可。 大・小2種のバーナーにより選べる火力〈親子コンロ〉★大型2重バーナー(8、000kcal/h) 。内輪3、100kcal/h 。外輪4、900kcal/h (単独使用可) 小型バーナー(4、500kcal/h)。大型2重バーナーは強火力。中華料理や炒め物などを一気に スピード調理。小型バーナーは普通の煮炊きから、トロ火料理や保温等に 効率よく使用できます。業界きっての強火力。大・小2種のバーナーにより、あらゆる 料理に使用できるオールマイティー型。バーナーヘッドに鍛造品を使用。さびにくく、耐久性が一段と アップ。五徳、シル受け、バーナーの取り外しが簡単で、清掃も しやすく衛生的。
材質枠:ステンレス バーナー:鉄イモノ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×420×192
銅 段付ツル付鍋(木蓋付)1人用 新光金属銅 段付ツル付鍋(木蓋付)1人用新光金属
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
材質本体・蓋:ステンレス、蓋ツマミ:耐熱ABS樹脂(メッキ塗装)種別14cm容量(mL)420サイズ(cm)14内寸法(Φ×Hmm)145×60EBM品番5358500
鋳物コンロ (三重) P無 大栄産業鋳物コンロ (三重) P無大栄産業(3件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
使用範囲(寸胴鍋)40cmバーナー寸法(mm)Φ300×585×130タイプパイロット無し
岩鋳 鉄 天ぷら鍋平底 岩鋳岩鋳 鉄 天ぷら鍋平底岩鋳(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
材質アミ/鉄クロームメッキ
アルミ段付鍋 EBM(江部松商事)アルミ段付鍋EBM(江部松商事)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
サイズ(cm)24寸法(cm)24
アルミ 打出 料理鍋 EBM(江部松商事)アルミ 打出 料理鍋EBM(江部松商事)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
サイズ(cm)42
銅 山菜鍋(内側錫引きなし) 丸新銅器銅 山菜鍋(内側錫引きなし)丸新銅器(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
銅イオンの効果により、野菜などの色彩がきれいに出ます。
材質