合成ゴム(NBR)製帯電防止で巻き指タイプ。色付(青色)により製品への混入を防止します。
独自の製法により、従来の合成ゴムに比べ非常にやわらかく、天然ゴムのような伸びとフィット性を実現しました。
また、口元より巻き上げられているため、指への装着がしやすくなっています。
電子部品が嫌う静電気を帯電しにくく、ゴミの混入を防ぎます。ノンパウダー、ノンシリコンで、貴金属(金、銀、銅)に影響を与える硫黄、塩素を含みません。
材質合成ゴム(NBR)
長さ(mm)55
厚さ(mm)0.1
色水色
入数(双)1000
加工(NBR)
機能帯電防止
全長(cm)5.5
表面抵抗値(Ω)1010
表面抵抗率(Ω/sq)1010
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
塩素による表面処理をしていませんので、貴金属等への腐食はありません。無塩素表面処理
硫黄成分による貴金属の腐食等を極限まで低減。無硫黄製法。
静電気による電子部品等への影響を低減。
柔らかく指にフィットする装着感。 無塩素表面処理によりワークが滑りにくく作業効率がアップ。
表面抵抗率(Ω/sq)1010-11
材質合成ゴム(NBR)
全長(mm)60
タイプロールタイプ、無硫黄
肉厚(mm)0.1
仕様RoHS規制適合品
機能非帯電
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
無塩素処理によるノンパウダーを実現。
塩素による表面処理をしていませんので貴金属等への腐食はありません。
硫黄成分による貴金属の腐食等を極限まで低減。無硫黄製法。
静電気による電子部品等への影響を低減。
柔らかく指にフィットする装着感。 無塩素表面処理により グリップ力が高い為作業効率がアップ。
機能帯電防止
粉有無粉無
材質合成ゴム(NBR)
全長(mm)50
タイプカットタイプ
肉厚(mm)0.13
表面抵抗率(Ω/sq)1010-11
RoHS指令(10物質対応)対応
無硫黄配合指サック。精密弱電などの品質管理用としておすすめします。
汚れは洗剤等で清拭し再使用可能。打粉の少ないのも特長です。
材質CSM
長さ(mm)33
厚さ(mm)0.18
色ブルー
入数(双)100
加工合指サック
機能耐薬品
全長(cm)3.3
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉なし
食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)熱湯洗浄、95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。ホース使用後、焼却可能で有害ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません(焼却灰分は0.1%以下)。半透明で輸送物の確認ができます。柔軟性があり、楽に作業ができます。補強コード入りで許容圧力0.5MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を持ちます。
用途清酒・焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送。その他食品の輸送(液体・粉体輸送)。その他一般の吸排水用。
材質特殊配合エラストマー
色白
使用温度範囲(℃)0~50
最高使用圧力(MPa)0.5
使用流体水・温水/食品/飲料/酒類/薬品(純水含む)
特性耐摩耗/耐薬/耐圧/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/焼却可能
食品用途に使用できます。
食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験へプタン項目は除外しています)
熱湯洗浄95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。
ホース使用後、焼却可能で有害ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません(焼却灰分は0.1%以下)。
半透明で輸送物の確認ができます。柔軟性があり、楽に作業ができます。
補強コード入りで許容圧力0.5MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能をもちます。
用途清酒・焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送、食品の輸送(液体・粉体輸送)、その他一般の吸排水用
長さ(m)1~50
特性耐圧
流体水・温水、食品、薬品(純水含む)
材質脱塩ビ
商品タイプカスタマイズ品
仕様耐摩耗性有り、耐薬品性有り、透明性有り(半透明)、低臭、焼却可能、食品衛生法適合
使用温度範囲(℃)0~50
呼び径(mm)025、032、038、050、065、075
耐圧(MPa)0.5(5.1kgf/cm3)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
合成ゴム製(NBR)帯電防止指でストレートタイプ。色付(青色)により製品への混入を防止します。独自の製法により従来の合成ゴムに比べ非常にやわらかく、天然ゴムのような伸びとフィット性を実現しました。電子部品が嫌う静電気を帯電しにくく、ゴミの混入を防ぎます。ノンパウダー、ノンシリコンで、貴金属(金、銀、銅)に影響を与える硫黄、塩素を含みません。
色青
サイズXL
入数(枚)1000
機能帯電防止
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
1袋(1000本)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
クリーンルーム内での使用可能(クリーンルーム内パッケージ)。メーカー独自の特許技術により他社にない無塩素、無硫黄を実現し、従来の合成ゴムの硬さはなく、指に柔らかくフィットする作業者に優しい製品です。環境ホルモン規制物質(フタル酸エステル、PFOS等)は一切入っておりません。シリコーン等の油分は使用していません。
材質合成ゴム
タイプ無硫黄
肉厚(mm)0.16
機能非帯電
体積抵抗率(Ωcm)5.7×1010
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
合成ゴム製(NBR)帯電防止指でストレートタイプ。色付(青色)により製品への混入を防止します。独自の製法により従来の合成ゴムに比べ非常にやわらかく、天然ゴムのような伸びとフィット性を実現しました。電子部品が嫌う静電気を帯電しにくく、ゴミの混入を防ぎます。ノンパウダー、ノンシリコンで、貴金属(金、銀、銅)に影響を与える硫黄、塩素を含みません。
色青
サイズL
入数(枚)1000
機能帯電防止
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
1袋(1000本)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
合成ゴム製(NBR)帯電防止指でストレートタイプ。色付(青色)により製品への混入を防止します。独自の製法により従来の合成ゴムに比べ非常にやわらかく、天然ゴムのような伸びとフィット性を実現しました。電子部品が嫌う静電気を帯電しにくく、ゴミの混入を防ぎます。ノンパウダー、ノンシリコンで、貴金属(金、銀、銅)に影響を与える硫黄、塩素を含みません。
色青
サイズM
入数(枚)1000
機能帯電防止
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
1袋(1000本)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
合成ゴム製(NBR)帯電防止指でストレートタイプ。色付(青色)により製品への混入を防止します。独自の製法により従来の合成ゴムに比べ非常にやわらかく、天然ゴムのような伸びとフィット性を実現しました。電子部品が嫌う静電気を帯電しにくく、ゴミの混入を防ぎます。ノンパウダー、ノンシリコンで、貴金属(金、銀、銅)に影響を与える硫黄、塩素を含みません。
色青
サイズS
入数(枚)1000
機能帯電防止
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
1袋(1000本)
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
関連キーワード