11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質硬質PVC 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AFS-15150-6 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-15150-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状溝幅混合 材質(本体)A6063S-T5 種類3面溝 溝数1列溝×5列溝 質量(kg/m)2.147 適合キャップブラック:ECP-1560-6+ECP-1590-6 グレー:(無し) フレーム幅(mm)15 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)15×150 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)795 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.38・Iy 160.2 サービス分類オーダー・加工
1本
58 税込64
4日以内出荷

AFS-15150B-6 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-15150B-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状溝幅混合 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×5列溝 質量(kg/m)2.592 適合キャップブラック:ECP-1560-6+ECP-1590-6 グレー:(無し) フレーム幅(mm)15 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)15×150 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)960.1 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.59・Iy 180.4 サービス分類オーダー・加工
1本
69 税込76
4日以内出荷

カット付コーススレッドを細くしたことによって、木割れを防止し、端打ちもなんなくこなせます。 硬い木材でも、先端の特殊カッティングと小さめのフレキ頭で無理なく締め込めます。
仕上三価クロメート 適合ドライバー♯2-H形
1箱(1000本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。屋内の木部や実用家具、工作品に適しています。臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。乾くと硬い塗膜ができるので、実用的なものにも使えます。カラーバリエーションとして、色付きのつや消しシリーズが追加されました。また、お子様のおもちゃや食卓にもお勧めです。(完全に乾いていることが条件になります。完成後、7~10日ほど乾燥期間を取ってください)。食品衛生法 厚生省告示第370号 合成樹脂一般規格適合。【食品衛生法について】メーカー製品にある「食品衛生法適合」の表記は、水温60℃・試験時間30分の条件で、溶出する指定有害物質が規定量以下であることを意味しています。作品を常温で使用することを想定しておりますので、塗装容器を煮沸するなど、想定を超える使い方をすると適合数値を外れる場合があります。
用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床、手すり、窓わくなど)。食品衛生法に適合しているので、菓子皿や箸などの食器にも使用できます。 質量(kg)4.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×193×264 主な用途屋内の木部 内容量(kg)4 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自の二条溝形状の為、硬い木材にも鋭く食い込み素晴らしい切れ味を実現しました。ハイス鋼をテーパー状に加工し、広範囲の穴あけが可能な上、折れに強く耐久性抜群です。刃先が短いから、付加切れを防止出来、狭い作業環境にも対応します。
用途木材・竹・アルミサッシ・アクリル板の下穴あけ作業に最適です。 材質ハイス鋼(HSS) シャンク径(Φmm)6.35 有効長(mm)25 シャンク径(mm)六角軸6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルスりんご鋸
RoHS
りんご樹の剪定用に開発された剪定鋸です。 刃厚を薄く、目立てを細かくすることで硬いリンゴの木でも食い込みが良くなる設計です。 特殊な目立て「UVカット」を用いることで切り粉をスムーズに排出し、目詰まりを防ぐ効果があります。
用途りんご樹などの剪定に 刃長(mm)300 全長(mm)463 仕様アサリわけ、UVカット、衝撃焼入、替刃式 質量(g)本体:135 サヤ:115 表面処理特殊表面処理 材質(刃)高炭素刃物鋼 適合替刃KL-30A-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

下穴加工や施工後のバリ取り作業が不要で施工効率が高いデッキ用ねじ。カムアウトしにくく、高いトルク伝達ができる四角穴です。先端矢じり刃先が素早く木材を切削し、二条ねじが優れた保持力を発揮します。頭部座面のノコギリ形状がバリを抑え、打ち込み後のバリ除去なしでも仕上がりがきれいです。
用途人工木・セランガンバツ・イタウバなどの硬い木材などに使用できます。 材質SUS410 十字穴番号No.2 ねじ径(mm)5.5 表面処理ブランカ 穴の形状四角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100本)
5,455 税込6,001
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックススプリッティングアックス 刃幅41mm
RoHS
木の伐採、確実で木材を傷めないくさび打ち込み、薪割り、杭の打ち込み等に使用します。硬い木材用にも使用出来ます。ハルダーのシンプレックス・ハンマーと同じ構造ですのでボルト一本で確実に固定されています。KWF認証済です。比較的小ぶりで使いやすい斧です。
用途チェーンソーと共に木の伐採に、比較的柔らかい木へのくさびの打ち込み、薪割り、杭の打ち込み、プロにもホビーに。 トラスコ品番135-3682 材質刃:熱処理鋼、ハンマーヘッド:ポリエチレン、ハンドル:ヒッコリー 長さ(mm)765 全長(mm)765 刃長(mm)100 対象仕様:広葉樹など硬い木材用 適合ハンドル3244.75 適合替刃3210.751 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
29,980 税込32,978
翌々日出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・スプリッティング・アックス用斧刃
RoHS
木の伐採、確実で木材を傷めないくさび打ち込み、薪割り、杭の打ち込み等に使用します。比較的小ぶりで使いやすい斧です。ハルダーのシンプレックス・ハンマーと同じ構造ですのでボルト一本で確実に固定されています。硬い木材用にも使用出来ます。
用途シンプレックススプリッティングアックス用替斧。 仕様交換用斧刃 トラスコ品番135-3681 適合本体3007.751 材質熱処理鋼 刃長(mm)100 適合ハンドル3244.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷

GMF18V-40H コードレスマルチツール BOSCH(ボッシュ) 動画あり
BOSCH(ボッシュ)コードレスマルチツール
RoHS
コードレスマルチツールのエキスパートモデル、スターロックマックス対応です。取付可能アクセサリー:STARLOCK(スターロック)、STARLOCK PLUS(スターロックプラス)、STARLOCK MAX(スターロックマックス)。ブレード取付1秒、スナップインシステムです。ダイヤル式電子無段変速。ストップコントロール(停止制御機能):柔らかく薄い材料(石膏ボード、食器棚の裏、薄い幅木、プラスチックなど)の切断に適しています。切断終了時に(先端工具が材料から離れるとすぐに)本体は自動的に停止します。この機能により、周囲の物体を損傷する危険性が軽減されます。アダプティブ・スピードコントロール:金属や硬い木材などの切断に適しています。本体は低速で始動します。これにより、カットソーブレードを目的の切断線に正確に配置できます。ブレードが材料に当たると、事前に設定した振動数レベルまで加速します。カットソーブレードが材料から離れると、回転速度が低下します。この機能により、正確な切断が可能になります。細径グリップです。振動50%軽減(メーカー従来機種比較)。EMPが過負荷からモーターを保護。高効率のブラシレスモーター。LEDライト。
用途木材、プラスチック、石こうボード、釘などの鉄、非鉄、陶器タイルなどの切断、木材、プラスチック、鉄、非鉄などの研磨作業 セット内容PAIZ32APB×1 質量(kg)1.2 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)97×89×278 振動数(min-1)振り子10000~20000 RoHS指令(10物質対応)対応 振動角度(°)振り子 左右2.0(計4.0)
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷