ホーキをセットできます。密着性に優れたゴム付きで、細かい塵も残しません。フタを開いた状態にロックすることができるので、中に溜まったゴミを手を汚さず簡単に捨てることができます。
色黒
材質(本体)ポリプロピレン(再生樹脂)
質量(g)約720
エコマーク認定認定
材質(グリップ)ポリプロピレン(再生樹脂)
材質(柄部)アルミパイプ
収納時寸法(mm)W289×D160(グリップ含む)×H860
使用時寸法(mm)W289×D475(グリップ含む)×H651
材質(ストッパー)ポリアセタール
エコマーク認定番号06128052
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
軽量の為、人力で少人数、短時間で設置可能なプラスチック製の敷板です。プラスチック製の為、柔軟性のある板であり、敷き鉄板で問題となる騒音を軽減できます。安心の国内生産品です。再生プラスチックが全プラスチック中の50%以上使用されており、環境に優しい商品です。
用途工事現場など、ぬかるみ対策用の敷板になります。ぬかるみでは大型車程度までを想定。硬い地盤で最大実績60t車両。
敷鉄板・ゴムマットの代替品として工事現場の車両搬入経路、臨時駐車場、仮設事務所、仮設トイレ回りの地面養生に最適です。
材質ウッドプラスチック
長さ(mm)1820
幅(mm)910
質量(kg)約21
色黒
サイズ3尺×6尺判
エコマーク認定認定
穴数6
エコマーク認定番号23 118 005
関連キーワード