ロックライトキュア 樹脂パーツプライマーロックペイント4日以内出荷
ロックライトキュア 樹脂パーツプライマーは、樹脂成型品や樹脂パーツの素材に「ロックライトキュア パテ」を塗布する際に、あらかじめ素材に塗布して付着性良化のために使用する、「ロックライトキュア パテ」専用の1液光硬化タイプのプライマーです。労働安全衛生法に基づく特定化学物質障害予防規則 非該当、PRTR届出不要の環境配慮型光硬化プライマーです。(2025年 2月現在)本書記載の専用照射機を用いて光を照射することにより、数十秒で「ロックライトキュア パテ」のパテ付けを可能とし、高生産性に寄与します。樹脂成型品や樹脂パーツの素材に対する付着性にすぐれています。ウエス等に含ませ簡便に塗り込むタイプで、パテ付け部のみに塗布が可能なため、廃棄ロスの低減が見込まれ、経済性にすぐれます。
仕様【使用可能な被塗物】樹脂成型品(PEを除く) / 樹脂パーツ(バンパー等)※「ロックライトキュア パテ」を塗布する際に使用。【塗り重ね可能商品】951L ロックライトキュア パテシリーズ貯蔵期間安定:1年間(未開封時)危険等級Ⅱ保管温度範囲(℃)5~40危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性