一般ゴム(中硬さ)用のタイプAデュロメータです。
JIS K 6253-3、ISO 7619-1、ASTM D 2240など国内外の規格に広く採用されている「タイプAデュロメータ(中硬さ用)」です。各種ゴム製品の硬さ測定の主流となっています。
押針の形状は高さ2.50mmの円すい台形です。
試料と接触する加圧面は幅44mm×奥行18mmと広く、安定した測定が行えます。試料の測定部が狭い、あるいは凹んでいる場合でも測定が行える脚長型(AL型)があります。
用途一般ゴム
寸法(mm)【加圧面】44×18(長方形)
質量(g)200
穴径(Φmm)(加圧面中心)3
目盛範囲0ポイント~100ポイント(262°目盛)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約57×30×76
準拠規格JIS K 6253-3,JIS K 7215,ASTM D 2240,ISO 7619-1,ISO 868.DIN 53505
押針形状(mm)高さ2.50 35°円すい台形 端面Φ0.79
最小目盛1ポイント(検定精度±1ポイント)
スプリング荷重値 0度-100度(mN)0ポイント:550(56)/100ポイント:8050(821)
1個
¥73,980
税込¥81,378
欠品中
ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラス チック硬さ計)です。
米国規格のASTM(AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS)D 2240は歴史も古く、様々なタイプのデュロメータが規定されています。
仕様アナログ式
質量(g)208
準拠規格ASTM D 2240
押針高さ(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。
ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラス チック硬さ計)です。
測定面に凹凸があるもの、異形で平面部の少ないもの、また深いくぼみの底などの場合は、デュロメータの加圧面が密着しにくく(届かず)、正しい測定ができないことがあります。
そのようなときに加圧面を小さく、あるいは長くすることで測定を可能にしたのが深穴(H)型と脚長(L)型です。どちらも置針、上下限リミッタ付が標準です。
仕様アナログ式
押針高さ(mm)2.5
統合された設計、小型軽量、使い易さ。デジタル表示による明瞭な読取値。低バッテリーアラーム表示。平均値計算機能。自動シャットダウン機能。PCデータ出力可(オプション:USB/Bluetooth)
仕様R0.1コーン
付属品本体、テストブロック、キャリーケース、取扱説明書
寸法(mm)170×63×24
測定範囲10~90
質量(g)310(電池を含まず)
硬度90A以上
電源単4電池×2本
精度≦±1
材質(ケース)高衝撃ABS
分解能0.1
測定対象硬質ゴム、熱可塑性エラストマー、硬質プラスチック、熱可塑性プラスチックなど
表示範囲0~100
ディスプレイLCD表示
最高操作温度(℃)50
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
豊富な検出器バリエーション
標準装備の汎用検出器(Dタイプ)の他に特殊な用途にも対応できる豊富な検出器バリエーション(別売)をラインナップしています。
Dタイプでは試験出来ない径のパイプ内壁の硬さ試験用として、DCタイプ。
ベアリングや歯車用には、D+15タイプ。
小さな歯車の底部、溶接部のコーナ部などの狭い面には、DLタイプを取り揃えています。
自動角度補正機能を搭載
反発式硬度計の場合、検出器の試料面への押し当てる方向で、重力加速度が測定結果に影響を及ぼします。
HH-411では、検出器の押し当て方向を自動認識する最新の計測技術を装備しており、
重力加速度の影響を自動的に補正します。
これにより、検出器方向の設定操作が不要になりました。
わずかな試料表面の硬さ試験も可能
硬さ検出器を押し当てることのできるわずかな試料面(準備装備のDタイプ:Φ22mm、別売DLタイプ:Φ4mm)さえあれば、硬さ試験が実施できます。
構造物の隙間や歯車の溝部など、さまざまな試料形式の硬さ試験にご利用いただけます。
データ記憶機能を装備
硬さ試験の結果は、最大1800点を記憶することができますので、現場での巡回試験等に大変便利です。
目的に応じた硬さスケールが選択可能
リーブ硬さHL値(L値:ASTM A 956による)を基に、ビッカーズ、ブリネル、ロックウェルC、ロックウェルB、ショアの硬さ、および引張強さへ換算が可能です。
試験を実施する場合、試験後に換算することが可能なだけでなく、換算モードの硬さ値表示で試験することも可能です。
優れた操作性
基本操作は検出器を試料面に押し当て、ボールペンをノックするように指で検出器ボタンを押すだけで、硬さ値を求める事ができますので、どなたにも簡単に取り扱うことが可能です。
仕様試料条件/最小試料厚5mm以上且つ質量5kg以上(但し、質量0.1kg~5kgの場合、頑丈な支持台に固定することで試験可)、試験箇所:試料端点より5mm以上、各試験箇所間3mm以上、試料表面粗さ:Ra2μm以内、換算硬さ等表示(選択した換算表により異なる):ビッカーズ硬さ/43~950HV、ブリネル硬さ:20~894HB、ロックウェル硬さ(Cスケール):19.3~68.2HRC、ロックウェル硬さ(Bスケール):13.5~101.7HRB、ショア硬さ:13.2~99.3HS、引張強さ:499~1996MPa
寸法(mm)検出器:約Φ28×175
出力RS-232C、デジマチック(各1出力、同時出力可能)
電源単3アルカリ乾電池2本(電池寿命:連続使用約70時間)、ACアダプタ(特別付属品)
測定精度800HL±12HL(メーカー推奨の試験片を石定盤にしっかり据え付けた状態において、本取扱説明書に記載した試験方法により測定した場合)
表示部7セグメント液晶表示
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)表示器:約70×110×35
機能自動角度補正機能オフセット機能合否判定機能データ記憶機能:1800点換算機能(表示範囲の内容)統計演算機能(平均、最大、最小、ばらつき、標準偏差)オートスリーブ機能打点回数表示機能
検出器インパクトハンマー先端に超合金球使用(D型:ASTM A 956仕様)
使用環境温度(℃)0~50
使用環境湿度(%)95以下(結露がないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥429,800
税込¥472,780
92日以内出荷
押針を測定物から離すと指針が0(ゼロ)へと戻ります。
準拠規格はJIS K 6253(タイプA)、ISO 7619、ASTM 2240です。
用途一般ゴム(タイヤ、ゴムホースなど)、軟質プラスチック用
タイプAタイプ標準型
トラスコ品番475-6282
測定範囲0~100°
質量(g)185
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×27×113
押針形状(mm)高さ2.5/35°円すい台形
最小目盛1°
スプリング荷重値 0度-100度(mN)550~8050
材質(ボディ)マグネシウム合金
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。
仕様アナログ式
角度の測定範囲(°)0~100
押針高さ(mm)2.5
最小目盛1°
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS K 6253(新JIS)対応のデュロメータです。中硬さ用のタイプA、高硬さ用のタイプD、低硬さ用のタイプEの3タイプのデュロメータにより構成されています。中心となるタイプAは旧JISのA形硬度計に比べ、1~2ポイント高い値を示す傾向があります。タイプDは、タイプAによる測定値が90以上の硬質ゴム用、タイプEは、タイプAでの測定値が20以下の軟質ゴムに適しています。なお、タイプAのGS-719Nは、JIS A 1108「コンクリートの圧縮試験方法」にあるアンボンドキャッピング試験にも規定されています。また、タイプEはISO7619ではタイプAOデュロメータの名称となっています。
ピークホールド機能付デジタルデュロメータ
ピークホールド(最大値保持)機能の搭載モデル。
緩和現象などにより最大値が読み取りにくいエラストマーの硬さ測定に有効です。
最小読取値は0.5とアナログタイプの2分の1。
オプションのプリンタSD-763Pとの接続により測定データの統計処理ができます。
押針高さ(mm)2.5
ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。
旧JIS A形一般ゴム用デュロメータ
用途硬質ゴム
タイプ旧JIS A形
質量(g)180
押針形状(mm)直径5.08 半球形
スプリング荷重値 0度-100度(mN)539-8379(55-855gf)
押針高さ2.54
基準規格JISK 6301 スプリング式A形
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度HRC40から65までの硬さを手軽に試験できる測定工具です。テスターで押してこすった場合、対象物にキズが付くとそのテスターに表示してある硬度以下となります。
HRC40、45、50、55、60、65の6本入り、硬さはグリップで色分けされています。
グリップは滑り止め効果があり、なじみやすいものです。
携帯に便利なハードケース入り
仕様赤(表示)HRC40、(テスターの実硬表)HRC40~42/HV392~412黄(表示)HRC45、(テスターの実硬表)HRC45~47/HV446~471黄緑(表示)HRC50、(テスターの実硬表)HRC50~52/HV513~544緑(表示)HRC55、(テスターの実硬表)HRC55~57/HV595~633青(表示)HRC60、(テスターの実硬表)HRC60~62/HV697~746黒(表示)HRC65、(テスターの実硬表)HRC65~67/HV800~865
トラスコ品番333-3736
材質SKS-8(JIS)
全長(mm)175
質量(kg)0.23
刃長(mm)65
刃径(Φmm)4.3
1セット(6本)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
通信インターフェイスとしてUSB 装備
インパクト試験の方向を自動判別
9 グループのファイルに270 の平均値を記録
上限値と下限値の設定
自動電源オフ
バックライト付で暗いところでも操作可能
バッテリー残量の表示機能あり
単四電池使用(別売)
校正機能を搭載
TIME5102:インパクトデバイスC タイプと統合し、深い溝と歯表面試験片の硬度を測定<table border=1>
仕様衝撃装置:Dタイプ、Cタイプ、DLタイプ、硬度スケール:HLD・HB・HRC・HRB・HV・HS、HLC・HB・HRC・HRB・HV・HS、HLDL・HB・HRC・HRB・HV・HS、最小試験片の表面粗さ:1.6um ( Ra)、0.4um ( Ra)、1.6um ( Ra)、最大試験片の硬さ:960HLD、960HLC、950HLDL、最小試験片の半径(凸凹):Rmin = 50mm(サポートリングRmin = 10mm)、Rmin = 11mm(サポートリング)、Rmin = 10mm(サポートリングRmin = 10mm)、最小試験片の重量:2~5Kg (継ぎ手使用時0.05から2Kg )、0.5~1Kg (継ぎ手使用時0.02から 0.5Kg )、2~5Kg (継ぎ手使用時0.05から2Kg )、最小試験片の密結合厚さ:5mm、1mm、5mm、最小試験片の硬化層の厚さ:0.8mm、0.2mm、0.8mm
精度±6HLD(760 ±30HLD)、±12HLC、±12HLDL
型番TIME5102
データ出力RS232からプリンタへ
メモリー9つのファイルに270組の平均値を読み取り
1台
¥199,800
税込¥219,780
10日以内出荷
シンプルなメニュー
一般的な硬度スケール(HL、HV、HB、HRC、HRB、HS)の変換と引張強度の変換
すべての値と情報(値、平均値(MEAN)、測定数(NO。)、日付、衝撃方向、試験された材料、硬度値などを含む)を示す画面表示
7 種類のオプションインパクトデバイス、自動認識付き、ユニバーサルスタンダードD タイプが含まれています
試験用の高精度で幅広いオプション(:鋼および鋳鋼、鍛造鋼、冷間加工工具鋼、ステンレス鋼、灰色鋳鉄、結節鋳鉄、鋳造アルミニウム合金、真ちゅう(銅- 亜鉛合金)、ブロンズ(銅- 亜鉛合金)を含む)銅- アルミニウム/ 銅- スズ合金)、鍛造銅合金)
測定方向:プローブを上に向けても360度任意の方向
充電の表示と充電式バッテリーの簡単な交換
付属のプリンターとテスト値を直接印刷可能
ソフトウェアキャリブレーション
自動電源オフ
仕様硬度スケール:HL・HB・HRB・HRC・HV・HS、プリンタ用紙直径:40mm、プリンタ用紙幅:44.5±0.5mm
寸法(mm)235×90×47()
測定範囲(170-960)HLD、 (17.9-69.5)HRC
質量(g)615 ()
電源12V/600mA
再現性6HLD(HLD=760±30の時)
使用温湿度範囲≦90%、0℃-40℃
測定方向360度
測定誤差±6HLD(HLD=760±30の時)
充電時間(時間)2-3.5
1台
¥159,800
税込¥175,780
10日以内出荷
通信インターフェイスとしてUSB 装備
インパクト試験の方向を自動判別
9 グループのファイルに270 の平均値を記録
上限値と下限値の設定
自動電源オフ
バックライト付で暗いところでも操作可能
バッテリー残量の表示機能あり
単四電池使用(別売)
校正機能を搭載
TIME5100:インパクトデバイスD タイプと統合し、深い溝と歯表面試験片の硬度を測定
仕様衝撃装置:Dタイプ、Cタイプ、DLタイプ、硬度スケール:HLD・HB・HRC・HRB・HV・HS、HLC・HB・HRC・HRB・HV・HS、HLDL・HB・HRC・HRB・HV・HS、最小試験片の表面粗さ:1.6um ( Ra)、0.4um ( Ra)、1.6um ( Ra)、最大試験片の硬さ:960HLD、960HLC、950HLDL、最小試験片の半径(凸凹):Rmin = 50mm(サポートリングRmin = 10mm)、Rmin = 11mm(サポートリング)、Rmin = 10mm(サポートリングRmin = 10mm)、最小試験片の重量:2~5Kg (継ぎ手使用時0.05から2Kg )、0.5~1Kg (継ぎ手使用時0.02から 0.5Kg )、2~5Kg (継ぎ手使用時0.05から2Kg )、最小試験片の密結合厚さ:5mm、1mm、5mm、最小試験片の硬化層の厚さ:0.8mm、0.2mm、0.8mm
精度±6HLD(760 ±30HLD)、±12HLC、±12HLDL
型番TIME5100
データ出力RS232からプリンタへ
メモリー9つのファイルに270組の平均値を読み取り
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
一般的な硬度スケール(HL、HV、HB、HRC、HRB、HRA、HS)の変換と引張強度への変換
自動認識機能を備えた7 種類のオプションのインパクトデバイス(標準のインパクトデバイスD が含まれています)
暗闇での使用に便利なバックライト付きマトリックスLCD ディスプレイ
48 ~ 350 グループのデータのメモリ
上限/ 下限のプリセットとアラーム音
オプションのアクセサリとしてのDataview ソフトウェア
RS232 コネクタは、ストレージや詳細な分析など、より多くのニーズに対応
充電の表示と充電式バッテリーの簡単な交換
取り外し可能なプリンターが含まれており、テスト値を直接印刷可能<table border=1>
仕様硬度スケール:HL、HB、HRA、HRB、HRC、HV、HS、誤差範囲:±6HLD(HLD = 760±30の場合)、引張強度UTS範囲:374-2652MPa、衝撃装置:Dタイプ、オプションの衝撃装置:DC / D + 15 / G / C / DL、最小ワークの半径(凸/凹):Rmin = 50mm(特別なサポートリング付きRmin = 10mm)、最大ワークの硬度:DC/DL:940HV、D+15:940HV、C:1000HV、G:650HB、最小ワークの重量・直接測定サポートが必要・しっかりカップリングが必要:DC/DL:5kg・2-5kg・0.05-2kg、D+15:5kg・2-5kg・0.05-2kg、C:1.5kg・0.5-1.5kg・0.02-0.5kg、G:15kg・5-15kg・0.5-5kg、最小ワークの厚さ:DC/DL:5mm、D+15:5mm、C:1mm、G:10mm、最小硬化層の厚さ:DC/DL:≧0.8mm、D+15:≧0.8mm、C:≧0.2mm、G:≧1.2mm
測定範囲(170-960)HLD、(17.9-69.5)HRC
測定方向360度
1台
¥189,800
税込¥208,780
10日以内出荷
通信インターフェイスとしてUSB 装備
インパクト試験の方向を自動判別
9 グループのファイルに270 の平均値を記録
上限値と下限値の設定
自動電源オフ
バックライト付で暗いところでも操作可能
バッテリー残量の表示
単四電池使用
校正機能搭載
インパクトデバイスDL タイプと統合し、深い溝と歯表面試験片の硬度を測定<table border=1>
仕様衝撃装置:Dタイプ、Cタイプ、DLタイプ、硬度スケール:HLD・HB・HRC・HRB・HV・HS、HLC・HB・HRC・HRB・HV・HS、HLDL・HB・HRC・HRB・HV・HS、最小試験片の表面粗さ:1.6um ( Ra)、0.4um ( Ra)、1.6um ( Ra)、最大試験片の硬さ:960HLD、960HLC、950HLDL、最小試験片の半径(凸凹):Rmin = 50mm(サポートリングRmin = 10mm)、Rmin = 11mm(サポートリング)、Rmin = 10mm(サポートリングRmin = 10mm)、最小試験片の重量:2~5Kg (継ぎ手使用時0.05から2Kg )、0.5~1Kg (継ぎ手使用時0.02から 0.5Kg )、2~5Kg (継ぎ手使用時0.05から2Kg )、最小試験片の密結合厚さ:5mm、1mm、5mm、最小試験片の硬化層の厚さ:0.8mm、0.2mm、0.8mm
精度±6HLD(760 ±30HLD)、±12HLC、±12HLDL
型番TIME5104
データ出力RS232からプリンタへ
メモリー9つのファイルに270組の平均値を読み取り
1台
¥199,800
税込¥219,780
10日以内出荷
ディスプレイは、バックライトなしのLCD からOLED 画面に変更され、薄暗い環境でも高輝度、高コントラスト、鮮明な読み取りが可能
Bluetooth プリンターおよび携帯電話(Android システム)接続用にBluetooth を追加(パラメータの設定、測定データ、履歴データの読み取り:携帯電話)
パラメータの設定に、硬度変換表、自動保存、粗誤差の自動除去などの新しいオプションが追加
100 グループのデータストレージをサポート(携帯電話APP でのみ読み取り)
いつでもどこでもテストできる優れた携帯性
暗い環境でも測定値をはっきりと読み取ることができるOLED ディスプレイ
Bluetooth ワイヤレスプリンターを介してリアルタイムの測定データを印刷
計測器パラメータは、モバイル端末APP から設定可能
ソフトウェアキャリブレーション
充電式リチウム電池、充電インジケーター付き
仕様衝撃装置:Dタイプ、硬度スケール:HL・HB・HRA・HRB・HRC・HV・HS、対象物表面最大温度:100℃、最小試験片の表面粗さ:≦1.6um(Ra)、最大試験片の硬さ:940HV、最小試験片の硬化層の厚さ:0.8mm
測定範囲170-960HLD
電源6V/500mA
測定精度6HLD
連続使用時間(時間)8h
充電時間(時間)2
1台
¥159,800
税込¥175,780
10日以内出荷
直ぐに測れて、信頼性の高いポータブル硬度計。
標準検出器 タイプD内蔵:ケーブルがありません。
HLD測定範囲が広く、換算硬度はロックウェルHRB、HRC、ビッカースHV、
ブリネルHB、ショアHSでディスプレイ表示されます。
大部分の金属で測定可能。
任意の方向で使用できます。上向きもテスト可能。
扱いが簡単で低コスト。
高精度!最大0.5%(硬い部品上の測定時)。
全ての機能とパラメータが鮮明表示されるLCDディスプレイ。
USBケーブルでデータ出力可能。
255の平均的な読み取り値をストアできる内蔵バッチメモリ。
ASTM A956に準拠。
仕様【数値処理】平均値、【アウトプット】USB(ケーブル別売)
付属品本体ユニット(検出器D内蔵)、基準片(HLD値)、清掃用ブラシ、INSPEX成績書、取扱説明書、収納ケース
厚さ(mm)(固定された最小試料)3
寸法(mm)135×55×25
質量(g)250
硬度(最大試料)940HV
電源単4電池×2個
深さ(mm)(試料の最小焼き入れ)0.8
試料質量(g)頑丈な支持台上で:(最小)2500/固定剤使用時100
精度(%)±0.5以内(HLD=800、硬い部品上の場合)
検出器タイプD内蔵
メモリー255グループの測定データを記憶(各グループは測定結果5個まで)
半径R(mm)R.min=50(サポートリング使用時R.min=10)
使用環境温度(℃)5~50
画面サイズ122×32LCD
パラメータ(硬さ)HLD, HRC, HRB, HV, HB, HS
ゴム、プラスチックの硬さを測る硬度計です。
JIS K 6253-3:2012『加硫ゴム及び熱可塑性ゴムー硬さの求め方ー』に準拠しています。
ISO 7619-1:2010に準拠しています。
用途一般ゴム、軟質プラスチック、タイヤ、中硬さエラストラマーなどの硬さ測定に
厚さ(mm)適用試験片厚:6.0以上
硬度A20-A90
測定対象一般ゴム、軟質プラスチック、タイヤ、中硬さエラストラマー
表示精度±1目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ポータブル、簡単操作の硬さ計
DynaPOCKETはリバウンド方式のポケットサイズ高性能高度測定器です(ASTM A956準拠)。インパクトデバイスと表示部を一体化して軽量・コンパクトを実現しました。 操作も簡単で平均値の測定やスケール換算もワンタッチで行なえます。
仕様【測定荷重】インパクトエネルギー : 12Nmm2 (3mmタングステンカーバイトチップつき)【測定材料】鉄、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ合金、真鍮、青銅等【測定値の変換】HL、HS、HV、HB、HRC、HRB、N/mm
セット内容本体(ストラップ付)、単4電池×2、校正用試験片、テストアタッチメント、クリーニングブラシ、トランスポートケース
寸法(mm)38×170
質量(g)200
電源単4アルカリ乾電池×2本
測定方法リバウンド法 : リバウンドの位相速度(Rp)とインパクトの位相速度(Ip)との割合に基づいて硬さを算出 表示HL = 1000Rp/Ip
動作温度-10~50℃
ダイヤル指示形ショア硬さ試験機として愛用されているものです。機構は落下高さを19mmとし、反跳はその最高点において補足され、硬さ値HSは自動的にダイヤルに指示されます。計測筒を機枠から取り外して手持ち測定することもでき、測定範囲の広範、操作が簡単で迅速、などの特徴があり、広く使用されています。
仕様垂直ギャップ/75mm、平面範囲/62mm
付属品硬さ調整片(硬・軟)、V形受台、突付ゲージ、ハンマ取出具、硬さ換算表、格納箱、ビニルカバー(機体覆用)
幅(mm)(据付面)150
質量(kg)16
奥行(mm)(据付面)162
全高(mm)360
JIS規格JIS B7727
1台
¥529,800
税込¥582,780
90日以内出荷
ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計)です。今般、JIS規格やISO規格に大きな改正があり、ゴムの硬さ試験機の詳細や硬さ測定の方法がいくつか変更されています。軟質物硬さ測定器の総合メーカーとして、ゴム・プラスチックだけでなく、多くの軟質物や弾性体の硬さ測定方法を提案致します。。【用途】硬質ゴム(高硬さ用)。
仕様●タイプ:タイプDΦ18mm/スタンド取付兼用●準拠規格:JIS K 6253、ISO 7619、ISO 868、ASTM D 2240●スプリング荷重値0-100:0-44450mN(0-4533gf)●押針形状(mm):先端R0.1 30°すい形●押針高さ(mm):2.5
アズワン品番65-3586-99
1台
¥139,800
税込¥153,780
33日以内出荷
ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計)です
今般、JIS規格やISO規格に大きな改正があり、ゴムの硬さ試験機の詳細や硬さ測定の方法がいくつか変更されています
軟質物硬さ測定器の総合メーカーとして、ゴム・プラスチックだけでなく、多くの軟質物や弾性体の硬さ測定方法を提案致します
【用途】
一般ゴム(中硬さ用)
仕様●タイプ:タイプA●準拠規格:JIS K 6253/JIS K 7215/ISO 7619/ISO 868/ASTM D 2240/DIN 53505●スプリング荷重値0-100:550-8050mN●押針形状(mm):先端直径0.79(35°円すい台形)●加圧面形状:30×20mm 角ベース●押針高さ(mm):2.5
アズワン品番67-5265-55
1台
¥64,030
税込¥70,433
22日以内出荷
ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計)です今般、JIS規格やISO規格に大きな改正があり、ゴムの硬さ試験機の詳細や硬さ測定の方法がいくつか変更されています軟質物硬さ測定器の総合メーカーとして、ゴム・プラスチックだけでなく、多くの軟質物や弾性体の硬さ測定方法を提案致します【用途】軟質ゴム
仕様タイプ:タイプE(AO) 準拠規格:JIS K 6253、ISO 7619、ASTM D 2240 スプリング荷重値0-100:550-8050mN(56.1-821.1gf) 押針形状(mm):半径2.50 半径球 押針高さ(mm):2.5
アズワン品番65-3587-01
1台
¥129,800
税込¥142,780
33日以内出荷
手動タイプ、スピードコントローラ付のデュロメータスタンドです。
手押しによるバラつきを改善できます。
下降速度調整ユニットは信頼性の高いスピードコントローラを採用しています。
適合【デュロメータタイプ】A、B、E、旧A、タイプC(アスカーC)、O(1kg用重り)/D、C、DO、ASTM旧JIS C(5kg用重り)
トラスコ品番795-5472
質量(kg)8.5
1個
¥219,800
税込¥241,780
翌日出荷
旧JIS K 6301準拠、一般ゴム用のアスカーJA型デュロメータです。旧JIS K 6301に準拠したゴム硬度計です。現在でも当事者間合意の上での測定データ用、社内管理データ用として使用されることがあります。
押針の形状は高さ2.54mmの円すい台形です。
試料と接触する加圧面は幅44mm×奥行18mmと広く、安定した測定が行えます。試料の測定部が狭い、あるいは凹んでいる場合でも測定が行える脚長型(JAL型)があります。
用途一般ゴム
寸法(mm)【加圧面】44×18(長方形)
質量(g)200
穴径(Φmm)(加圧面中心)3
目盛範囲0ポイント~100ポイント(262°目盛)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約57×30×76
準拠規格JIS K 6301
押針形状(mm)高さ2.54 35°円すい台形 端面Φ0.79
最小目盛1ポイント(検定精度±1ポイント)
スプリング荷重値 0度-100度(mN)0ポイント:539(55)/100ポイント:8379(855)
1個
¥73,980
税込¥81,378
22日以内出荷
関連キーワード