8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤ・スポンジ・フェルト等のゴム・プラスチック製品の硬度計測に適しています。 耐久性に優れています。
寸法(mm)56×27×113 質量(g)185 1目盛1度 準拠規格JIS K 6253 許容誤差±1度
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

西東京精密硬度計
タイヤ・スポンジ・フェルトなどのゴム・プラスチック製品の硬さを高精度で計測する測定器です。 測定規格に合わせた7タイプがあります。
外形寸法(mm)56×27×H113 質量(g)185
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
67,900 税込74,690
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

果実成熟の程度を外部からの機械的圧迫に対する抵抗力を数値で表示します。
寸法(mm)175×40×35 質量(g)220
1個
58,980 税込64,878
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
259,800 税込285,780
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

標準型の規格サイズを正確に1/2に短縮し、これに標準型と同じ硬度目盛を入れることでポケットサイズを実現。 ※1目盛り2mm相当
用途土壌硬度の測定 タイプポケット型 マイゾックスコード211781
1個
96,980 税込106,678
3日以内出荷

平らな土壌面に針部を垂直に圧入するだけで硬度の算出が可能。
用途土壌硬度の測定 タイプ標準型 寸法(mm)Φ50×230(コーン:Φ18×40) 質量(g)650 目盛(mm)硬度指数:0~40、支持力:0~∞kg/cm2 1目盛1mm 強度(kg)8(対40mm) マイゾックスコード82560
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷

標準型のコーンに対して円板(面積2cm2)を、特殊な考案によって装着したモデル。
用途軟質な土壌の硬度測定 タイプ平面型 マイゾックスコード211782
1個
96,980 税込106,678
3日以内出荷