カテゴリ

  • 切削工具(66)
    • (17)
    • スクロールチャック本体(38)
  • 機構部品(2)
    • クランピング位置決め部品(2)
  • 電動工具(7)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
チャック寸法(inch)
ピッチ(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「硬爪」の検索結果

83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
硬爪 北川鉄工所硬爪北川鉄工所(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
北川用 生爪 モノタロウ北川用 生爪モノタロウ(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(3個)
当日出荷
材質S50C
スクロールチャック硬爪 北川鉄工所スクロールチャック硬爪北川鉄工所
36,980税込40,678
1セット(3個)
当日出荷
適合HBS07C(硬爪)質量(kg)13.4タイプ分割爪最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500チャック把握範囲(Φmm)外径:4~180内径:62~170最大静的把握力(KN[kgf])(31[3161])ハンドルトルク(N・m[kgf・m])(107.9[11.0])
HJ硬爪 ギガ・セレクションHJ硬爪ギガ・セレクション
42,980税込47,278
1組
翌々日出荷
ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60°材質SNCM21硬度HRB58~60
プールタップ除去工具(三本爪) アヅマ工具プールタップ除去工具(三本爪)アヅマ工具(28件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
タップが途中で折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。 爪は特殊鋼硬線を使用してますので従来品では抜き取りが困難であった強く食い込んだ折れ込みタップも簡単に抜けます。 万一、爪が損傷しても、短くなるまで何回でも使用でき、また替爪と簡単に交換できます。
北川用生爪(油圧・空圧用)HO KATO北川用生爪(油圧・空圧用)HOKATO(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット(3個)
当日出荷から6日以内出荷
材料の形状に合わせて加工する必要があるので、修正削りが容易なS50Cを使用しています。
用途汎用旋盤、NC旋盤他にマシニングセンター、ボール盤、フライス加工等にも使用される。ピッチ1.5材質S50C
折れ込みタップ除去工具(三ッ溝用) TRUSCO折れ込みタップ除去工具(三ッ溝用)TRUSCO(19件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
タップの中途が折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。爪は、特殊硬線を使用していますので、ねじれ強度が高く折れにくいため、強く食いこんだ折れ込みタップも簡単に抜けます。万一、爪が破損しても、短かくなるまで何回でも使用できます。また、替爪と簡単に交換できるので、大変経済的です。
用途折れ込んだタップの抜き取りに。材質S45Cねじの種類PT
スクロールチャック用生爪 TRUSCOスクロールチャック用生爪TRUSCO
1,998税込2,198
1セット
当日出荷から9日以内出荷
材質S45C
ネイルケアペンギン(手のひら&爪ブラシ) アズマ工業ネイルケアペンギン(手のひら&爪ブラシ)アズマ工業(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ペンギンの形をした爪・手洗い専用のブラシです。 左右のブラシは爪・手洗い用と異なる硬さのブラシがついています。
材質台:ポリプロピレンブラシ:ナイロン質量(g)40全長(cm)約10TKG品番9-1433-1501TKG品番(2017)6-1287-1001繰り返し・詰め替え対応
プールタップ除去工具セット アヅマ工具プールタップ除去工具セットアヅマ工具
12,980税込14,278
1セット(5本)ほか
当日出荷
タップが途中で折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。 爪は特殊鋼硬線を使用してますので従来品では抜き取りが困難であった強く食い込んだ折れ込みタップも簡単に抜けます。 万一、爪が損傷しても、短くなるまで何回でも使用でき、また替爪と簡単に交換できます。
プールタップ除去工具替え爪(三本爪) アヅマ工具プールタップ除去工具替え爪(三本爪)アヅマ工具
1,398税込1,538
1セット(3本)
当日出荷から5日以内出荷
タップが途中で折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。 爪は特殊鋼硬線を使用してますので従来品では抜き取りが困難であった強く食い込んだ折れ込みタップも簡単に抜けます。 万一、爪が損傷しても、短くなるまで何回でも使用でき、また替爪と簡単に交換できます。
プールタップ除去工具(四本爪) アヅマ工具プールタップ除去工具(四本爪)アヅマ工具(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から7日以内出荷
タップが途中で折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。 爪は特殊鋼硬線を使用してますので従来品では抜き取りが困難であった強く食い込んだ折れ込みタップも簡単に抜けます。 万一、爪が損傷しても、短くなるまで何回でも使用でき、また替爪と簡単に交換できます。
折れ込みタップ除去工具(四本爪) TRUSCO折れ込みタップ除去工具(四本爪)TRUSCO(7件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から翌々日出荷
タップの中途が折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。爪は、特殊硬線を使用していますので、ねじれ強度が高く折れにくいため、強く食いこんだ折れ込みタップも簡単に抜けます。万一、爪が破損しても、短かくなるまで何回でも使用できます。また、替爪と簡単に交換できるので、大変経済的です。
用途折れ込んだタップの抜き取りに。材質S45Cねじの種類PT
電動爪切り+磨き TO-PLAN(東京企画販売)電動爪切り+磨きTO-PLAN(東京企画販売)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
6日以内出荷
爪切り・磨きが1台でできる!2WAY電動爪切り高度な電気モーター技術と高速刃で爪を削るように切り、電動の爪磨きにより滑らかに爪を整えることができます。2段階でニーズに合わせて強弱を調整することができます。爪の硬さや長さによって、切るスピードを調整できます。低騒音設計を採用し、通常の爪切りのようなパチン・パチンと切る大きな音は出ません。本機にはLEDライトを搭載し、爪切りの際に細かい箇所まではっきり見えて切ることができます。爪屑の回収ボックスが内蔵されており、爪をトリミングすると自動的に爪屑が回収ボックスにいくので、切った爪の破片が飛び散る心配はありません。また、爪屑入れを軽く内に押し出すだけで爪屑を捨てることができます。軽いので持ち歩きにも便利!また、安全ロック付なので誤作動によって怪我をする心配がありません。
付属品USB充電ケーブル(Type-C)、ブラシ本体質量(g)約115寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×68×33入力DC5V/1A充電時間(時間)約2動作時間約5時間バッテリー容量(mAh)400
金象印 ホームレーキ 木柄 浅香工業金象印 ホームレーキ 木柄浅香工業
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
頭部線材は硬鋼線材を採用し弾力性があり、表面に特殊亜鉛メッキを施し、耐候性、防錆性に優れています。調整板に曲面をつける事により、広げた状態での使用時に先爪が地面に均等に接地しかき寄せの効率がアップします。18本爪タイプ。
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業。除草後のならし作業に全長(mm)1650先幅(mm)最小:210/最大:460トラスコ品番780-7562質量(g)900材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)390爪数18本線材(mm)(先爪)Φ2.6
グリップパッド角型 ナベヤグリップパッド角型ナベヤ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
黒皮ワーク用の強力ノンスリップパッドです。
材質SKH51熱処理焼入HRC60表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
精密卓上旋盤Compact9スターターセット ミスターマイスター精密卓上旋盤Compact9スターターセットミスターマイスター(2件のレビュー)
269,800税込296,780
1セット
翌々日出荷
単品試作造り・研究開発・模型製作等、幅広い活用ができる本格的な旋盤、Compact9に、オプション4点が付いたお買い得セットです。
セット内容Compact9本体(No.60500)三爪スクロールチャック(本体装着済み)逆爪3ヶセット チャックハンドルスプラッシュガード(本体装着済み)チップトレイ(本体装着済み)レースセンター チェンジギアセット超硬スロアウェイバイトNo66702同等品四面刃物台(本体装着済み)油差し 敷板標準工具(レンチ&スパナ)ドリルチャック(No.60511)回転センター(No.60553) センタードリル(No.62599)汎用スロアウェイバイト4本セット(No.66700)電源(V)100(50/60Hz)定格消費電力(W)350心間距離(mm)350ベット上振り(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
カルカル U型熊手(アルミパイプ柄) 浅野木工所カルカル U型熊手(アルミパイプ柄)浅野木工所
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
硬鋼線の爪なので硬めです。 超軽量タイプです。
幅(mm)210長さ(mm)1170トラスコ品番819-0924材質爪:鋼線、柄:アルミパイプ質量(g)280繰り返し・詰め替え対応
ダイヤモンドヤスリ 弾力刃 GISUKE(タカギ)ダイヤモンドヤスリ 弾力刃GISUKE(タカギ)(1件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷
しなやかで柔軟性の高い弾力刃 #300(中目) #500(細目)の2WAYタイプ
用途超硬合金の研削に 爪のお手入れに粒度#300(中目)#500(細目)材質本体:スプリング鋼+工業用ダイヤモンド グリップ:PVC
プールタップ除去工具替え爪(四本爪) アヅマ工具プールタップ除去工具替え爪(四本爪)アヅマ工具
1,498税込1,648
1セット(4本)
当日出荷から5日以内出荷
タップが途中で折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。 爪は特殊鋼硬線を使用してますので従来品では抜き取りが困難であった強く食い込んだ折れ込みタップも簡単に抜けます。 万一、爪が損傷しても、短くなるまで何回でも使用でき、また替爪と簡単に交換できます。
小径生爪 TRUSCO小径生爪TRUSCO
5,498税込6,048
1組(3個)
当日出荷
修正削りが容易で、しかも適当な硬さを持っているS45C鋼を使用しています。また、再取り付け後の復元精度(芯振れ)の低下とマスタージョウの取り付け歪みが生じる原因などの点を十分考慮して綿密な加工を施しています。
ピッチ(mm)1.5
Knipex ワイヤカッター KNIPEX(クニペックス)Knipex ワイヤカッターKNIPEX(クニペックス)
9,298税込10,228
1個
翌日出荷から3日以内出荷
スクロールチャック JN-RAシリーズ 分割爪型・ショートテーパ 北川鉄工所スクロールチャック JN-RAシリーズ 分割爪型・ショートテーパ北川鉄工所
199,800税込219,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
JIS及びISOスピンドルに、アダプタなしで直接取り付けできるA型ショートテーパ用チャックで、その本体は軽量で継ぎ目のない高剛性ソリッドボデーです。硬爪が標準付属となっていますが、生爪も使用できます。
タイプ分割爪関連資料旋盤主軸端とショートテーパチャック取付けについて(0.2MB)
精密卓上旋盤 ミスターマイスター精密卓上旋盤ミスターマイスター(3件のレビュー)
249,800税込274,780
1セット
翌々日出荷
オフィスの事務机に載る卓上精密旋盤コンパクト9は、大型汎用旋盤をそのまま小さくし、しっかりとした構造設計です。高級鋳鉄製で重厚感もあります。低速、高速での無段階変速が可能で加工に合わせた速度調整が容易に行えます。基本切削は勿論、テーパー加工も標準付属のトップスライドを活用すれば加工できます。チェンジギアセットと内蔵自動送り装置により各種切削も可能。さらにΦ80mmの余裕のある三爪スクロールチャック、超硬スロアウエイ直剣バイトを標準付属したとてもお得な精密旋盤です。
用途金属を加工します主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100~2500±10%【回転/分】スピンドルMT-3心間距離(mm)350ベット上振り(mm)180電源(V)100V、 50/60Hz、250Wセット内容・精密卓上旋盤Compact9本体、チェンジギアセット、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、油差し、レンチセット、スパナセット、超硬スロアウエイ直剣バイト8mm角本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×300×290加工径範囲(Φmm)正爪時/1~30、逆爪時最大/21~70クロススライド上振り(mm)114主軸貫通孔(Φmm)20.2心押台(mm)クイルトラベル/40mm MT-2S心高(mm)90刃物台(mm)8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵質量(kg)37ねじピッチ(切削可能)ミリネジ/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0RoHS指令(10物質対応)対応
精密卓上旋盤Compact9アドバンスセット ミスターマイスター精密卓上旋盤Compact9アドバンスセットミスターマイスター
379,800税込417,780
1セット
翌々日出荷
単品試作造り・研究開発・模型製作等、幅広い活用ができる本格的な旋盤、Compact9に、オプション6点が付いたお買い得セットです。
セット内容Compact9本体(No.60500)三爪スクロールチャック(本体装着済み)逆爪3ヶセット チャックハンドルスプラッシュガード(本体装着済み)チップトレイ(本体装着済み)レースセンター チェンジギアセット超硬スロアウェイバイトNo.66702同等品四面刃物台(本体装着済み) 油差し 敷板標準工具(レンチ&スパナ)ドリルチャック(No.60511)回転センター(No.60553)センタードリル(No.62599)汎用スロアウェイバイト4本セット(No.66700)固定振止(No.60530)マシンスタンドチップスタンド付(No.60550)電源(V)100消費電力(W)(50/60Hz)250心間距離(mm)350ベット上振り(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
両面ネオロック 鬼爪 ムラテックKDS両面ネオロック 鬼爪ムラテックKDS(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から21日以内出荷
パイプのアールに沿うからマーキングが正確。壁面の横測定に。垂直立てに。裏面を引っ掛けて測る鬼爪付
種類ロック付テープ幅(mm)25材質(テープ)スチール目盛種別両面材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール表面処理(テープ)シリカコート質量(g)278
パワーチャック用硬爪(HJシリーズ) ファーステックパワーチャック用硬爪(HJシリーズ)ファーステック
58,980税込64,878
1セット(3個)
30日以内出荷
パワーチャック用硬爪が3個入ったセットです。
タイプ内爪・外爪兼用
3爪スクロールチャック 硬爪タイプ 億川鉄工所3爪スクロールチャック 硬爪タイプ億川鉄工所
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷
スクロールチャック 分割爪型・ストレートインロー(硬爪、生爪付) 北川鉄工所スクロールチャック 分割爪型・ストレートインロー(硬爪、生爪付)北川鉄工所(1件のレビュー)
149,800税込164,780
1個
当日出荷
スチールボデー採用 画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用 高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。
タイプ分割爪最大静的把握力(KN[kgf])31[3161]
ニプロ製品適合ロータリー耕運爪(超硬合金溶着加工あり) ノウキナビプラスニプロ製品適合ロータリー耕運爪(超硬合金溶着加工あり)ノウキナビプラス
85,798税込94,378
1セット(28本)ほか
9日以内出荷
超硬合金溶着加工により超長持ち
用途田畑兼用耕運爪適合メーカーニプロ
スクロールチャック 一体爪型・ストレートインロー 北川鉄工所スクロールチャック 一体爪型・ストレートインロー北川鉄工所
91,980税込101,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
スチールボデー採用 画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用 高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。
スクロールチャック 一体爪型・ストレートインロー 北川鉄工所スクロールチャック 一体爪型・ストレートインロー北川鉄工所
99,980税込109,978
1個
当日出荷
スチールボデー採用 画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用 高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。
用途※生爪(ソフトジョー)は付属しておりません。最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500タイプ一体爪
スクロールチャック JN-Tシリーズ 分割爪型・ストレートインロー 北川鉄工所スクロールチャック JN-Tシリーズ 分割爪型・ストレートインロー北川鉄工所
229,800税込252,780
1個
当日出荷
分割タイプの爪となっており、トップジョーを重切削に適した硬爪や、精密仕上げに便利な成形生爪にと、用途に応じて使い分けることができ、そのうえ爪交換も簡単です。特に硬爪は、1つの爪で内径把握・外径把握の両方が可能です。スチールボデーの採用によりボデーの剛性アップを図り、耐久性の向上とより高速回転での使用を可能としました。
タイプ分割爪JIS規格JIS規格相当品
DC14.4V ドライバードリル(充電式) エスコDC14.4V ドライバードリル(充電式)エスコ
105,500税込116,050
1台
翌日出荷
付属品:急速充電器、電池パック(14.4V・5.0Ah)×2個、樹脂ケース。14.4V/18V両方の電池が使える充電ドリルドライバー。ブラシレスモーター。スピードコントロール機能、正逆転、ブレーキ、18段クラッチ、手締め機能付、LEDライト付。窯業系サイディングから金工・木工の穴あけまで、作業用途に応じてモーターのスピード、パワーを最適コントロール。「Smart BL」搭載で回転数とトルクを最適化、軽負荷作業をスピードアップ。タップ立てがスムーズ、「タップ」モードを新搭載。タップ立ての途中、正転から逆転への切り替えにスイッチ操作が不要。自動で切り替えるので、ドリルタップ穴あけがより簡単、より正確。本体を軽量化し、取り回しやすさを向上アルミチャックの採用などで、より軽く、取り回しやすいボディを開発。予備ビットの収納スペースを確保本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納可能。長期使用による先端工具のすべりを抑制チャックの爪に摩耗に強い超硬チップをロウ付け。先端工具の保持力を長期間維持先端工具をキレイに収納。長い木工ドリル、厚みのあるホールソーや錐、長短のビット、小さなネジ類など、大きさや形状に合わせた整理、収納が可能
仕様樹脂ケースセット寸法(mm)189×68×246(H)質量(kg)1.85能力テクス:~6mmチャック能力(mm)1.5~13ねじ締め能力《Highモード》木ネジ・米松(4.1×25)約1600本ねじ締め能力(mm) 小ねじ~M5ねじ締め能力(mm) 木ねじ~8穴あけ能力《Highモード》ホルソーSPC(21×1.6)約35穴 《Highモード》木工・米松(15×120)約160穴 《Highモード》木工・米松(21×120)約100穴バッテリー14.4Vリチウムイオン電池5.0Ahクラッチ作動トルク18段切替(約0.5~4.4{5~45kgf・cm}まで約0.23{2.36kgf・cm}きざみ)能力(mm) 木工~Φ38バッテリー電圧(V)14.4防塵防水性能IP56最大締付トルク(N・m[kgf・cm])【弾性体締付トルク】高速:10(102)、低速:28(286)【剛性体締付トルク】低速:40(408)充電時間(分)約60回転数(回/分)高速:70~1450、低速:30~430穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソーΦ33
三角生爪(スクロールチャック硬爪用) TRI THECUT三角生爪(スクロールチャック硬爪用) TRITHECUT
11,980税込13,178
1セット(3個)
3日以内出荷
通常(硬爪)のスクロールチャックに取り付けると 生爪チャックに変身!1台で2つの役割を可能にします。 三角生爪をワーク径に合わせて成形して使用することで 硬爪に比べて精度の高い加工が可能です。 被削材への爪跡が軽減されます。
材質一般鋼材JIS-G3108
精密卓上旋盤Compact9スターターセット(デジタルスケールキット付き) ミスターマイスター精密卓上旋盤Compact9スターターセット(デジタルスケールキット付き)ミスターマイスター
469,800税込516,780
1セット
15日以内出荷
単品試作造り・研究開発・模型製作等、幅広い活用ができる本格的な旋盤、Compact9に、オプション4点とデジタルスケールキットが付いたお買い得セットです。 レバー操作による高速レンジと低速レンジの切り替え、ヴァリアブルスピードコントロールノブを操作してレンジ内での無段変速が行えます。大型で押し易い緊急停止ボタンをコントロールパネルに配しています。チャック保護カバーの開閉に連動したCE準拠の安全機構を内蔵しています。 タイミングベルトとギアによりモーター駆動を主軸に伝達し主軸回転を実現しています。主軸回転方向を正転・逆転できるため、逆巻きのネジ切削が行えます。 安全基準CEに準拠したチャック保護カバーを標準装備しています。Φ80mm迄の三爪スクロールチャック等のチャックハンドル取り外し忘れ防止対策が施させています。刃物台は四面刃物台を採用し切削バイトを交換するときに便利な位置決め機構を内蔵しています。 トップスライドを内蔵したクロススライドを配し、大型のタテ送りハンドルを装備しています。自動送り装置の操作レバーも簡単にできるエプロンに集中させています。刃物台保護カバー等CEに準拠した安全仕様になっています。 自動送り装置を内蔵し、チェンジギアセットも標準付属しています。主軸の構造から逆巻きネジの切削も行えます。0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0mmピッチの切削が行えます。 操作し易い大型のハンドルを装備した心押台を旋盤ベッド上に配しています。クイルトラベルはドリル加工に最適な40mm迄が可能です。またMT-2Sのモールステーパーを採用しています。 切りくずの飛散防止が行えるスプラッシュガードとチップトレイも標準装備しています。 旋削のはばを広げる豊富なアタッチメントを用意しています。
電源(V)100(50/60Hz) 250Wベット上振り(mm)180心間距離(mm)350セット内容Compact9本体(No.60500)【デジタルスケールキット・三爪スクロールチャック(本体装着済み)・逆爪3ヶセット・チャックハンドル・スプラッシュガード(本体装着済み)・チップトレイ(本体装着済み)・レースセンター・チェンジギアセット・超硬スロアウェイバイトNo66702同等品・四面刃物台(本体装着済み)・油差し・敷板・標準工具(レンチ&スパナ)】、デジタルスケールキット(No.60549)、デジタルスケールキット取付工賃、ドリルチャック(No.60511)、回転センター(No.60553)、センタードリル(No.62599)、汎用スロアウェイバイト4本セット(No.66700)クロススライド上振り(mm)114回転速度(min-1[r.p.m])高低切替・無段変速、高:100~2500、低:100~1100機械主軸テーパMT-3、回転方向:正転・逆転主軸貫通孔(Φmm)20.2刃物台8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵心押台クイルトラベル40mm、MT-2S自動送り(mm)0.1/rev、0.2/revねじ(親ねじ)M16×1.5mm切削範囲(mm)(ネジ切削)右巻き・左巻き、0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0自重(kg)37.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×290×295直径(Φmm)(三爪スクロールチャック)80仕様(トップスライド)角度目盛:左右40°、トラベル40mm出力(W)250定格消費電力(W)350保証期間180日
超硬グレートホルソー HCGシリーズ アマダマシナリー(NCC)超硬グレートホルソー HCGシリーズアマダマシナリー(NCC)
7,698税込8,468
1個
6日以内出荷
厚さ4mmまでのステンレス・鉄板に適した長寿命超硬ホールソー。、歯部に特殊コーティング有り。、適応機種:電気ドリル ボール盤など 三つ爪チャックに取付け可能
芯振れ調整型3ツ爪スクロールチャック(分割爪タイプ) ビクター芯振れ調整型3ツ爪スクロールチャック(分割爪タイプ)ビクター
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
簡単に芯振れの修正を行うことができます。割出台での使用が最も適していますが、使用条件により旋盤・研削盤などでも広範囲にその機能を活用できます。
用途割出台・旋盤・研削盤などに。材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C爪形状分割爪(下爪・硬爪)
3爪スクロールチャック 億川鉄工所3爪スクロールチャック億川鉄工所
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
生爪・硬爪兼用タイプ(分離爪型)硬爪は、上爪を反転させることで、一つの爪で内径把握と外径把握の両方が可能。硬爪は重切削、生爪は軽切削・精密加工に最適。
A112質量(kg)3.8B58L8H47F4.8D95C80E32G背面:3-M8/前面:M8×65J19K31.6把握範囲(mm)外径:Φ3-95/内径:Φ34-90最大許容回転速度(min-1[r.p.m])2500