黒皮ワーク用の強力ノンスリップパッドです。
材質SKH51
熱処理焼入HRC60
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
黒皮ワーク用の強力ノンスリップパッドです。
材質SKH51
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC60
RoHS指令(10物質対応)対応
オフィスの事務机に載る卓上精密旋盤コンパクト9は、大型汎用旋盤をそのまま小さくし、しっかりとした構造設計です。高級鋳鉄製で重厚感もあります。低速、高速での無段階変速が可能で加工に合わせた速度調整が容易に行えます。基本切削は勿論、テーパー加工も標準付属のトップスライドを活用すれば加工できます。チェンジギアセットと内蔵自動送り装置により各種切削も可能。さらにΦ80mmの余裕のある三爪スクロールチャック、超硬スロアウエイ直剣バイトを標準付属したとてもお得な精密旋盤です。
用途金属を加工します
主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100~2500±10%【回転/分】
スピンドルMT-3
心間距離(mm)350
ベット上振り(mm)180
電源(V)100V、 50/60Hz、250W
セット内容・精密卓上旋盤Compact9本体、チェンジギアセット、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、油差し、レンチセット、スパナセット、超硬スロアウエイ直剣バイト8mm角
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×300×290
加工径範囲(Φmm)正爪時/1~30、逆爪時最大/21~70
クロススライド上振り(mm)114
主軸貫通孔(Φmm)20.2
心押台(mm)クイルトラベル/40mm MT-2S
心高(mm)90
刃物台(mm)8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵
質量(kg)37
ねじピッチ(切削可能)ミリネジ/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
単品試作造り・研究開発・模型製作等、幅広い活用ができる本格的な旋盤、Compact9に、オプション4点が付いたお買い得セットです。
セット内容Compact9本体(No.60500)三爪スクロールチャック(本体装着済み)逆爪3ヶセット チャックハンドルスプラッシュガード(本体装着済み)チップトレイ(本体装着済み)レースセンター チェンジギアセット超硬スロアウェイバイトNo66702同等品四面刃物台(本体装着済み)油差し 敷板標準工具(レンチ&スパナ)ドリルチャック(No.60511)回転センター(No.60553) センタードリル(No.62599)汎用スロアウェイバイト4本セット(No.66700)
電源(V)100(50/60Hz)
定格消費電力(W)350
心間距離(mm)350
ベット上振り(mm)180
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
単品試作造り・研究開発・模型製作等、幅広い活用ができる本格的な旋盤、Compact9に、オプション6点が付いたお買い得セットです。
セット内容Compact9本体(No.60500)三爪スクロールチャック(本体装着済み)逆爪3ヶセット チャックハンドルスプラッシュガード(本体装着済み)チップトレイ(本体装着済み)レースセンター チェンジギアセット超硬スロアウェイバイトNo.66702同等品四面刃物台(本体装着済み) 油差し 敷板標準工具(レンチ&スパナ)ドリルチャック(No.60511)回転センター(No.60553)センタードリル(No.62599)汎用スロアウェイバイト4本セット(No.66700)固定振止(No.60530)マシンスタンドチップスタンド付(No.60550)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥379,800
税込¥417,780
翌々日出荷
関連キーワード