収納力抜群で大型サイズの独立式コイントレーを内蔵!収納力抜群で簡易レジとして使用できる大型金庫
仕様【コインカウンター付トレー】目盛付きで枚数・金額確認がラク、【コインカバー】飛散防止のクッション付、【コイントレイ―】大型コイントレーは独立式で使用可能
付属品鍵2本
材質スチール・ABS
質量(g)2500
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×205×60
収納枚数(枚)【コイン】500円50、100円100、50円50、10円100、5円50、1円100枚
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×230×89
鍵【シリンダー錠】1個、【ダイヤル錠】なし、【プッシュボタン錠】なし
仕様紙幣入れ×3、硬貨入れ×6、棒金収納スペース
その他フルメタル仕様
付属品キー2本付
質量(kg)約4
タイププッシュオープン式
サイズ(mm)W330×D355×H105
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
仕様紙幣入れ×3、硬貨入れ×6、棒金収納スペース
その他フルメタル仕様
付属品キー2本付
質量(kg)約4
タイププッシュオープン式
サイズ(mm)W330×D355×H105
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
手動式で電気を一切必要としませんので、維持費がかからず経済的です。スリムでコンパクト、しかも電気工事などが不要のため、狭い場所や電源のない所でも使用できます。無地箱にマスクや手袋など必要に応じた品を入れることにより、患者さんに24時間販売できます。
仕様100円硬貨専用、販売選択数:1種類
寸法(mm)342×220×780、無地箱:83×35×107
質量(kg)18
タイプ本体
収納数無地箱:24箱
操作購入操作:手動前面ハンドル操作
アズワン品番8-8848-21
1台
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
各種POSプリンタと連動するタイプのキャッシュドロアです。
強度の高いスチール製ボディ。
仕様紙幣3種・コイン6種対応、可動式コイントレー
インターフェースモジュラージャック6ピン
材質スチール
質量(kg)約7
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×415×105
RoHS指令(10物質対応)対応
適合プリンタエプソン/TMシリーズ、 スター精密/TSPシリーズ
読取方式32bit CPUプロセッサ
仕様●セキュリティスロット:ケンジントンロック用取付穴を製品背面に設置●マイクロスイッチ標準装備●収容通貨:4紙幣8貨幣 ( 日本円 )
付属品スチール / 内部マネートレイ : プラスチック
材質外装および引出し : スチール / 内部マネートレイ : プラスチック
寸法(mm)スリップスロット:正面に 2 箇所(約130×2mm)
質量(kg)約 6.8
入力電圧(V)DC24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×415×109(ゴム足 H9 含む)
インターフェイスプリンター接続 ( DKD/ モジュラー 6 ピン RJ12 )
セキュリティー・食品・衣類の検査などに!!
仕様【感知時のシグナル】LED点灯/バイブレーション作動/ブザー、【感知面】両面感知
セット内容本体、感度調整用つまみ、取扱説明書(スペクトラスキャン)、収納ケース、9V電池×1個
材質高性能樹脂
寸法(mm)410×70×30
質量(g)316※電池含む
電源9Vアルカリ乾電池(006P)1本
電池寿命(時間)200
感知距離(mm)10円硬貨:70、柄つきカミソリ:120、キーホルダー:150、ナイフ:150~200、ピストル:200~250
調整機能スピーカー音量調節、イヤホン使用時はイヤホン音量調節
サービス分類レンタル
ツボクサエキスとハートリーフエキスを配合した化粧水。うるおいを角質層まで与え、お肌をみずみずしく整えます。乾燥などの外敵刺激からお肌を守って、コンディションを整えます。
成分水、DPG、グリセリン、BG、リンゴ果実培養細胞エキス、カンゾウ根エキス、カニナバラ果実エキス、カミツレ花エキス、セージ葉エキス、ツボクサエキス、ヒアルロン酸Na、ドクダミエキス、ローズマリー葉エキス、アロエベラ葉エキス、ハトムギ種子エキス、アラントイン、グリチルリチン酸2K、アボカド油、オリーブ果実油、ヒマワリ種子油、ホホバ種子油、マカデミア種子油、アンズ核油、カルボマー、キサンタンガム、レシチン、PEG-60水添ヒマシ油、ダイズ油、水酸化K、リン酸アスコルビルMg、EDTA-2Na、フェノキシエタノール、メチルパラベン、BHT、トコフェロール
使用方法お肌を清潔にした後、適量をコットンにとり(500円硬貨大)、顔や首筋、デコルテになじませます。
容量(mL)1000
1個(1000mL)
¥789
税込¥868
3日以内出荷
美肌が作られる夜のケアに最適な保湿ローション。レチノールを配合、気になるエイジングケアを手軽に始められる、贅沢な潤いを感じる化粧水です。お肌の調子を整え、乾燥トラブルに負けない素肌へ。。※レチノール(保湿成分)。エイジングケア:年齢に応じた潤いを与えるスキンケア。。肌状態に合わせた成分をバランスよく配合無香料、アルコールフリー、着色料不使用。夜ケアに必要な成分を配合。。細胞は夜中に作られるから、内側から水分を逃さないケアを。レチノール+アミノ酸。ファーストエイジングケアに。。初めてのエイジングケアを考えて4つの肌状態に効果的な成分をプラス。バランスの良いスキンケアが美しい素肌の原点です。
成分水、グリセリン、BG、サッカロミセス/コメ発酵液、PCA-Na、アルギニン、アスパラギン酸、ダイズ芽エキス、プロパンジオール、PCA、グリシン、アラニン、ローヤルゼリーエキス、セリン、バリン、イソロイシン、トレオニン、プロリン、ヒスチジン、フェニルアラニン、白金、ダマスクバラ花水、加水分解エラスチン、加水分解コラーゲン、ヒアルロン酸Na、レチノール、セラミドNP、セラミドAP、フィトスフィンゴシン、セラミドEOP、(スチレン/VP)コポリマー、乳酸Na、炭酸水素Na、コレステロール、キサンタンガム、セルロースガム、カルボマー、ラウロイルラクチレートNa、ポリソルベート20、クエン酸Na、クエン酸、リン酸アスコルビルMg、シクロデキストリン、フェノキシエタノール、メチルパラベン、金、銀
使用方法お肌を清潔にした後、適量をコットンにとり(500円硬貨大)、顔や首筋、デコルテになじませます
容量(mL)1000
1個(1000mL)
¥889
税込¥978
3日以内出荷
キー入力音、エラー音の音量切り替え可能
飲食店に便利な割勘機能 (お客様人数の入力により、一人当たりの金額を表示)
同一商品の再登録に便利なリピート機能、乗算機能
専用キーによる信計、掛計、入金、支払い処理機能
10人までの責任者別に売上管理ができる責任者登録機能
合計後の返品や訂正に対応するレジマイナス機能(警告音付)
レシートの発行を選択できるレシート発行停止機能
万券キーのワンタッチ登録、枚数管理ができる万券登録機能
来客者数の集計ができる人数登録機能
誤登録を軽減する置数桁制限機能
電子時計内蔵による日付自動更新機能
USドルやユーロなど計4種類の外貨支払にも対応
種別20
色ホワイト
桁数登録7桁/合計10桁
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)347×425×236※ポップアップ時284(ゴム脚含む)
質量(kg)約7.8
使用温度範囲(℃)0~40
使用環境湿度(%)10~90(但し、結露不可)
消費電力(W)7.5(待機時)、38(動作時)
ケーブル長(mm)2
タイプマニュアルカッター/一般小売店向けのノーマルキーボードタイプレジスター
仕様【ドロワ】紙幣4/硬貨6※ミニコインケースの下に紙幣が収納可能、【レシート・記録紙ともに58mmサーマル】 58R-80TRZC(芯あり/標準)/58R-80TRHC(芯あり/高保存)/58R-80TRZ(芯なし/標準)/58R-80TRH(芯なし/高保存)
1台
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
ポール旋回角度240°作業エリア半径6.2mにより作業性が向上します。
フィルタには水洗い可能な布製を採用し、六層構造とする事によりフィルタ面積を大きくしました。
これによりフィルタ寿命の長期化によるコスト削減と日常のメンテナンス作業を軽減します。
全機種エアブローを標準装備し、機内には圧力計付の減圧弁を内蔵しました。
これによりエアの圧力調整と確認が可能となりました。
吸込みノズルは先端内部に金具を装備したフィルタ構造を採用し、ポール・ホース内部の大型ゴミ吸引による目詰まりを防止します。
叉、従来よりも先端を長くし作業性と耐久性を向上させました。
ブロワモータ保護の為、内部のブロワモータ吸込み口にもフィルタ構造を採用しました。
集塵容量(L)約20
電源コード(m)5
風量(m3/min)2.8
面積(cm2)フィルタ:4600
ポール長(mm)2000
傾斜角度(°)ポール:2段ロック/2段リターン34°、56°
旋回角度(°)ポール:240
材質鋼板
安全装置モータ過負荷保護装置
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×515×3500
質量(kg)約95
ホース長さ(m)4
ホース内径(Φmm)38
ふっくらもっちり肌に導く高浸透型ビタミンC誘導体配合(皮膚内に浸透して、ビタミンCに変化する特性)。9種類のオーガニック成分配合。大容量なので、たっぷりお使いください。
成分水、DPG、グリセリン、ソルビトール、アスコルビン酸、パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na、トウキンセンカ花エキス、ゼニアオイ花エキス、セイヨウノ コギリソウエキス、カミツレ花エキス、セージ葉エキス、セイヨウオトギリソウエキス、アルニカ花エキス、フユボダイジュ花エキス、スギナエキス、ヒアルロ ン酸Na、加水分解コラーゲン、PEG‐60水添ヒマシ油、イソマルト、アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10‐30)クロスポリマー、水酸化K、クエン 酸、クエン酸Na、BG、フェノキシエタノール、メチルパラベン
使用方法お肌を清潔にした後、適量をコットンにとり(500円硬貨大)、顔や首筋、デコルテになじませます。
容量(mL)1000
使用上の注意・お肌に異常が生じていないかよく注意してから使用してください。・肌に傷、はれもの、湿疹等の異常がある時は使用しないでください。・肌に合わない時は、使用をお止めください。・使用中や使用した肌に、直射日光があたって、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合はすぐに使用を中止し、皮膚科専門医への相談をおすすめします。そのまま使用を続けると症状が悪化することがあります。・高温・高湿及び直射日光を避け、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
1個(1000mL)
¥989
税込¥1,088
3日以内出荷
関連キーワード
前へ
1
2
3
4
5