強力。
スピード接着
用途金属模型・プラ模型の制作。電化製品・機械類の組立。アクセサリー部品や小物類の接着や補修。
金属・合成ゴム・硬質プラスチック・磁器の急ぎの接着に。
成分シアノアクリレート系
強力。高粘度。スピード接着。
しみ込みやすい材質(バルサ材・ベニヤ・陶器)も強力に接着。
用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器の接着。工作から家具の小面積補修まで、木材の種類を問わずに使えます。
主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器
成分シアノアクリレート系
エコマーク認定認定
粘度高粘度
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
エコマーク認定番号06118034
再生材使用のエコマーク認定商品で、現場のイメージアップが図れます!(ecoの文字入り)。従来のゴム製に比べて重量が50%ダウン。作業性がアップします。(メーカー比)。色飛びや劣化が少なく、リースにも最適です
材質再生樹脂
厚さ(mm)2
質量(kg)20
長さ(m)10
エコマーク認定認定
幅(m)1
エコマーク認定番号11 131 012
関連キーワード