種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)0.25
外径許容差(mm)±0.2
規格JIS K 6742
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ HIVP管 1M×4本
モノタロウ
¥969~
税込¥1,066~
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
用途耐衝撃性が必要な給水用
種類塩ビ管
形状パイプ
長さ(m)1
JIS規格JIS K 6742
材質硬質ポリ塩化ビニル
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ VU管 1M×4本
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用
種類塩ビ管
形状パイプ
長さ(m)1
JIS規格JIS K 6741
材質塩ビ
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ VP管 1M×4本
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
用途給水用
種類塩ビ管
形状パイプ
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)+5~+35
材質塩ビ
高耐候性
耐候性に優れた次世代VE管
耐衝撃性
衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430
適合規格(PS)E
手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。
段差逃しに最適です。
紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。
VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
長さ(m)2
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)2
規格JIS K 6741
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)0.25
規格JIS K 6741
低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。
種類塩ビ管/直管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)2
規格JIS K 6742
仕様17.7以上(衝撃強さ(シャルビー))
全長(mm)2000
使用温度範囲(℃)5~35
寸法L(mm)2000
最高使用圧力(MPa)1
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状ソケット
タイプHI
使用流体水道用
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ HIVP管 4M
モノタロウ
¥879~
税込¥967~
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用しているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途建物内の給水などの設備配管。
JIS規格JIS K6742
長さ(m)4
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(Hi-PVC)
形状パイプ
使用温度範囲(℃)0~40
最高使用圧力(MPa)0.98
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状ソケット
色グレー
タイプDV
使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下
使用流体排水
最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
形状パイプ
呼び径(A)20A
エスコ品番EA471CP-20
1個
¥3,120
税込¥3,432
当日出荷
形状パイプ
呼び径(A)25A
エスコ品番EA471CP-25
1個
¥3,720
税込¥4,092
当日出荷
形状パイプ
呼び径(A)16A
エスコ品番EA471CP-16
1個
¥2,860
税込¥3,146
当日出荷
形状パイプ
呼び径(A)13A
エスコ品番EA471CP-13
1個
¥2,460
税込¥2,706
当日出荷
形状パイプ
呼び径(A)50A
エスコ品番EA471CP-50
1個
¥4,150
税込¥4,565
当日出荷
形状パイプ
呼び径(A)40A
エスコ品番EA471CP-40
1個
¥3,360
税込¥3,696
当日出荷
形状パイプ
呼び径(A)30A
エスコ品番EA471CP-30
厚さ(mm)3.5
長さ(m)2
外径(Φmm)38
1個
¥2,950
税込¥3,245
当日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
厚さ(mm)4.5
呼び径65(塩ビ管)
最高使用圧力(MPa)0.75
外径(Φmm)76
アズワン品番64-7858-67
入数1本
1本
¥6,920
税込¥7,612
翌日出荷
形状パイプ
呼び径(A)16A
エスコ品番EA471EP-16
1個
¥3,150
税込¥3,465
当日出荷
形状パイプ
呼び径(A)30A
エスコ品番EA471EP-30
1個
¥3,160
税込¥3,476
当日出荷
形状パイプ
呼び径(A)25A
エスコ品番EA471EP-25
1個
¥4,260
税込¥4,686
当日出荷
形状パイプ
呼び径(A)50A
エスコ品番EA471EP-50
1個
¥5,410
税込¥5,951
当日出荷
形状パイプ
呼び径(A)13A
エスコ品番EA471EP-13
1個
¥2,660
税込¥2,926
当日出荷
形状パイプ
呼び径(A)40A
エスコ品番EA471EP-40
1個
¥4,130
税込¥4,543
当日出荷
材質硬質塩化ビニール
長さ(m)2
全長(m)2
最高使用圧力(MPa)0.75(静水圧)
形状パイプ
呼び径(A)20A
エスコ品番EA471EP-20
1個
¥3,430
税込¥3,773
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状ソケット
色グレー
タイプDV
使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下
使用流体排水
最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
樹脂製の電線管のため、電気絶縁・耐電圧に優れています。
金属管に比べて軽量のため、作業がはかどります。
高耐候性(グレー、ホワイトのみ)・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
長さ(m)4
材質耐衝撃性硬質塩化ビニル(HI)
規格JIS C8430
切り屑がなく、切れ味抜群。切り口スッキリ。
TC205は面取用ナイフ・スペア用替刃内蔵。
材質PVC
長さ(m)4
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
店舗用、工業用エアコンの排水にも便利な90°エルボです。
材質PVC
形状エルボ90°
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ VU管 1M×4本
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)2
規格JIS K 6741
全長(mm)2000
使用温度範囲(℃)5~35
寸法L(mm)2000
耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用
材質PVC
長さ(m)4
長さ許容差(mm)-10~+30
外径許容差(mm)±0.2
JIS規格JIS K 6742
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
塩ビ樹脂のみで製品化したミストなので、安価で施工が簡単です。(VPパイプ13用)
打ち水効果で猛暑、熱中症対策に最適です。
屋外環境において暑さを和らげ、ひと時の涼感を演出します。
用途屋外→熱中症対策
エアコンの室外機→省エネ対策
農業→作物への散水、ビニルハウス内の高温対策
畜産→畜舎の高温対策
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(mm)570
形状単管
色ホワイト
ホース寸法(内径×外径)(mm)13×18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
欠品中
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)0.25
外径許容差(mm)±0.2
規格JIS K 6742
【塩ビ管コーナーカッター】
硬質塩化ビニール製パイプ(VU/VP/HI/S-VP等)の切断と面取りが同時に加工できます。
超硬面取り付チップソーの採用で耐久性にたいへん優れています。
上部に刃物があるため、位置合わせが簡単です。本体ローラーにも切断目安線が設けてあります。
パイプを本機ローラーに乗せ、切り込んで 1回転するだけで素早く作業できます。
用途下水道、住設工事に。
大口径の塩ビ管の切断・面取り作業、排水ます・プラマンホールの立上げ管の切断作業に。
電力、通信工事に。
共同溝埋設用塩ビ管(S-VP等)の切断面取り作業に。
被削材スパイラルダクト管、塩ビ管、ボイド管、トミジ管(VU、VP、HI、S-VP等)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ