従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。(接続後、接合部をビニールテープなどで巻きつけてください。)ダクト使用後、焼却が可能です。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。
材質ポリプロピレン
色灰
使用温度範囲(℃)-10~80
使用流体空気(送風)
特性耐熱/耐薬/送風/焼却可能
フレキシブルなポリプロピレン製ホースです。・伸縮自在でしかも、自由に固定できます(伸縮率20~50%)。・口径変化(変化率±15%)もでき、切断、接続も簡単です。
用途スポットクーラーなどの使用に(気密を要する用途には不適)。
材質ポリプロピレン
定尺(m)4
自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)。口元をひねることで、口径が変化します。
仕様伸縮比:1.5●口径変化率:拡大/20、縮小/15
材質PP
流体空気(送風)
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-10~80
特性耐熱
関連キーワード