「硬質ビニル電線管」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩ビ管カッター E-Value塩ビ管カッターE-Value
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
外径42mmまでの塩ビ管をきれいに切断できます。ワンアクションオープン機構は、ハンドルを開くと刃が自動的に全開します。ラチェット機構は、ハンドルを繰り返し握ることで少しづつ刃が進み、より小さな力で切断することができます。刃を押し当てて切断するので、鋸での切断のような切粉が出ず、切断面がきれいです。
用途給水管・排水管・電線管などの硬質塩ビ管の切断。切断能力(mm)呼び13~30(硬質ポリ塩化ビニル管(VP)) / 外径~42/呼び~30(ポリエチレン管(PE)) / 外径~42/呼び14~36(硬質塩化ビニル電線管(VE)) / 外径~42
エンビカッタ 極 MASTERTOOLエンビカッタ 極MASTERTOOL
8,198税込9,018
1個
4日以内出荷
切断力30%UP。耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。5mmの隙間でキワ切り可能で、握り幅が小さく使いやすい。
用途硬質塩化ビニル管・HIVP管・HT管・電線保護管・耐衝撃性硬質塩ビ電線管・ガス管などの切断に。付属品電線モール用アタッチメント(対応サイズ:0~3号)寸法(mm)229×92×23ブラック質量(g)308タイプ耐久性重視モデル切断径(mm)外径:48切断対象硬質塩化ビニル管(0~VP40)/HIVP管(0~HIVP40)/HT管(0~HI40)/保温材付管(0~Φ48mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ48mm)/ポリブデン管(0~Φ48mm)/電線保護管(0~VE42)/耐衝撃性硬質塩ビ電線管(0~HIVE42)/ガス管(0~PE42)/一般用ポリエチレン管(0~PE42)/水道配水用ポリエチレン管(0~Φ48mm)/水道配水用ポリエチレン二層管(0~Φ48mm)作業範囲最小スペース約130mm切断荷重(kg)約17適合替刃MP048F
エンビカッタ 極 MASTERTOOLエンビカッタ 極MASTERTOOL
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
切断力30%UP。耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。5mmの隙間でキワ切り可能。握り幅が小さく使いやすく、切り終りパイプ割れ大幅軽減。
用途硬質塩化ビニル管・HIVP管・HT管・電線保護管・耐衝撃性硬質塩ビ電線管・ガス管などの切断に。寸法(mm)255×90×20ブラック質量(g)443タイプ耐久性重視モデル切断径(mm)外径:63切断対象硬質塩化ビニル管(0~VP50)/HIVP管(0~HIVP50)/HT管(0~HI50)/保温材付管(0~Φ63mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ63mm)/ポリブデン管(0~Φ63mm)/電線保護管(0~VE54)/耐衝撃性硬質塩ビ電線管(0~HIVE54)/ガス管(0~PE50)/一般用ポリエチレン管(0~PE50)/水道配水用ポリエチレン管(0~PE50)/水道配水用ポリエチレン二層管(0~PE50)作業範囲最小スペース約150mm切断荷重(kg)約14適合替刃MP063F
エンビカッタ 極 MASTERTOOLエンビカッタ 極MASTERTOOL
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
切断力20%UP。耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。最小スペースで使用できるΦ38mmまで対応のパイプカッタです。5mmの隙間でキワ切り可能で、握り幅が小さく使いやすい。
用途硬質塩化ビニル管・HIVP管・HT管・架橋ポリエチレン管・ポリブデン管・電線保護管などの切断に。寸法(mm)205×80×23ブラック質量(g)260タイプ耐久性重視モデル切断径(mm)直径:約38切断対象硬質塩化ビニル管(0~VP30)/HIVP管(0~HIVP30)/HT管(0~HIVP30)/保温材付管(0~Φ38mm)/アルミ3層管(0~Φ38mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ38mm)/ポリブデン管(0~Φ38mm)/電線保護管(0~VE28)/ガス管(0~PE25)/プリカチューブ(0~Φ38mm)作業範囲最小スペース約100mm適合替刃MP038F
硬質ビニル電線管(J管) 未来工業硬質ビニル電線管(J管)未来工業
389税込428
1本
当日出荷
ブラック全長(m)2
エンビカッタ MASTERTOOLエンビカッタMASTERTOOL
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
世界最小・最軽量エンビカッター。 刃の全開時、幅が狭いので取り回しが便利です。 替刃がドライバー一本で簡単に交換可能です。
用途電気工事・空調工事・水道工事のパイプなどの切断。仕様片手ワンタッチオープン、最小スペース(mm):約150全長(mm)255ブラック/ゴールド品番【替刃】MP063G質量(g)444タイプ耐久性重視モデル切断能力硬質塩化ビニル管(0~VP50)/HIVP管(0~HIVP50)/HT管(0~HI50)/保温材付管(0~Φ63mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ63mm)/ポリブデン管(0~Φ63mm)/電線保護管(0~VE54)/耐衝撃性硬質塩ビ電線管(0~HIVE54)/ガス管(0~PE50)/一般用ポリエチレン管(0~PE50)/水道配水用ポリエチレン管(0~PE50)/水道配水用ポリエチレン二層管(0~PE50)切断径(mm)【外径】63切断荷重(kg)約20
エンビカッタ MASTERTOOLエンビカッタMASTERTOOL
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷
世界最小・最軽量エンビカッター。 刃の全開時、幅が狭いので取り回しが便利です。 替刃がドライバー一本で簡単に交換可能です。 電線モール切断用アタッチメント付属
用途電気工事・空調工事・水道工事のパイプなどの切断。仕様片手ワンタッチオープン・電線モール用アタッチメント付、最小スペース(mm):約130付属品電線モール用アタッチメント(対応サイズ:0~3号)全長(mm)229ブラック/ゴールド品番【替刃】MP048G質量(g)308タイプ耐久性重視モデル切断能力硬質塩化ビニル管(0~VP40)/HIVP管(0~HIVP40)/HT管(0~HI40)/保温材付管(0~Φ48mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ48mm)/ポリブデン管(0~Φ48mm)/電線保護管(0~VE42)/耐衝撃性硬質塩ビ電線管(0~HIVE42)/ガス管(0~PE42)/一般用ポリエチレン管(0~PE42)/水道配水用ポリエチレン管(0~Φ48mm)/水道配水用ポリエチレン二層管(0~Φ48mm)切断径(mm)【外径】48切断荷重(kg)約25
エンビカッタ48強力刃 MP48G MASTERTOOLエンビカッタ48強力刃 MP48GMASTERTOOL
6,898税込7,588
1個
10日以内出荷
日本製にこだわった逸品。刃全開時の幅が狭いので工具の取り回しが便利。替刃の交換が簡単。
用途電気工事・空調工事・水道工事のパイプなどの切断。仕様片手ワンタッチオープン・電線モール用アタッチメント付、最小スペース(mm):約130付属品電線モール用アタッチメント(対応サイズ:0~3号)全長(mm)229ホワイト品番【替刃】MP048G質量(g)308タイプ耐久性重視モデル切断能力硬質塩化ビニル管(0~VP40)/HIVP管(0~HIVP40)/HT管(0~HI40)/保温材付管(0~Φ48mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ48mm)/ポリブデン管(0~Φ48mm)/電線保護管(0~VE42)/耐衝撃性硬質塩ビ電線管(0~HIVE42)/ガス管(0~PE42)/一般用ポリエチレン管(0~PE42)/水道配水用ポリエチレン管(0~Φ48mm)/水道配水用ポリエチレン二層管(0~Φ48mm)切断径(mm)【外径】48切断荷重(kg)約25
エンビカッター TAKAGI(高儀)エンビカッターTAKAGI(高儀)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
V型の角度付き刃で切り込みスムーズ、パイプが逃げにくい/ハンドルを開くと自動的に刃が全開するワンタッチオープン機構採用/片手で切断できて連続作業しやすい/軽量 ナイロン&グラスファイバー製/楽々カット ラチェット機構
用途管工事や電気工事・DIY等での塩ビパイプ(水道用硬質塩ビ管・硬質ビニル電線管・ポリエチレン管)の切断に切断能力(mm)水道用硬質塩ビ管 呼びVP-13~30:約Φ3~42/硬質ビニル電線管 呼びVP-14~36:約3~42/ポリエチレン管等 呼びPE~30:約3~42材質本体:アルミ合金/ハンドル部:ナイロン、グラスファイバー/グリップ部:熱可塑性ゴム/刃部:SK85/ラチェット部:S50Cアズワン品番65-1210-78
塩ビカッター(本体) JAPPY塩ビカッター(本体)JAPPY
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
切断能力硬質塩化ビニル管V40まで、電線保護管VE42まで、HIVP管40まで、HT管40まで、耐衝撃性硬質塩ビ電線管HIVE42まで、一般用ポリエチレン管PE42まで、架橋ポリエチレン管Φ48mmまで、ポリブデン管Φ48mmまで、水道用ポリエチレン管/二層管Φ48mmまで
塩ビカッター(替刃) JAPPY塩ビカッター(替刃)JAPPY
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
切断能力硬質塩化ビニル管V40まで、電線保護管VE42まで、HIVP管40まで、HT管40まで、耐衝撃性硬質塩ビ電線管HIVE42まで、一般用ポリエチレン管PE42まで、架橋ポリエチレン管Φ48mmまで、ポリブデン管Φ48mmまで、水道用ポリエチレン管/二層管Φ48mmまで
エンビカッタ(特殊コーティング) MCC(松阪鉄工所)エンビカッタ(特殊コーティング)MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
刃に特殊コーティングを施し、切り終わりまで軽く滑らかな切れ味を実現、さらに切れ味超軽快になって登場。独自のワンタッチオープン機構により、硬質ポリ塩ビ管、ポリエチレン管を楽々切断。ダイキャスト製の本体は、軽量、コンパクト設計ながら強靭なボディを実現。直角切断、後処理不要のきれいな切り口。替刃の交換は、ボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計。VC-0348Aは、電線モール用アタッチメント(別売)を取付けると、モールの切断も可能です。
エンビカッタ VC-48ED(電設用) MCC(松阪鉄工所)エンビカッタ VC-48ED(電設用)MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
塩ビ管・ポリエチレン管に加え、付属のアタッチメントで電線モールの90・45°切断も可能。 アタッチメントの装着はワンタッチで行えます。 切れ味抜群の刃と長年のノウハウを生かした設計により、切断時の軽荷重化に成功。 刃全開時の開き幅は95mmのコンパクト設計、床際・壁際等の狭所作業でも力を発揮。 ハンドルを開けば自動で刃が開くワンタッチオープン機能を採用。 片手操作を可能にし、作業性が飛躍的に向上します。 ハンドル端には落下防止具取付穴を搭載し、落下防止具の取付のほかに吊るして保管する際などに重宝します。 替刃の交換はボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計。
用途電線モール・塩ビ管などの幅広い材料の切断にパイプ切断径(Φmm)【硬質塩化ビニル電線管(VE・HIVE14~42)・硬質ポリ塩化ビニル管(VP・HIVP13~40)・ポリエチレン管・ポリブテン管(~40)】外径~48質量(g)425(アタッチメント含)外径(Φmm)~48切断能力(mm)(45°時)半月モール:26、電線モール:0~3号切断能力(mm)(90°時)半月モール:45、電線モール:0~5号アズワン品番64-8765-23
エンビパイプカッタ 室本鉄工エンビパイプカッタ室本鉄工
12,980税込14,278
1個
当日出荷
エンビパイプの切断が楽にできます。 コンパクト設計で握りやすいグリップ・490gの軽量なので手が疲れにくい。
用途塩ビ管・ポリエチレン管・モールの切断に切断能力エンビパイプ 外径63まで一般管 VP50/水道管VW50電線管/VE54/ポリエチレン管PE50耐衝撃性硬質塩化ビニール管HIV50/耐衝撃性硬質塩化ビニール電線管HIVE54/生木(枝径25Φまで)まで種別カッター質量(g)490呼び寸法277適合替刃・カッターP63
硬質ビニル電線管(ニチパイプ) 日動電工硬質ビニル電線管(ニチパイプ)日動電工(2件のレビュー)
569税込626特価
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
樹脂製の電線管のため、電気絶縁・耐電圧に優れています。 金属管に比べて軽量のため、作業がはかどります。 高耐候性(グレー、ホワイトのみ)・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
長さ(m)4材質耐衝撃性硬質塩化ビニル(HI)規格JIS C8430
塩ビカッター HIT(ヒット)塩ビカッターHIT(ヒット)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ワンタッチオープン機能!本体はさらに軽量、コンパクトに!工具不要の替刃交換式
切断能力VP30(水道用硬質ポリ塩化ビニル管)、HIVP30(水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)、VE36(硬質塩化ビニル電線管)、HIVE36(耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管)、PE30(水道用架橋ポリエチレン管・水道用ポリエチレン二層管・一般用ポリエチレン管・ガス用ポリエチレン管)全長(mm)235質量(g)385最大切断能力(mm)42RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
SBZ型 サドルベースキット 溶融亜鉛めっき 外山電気SBZ型 サドルベースキット 溶融亜鉛めっき外山電気
3,998税込4,398
1袋(5個)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
アンカープラグ付
適合鋼線電線管用、硬質ビニル電線管用材質溶融亜鉛めっき
硬質ビニル電線管(J管)用接着剤 未来工業硬質ビニル電線管(J管)用接着剤未来工業(4件のレビュー)
819税込901
1個(100g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
異径アダプター等とビニル電線管等の接着に使用します。
付属品ハケ付
クリーニングブラシ DENSAN(デンサン/ジェフコム)クリーニングブラシDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
呼線の先端に取り付けて使用できる「管用清掃ブラシ」。ブラシの毛はプラスチック製しなやかで通りやすい、ささくれの出ないスプリングコイル
用途薄鋼管、厚鋼管、硬質ビニル電線管、塩ビ管、アルミフレキに適合ウルトライエローエース、シルバーエース、スーパーレッドライン、ブラックエース、ブラックスリムライン(先端金具が交換できるタイプのみ)、シルバーグラスライン、ジョイントシルバーグラスライン、ジョイントパイプクリーナー、ジョイントウルトライエロー、マルチジョイント呼線
塩ビカッター スーパーツール塩ビカッタースーパーツール(14件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ワンアクション開放機構(ハンドルを最後まで広げると、刃が自動的に最大まで開きます)。 ラチェット機構により片手で楽々スピーディーにカット。 切り屑が無く、切れ味抜群。切り口スッキリ。 VK42Nは、付属のアタッチメント取付けで、配線用モール・プロテクターの90°及び45°の斜め切断も可能。
用途硬質塩化ビニール管(一般・水道・電線)、ポリエチレン管、ポリブデン管の切断に最適。材質アルミ合金仕上シャンパンゴールド焼付塗装
防水プリカチューブ 三桂製作所防水プリカチューブ三桂製作所(2件のレビュー)
8,698税込9,568
1巻
当日出荷から4日以内出荷
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
プリカチューブ 三桂製作所プリカチューブ三桂製作所(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1巻
当日出荷から4日以内出荷
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)温度範囲(℃)-40~105
エンビカッタ MCC(松阪鉄工所)エンビカッタMCC(松阪鉄工所)(35件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
楽に早く、クイックカット。 切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。 抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
硬質ビニル電線管(J管) 未来工業硬質ビニル電線管(J管)未来工業(10件のレビュー)
499税込549
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430適合規格(PS)E
塩ビカッター マーベル塩ビカッターマーベル
6,390税込7,029
1個
3日以内出荷
切断能力 外径48mmまでOK!ラチェット機構により、片手で簡単に切断可能!アタッチメント装着で、角度切りもきれいに切断5mmのすき間で際切り可能替刃交換が簡単
全長(mm)230質量(g)300切断能力硬質塩化ビニル管:VP・HIVP13~40、ポリエチレン管:PE10~40、ポリブデン管:10~40、硬質塩化ビニル電線管:VE・HIVE14~42切断可能 外径(Φmm)~48
硬質ビニル電線管 未来工業硬質ビニル電線管未来工業
729税込802
1個
翌日出荷
タフロックロクマックスマット ネグロス電工タフロックロクマックスマットネグロス電工
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
硬質塩化ビニル電線管や空調設備配管の処理に使用します。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら