高耐候性
耐候性に優れた次世代VE管
耐衝撃性
衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430
適合規格(PS)E
樹脂製の電線管のため、電気絶縁・耐電圧に優れています。
金属管に比べて軽量のため、作業がはかどります。
高耐候性(グレー、ホワイトのみ)・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
長さ(m)4
材質耐衝撃性硬質塩化ビニル(HI)
規格JIS C8430
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ HIVP管 4M
モノタロウ
¥879~
税込¥967~
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用しているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途建物内の給水などの設備配管。
JIS規格JIS K6742
長さ(m)4
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(Hi-PVC)
形状パイプ
使用温度範囲(℃)0~40
最高使用圧力(MPa)0.98
手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。
段差逃しに最適です。
紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。
VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
長さ(m)2
低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。
種類塩ビ管/直管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)2
規格JIS K 6742
仕様17.7以上(衝撃強さ(シャルビー))
全長(mm)2000
使用温度範囲(℃)5~35
寸法L(mm)2000
最高使用圧力(MPa)1
材質硬質塩化ビニル
JIS規格JIS C 8432
メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。
耐候性良好。
自己消化性。
規格JIS C 8411
材質(内層)N1.0(マンセル記号)
耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用
材質PVC
長さ(m)1
長さ許容差(mm)-10~+30
外径許容差(mm)±0.2
JIS規格JIS K 6742
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
JIS C8411
仕様複層波付管(高耐候)
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ HIVP管 1M×4本
モノタロウ
¥969~
税込¥1,066~
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
用途耐衝撃性が必要な給水用
種類塩ビ管
形状パイプ
長さ(m)1
JIS規格JIS K 6742
材質硬質ポリ塩化ビニル
色ベージュ
仕様一重波付、自己消火性
材質難燃ポリエチレン
耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用
材質PVC
長さ(m)4
長さ許容差(mm)-10~+30
外径許容差(mm)±0.2
JIS規格JIS K 6742
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
高耐候性
耐衝撃性
材質PVC
材質難燃PE
仕様単層波付管
高耐候性
耐衝撃性
材質(本体)PVC(ねじ)C2700(ナット)C3602
規格JIS C8432
適合規格(PS)E
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。
耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66
長さ公差(mm)±5
規格JIS C8305
適合規格(PS)E
切断力30%UP。耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。5mmの隙間でキワ切り可能。握り幅が小さく使いやすく、切り終りパイプ割れ大幅軽減。
用途硬質塩化ビニル管・HIVP管・HT管・電線保護管・耐衝撃性硬質塩ビ電線管・ガス管などの切断に。
寸法(mm)255×90×20
色ブラック
質量(g)443
タイプ耐久性重視モデル
切断径(mm)外径:63
切断対象硬質塩化ビニル管(0~VP50)/HIVP管(0~HIVP50)/HT管(0~HI50)/保温材付管(0~Φ63mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ63mm)/ポリブデン管(0~Φ63mm)/電線保護管(0~VE54)/耐衝撃性硬質塩ビ電線管(0~HIVE54)/ガス管(0~PE50)/一般用ポリエチレン管(0~PE50)/水道配水用ポリエチレン管(0~PE50)/水道配水用ポリエチレン二層管(0~PE50)
作業範囲最小スペース約150mm
切断荷重(kg)約14
適合替刃MP063F
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
切断力30%UP。耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。5mmの隙間でキワ切り可能で、握り幅が小さく使いやすい。
用途硬質塩化ビニル管・HIVP管・HT管・電線保護管・耐衝撃性硬質塩ビ電線管・ガス管などの切断に。
付属品電線モール用アタッチメント(対応サイズ:0~3号)
寸法(mm)229×92×23
色ブラック
質量(g)308
タイプ耐久性重視モデル
切断径(mm)外径:48
切断対象硬質塩化ビニル管(0~VP40)/HIVP管(0~HIVP40)/HT管(0~HI40)/保温材付管(0~Φ48mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ48mm)/ポリブデン管(0~Φ48mm)/電線保護管(0~VE42)/耐衝撃性硬質塩ビ電線管(0~HIVE42)/ガス管(0~PE42)/一般用ポリエチレン管(0~PE42)/水道配水用ポリエチレン管(0~Φ48mm)/水道配水用ポリエチレン二層管(0~Φ48mm)
作業範囲最小スペース約130mm
切断荷重(kg)約17
適合替刃MP048F
1個
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
楽に早く、クイックカット。
切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。
抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
1面
¥189,800
税込¥208,780
15日以内出荷
ワンタッチオープン機能!本体はさらに軽量、コンパクトに!。工具不要の替刃交換式
切断能力VP30(水道用硬質ポリ塩化ビニル管)、HIVP30(水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)、VE36(硬質塩化ビニル電線管)、HIVE36(耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管)、PE30(水道用架橋ポリエチレン管・水道用ポリエチレン二層管・一般用ポリエチレン管・ガス用ポリエチレン管)
全長(mm)235
質量(g)385
最大切断能力(mm)42
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
刃に特殊コーティングを施し、切り終わりまで軽く滑らかな切れ味を実現、さらに切れ味超軽快になって登場。独自のワンタッチオープン機構により、硬質ポリ塩ビ管、ポリエチレン管を楽々切断。ダイキャスト製の本体は、軽量、コンパクト設計ながら強靭なボディを実現。直角切断、後処理不要のきれいな切り口。替刃の交換は、ボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計。VC-0348Aは、電線モール用アタッチメント(別売)を取付けると、モールの切断も可能です。
塩ビ管・ポリエチレン管に加え、付属のアタッチメントで電線モールの90・45°切断も可能。
アタッチメントの装着はワンタッチで行えます。
切れ味抜群の刃と長年のノウハウを生かした設計により、切断時の軽荷重化に成功。
刃全開時の開き幅は95mmのコンパクト設計、床際・壁際等の狭所作業でも力を発揮。
ハンドルを開けば自動で刃が開くワンタッチオープン機能を採用。
片手操作を可能にし、作業性が飛躍的に向上します。
ハンドル端には落下防止具取付穴を搭載し、落下防止具の取付のほかに吊るして保管する際などに重宝します。
替刃の交換はボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計。
用途電線モール・塩ビ管などの幅広い材料の切断に
パイプ切断径(Φmm)【硬質塩化ビニル電線管(VE・HIVE14~42)・硬質ポリ塩化ビニル管(VP・HIVP13~40)・ポリエチレン管・ポリブテン管(~40)】外径~48
質量(g)425(アタッチメント含)
外径(Φmm)~48
切断能力(mm)(45°時)半月モール:26、電線モール:0~3号
切断能力(mm)(90°時)半月モール:45、電線モール:0~5号
アズワン品番64-8765-23
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
エンビパイプの切断が楽にできます。
コンパクト設計で握りやすいグリップ・490gの軽量なので手が疲れにくい。
用途塩ビ管・ポリエチレン管・モールの切断に
切断能力エンビパイプ 外径63まで一般管 VP50/水道管VW50電線管/VE54/ポリエチレン管PE50耐衝撃性硬質塩化ビニール管HIV50/耐衝撃性硬質塩化ビニール電線管HIVE54/生木(枝径25Φまで)まで
種別カッター
質量(g)490
呼び寸法277
適合替刃・カッターP63
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
アンカープラグ付
適合鋼線電線管用、硬質ビニル電線管用
材質溶融亜鉛めっき
切断能力硬質塩化ビニル管V40まで、電線保護管VE42まで、HIVP管40まで、HT管40まで、耐衝撃性硬質塩ビ電線管HIVE42まで、一般用ポリエチレン管PE42まで、架橋ポリエチレン管Φ48mmまで、ポリブデン管Φ48mmまで、水道用ポリエチレン管/二層管Φ48mmまで
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
切断能力 外径 63mmまでOK!。切断終わりにパチンとはねにくい設計で、パイプ割れを軽減!。5mmのすき間で際切り可能。替刃交換が簡単
全長(mm)255
質量(g)450
切断能力硬質塩化ビニル管:VP・HIVP50、耐熱性硬質塩化ビニル管:HT50、ポリエチレン管:PE50、ポリブデン管:Φ63、硬質塩化ビニル電線管:VE・HIVE54
切断可能 外径(Φmm)~63
1個
¥10,900
税込¥11,990
3日以内出荷
切断能力 外径48mmまでOK!。ラチェット機構により、片手で簡単に切断可能!。アタッチメント装着で、角度切りもきれいに切断。5mmのすき間で際切り可能。替刃交換が簡単
全長(mm)230
質量(g)300
切断能力硬質塩化ビニル管:VP・HIVP13~40、ポリエチレン管:PE10~40、ポリブデン管:10~40、硬質塩化ビニル電線管:VE・HIVE14~42
切断可能 外径(Φmm)~48
1個
¥6,390
税込¥7,029
3日以内出荷
切断能力硬質塩化ビニル管V40まで、電線保護管VE42まで、HIVP管40まで、HT管40まで、耐衝撃性硬質塩ビ電線管HIVE42まで、一般用ポリエチレン管PE42まで、架橋ポリエチレン管Φ48mmまで、ポリブデン管Φ48mmまで、水道用ポリエチレン管/二層管Φ48mmまで
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
世界最小・最軽量エンビカッター。
刃の全開時、幅が狭いので取り回しが便利です。
替刃がドライバー一本で簡単に交換可能です。
電線モール切断用アタッチメント付属
用途電気工事・空調工事・水道工事のパイプなどの切断。
付属品電線モールアタッチメント
全長(mm)229
質量(g)340
切断能力硬質塩化ビニル管:0~VP40、架橋ポリエチレン管:0~Φ48mm、ガス管:0~PE42、HIVP管:0~HIVP40、ポリブデン管:0~Φ48mm、一般用ポリエチレン管:0~PE42、HT管:0~HT40、電線保護管:0~VE42、水道配水用ポリエチレン管:0~Φ48mm、保温材付管:0~Φ48mm、衝撃性硬質塩ビ電線管:0~HIVE42、水道配水用ポリエチレン二層管:0~Φ48mm、【アタッチメント装着時】電線モール:90度切断(0~幅40mm)45度切断(0~3号)、半月モール:90度切断(0~幅40mm)45度切断0~26mm)、オーム社製プロテクタ:90度切断(0~1号)45度切断(0号)
1本
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
関連キーワード