71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
1,620 税込1,782
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000 材質硬質PVC 厚さ(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵 材質塩ビ 比重1.4 熱変形温度(℃)65~70
1枚
229 税込252
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)


一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質硬質PVC 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等 厚さ(mm)5 材質塩ビ 透明 比重1.4 全光線透過率(%)81/75 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)3100 体積抵抗率(Ω・m)1017以上 線膨張率(×10-5・K-1)7 サービス分類オーダー・加工
1枚
779 税込857
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等 厚さ(mm)3 材質塩ビ 透明 比重1.4 全光線透過率(%)81/75 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)3100 体積抵抗率(Ω・m)1017以上 線膨張率(×10-5・K-1)7 サービス分類オーダー・加工
1枚
749 税込824
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)


ベニヤ板やプラスチック板などの小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


メタルラック専用の透明硬質クリアシートです装飾品や小物の落下防止に便利です
材質ポリ塩化ビニル樹脂(PVC) 厚さ(mm)約1 高さ(mm)1 関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
61,200 税込67,320
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等 厚さ(mm)2 材質塩ビ 透明 比重1.4 全光線透過率(%)81/75 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)3100 体積抵抗率(Ω・m)1017以上 線膨張率(×10-5・K-1)7 サービス分類オーダー・加工
1枚
759 税込835
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

耐候性、耐薬品性、電気絶縁性があります。
用途各種工業材料 材質塩ビ グレー
1個
1,890 税込2,079
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。 ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
78 税込86
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様 セキスイ CADデータあり
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。 仕様JIS10K 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状フランジ 規格JIS 最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃) 最高使用温度(℃)50 呼び圧力10K
1枚
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ブルー 材質硬質塩化ビニール(PVC) 付属品ジョイントスペーサー 厚さ(mm)48
1セット
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様 セキスイ CADデータあり
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状フランジ 呼び圧力5K
1枚
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

吊金具が表から見えないので見た目がスッキリしています。フレームはブロンズ色で高級感があります。また、厚みも25mmとボリューム感があります。反りが生じにくく画鋲がささりやすい板面です。着磁力がより強力になりました。
材質板面:PVCエコロジークロス(鉄粉入り)、フレーム:アルミ、芯材:合板材(間伐材100%使用)+硬質ハニカム材(古紙配合率80%以上)、吊金具:スチール(スライド式目隠し設計) 仕様マグネット・ピン両用タイプ 厚さ(mm)25 適合品番 枠の色ブロンズ
1枚
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

反りが生じにくく画鋲がささりやすい板面です。着磁力がより強力になりました。
枠の色シルバー 厚さ(mm)22 仕様マグネット・ピン両用タイプ
1枚
18,980 税込20,878
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミ枠タイプのハイグレード飛沫防止パーティションで、下部仕切り板付属したセット品です。 パネル部は硬質塩ビ(PVC)を使用しておりますので、耐薬品性 難燃性・電気絶縁性に優れていますので、消毒用アルコールの拭き掃除にも対応しております。 脚台座部分の形状が半円型のため、並べて使用しても違和感なしで使用可能です。またテーブルや机の端に対応するために、脚台座部分の向きを逆向きに使用すれば、台座部がテーブル・机からはみ出さない設計です。 仕切り板は取り外し可能です。
用途受付、打ち合せスペース、商談スペース、テーブル、カウンター、教壇、オフィス、事務所、学校、会社、レジ、医療施設など 仕様自立式 材質パネル:硬質塩ビ(PVC)/枠:アルミ/台座:スチール 色(パネル)透明 パネル厚(mm)3
1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水はけが良く、安定性に優れしかも衛生的です。 汚れは水洗いで簡単に落ち、清潔で安全な製品です。 組立式です。 耐久性に優れ、腐食の心配がありません。
用途工場、倉庫などのロッカールームや、シャワールームなど、倉庫、学校や公共施設の渡り廊下など ブルー 材質硬質塩化ビニール(PVC) 付属品ジョイントスペーサー 質量(kg)9.4 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)600×1800×48
1枚
17,980 税込19,778
当日出荷

馬印製アルミ枠飛沫防止パーテョション:AP-23Tの専用下部オプションパーツの仕切り板です。
用途受付、打ち合せスペース、商談スペース、テーブル、カウンター、教壇、オフィス、事務所、学校、会社、レジ、医療施設など 材質パネル:硬質塩ビ(PVC)/枠:アルミ 色(パネル)透明 パネル厚(mm)3
1枚
2,898 税込3,188
3日以内出荷

馬印製アルミ枠飛沫防止パーテョション:AP-22Tの専用下部オプションパーツの仕切り板です。
用途受付、打ち合せスペース、商談スペース、テーブル、カウンター、教壇、オフィス、事務所、学校、会社、レジ、医療施設など 材質パネル:硬質塩ビ(PVC)/枠:アルミ 色(パネル)透明 パネル厚(mm)3
1枚
2,198 税込2,418
3日以内出荷

吊金具が表から見えないので見た目がスッキリしています。フレームはブロンズ色で高級感があります。また、厚みも25mmとボリューム感があります。反りが生じにくく画鋲がささりやすい板面です。着磁力がより強力になりました。
(板面)ベージュ 外寸法・幅(mm)1800 外寸法・高さ(mm)900 仕様マグネット・ピン両用タイプ トラスコ品番284-5709 材質板面:PVCエコロジークロス(鉄粉入り)フレーム:アルミ芯材:合板材(間伐材100%使用)+硬質ハニカム材(古紙配合率80%以上)吊金具:スチール(スライド式目隠し設計) 厚さ(mm)25 質量(kg)12 枠の色ブロンズ 板面(縦×横)(mm)900×1800
1枚
54,980 税込60,478
21日以内出荷

馬印製デスクトップボード:AP-23TKの専用下部オプションパーツの仕切り板です。
用途オフィス、カフェ、デリ、飲食店、事務所、学校、会社、塾、受付、打ち合せスペース、商談スペース、テーブル、カウンター、工場、倉庫、教壇、医療施設など 材質枠:アルミ、透明部:PVC硬質塩ビ 枠の色ブラック 外寸(幅W×高さH)(mm)879×167
1枚
3,198 税込3,518
6日以内出荷

外寸法・幅(mm)1200 外寸法・高さ(mm)900 仕様ピン6個付 エスコ品番EA761LJ-120 材質表面材:PVC発泡、中芯材:硬質ダンボール、枠材:アルミ 質量(kg)5 寸法(幅W×高さH)(mm)1200×900
1個
26,700 税込29,370
翌日出荷

画鋲がささりやすい表面です。(押しピン専用)反りが生じにくくなっています。
材質板面:PVCエコロジークロス、フレーム:アルミ、芯材:合板材(間伐材100%使用)+硬質ハニカム材(古紙配合率80%以上)、吊金具:アルミ(スライド式) 厚さ(mm)22 板面:ライトグレー 枠の色シルバー
1枚
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面処理により静電気防除効果と透明性を兼ね備えています。
材質硬質PVC(塩化ビニル樹脂)・帯電防止仕様 寸法(mm)500×500×3 公差縦・横:±3mm、厚:±0.3mm 表面抵抗率(Ω)10^6~10^8Ω/□ アズワン品番3-2534-01
1枚
4,590 税込5,049
当日出荷

馬印製デスクトップボード:AP-22TKの専用下部オプションパーツの仕切り板です。
用途オフィス、カフェ、デリ、飲食店、事務所、学校、会社、塾、受付、打ち合せスペース、商談スペース、テーブル、カウンター、工場、倉庫、教壇、医療施設など 材質枠:アルミ、透明部:PVC硬質塩ビ 外寸(幅W×高さH)(mm)579×167 枠の色ブラック 質量(kg)0.46
1枚
2,598 税込2,858
6日以内出荷

反りが生じにくく画鋲がささりやすい板面です。 着磁力がより強力になりました。
(板面)グリーン 仕様シルバーアルミ枠、マグネット・ピン両用タイプ、押しピン対応、マグネット対応 トラスコ品番281-5656 材質(板面)PVCエコロジークロス(鉄粉入り)、(フレーム)アルミ、(芯材)合板材(間伐材100%使用)+硬質ハニカム材(古紙配合率80%以上)、(吊金具)アルミ(スライド式) 厚さ(mm)22 質量(kg)12 枠の色シルバー 外形寸法(縦×横)(mm)(板面)900×1800
1枚
43,980 税込48,378
14日以内出荷

吊金具が表から見えないので見た目がスッキリしています。フレームはブロンズ色で高級感があります。また、厚みも25mmとボリューム感があります。反りが生じにくく画鋲がささりやすい板面です。着磁力がより強力になりました。
(板面)グリーン 外寸法・幅(mm)1800 外寸法・高さ(mm)900 仕様マグネット・ピン両用タイプ トラスコ品番284-5679 材質板面:PVCエコロジークロス(鉄粉入り)フレーム:アルミ芯材:合板材(間伐材100%使用)+硬質ハニカム材(古紙配合率80%以上)吊金具:スチール(スライド式目隠し設計) 厚さ(mm)25 質量(kg)12 枠の色ブロンズ 板面(縦×横)(mm)900×1800
1枚
54,980 税込60,478
翌々日出荷

反りが生じにくく画鋲がささりやすい板面です。着磁力がより強力になりました。
材質板面:PVCエコロジークロス(鉄粉入り)、フレーム:アルミ、芯材:合板材(間伐材100%使用)+硬質ハニカム材(古紙配合率80%以上)、吊金具:アルミ(スライド式) 厚さ(mm)22 板面:ライトグレー 枠の色シルバー
1枚
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

50mmピッチの暗線が入っていますので、掲示物が手軽にまっすぐに掲示できます。画鋲がささりやすい表面です。(押しピン専用)反りが生じにくくなっています。
材質板面:PVCエコロジークロス(暗線入り)、フレーム:アルミ、芯材:合板材(間伐材100%使用)+硬質ハニカム材(古紙配合率80%以上)、吊金具:アルミ(スライド式) 厚さ(mm)22 板面:ライトグレー(暗線) 枠の色シルバー
1枚
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

50mmピッチの暗線が入っていますので、掲示物が手軽にまっすぐに掲示できます。画鋲がささりやすい表面です。(押しピン専用)反りが生じにくくなっています。
(板面)ベージュ(暗線) 外寸法・幅(mm)1800 外寸法・高さ(mm)900 仕様ピン専用タイプ トラスコ品番329-4668 材質板面:PVCエコロジークロス(暗線入り)フレーム:アルミ芯材:合板材(間伐材100%使用)+硬質ハニカム材(古紙配合率80%以上)吊金具:アルミ(スライド式) 厚さ(mm)22 質量(kg)7.5 枠の色シルバー 板面(縦×横)(mm)900×1800
1枚
41,980 税込46,178
7日以内出荷

50mmピッチの暗線が入っていますので、掲示物が手軽にまっすぐに掲示できます。画鋲がささりやすい表面です。(押しピン専用)反りが生じにくくなっています。
(板面)グリーン(暗線) 外寸法・幅(mm)1800 外寸法・高さ(mm)900 仕様ピン専用タイプ トラスコ品番329-4650 材質板面:PVCエコロジークロス(暗線入り)フレーム:アルミ芯材:合板材(間伐材100%使用)+硬質ハニカム材(古紙配合率80%以上)吊金具:アルミ(スライド式) 厚さ(mm)22 質量(kg)7.5 枠の色シルバー 板面(縦×横)(mm)900×1800
1枚
41,980 税込46,178
欠品中

カンタン組立式!必要な時だけセットできるお手軽クリーンブース!不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペース内に供給します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすくなっています。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、窓/硬質PVC(塩化ビニル樹脂) 風量(m3/min)約1 風速(m/s)約0.5 集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子) フィルターサイズ(mm)200×200×50 電源220-240V(ファンユニット1台あたり)
1個
83,300 税込91,630
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)