カテゴリ

  • 空調・電設資材(106)
    • 碍子(65)
    • その他金具(15)
  • 制御機器(21)
    • その他キャビネットパーツ(5)
    • 内装パーツ(11)
  • 農業・園芸資材(74)
    • 電柵(71)
    • 園芸支柱(2)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
    • ブッシュ(1)
  • 電気材料(58)
    • 吊具(フック・ハンガー)(7)
  • 科学研究・開発用品(9)
    • 絶縁管(2)
  • バイク部品(70)
  • 作業工具(20)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 機構部品(4)
  • 清掃用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 測定用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 家電(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「碍子」の検索結果

417件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
玉碍子 湯浅化成玉碍子湯浅化成(2件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
サポーター(低圧機内導体絶縁支持台) 篠原電機サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)篠原電機
3,500税込3,850
1パック(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。 両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。 絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。 分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。 またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。 分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。
色(樹脂部)
レジンがいし(6KV) 篠原電機レジンがいし(6KV)篠原電機(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシュ セラミックスブッシュ R0000-0000 廣杉計器ブッシュ セラミックスブッシュ R0000-0000廣杉計器(3件のレビュー)
1袋(10個)
取扱停止中
材質アルミナ96耐熱温度(℃)1300RoHS指令(10物質対応)対応
BMCガイシ カメダデンキBMCガイシカメダデンキ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
JIS規格(JISC3851)を参考規格として、優れた樹脂配合技術により安定した品質で製造されています。 従来の磁器碍子に比べ電気的、機械的特性が良く、小型で軽く耐久性に優れています。 高圧の受、配電盤内の高圧電線支持碍子、断路器、しゃ断器等の機器取付台としてご利用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
BP62 高圧がいし 日東工業BP62 高圧がいし日東工業(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
公称電圧6.6kV、定格電圧7.2kVの屋内電路、導体等の支持にご利用ください。 高圧電線(KIP)の場合は8mm2~60mm2まで取付可能です。 JIS適合品(JIS C3851)です。
材質エポキシ樹脂ブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
特小玉碍子 湯浅化成特小玉碍子湯浅化成(9件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
寸法A(mm)50寸法B(mm)40寸法C(mm)10
スペーサー(セラミックススペーサー) CR-600シリーズ(M=6用) 廣杉計器スペーサー(セラミックススペーサー) CR-600シリーズ(M=6用)廣杉計器(1件のレビュー)
1袋(10個)
取扱停止中
ねじ径M6用種別中空(パイプ)材質セラミックスRoHS指令(10物質対応)対応
ハッコーFV-310-81/100V(温度風量可変タイプ) HAKKO(白光)ハッコーFV-310-81/100V(温度風量可変タイプ)HAKKO(白光)(9件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
パワフル&コントロール。 従来品より最高温度80℃、最大風量25%アップさせた温度風量可変タイプのヒーティングガン誕生。 作業に合わせた細やかな設定を可能にし、操作性・生産性の向上に貢献します。 高性能、長寿命ヒーター。蓄熱性に優れ、効率よく加熱できるセラミック碍子採用。 背面ラバー付で、自立操作時も転倒しにくい安全設計。
トラスコ品番855-1398種別本体質量(kg)0.6温度範囲(℃)50~530寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×190×70風量(m3/min)0.15~0.25風速(m/min)600
アングラック(構造鋼管用) ネグロス電工アングラック(構造鋼管用)ネグロス電工
2,198税込2,418
1箱(20個)
当日出荷
構造鋼管用管支持金具(PP□)と組み合わせて構造鋼管にがいしを支持することができます。
タップ径M5表面処理電気亜鉛めっき(C)
DV線引留碍子(低圧) 共立電機DV線引留碍子(低圧)共立電機
579税込637
1個
3日以内出荷
-
端末固定碍子 Panasonic(パナソニック)端末固定碍子Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
仕様ノックピンΦ5付適合60A・150A・200A・300A用トラスコ品番836-0770
ニューTFEコート ファインケミカルジャパンニューTFEコートファインケミカルジャパン
4,998税込5,498
1本(420mL)
当日出荷
多用途の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)乾性皮膜潤滑剤です。乾燥は室温で良く、そのため今まで(PTFE)焼付コーティングでは不可能とされていたものにも使用できます。ほとんどの物質(金属・プラスチック・ゴム・木・布等)に脱脂洗浄するだけで特別な予備処理を要せず、優れた密着性を示します。常温硬化タイプですので、熱に弱い下地(アルミ・銅・プラスチック・ゴム等)へも容易にフッ素樹脂の潤滑被膜を作ることが可能です。被膜は8~18ミクロンのごく薄い被膜で極めて長い摩耗寿命を示します。精密部品などに対しても設計寸法を変更せずに応用でき、組立後も保守を必要としません。被膜の静摩擦係数は0.06~0.09の範囲内であり、動摩擦係数も同じです。
用途機械装置関係(包装機、印刷機、工作機械、事務機、自動販売機、計算機、繊維機械等)・機械部品、工具関係(パッキング、Oリング、軸受、チェーン、バルブ、ロール等)・電気関係(部品類の被膜、テープの滑り面、スイッチ類、碍子等)・自動車関係(ドアー、トランク、座席摺動装置、ブレーキ及びクラッチの連動装置、窓巻上装置等)半透明使用温度(℃)(間欠)116連続使用温度(℃)82耐薬品性良好危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量190mL摩擦係数(静)0.06~0.09RoHS指令(10物質対応)対応膜厚推奨5~18(μ)関連資料(0.2MB)耐溶剤性アルコール、エステル、ケトン等に弱い危険物の性状非水溶性
コ型金物 共立電機コ型金物共立電機
399税込439
1個
3日以内出荷
低圧引留碍子、高圧ピン碍子等を取り付ける場合に使用します。
表面処理溶融亜鉛めっき
電動ドリル用蝶ネジソケット トップ工業電動ドリル用蝶ネジソケットトップ工業(9件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。電動工具、手動兼用タイプです。13mmの商品に接続し、手動工具として使用可能な便利工具です。蝶ネジ回しに最適先端工具です。
用途ビニールハウス・パイプ車庫等の組立・解体作業、野生動物侵入防止用電気柵の設置(ガイシの取付け)等、その他蝶ネジの締め緩めに。軸(mm)6.35材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
防爆スパイキメガネ 日本ガイシ(NGK)ベアロン防爆スパイキメガネ日本ガイシ(NGK)ベアロン
21,980税込24,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
ベリリウム合金製の防爆商品です
用途火花など火気厳禁の作業に
防爆チッピングハンマー 日本ガイシ(NGK)ベアロン防爆チッピングハンマー日本ガイシ(NGK)ベアロン
9,998税込10,998
1本
当日出荷から3日以内出荷
ベリリウム合金製の防爆商品です
用途火花など火気厳禁の作業に全長(mm)330
イソジンクリアうがい薬 シオノギヘルスケアイソジンクリアうがい薬シオノギヘルスケア
1,198税込1,318
1個
当日出荷
無色透明なので洗面台や衣類が汚れることがありません。のどのバイ菌を殺菌・消毒します。
使用方法1回約1mLを約50mLの水に薄めてうがいしてください。成分セチルピリジニウム塩化物水和物250mg、グリチルリチン酸二カリウム250mg(100mL中)容量(mL)200医薬品医療機器等法指定医薬部外品
低圧用ラック イワブチ低圧用ラックイワブチ(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
用途架空低圧配電線の引留がいしの支持に使用します。
S絶縁管 #4 8×2 25入 TGK(東京硝子器械)S絶縁管 #4 8×2 25入TGK(東京硝子器械)
6,198税込6,818
1個
10日以内出荷
別にSSA-S、S、MG-13、・ZR-11もあります。他に楕円形二つ穴、先端用絶縁管、ボタンもあります。
内径(Φmm)2外径(Φmm)8TGK品番696-31-31-14材質SスペースCC・JIS規格品です。品番4
家庭菜園用電柵100M延長キット アポロ家庭菜園用電柵100M延長キットアポロ(18件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
適合SP-2013、SP-2018セット内容FRPポール(Φ11×900mm)25本、柵線(ヨリ線)200m巻、Φ11mmフック碍子50個
マイクロセラミックヒーター 坂口電熱マイクロセラミックヒーター坂口電熱
25,980税込28,578
1枚
当日出荷から7日以内出荷
面状発熱体のため、被加熱物を均一に加熱することができます。
巻付グリップ 共立電機巻付グリップ共立電機
359税込395
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
支線・支持線(メッセンジャー等をシンブル(丸・ハート等)や玉碍子等と併用し、引き留め及び接続等に使用します。
ターミナルカバー碍子 八光電機ターミナルカバー碍子八光電機
598税込658
1台
7日以内出荷
ヒーター用ターミナルカバー碍子
対象M5用
ポールバンド 共立電機ポールバンド共立電機
799税込879
1個
3日以内出荷
パイプ(ポール)から、低圧電線の引留等に使用。(低圧引留碍子・コ型金物・B・N等と併用します。)[サイズは2 号から4 号まで]
低圧引留碍子(1線用) 共立電機低圧引留碍子(1線用)共立電機
439税込483
1個
3日以内出荷
低圧線の引き留めに使用します。
プラジェット用交換ヒーター SURE(石崎電機製作所)プラジェット用交換ヒーターSURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から33日以内出荷
プラジェットの交換用ヒーターです。
RoHS指令(10物質対応)対応
イリジウムパワー DENSO(デンソー)イリジウムパワーDENSO(デンソー)(44件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から13日以内出荷
中心電極イリジウム
低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒) 富士電機低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒)富士電機(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
小さな寸法で大きな遮断電流。100A以下の定格品の定格遮断電流は、AC100kA(DC100kA)です。 溶断表示が出ます。ヒューズリンクの可溶体(エレメント)が溶断するとスプリングの力で表示が出るようにつくられています。多数のヒューズを並べて使用する場合にも便利です。 取扱いが安全です。取扱い部は、がいしでできていますので、断路用のカットアウトとして安全に使用できます。ヨーロッパでは、家庭用に栓形ヒューズが使われています。
種類管型ヒューズ取付方式その他定格電圧(V)600AC/DC遮断電流(A)100000リード線
ゲッターEGFポール 末松電子製作所ゲッターEGFポール末松電子製作所
20,980税込23,078
1箱(50本)
当日出荷
ガイシ一体型のFRPポールです。リングに合わせて打込むだけで電気さく線の高さを合わせられるガイシと支柱が一体になっています。絶縁性・耐久性に優れ、衝撃に強いです。従来の支柱より軽いため、持ち運びもしやすく、設置後の管理も簡単です。
質量(g)240備考リング付、ガイシ一体型長さ(cm)94
碍子清掃剤 大都工業碍子清掃剤大都工業
3,198税込3,518
1個(300mL)
当日出荷
アングラック(一般形鋼用) ネグロス電工アングラック(一般形鋼用)ネグロス電工
4,898税込5,388
1箱(20個)
当日出荷から4日以内出荷
取り付け、取り外しが簡単なため、仮設工事などに最適です。 地上で予め、がいしを取り付けできるため、高所での作業時間が短縮され、安全です。 がいしを傷付けない樹脂製のすべり止め台座付き。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
Sガイシ大(鋼管支柱21~26mm用) 末松電子製作所Sガイシ大(鋼管支柱21~26mm用)末松電子製作所
9,598税込10,558
1箱(100個)
4日以内出荷
コード取付けに最適です。
高さ(mm)約50直径(mm)約45RoHS指令(10物質対応)対応
ガイシ付き高圧中継端子台 カメダデンキガイシ付き高圧中継端子台カメダデンキ
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
保護カバー等に塩化ビニールは使用しておりません。充電部を透明カバーで覆っているため安全です。
許容電流(A)200RoHS指令(10物質対応)対応
電気柵ポール 積水樹脂電気柵ポール積水樹脂
10,980税込12,078
1箱(25本)
5日以内出荷
移動と固定が簡単にできる「らく留め碍子」 簡単に線張りできる頭部キャップ。 先端は樹脂キャップ付き(座金入り)で硬い地面にもしっかり打ち込める。 視認性の高いオレンジ色で、下草刈り時の誤った切断を防ぐ。
用途イノシシやたぬきなどの害獣にオレンジ外径(Φmm)20対象動物イノシシ・タヌキ
豆ガイシ(木杭用) 末松電子製作所豆ガイシ(木杭用)末松電子製作所(6件のレビュー)
719税込791
1箱(50個)
当日出荷
狭い田畑の防猪に最適です。取付け釘付。
高さ(mm)約25直径(mm)約17RoHS指令(10物質対応)対応
イリジウムレーシング DENSO(デンソー)イリジウムレーシングDENSO(デンソー)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から10日以内出荷
イリジウムの性能を極限まで高めたレース専用イリジウムプラグ。 0.8mm角オールプラチナ接地電極。従来のスパークプラグの接地電極に使用されているニッケル合金に比べ、プラチナは融点が高いため、レースの激しい走行条件でも、接地電極が溶けるトラブルや消耗が少なくなります。また、0.8mm角のプラチナ合金を溶接し、曲げ加工せずにギャップ成形しますので、残留応力がなく、耐久性が向上します。(RU01は除く) 0.4mm径極細イリジウム中心電極。高融点材「新イリジウム合金」をさいようすることにより、中心電極先端を超極細化。飛火電圧を低減、着火性能を大幅に向上させました。(RU01は除く) シリコンオイル塗布。レース車両にとって、スタート前のかぶり・カーボンの付着は致命的。それを防止する為に、碍子にシリコンの撥水性により、碍子表面の水分とカーボンを遊離させプラグの絶縁性を低下させません。 火炎洗浄ポケット。中心電極と碍子のクリアランス先端部全周に小さな隙間を設けました。くすぶったりかぶった時にカーボンを焼き切り、絶縁を回復させます。 レース専用碍子。幾多のレース走行を繰り返して開発した新強化碍子を採用、従来碍子より約20%強度を向上させました。 ハウジング端面面取り。異常燃焼に対する耐性向上の為、ハウジング端面の面取りを大きくしました。多少のセッティングのズレもカバーしてくれます。又、残留ガスの排出や、新規ガスの流入が容易になり、セルフクリーニング性能が向上するためくすぶりにくい構造となっています。
イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)イリジウムパワー スパークプラグDENSO(デンソー)(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から8日以内出荷
世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。 確実な飛火。優れた着火性。
レジスタ(kΩ)5
コーツヒーター用 ホルダー 坂口電熱コーツヒーター用 ホルダー坂口電熱(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
ヒーターを固定するホルダー(碍子付金具)です。
適合ヒーターコーツヒーター全種(NSP タイプ、NSK タイプ)共通
リング碍子 ファームエイジリング碍子ファームエイジ
699税込769
1セット(10個)
5日以内出荷
野生動物被害対策(電気柵ワイヤー支持用碍子)。木ねじ仕様で木柱に使用します。
用途電気柵用の碍子寸法(mm)90(シャフト部35)質量(g)22