特殊形状の超硬チップが穴あけをスムーズにしました。水使用で切削性・耐久性がさらに向上します。
用途磁器タイル、瓦、大理石などへの穴あけに。
適合電気ドリル(回転専用でお使いください。)
10~15個程度の磁器タイルの穴あけに最適。穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用。鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮。
用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード
適合電動機電気ドリル・振動ドリル(使用モード/回転専用)
使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])1000以下
インパクトドライバー専用の刃先形状で、タイルへの食付き性と耐久性を実現。
一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く的確な穿孔が可能。
回転、インパクトのどちらも使用可能。
各種充電ドリルにワンタッチで装着。
用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード、ブロック・レンガ、モルタル、プラスチック
シャンク六角軸6.35mm
適合電動機充電ドリル/インパクトドライバー/電気ドリル(400W以下)
穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用しているため、鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔します。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮します。シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のぶれやびびりがなく、適確な穿孔が可能です。
用途被削材:磁器タイル・陶器タイル・瓦など。
適合機種充電インパクトドライバー9.6V以上、電気ドリル(400W以下)
材質刃部:超硬チップ
シャンク径(Φmm)6.35
シャンク形状六角軸
回転専用で穴あけが出来るのでヒビ割れしにくい。
きれいな円径の穴あけができます。
特殊刃先研磨によりセンターもみなしで、直接穴あけが出来ます。
タイル等穴あけ後切れ味が低下した場合、コンクリートにも使用できます。
従来のコンクリートドリルで磁器タイル・カワラ用の穴あけをした場合の3倍以上の穴あけ能力があります。
用途回転用。磁器タイル、カワラ、大理石、陶器タイル、押出し成形セメント板等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・スレート、ALC、窯業系サイディング、石膏ボード、大理石、瓦、押出し成形セメント板、陶器タイル、磁器タイル、塩化ビニール材。○(良好)・・・ブロック、レンガ、モルタル、日本壁、金属系サイディング、プラスチック。△(可能)・・・コンクリート、石材。×(不適切)・・・デッキプレート
タイプAKタイプ(レギュラーサイズ)
使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
硬質タイル、磁器タイル、石材タイルの穴あけに最適です。欠けが少なく仕上がりがきれいです。硬質タイルもお手持ちのコードレスインパクトドライバー、コードレスドリルで穴あけ可能です。強化ボディーを採用し、ボディーが破損しにくく、精度の高い穿孔が可能です。
用途タイル、石材、陶器。
有効長(mm)30
全長(mm)65
適合機種電気ドリル
機能回転
シャンク径(mm)六角軸6.35
冷却水、位置決めガイドは必要なし。
切かすの除去さえ不要の手間なし穴あけ。
しかも10倍の耐久性を実現しました。
※メーカー磁器タイル用ドリルビットと比較
ビット自体の中に充填されている植物性オイルにより穿孔部分を冷却します。
オイルは、ドリルビットの回転力と、切かすがビット内部に入り込む反動により、穿孔部分に適量が自動的に供給されます。
穿孔作業中は常に効果的な冷却が可能となり、メーカー磁器タイル用ドリルビットと比較して10倍の耐久性を実現しました。
湿式タイプと比べて、穴あけ前の準備や、穴あけ後の清掃などの後始末の手間が大幅に軽減されますので、カンタンに手間なく穴あけしたい方に最適です。
用途磁器タイル他全てのタイルの穴あけ(厚さ20mmまで)
全長(mm)80
適合機種チャック把握が13mmΦの電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
材質刃部:ダイヤモンド、仕上:真空ロウ付
適合板厚(mm)20
シャンク13mm
特許を取得している特殊形状の先端超硬刃により、極めて硬度が高いと同時に割れやすい各種タイルのきれいな穴開けをスピーディーに行うことが可能です。ドリル貫通後に起こりがちなタイル裏のひび割れを防止します。水なしでも、連続穴開けが可能で、高い製品寿命を確保しています。
用途被削材:せっ器タイル、磁器タイル、陶器タイル、セラミックタイル、ガラスなど。
有効長(mm)20
全長(mm)110
適合機種電気ドリル
シャンク径(Φmm)10
シャンクストレート
材質(刃)超硬チップ
専用設計された先端形状と材質により、磁器タイルなどの難しい被削材にも、滑らず確実に穴あけできる超耐久ドリルです。切削時に水を同時にお使いいただくことで、さらに耐久性が上がります。磁器タイル専用超硬チップを耐熱ロウ材で接合することでバツグンの耐久性を実現しました。ベッセル独自のクッションリングで、チャック内でのガタツキを抑制できます。先端部の喰いつき性能と合わせて、狙った場所へしっかりと穴あけできます。
用途浴室・キッチン、屋根、外壁などの穴あけ作業等に。被削材:磁器タイル、陶器タイル、瓦、スレート、ALC、石こうボードなど。
適合機種充電・電動インパクトドライバー
材質刃部:超硬チップ、シャンク部:クロムモリブデン鋼
シャンク形状六角
シャンク径(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトドリル(12V以上)対応で、磁器タイルの穴あけに最適です。
用途被削材:磁器タイル、内装タイル、石こうボード、瓦、ブロック、モルタル。
適合機種12V以上のインパクトドライバー
材質先端:超硬チップ、ドリル部:SCM435
シャンク径(Φmm)6.35
シャンク形状六角軸
RoHS指令(10物質対応)対応
高密度超硬チップと精密ダイヤモンド七面研磨の先端チップが、磁器タイルの正確な位置決め、抜群の耐久性と早い穴あけスピードを実現します。
6.35mm六角軸シャンクを採用。
Φ3.0~10.5mmまでの錐径と23のラインナップです。
高密度超硬チップと七面のダイヤモンド精密研磨。
2つの技術により高い耐久性と、速い穴あけスピードを実現しました。
用途磁器、陶器タイル、カワラの穴あけ
材質刃部:超硬チップ、ボディ:炭素工具鋼
全長(mm)90
有効長(mm)45
シャンク6.35mm六角軸
適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル
外装磁器タイル・力ワラ等がヒビ割れしにくく円径な穴あけができ切削スピードも早い。
回転専用に付き振動ドリルで穴あけをしないで下さい。(振動を加えるとタイルがヒビ割れし刃先を破損する恐れがあります。)
回転専用ドリルでお使い下さい。
回転数800~1100分/回転が最適。
用途磁器タイル
内装タイル
コンクリート
力ワラ
充電インパクトドリルで使用可能。特殊形状の超硬チップがタイル等の穴あけをスムーズにしました。刃先径に応じた研磨角度が、最も効率の良い穴あけ作業を実現します。水使用で切削性、耐久性はさらに向上。
用途タイル、瓦、大理石などへの穴あけ作業に。※タイルの硬さ(磁器タイル等)によっては著しく性能が落ちる場合があります。
適合電気ドリル(回転専用でお使い下さい。)
シャンク六角軸6.35mm
RoHS指令(10物質対応)対応
長寿命約250倍(乾湿比)で磁器タイル穴あけ。
刃先のみ交換ができるので径の異なる穴あけもサッと対応可能。
内蔵式水タンクなので乾湿ドリルのような手軽さと長寿命を実現しました。
タイプ湿式
シャンク6.35mm六角
関連資料(1.95MB)
磁器タイルの穴あけOK。
磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ。
インパクトドライバー対応。
用途磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ
刃先径(Φmm)5
材質先端:タングステンカーバイド、軸部:機械構造用炭素鋼 S45C
全長(mm)71
有効長(mm)10
幅(mm)(六角シャンクS):6.35
質量(g)12.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ビットの先端の高品質のダイヤモンドにより、高い耐久性を実現しました。
※メーカー磁器タイル用ドリルビットと比較20倍の耐久性
先端の薄いカッティングエッジにより、今までにない穴あけスピードで、縁欠けのない穴あけができます。
給水ポンプ、位置決めガイドと共に使用することで効果的に穿孔部分を冷却します。
コードレス工具の回転数に最適な設計となっています。
用途磁器タイル他全てのタイルの穴あけ(厚さ20mmまで)
全長(mm)65
適合機種チャック把握が10mmΦ以上のコードレスドリル、コードレス振動ドリル(回転モード)
シャンク径(Φmm)8
適合板厚(mm)20
表面処理電着仕上
材質(刃)ダイヤモンド
回転専用、乾式ドリルビットです。ビットの先端の高品質のダイヤモンドで、高い耐久性を実現します。ワックスがビット自体の中に充填されており穿孔部分を冷却します。冷却水、ワックスは必要なく、穴あけ前の準備や穴あけ後の清掃の負担を大幅に軽減します。
用途被削材:磁器タイル他すべてのタイル。
材質刃部:ダイヤモンド、胴部:鋼材(S45C)
全長(mm)65
被削材磁器タイル等
有効長(mm)20
シャンク形状ストレート
ダイヤモンド砥粒を電着したガラス・タイル用のホールソーです。
用途ガラス・タイル等の穴あけに。(DC-17は門扉の取り付け、DC-50はトイレの配管等に。)
材質(コアドリル・ガイドリング)炭素工具鋼(SC)
全長(mm)66
シャンク径(Φmm)6.35
陶器・磁器タイル、御影石、大理石など難削材の穴あけが可能です。ドリル側面の切込みから熱を逃がし長持ちする設計です。5~10個の穴をあけることができます。
用途タイルなど難削材の穴あけ用に。
適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
材質刃部:ダイヤモンド粒子
全長(mm)75
有効長(mm)25
最大回転数(min-1[r.p.m])1000
推奨回転数(min-1[r.p.m])400-1000
シャンク形状ストレート
シャンク径(mm)10
陶器・磁器タイル、御影石、大理石など難削材の穴あけが可能です。給水装置とセットで簡単に湿式の穴あけが可能です。給水装置はガイドの役割もあり正確な穴あけが可能です。粘着テープが付属しておりあらゆる平面に取付できます。給水量を調整できるバルブ付きです。壁面、床面に使用できます。ドリル側面の切込みから熱を逃がし長持ちする設計です。5~10個の穴をあけることができます。
用途タイルなど難削材の穴あけ用に。被削材:陶器・磁器タイル、御影石、大理石など難削材。
適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
セット内容ドリルビット1本、給水装置、ガイド、粘着シート(10枚)
材質刃部:ダイヤモンド粒子
全長(mm)75
有効長(mm)25
最大回転数(min-1[r.p.m])1000
推奨回転数(min-1[r.p.m])400-1000
シャンク形状ストレート
シャンク径(mm)10
【業界初! 超長寿命の磁器タイル用ドリルが誕生!】。特殊形状刃先により、難削材の磁器タイルを快適穿孔可能。サイド刃を使いながらスリコギ穿孔を行うことにより、驚異の長寿命を実現。
用途磁器タイル / 押出成形セメント板 / PC板 / ガラス / アクリル / プラスチック
適合電動機インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリル
シャンク形状六角軸
シャンク径(mm)6.35
磁器タイル・カワラ等が、ヒビ割れしにくくきれいな円径の穴あけが出来、しかも切削スピードが早くなります。センターもみ無しで直接穴あけがで出来ます。タイル等の切れ味が低下した後は、コンクリート用としてもご使用になれます。
適合ドリル:回転ドリル用。
用途磁器タイル・カワラの下穴あけに。コンクリビス(プラグ不要)の下穴あけ。トイレ・脱衣所の仕切板取り付け。鏡の取り付け。照明器具の取り付け。水洗器具の取り付け。以上の様な穴あけ工事に最適です。
片刃非対称の新設計刃で切削抵抗が減り切削スピードと耐久性がアップ。刃先を水で冷やせば、穴あけ回数アップ。クッションリングでサイズを色分け。
用途磁器タイル、瓦、陶器タイル、モルタル、ブロック、ALC、石膏ボードなどの穴あけ
適合機種充電・電動インパクトドライバー
シャンク形状六角
シャンク径(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
各種充電ドリルに「ワンタッチで装着。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、的確な穴あけが可能。磁器タイル・内装タイル等にヒビ割れしにくく、きれいな円径の穴あけが可能。
適合ドリル:充電ドリル(インパクト)用、回転ドリル用。
用途磁器タイル・カワラへの穴あけに。トイレ・脱衣所の仕切板取付作業に。鏡・照明器具等の取付作業に。
六角軸シャンク(6.35mm)により充電ドライバーにワンタッチ取付可能!独自の角度設計による刃先、喰い付きの良い効率的な穴あけ!
用途磁器タイル・タイル・瓦・大理石
セット内容サイズ(本数):外径3.4mm(1本)、3.5mm(2本)、4.0mm(1本)、4.3mm(1本)、4.5mm(1本)、4.8mm(1本)、5.0mm(1本)、6.0mm(1本)、6.4mm(1本) 10本組
1組(10本)
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
六角軸シャンク(6.35mm)により充電ドライバーにワンタッチ取付可能!
独自の角度設計による刃先、喰い付きの良い効率的な穴あけ!
用途磁器タイル・タイル・瓦・大理石の穿孔
全長(mm)116
適合機種インパクトドライバー(9.6V以上)、充電ドリル(9.6V以上)、電気ドリル(400W以下)
磁器タイルの穴あけOK。
磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ。
インパクトドライバー対応。
用途磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ
刃先径(Φmm)3.4
材質先端:タングステンカーバイド、軸部:機械構造用炭素鋼 S45C
全長(mm)67
有効長(mm)6
幅(mm)(六角シャンクS):6.35
質量(g)11
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
磁器タイルの穴あけOK。
磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ。
インパクトドライバー対応。
用途磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ
刃先径(Φmm)8
材質先端:タングステンカーバイド、軸部:機械構造用炭素鋼 S45C
全長(mm)74
有効長(mm)13
幅(mm)(六角シャンクS):6.35
質量(g)17.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
磁器タイルの穴あけOK。
磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ。
インパクトドライバー対応。
用途磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ
刃先径(Φmm)6.4
材質先端:タングステンカーバイド、軸部:機械構造用炭素鋼 S45C
全長(mm)73
有効長(mm)12
幅(mm)(六角シャンクS):6.35
質量(g)14
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
磁器タイルの穴あけOK。
磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ。
インパクトドライバー対応。
用途磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ
刃先径(Φmm)6
材質先端:タングステンカーバイド、軸部:機械構造用炭素鋼 S45C
全長(mm)72
有効長(mm)11
幅(mm)(六角シャンクS):6.35
質量(g)13
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用、鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔できます。左右非対称の特殊刃先形状を採用、低トルクでの難削材穿孔が可能です。
用途被削材:磁器タイル・陶器タイル・カワラなど。
トラスコ品番451-3134
適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
材質刃部:超硬チップ
全長(mm)100
有効長(mm)65
シャンク形状ストレート
シャンク径(mm)6
刃径(mm)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥649
税込¥714
当日出荷
磁器タイルの穴あけOK。
磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ。
インパクトドライバー対応。
用途磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ
刃先径(Φmm)3.5
材質先端:タングステンカーバイド、軸部:機械構造用炭素鋼 S45C
全長(mm)67
有効長(mm)6
幅(mm)(六角シャンクS):6.35
質量(g)11
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
磁器タイルの穴あけOK。
磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ。
インパクトドライバー対応。
用途磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ
刃先径(Φmm)4.8
材質先端:タングステンカーバイド、軸部:機械構造用炭素鋼 S45C
全長(mm)67
有効長(mm)6
幅(mm)(六角シャンクS):6.35
質量(g)11
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
磁器タイルの穴あけOK。
磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ。
インパクトドライバー対応。
用途磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ
刃先径(Φmm)3.5
材質先端:タングステンカーバイド、軸部:機械構造用炭素鋼 S45C
全長(mm)67
有効長(mm)6
幅(mm)(六角シャンクS):6.35
質量(g)11
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
特殊形状刃先によって超長寿命を実現しています。サイド刃を使いながらスリコギ穿孔を行うことにより、驚異の長寿命を実現しております。
用途被削材:磁器タイル・押出成形セメント板・PC板・ガラス・アクリル板など。
トラスコ品番256-4027
適合機種インパクトドライバー、充電ドリル、電気ドリル
セット内容3.4/4.0/5.0/6.0/8.0
材質刃部:超硬チップ
シャンク形状六角軸
シャンク径(mm)6.35
刃径(mm)3.4、4.0、5.0、6.0、8.0
1セット(5本)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
特許を取得している特殊形状の先端超硬刃により、極めて硬度が高いと同時に割れやすい各種タイルのきれいな穴開けをスピーディーに行うことが可能です。ドリル貫通後に起こりがちなタイル裏のひび割れを防止します。水なしでも、連続穴開けが可能で、高い製品寿命を確保しています。
用途被削材:せっ器タイル、磁器タイル、陶器タイル、セラミックタイル、ガラスなど。
トラスコ品番486-5251
適合機種電気ドリル
材質刃部:超硬チップ
全長(mm)100
有効長(mm)10
シャンク形状ストレート
シャンク径(mm)10
刃径(mm)5
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
高密度超硬チップ
位置決めしやすい鋭利な先端部
7面研磨された先端チップにより高い耐久性と早い穴あけを実現
用途磁器、陶器タイル、瓦、石膏ボード、ALC
片刃非対称の新設計刃で切削抵抗が減り切削スピードと耐久性がアップ。刃先を水で冷やせば、穴あけ回数アップ。クッションリングでサイズを色分け。
用途磁器タイル、瓦、陶器タイル、モルタル、ブロック、ALC、石膏ボードなどの穴あけ
適合機種充電・電動インパクトドライバー
シャンク形状六角
シャンク径(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
専用設計された先端形状と材質により、磁器タイルなどの難しい被削材にも、滑らず確実に穴あけできる超耐久ドリルです。切削時に水を同時にお使いいただくことで、さらに耐久性が上がります。磁器タイル専用超硬ヘッド&耐熱ロウ材採用で耐久性バツグンです。ベッセル独自のクッションリングで、チャック内でのガタツキを抑制できます。先端部の喰いつき性能と合わせて、狙った場所へしっかりと穴あけできます。
用途浴室・キッチン、屋根、外壁などの穴あけ作業等に。被削材:磁器タイル、陶器タイル、瓦、スレート、ALC、石こうボードなど。
適合機種充電・電動インパクトドライバー
セット内容3
材質刃部:超硬チップ、シャンク部:クロムモリブデン鋼
シャンク形状六角
入数3点
シャンク径(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ