36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
化学組成SiO2/34.85%、 Al2O3/59.40%、 Fe2O3/0.39%、 TiO2/0.13%、 CaO/0.1%、 MgO/0.1%、 K2O/4.18%、 Na2O/0.84%、その他 耐熱温度(℃)1100
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱温度(℃)1100 化学組成SiO2:34.85%、Al2O3:59.40%、Fe2O3:0.39%、TiO2:0.13%、CaO:0.1%、MgO:0.1%、K2O:4.18%、Na2O:0.84%
1個
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
386 税込425
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



1個
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
909 税込1,000
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1枚
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,890 税込3,179
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性・機械的強度・熱衝撃抵抗性に優れています。高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。
耐熱温度(℃)1750 化学組成Al2O3 99.5% 密度(g/cm3)3.9 曲げ強度(MPa[kgf/cm2])260[-] 弾性率(GPa)380
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1組(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
549 税込604
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。(常用温度:1750℃)
常用温度(℃)1750 最高使用温度(℃)1750
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度97%
耐熱温度(℃)MAX 1500(目安)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マルミヤセラミックスMT印 蒸発皿 平底
酸・アルカリに安定で、恒量性があります。 MT印の下の刻印ナンバーは、ランダムに入れたものになります。 ※複数購入の場合同じ番号に当たる可能性もございます。
1個
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質ステンレス エスコ品番EA949AE-243 長さ(mm)10 ねじ径M4 頭部形状皿頭
1個
270 税込297
当日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AE-235 長さ(mm)12 ねじ径M3 頭部形状皿頭
1個
250 税込275
当日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AE-241 長さ(mm)6 ねじ径M4 頭部形状皿頭
1個
特価
219 税込241
当日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AE-246 長さ(mm)20 ねじ径M4 頭部形状皿頭
1個
340 税込374
当日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AE-265 長さ(mm)20 ねじ径M6 頭部形状皿頭
1個
385 税込424
翌日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AE-256 長さ(mm)30 ねじ径M5 頭部形状皿頭
1個
410 税込451
翌日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AE-254 長さ(mm)16 ねじ径M5 頭部形状皿頭
1個
340 税込374
翌日出荷

エスコ品番EA949AE-264 材質ステンレス 長さ(mm)16 ねじ径M6 頭部形状皿頭
1個
385 税込424
翌日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AE-247 長さ(mm)30 ねじ径M4 頭部形状皿頭
1個
455 税込501
翌日出荷

エスコ品番EA949AE-266 材質ステンレス 長さ(mm)30 ねじ径M6 頭部形状皿頭
1個
475 税込523
翌日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AE-267 長さ(mm)40 ねじ径M6 頭部形状皿頭
1個
590 税込649
翌日出荷

エスコ品番EA949AE-245 材質ステンレス 長さ(mm)16 ねじ径M4 頭部形状皿頭
1個
320 税込352
翌日出荷

エスコ品番EA949AE-251 材質ステンレス 長さ(mm)8 ねじ径M5 頭部形状皿頭
1個
295 税込325
翌日出荷

使いやすさにこだわった新型真空デシケーター。 ロック付きですので、常圧時の密閉性が高いうえ、真空引きも容易に行えます。 用途・スペースに応じてバルブ、真空ゲージの位置を付け替えることができます。 サイドにバルブ、真空ゲージを付けることで、積み重ねて使用することが可能です。 バルブが2個付属していますので、パージ操作が容易で開閉時の手間がかかりません。 シリカゲル皿が付属しており、常圧用デシケーターとしても使用できます。 精密加工金型技術によりグリース無しでの高真空保持が可能です。 磁性棚板は耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま乗せることができます。
棚板耐荷重(kg)5 許容真空度(Pa)約133
1個
15,400 税込16,940
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 締めつけ後に頭部が飛び出さない皿ねじタイプ。 特殊化学研磨処理・光輝処理により、表面を改質。アウトガスが極微量です。 非磁性。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。 光輝処理・チタンの特性について
用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡 材質(本体)TW270(チタン1種) 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
4,098 税込4,508
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。16Φから36Φまで5種類をご用意しました。皿ネジ用貫通穴を用いてネジ止めすることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 非磁性