803件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日進医療器ユニコ磁気バン
永久磁石のパワーが筋肉のコリをほぐし、血行を促進します。 裏面:粘着シートに「チタンテープ」を使用し、生体電流を整え心身をリラックスさせて筋肉の疲労回復を図ります。
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1箱(36個)
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネキング絆創膏は円形の絆創膏です。 貼付用磁気治療器の貼りかえや、包帯止めにお使いください。手軽に貼れ、ニオイもなく肌色で目立ちません。
1箱(50枚)
499 税込549
5日以内出荷

M18 FMDP-0C0 JP M18 FUEL 磁気ボール盤(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM18 FUEL 磁気ボール盤(ケース付き)
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 電源と独立して作動する、最大8.89 kNの磁力で吸着するマグネット カッター最大径38mm ドリルチャック最大径13mm 2スピード: 400 / 690 RPM ヘッドストローク長: 146mm ヘッド調整幅: 130mm
仕様燃料ゲージ、LEDライト 付属品ケース、チャック、チャックキー、センターピン、送りハンドル 電源(V)18 回転数(min-1[r.p.m])0~400/0~690 ドリル径(Φmm)最大13 深さ(mm)50(最大切出し) ストローク長(mm)146 最大磁力(N)8890 コア径(Φmm)最大38
1台
219,800 税込241,780
当日出荷

ループに磁石を20粒内蔵。 磁気のループが首・肩の血行を改善し、コリに効く。
ブラック 長さ(cm)45 効能装着部位のこり及び血行の改善 磁束密度150mT 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AGBZX00017000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷

気になるコリのポイントにアプローチして働く。よくこる方に。 伸縮性、透湿性に優れた肌にやさしいバンソウコウ使用。 においません。 肌色で小さく目立ちません。 貼ったまま入浴できます。 貼っている間、効果が持続します。
用途装着部位のこり及び血行の改善。 サイズ(mm)22 磁力磁束密度130ミリステラ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AGBZX00030000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1箱(24粒)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今注目の素材「チタン」は、人間の体になじむと言われ、近年その効能が注目されている素材です。 「コスモチタンテープ」は生体波動の乱れを整え、生体の電気エネルギーの流れを良くし、心身をリラックスさせます。 潜在能力や自然治癒の向上を図ると考えられており、スポーツをする人には運動能力、持久力向上、疲労回復を図ります。
1個(120枚)
899 税込989
当日出荷

磁石・ゲルマニウム粒等の磁気治療器の貼り替えが簡単にでき、通気性が高くお肌にやさしいシールです。
1個(50枚)
539 税込593
当日出荷

筋肉の疲労部分への補助、補強を目的とした筋肉をサポートする為のテーピングテープです。伸縮性、通気性に優れています。 低アレルギー性アクリル系粘着剤使用。
テープ長さ(m)5 材質綿95%、スパンデックス5% テープ種類キネシオテープ
1パック(2巻)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

40℃前後の温熱が約6時間以上持続し、温熱療法が手軽にできる医療機器です。 発熱シートは、2つの発熱スポットで広い範囲を温め、柔らかな貼り心地でからだにフィットします。
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(6枚)ほか
589 税込648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10枚)ほか
359 税込395
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パワーテープ アサヒペン 動画あり
いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。 ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。 天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。 ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。 手で切れるため、作業時に便利です。 のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など 主な用途多用途補修用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水 粘着タイプ強力
1巻ほか
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


日進医療器ユニコ磁気バン
永久磁石のパワーが筋肉のコリをほぐし、血行を促進します。裏面:粘着シートに「チタンテープ」を使用し、生体電流を整え心身をリラックスさせて筋肉の疲労回復図ります。
仕様●磁石の厚み:約3mm●粘着テープサイズ:約2.0×2.3cm 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個(36粒)
879 税込967
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下穴不要で穴あけスピードが向上することで効率よく作業できます。 厚さ35mmまでの穴あけが可能です。
用途鋼板、形鋼、鋳鉄などへの穴あけに。 適合日東工器:LO-3000A・LO-3550A・QA-4000・QA-6500・AW-3500・A-3000・AR-3000・A-5500、育良精機:IS-LB25V・IS-LB30SW・IS-LB40SW・IS-LB50SW、大見工業:MGF30AH・MGF35・MGF40AH・MGF50AH・HiKOKI(旧日立工機):BM40M2 材質刃:超硬、本体:合金工具鋼、センターピン:合金工具鋼
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

永久磁石(ネオジウム)を片足に6個配置。磁気の力で、血行を促進し、こりを改善します。 磁石は、ひざ頭を囲むように5個と膝裏に1個配置し、前後から磁気の力でアプローチ!関節の痛みや、冷えでお悩みの方にお勧めです! 膝頭に沿ったテーピング編みで膝を快適にサポートします! 膝頭膝裏メッシュで、蒸れにくいです! 目立ちにくく使いやすいベージュカラーです。 管理医療機器家庭用永久磁石磁気治療器71016000 認証番号:301AGBZX00049000 磁束密度:150mT~200mT
用途磁気の力でこりと血行を改善!テーピング編みで膝を快適サポート! 色(柄)ベージュ 適合部位ひざ用
1セット(2枚)
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お腹に16個、腰に24個の磁石を、お腹と腰の両面から挟むように配置しています。磁石をN極S極交互配列することにより、広く磁気効果が出るよう工夫しています。使用しているフェライト磁石は、サビない身体にやさしい磁石です。取外し可能なポケット挿入型で、腹部の磁石付パッドは外すことができます。腹部ポケット部分にはカイロ等も入れることができます。生地は通常肌着で使われるパワーネットを採用、肌に沿うように巻きつけることができます。
材質本体/ナイロン、綿、PU(ポリウレタン)、芯材/ナイロン 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15500BZZ00859000 使用磁石フェライト磁石(95mT)×16個(腹部)、24個(腰部) 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

永久磁石(ネオジウム)を片足に6個配置。磁気の力で、血行を促進し、こりを改善します。 磁石は、すね周りに2個とふくらはぎ周りに4個配置し、前後から磁気の力でアプローチ!むくみや、疲れを感じやすいかたにおすすめです! すねとふくらはぎの筋肉に沿ったテーピング編みが快適にサポートします! 目立ちにくく使いやすいベージュカラーです。 管理医療機器家庭用永久磁石磁気治療器71016000 認証番号:301AGBZX00050000 磁束密度:150mT~200mT
用途磁気の力でこりと血行を改善!テーピング編みでふくらはぎを快適サポート! 色(柄)ベージュ 適合部位ふくらはぎ用 足首周り(cm)20~35 ふくらはぎ周り(cm)25~45
1セット(2枚)
3,398 税込3,738
4日以内出荷

通気性にすぐれた不織布に刺激の少ない粘着剤を塗布し、シップ剤やガーゼ等を固定するために開発された商品です。 通気性にすぐれ、 カブレの心配がありません。 適度な伸縮性があり、屈伸部位にもピッタリ固定できます。
寸法(cm)14×18
1袋(6枚)
319 税込351
当日出荷

下穴不要で穴あけスピードが向上することで効率よく作業できます。 厚さ35mmまでの穴あけが可能です。
用途鋼板、形鋼、ステンレス鋼、鋳鉄などへの穴あけに。 適合育良精機:IS-LB25V・IS-LB30SW・IS-LB40SW・IS-LB50SW、大見工業:MGF30AH・MGF35・MGF40AH・MGF50AH・HiKOKI(旧日立工機):BM40M2 材質刃:超硬(K20)、本体:クロムモリブデン鋼、センターピン:クロム鋼(GCr15) 適合被削材種軟鋼材、ステンレス 切削条件切削速度(m/min):20-35、送り速度(mm/rev):0.05-0.1 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
特価
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

救急絆創膏 ブルーバンデージ 阿蘇製薬 定期注文
鮮やかなブルーの粘着テープを採用しているため、混在物の中から発見しやすい。 パット部に複合アルミを使用しているため金属探知機で検知しやすい。 材料に塩ビを使用しておりません。人と環境に優しく。
機能金属探知機対応 トラスコ品番497-3721 材質(表)綿、(裏)アクリル 入数(枚)200 パッド寸法(mm)13×24 幅×長さ(mm)19×72 TKG品番9-2605-1301 TKG品番(2017)6-2395-1101 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(200枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

工学部電気・電子系学科の学生向けに執筆された教科書。 内容としては、学生あるいは技術者として最低限身につけておいて欲しいと思うものを優先的に選択した。電気磁気学は電気工学分野では基礎科目であると同時に、応用面では多岐の分野にわたるため、なるべく多くの実用例を紹介しながら電気磁気学の基礎を学べるよう心掛けた。 また、本書に収まりきれなかった内容(付録や章末問題詳細解答)を裳華房Webサイトで公開することにより、読者の便宜を図った。 2017年発行の修訂版では、本文の記述を全面的に見直した。とく後半10~12章は項目を追加して内容を補足し、より理解が深められるように配慮した。
ジャンル電気 分類専門 判型A5 ページ数377 著者名松本聡 初版年月2017/09
1冊
3,800 税込4,180
10日以内出荷

HiKOKI(旧:日立工機)磁気ボール盤
低丈タイプで余裕の穴あけ能力(Φ40×50mm)。 豊富なスチールコアで多彩な穴開け作業に対応。 センタピンの出張り量が多く穴位置合わせがしやすい。
電磁石寸法(mm)角形67×192 スピンドル回転数(min-1[r.p.m])950 穴あけ能力(mm) 鉄工10.5~15/板厚16、16/板厚25、18~40/板厚50 最大ストローク(mm)65 電源(V)単相100 電流(A)10.6 消費電力(W)1010 コード長さ(m)3心・5 モーター単相直巻整流子モーター 移動量(mm)(前後)14・(左右)14 最小吸着板厚(mm)6 最大錐推力(kN[kgf])2.92[298] 仕様(電磁石)角形67×192mm 質量(kg)9.2 付属品センタピン、六角穴付き止めねじ(M10)、ナット(M10)、六角棒スパナ(3mm、5mm各1)、切削剤(0.3L/水溶性)、スパナ(13×17mm)、ベルト、サブハンドル、ケース 高さ(mm)318 トラスコ品番398-5067
1台
199,800 税込219,780
9日以内出荷

ベクトル解析を前提としておらず、電気磁気学をやさしく学べる演習書。「例題」「基礎問題」「応用問題」と順に解いていくことで計算力が身につくとともに、電気磁気学をより深く理解することができる。
ジャンル電気 分類専門 判型A5 ページ数170 著者名大貫繁雄 安達三郎 初版年月2014/10
1冊
2,400 税込2,640
10日以内出荷

DM60-31-15マグネットに基づく検出範囲60 mm
仕様●電源電圧:10 → 30 V●IP保護等級:IP67●全体の高さ:50mm●全体の幅:12mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+75℃●応答周波数:5 kHz アズワン品番65-7300-60
1個
33,980 税込37,378
欠品中


RS Pro D-Sub 15 ピンオス - D-Sub 15 ピンメスケーブル、 2 m ここでは RS Pro D-Sub 15 ピンオス - D-Sub 15 ピンメスケーブルをご紹介します。このケーブルは、ワイヤピン対ピンケーブルで、シリアルレーザープリンタでの使用に最適です。このケーブルは、両端に D-sub オス及びメスコネクタを備えているため、 15 ピンシリアルデバイスを別の 15 ピンシリアルポートに接続したり、シリアル接続を使用して PC から PC にファイルを転送したりできます。この製品は、外径 7.9 mm 及び 24 AWG のケーブルフレックスを備え、亜鉛ダイキャスト製のコネクタカバーを採用しているため、長寿命で耐久性が高くなっています。さらに、この RS Pro ケーブルは、コネクタに金フラッシュピンを備えているので、腐食を防ぎ、使用時に最適な性能を発揮します。 特長と利点: この RS Pro ケーブルには、オス( D-sub )とメスがあります シリアルレーザープリンタを接続できるコネクタ( D-sub )です その他さまざまな機能を提供します ケーブルフレックスの外径は 7.9 mm 及び 24 AWG で、コネクタには腐食を防ぐための金フラッシュピンが付いています 亜鉛ダイキャストダストカバーは、内部のピンを保護します また、性能寿命も長くなっています 用途: シリアルケーブルアダプタは、 PC やラップトップなど、接続機能が組み込まれていないデバイスのアドオンとして柔軟性と汎用性を提供するユニットで、デバイスへの接続を制限します。さまざまな接続インターフェイスでこのアダプタを使用できます。多くの場合、使いやすく、プラグアンドプレイ機能を備えています。このアダプタは、多くの場合、 USB ポートを介した接続用に設計されていますが、アダプタが使用されている場所に応じて、他のコネクタも使用できます。主に、次のようなデバイスの接続に使用されます。 携帯電話 PDA デジタルカメラ モデムとプリンタ ISDN Terminal Adapters RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = 15ピンD-Subジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = 15ピンD-Sub RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

電界や磁界の”場”の理解に主眼を置いた内容。電気磁気の本質の理解を本当に身についたものにするために、豊富な演習問題とその解答を用意した。さらに高度の電気磁気学を学ぶための入門書として活用できる1冊。
ジャンル電気 分類専門 判型A5 ページ数168 著者名安達三郎 大貫繁雄 初版年月2014/10
1冊
2,100 税込2,310
10日以内出荷

HiKOKI(旧:日立工機)部品 磁気ボール盤 BM21
部品名称ハウジング組(メタリックシルバグリーン) 形状図番88A
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

スイッチサイエンスLazurite mini用磁気センサ基板
仕様●タイプ:-●カテゴリ:無線ネットワーク、データ通信●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:Lazurite●タイプ:- アズワン品番68-2104-41
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

磁気ボール盤用切削液
エスコ品番EA921SB-1 タイプ水溶性 容量(L)1 危険物の類別非危険物
1個
3,000 税込3,300
翌日出荷

「作業場所を選ばないコードレスタイプ!」 電源のとれない現場や高所作業で活躍 全高149mmのボディサイズで200mm H形鋼フランジに穴あけ可能 橋梁補修作業で多い穴径Φ27mmに対応 多彩な安全機能で作業をサポート(板厚検知・負荷検知・本体浮き検知) LEDライト搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])820 穴あけ能力(mm)板厚20まで:Φ11.5~13.5、板厚25まで:Φ14~27 バッテリー電圧(V)36/18 充電器形名UC18YDL2 最大ストローク(mm)40 マグネット最大磁力(N[kgf])5500(561) 移動量(mm)前後移動量:10、左右移動量:10 電磁石寸法(mm)65×145
1台
399,800 税込439,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


0
仕様アクセサリタイプ = 磁石使用用途 = 磁気近接スイッチ応用例 = 磁気近接スイッチ形状 = 角型
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

1個ほか
789 税込868
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

極数2 取付方式パネルマウント シリーズGT193 端子種別はんだ 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP67 オス・メスオス ボディ向きストレート
1個
4,410 税込4,851
当日出荷

1台
49,980 税込54,978
10日以内出荷

表面にマグネードシートを圧着した磁気製図板。、ドラフティングプレートで用紙を傷めず固定する事ができます。、BM-A1Nはネオ・ドラフタLAN専用。縦レール尾部支持ローラを受けるトラックガイドを一体化しました。
1枚
50,980 税込56,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
169 税込186
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

1個
149 税込164
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)