「磁気ピンセット」の検索結果
磁気を帯びず、軽量なアルミ合金製のピンセット
用途掴む作業に
材質特殊アルミニウム合金
トラスコ品番828-3866
質量(g)8
寸法A(mm)140
寸法B(mm)9
サイズ(mm)140
1丁
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
CARBON:先端の硬度が高いが錆び易い。磁気を帯る。強く、鋭い先端。
全長(mm)120
材質CARBON
先端厚さ(mm)0.10
先端幅(mm)0.17
1本
¥9,698
税込¥10,668
翌日出荷
18-8ステンレス製で非磁性です。
用途磁気を嫌う弱電・コンピューター機器にも安心して使用出来ます。
全長(mm)150
先端形状先曲
仕様弱電用非磁性
トラスコ品番493-6159
材質ステンレスSUS304
幅(mm)先端部:1.4後端部8.4
サイズ150mm先曲
質量(g)26
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
磁気を嫌う精密機器の作業に
材質(本体)ステンレス
先端幅(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
先端精度に優れ、磁気や錆びを嫌う作業に快適。
用途多種多様の小物を保持。
こんなお得な商品も!

ピンセット ESD
モノタロウ
¥949
税込¥1,044
静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取扱いに最適。弾力性磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくいPPSチップ。
耐熱温度(℃)270(ASTM D648試験)
表面抵抗値(Ω)1×105~107
RoHS指令(10物質対応)対応
非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。
先端が強力で細かな作業に向いています。
対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。
全長(mm)120
材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)
幅(mm)9
耐熱温度(℃)240
スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性・耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。
耐熱温度(℃)約400
DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。ボディは細長く、先端は非常に鋭くなっています。
用途精密組立て作業に。
全長(mm)140
材質DUMOXEL(ノン・マグ)
先端厚さ(mm)0.12
先端幅(mm)0.20
1本
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
透明カバーですので接続の確実性が高まります。
用途配線端子として
材質塩化ビニル
色透明
種類絶縁被膜付圧着スリーブ
定格電圧(V)300
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スリーブ形状突き合わせ用(B形)
防錆性が高く磁気を帯びにくいです。歯科・クラフト・ホビーなど何にでも使いやすい万能タイプです。
用途精密作業に。歯科用。
全長(mm)160
先端厚さ(mm)0.5
先端幅(mm)1.1
こんなお得な商品も!

ピンセット 先曲がり SUS304
モノタロウ
¥529
税込¥582
精密加工技術に支えられぴったり合った先端。
適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
先端形状先曲
トラスコ品番274-3094
材質ステンレス(非磁性)
質量(g)13
寸法A(mm)120
寸法B(mm)10
寸法C(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
磁気を嫌う精密機器の作業に
先端が極細で超精密
選りすぐりの職人だけが手がけてこだわり抜いた精密型、ピンセットの最高峰
材質ステンレス(SUS316L)
質量(g)13
先端幅(mm)0.15
アズワン品番64-5106-27
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。
用途小物つまみ作業。
材質SUS430
磁気を帯びず、軽量なアルミ合金製のピンセット
用途掴む作業に
材質特殊アルミニウム合金
トラスコ品番828-3865
質量(g)12
寸法A(mm)165
寸法B(mm)10
サイズ(mm)165
1丁
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:鷲型タイプの先細
全長(mm)115
タイプ鷲型タイプの先細
先端精度に優れ、磁気や錆びを嫌う作業に快適。
用途多種多様の小物を保持。
全長(mm)140
先端先細型
トラスコ品番270-9309
材質真鍮 非磁性
幅(mm)9
質量(g)20
サイズ(mm)140
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
精密加工技術に支えられぴったり合った先端。
適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
滑り止めのローレット付き。
仕様直
寸法B(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
用途磁気に関係のない組立作業
材質INOX(SUS420J2同等)
スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性、耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。
INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。細い仕上げ。
先端カーブタイプ。
エポキシカバー付き。
用途エレクトロニクス用。
全長(mm)115
材質INOX(ステンレス)
先端厚さ(mm)0.10
先端幅(mm)0.17
1本
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。強力型。
精密ロング仕上げ。
エポキシカバー付き。
用途エレクトロニクス用。
全長(mm)120
材質INOX(ステンレス)
先端厚さ(mm)0.14
先端幅(mm)0.34
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
CARBON:先端の硬度が高いが錆び易い。磁気を帯る。
用途ワイヤー、ひげゼンマイ等切断用。
全長(mm)115
材質CARBON
刃幅(mm)10.5
切断能力(Φmm) 硬線0.04~0.06
切断能力(Φmm) 銅線0.04~0.15
ヘッド幅(mm)8.50
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。強力型。
完全仕上げ。
エポキシカバー付き。
用途エレクトロニクス用。
全長(mm)120
材質INOX(ステンレス)
先端厚さ(mm)0.12
先端幅(mm)0.20
1本
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
磁気を帯びないタイプのピンセットです。非磁性ステンレス(18.8クローム)を使用しています。磁気を嫌う電子部品の作業に最適です。
用途テレビやラジオの配線修理、基盤の細密作業や弱電作業。
材質ステンレス鋼SUS304
DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。シンプルなショートタイプ。
シンプル仕上げ。
エポキシカバー付き。
用途エレクトロニクス用。
全長(mm)90
材質DUMOXEL(ノン・マグ)
先端厚さ(mm)0.10
先端幅(mm)0.17
1本
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。大変鋭い先端。
エポキシカバー付き。
用途エレクトロニクス用。
全長(mm)110
材質INOX(ステンレス)
先端厚さ(mm)0.08
先端幅(mm)0.13
1本
¥8,198
税込¥9,018
翌日出荷
スイスDUMONT社製のピンセットです。
DUMONT社独自の合金DUMOXELを使用しており、95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。
BIOLOGIEタイプで先端が特に鋭く作られており、顕微鏡下での作業等に最適です。
材質DUMOXEL(NON-Magnetic)
全長(mm)110
タイプ先端に角を付け非常に鋭く仕上げています
耐熱温度(℃)約400
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。ロングタイプ。
超精密。
細い先端。
エポキシカバー付き。
用途エレクトロニクス用。
全長(mm)140
材質INOX(ステンレス)
先端厚さ(mm)0.12
先端幅(mm)0.20
1本
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
スイスDUMONT社製のピンセットです。
DUMONT社独自の合金DUMOXELを使用しており、95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。
材質DUMOXEL(NON-Magnetic)
全長(mm)125
タイプ一般的なストレートタイプです
耐熱温度(℃)約400
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
スイスDUMONT社製のピンセットです。
TWS-51は、コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。
TW-3C・TW-5/45°は95~98%磁気を帯びず、強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れた、DUMONT社独自の合金のDUMOXELを使用しています。
耐熱温度(℃)約400
防錆性が高く磁気を帯びにくいです。比較的鋭利で先端内側に滑り止めの筋が付いている万能タイプです。
用途精密作業に。トゲ抜。
全長(mm)130
トラスコ品番115-2542
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)24
先端厚さ(mm)0.15
先端幅(mm)0.15
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。強く、鋭い先端。
全長(mm)120
材質DUMOXEL(ノン・マグ)
先端厚さ(mm)0.12
先端幅(mm)0.20
1本
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。先端細め。
全長(mm)115
材質DUMOXEL(ノン・マグ)
先端厚さ(mm)0.04
先端幅(mm)0.08
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。強く鋭い先端。
エポキシカバー付き。
用途エレクトロニクス用。
全長(mm)120
材質DUMOXEL(ノン・マグ)
先端厚さ(mm)0.12
先端幅(mm)0.20
1本
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。細い仕上げ。
先端カーブタイプ。
エポキシカバー付き。
用途エレクトロニクス用。
全長(mm)115
材質DUMOXEL(ノン・マグ)
先端厚さ(mm)0.10
先端幅(mm)0.17
1本
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
CARBON:先端の硬度が高いが錆び易い。磁気を帯る。先端は非常に鋭く角を落として仕上げています。
用途一般精密組立てに。
全長(mm)120
材質CARBON
先端厚さ(mm)0.08
先端幅(mm)0.13
1本
¥9,698
税込¥10,668
翌日出荷
INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。鋭い先端。
エポキシカバー付き。
用途エレクトロニクス用。
全長(mm)120
材質INOX(ステンレス)
先端厚さ(mm)0.10
先端幅(mm)0.17
1本
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
1
2
3
次へ