インターフェイスUSB2.0/3.0
キャップタイプキャップ式
色シルバー
対応OSWindows XP/Vista/7/8/10、Linuxカーネル2.5以上、Mac OS 10.x
保証期間1年間
4K動画撮影対応
アプリケーションパフォーマンスクラス A2
用途ULTRA HD4K、フルHD動画
仕様ファイルシステム:exFAT、A2対応、CPRM対応、ECC機能内蔵
寸法(mm)32×24×2.1
タイプSD変換アダプタ付き
保証期間1年間
動作温度(℃)-25~85
書込速度最大60MB/s
読込速度最大90MB/s
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I U3
ビデオスピードクラスV30
動作電圧(V)2.7/3.6
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
読み込み速度 最大90MB/S
スピードクラス Class10
UHSスピードクラス U1
大切なデータを守る4つの安心(防水防塵・耐X線・耐衝撃・耐高温/耐低温)
用途タブレット、スマートフォン、カメラ、ゲーム機
仕様ファイルシステム:exFAT
寸法(mm)15×11×1
保証期間1年間
読込速度最大90MB/s
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I U1
東芝製(キオクシア/KIOXIA)MLCフラッシュ採用のSDカード。
産業用グレード。
書き換えに強く、繰り返し記録に最適。
車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。
インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間
寸法(mm)24×32×2.1
タイプMLC
保証期間1年間
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-I U1
家庭用ACコンセントから5V(1000mAまで)の直流電源を取り出し、USBで出力します。
スマートフォンや携帯電話などを充電するAC電源アダプターです。
折りたたみ式プラグ
定格出力DC5V 1A
色白
ポート数1
本体質量(g)26
出力端子USB Aタイプコネクター
定格入力AC100~240V 50/60Hz 11-16VA
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×38×21
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
家庭用コンセントからUSB電源出力に変換できるAC充電器です。
最大2Aまでの出力に対応した高出力タイプです。
絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
仕様絶縁キャップ:あり
定格出力DC5V/2A
USBポート数1ポート
プラグ形状2P
定格入力AC100~240V 50/60Hz
取扱説明書日本語取扱説明書あり
ハイパワーアルカリ乾電池です。
サイズがわかりやすいように本体のサイズ表示を大きく記載しています。
種類単3形
パソコンなどのデータ保存に最適!
用途パソコンなどのデータ保存に。
タイプデータ用
速度1~16倍速対応
印刷ワイドエリア(23mm~117mm)
適合プリンタインクジェットプリンタ対応
容量(GB)4.7
デスクライト
懐中ライト
赤色点滅灯
FMラジオ(ワイドFM対応)
サイレン
モバイルバッテリー1,500mAh(リチウムイオン電池)
ソーラーパネル
充電方法(ダイナモ、ソーラー、USB)
用途キャンプ・車中泊・非常用・緊急用・アウトドア・現場作業・災害時の発電用として
付属品マイクロUSBケーブル(約60cm)
質量(g)357
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×318×91
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間(分)3分間クランクを回した場合(120回/1分)、懐中ライト:約3、ラジオ:約10、サイレン、赤色灯点滅:約3、スマホ充電 約3分通話(使用条件、機器などにより異なります)
充電方式ダイナモ、ソーラー、USB
明るさ(Lm)デスクライト:90、懐中ライト:22.5
1個
¥5,098
税込¥5,608
4日以内出荷
東芝製(キオクシア/KIOXIA)SLCフラッシュ採用のマイクロSDカード。
産業用グレード。
書き換えに強く、繰り返し記録に最適。
車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。メーカー保証 1年間
タイプSLC
規格microSD
寸法(mm)15×11×1
保証期間1年間
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-I U1
AC電源タップ&USB充電器(4ポート、3個口タップ)
用途AC電源タップ スマホ、タブレット等の充電
寸法(mm)133×60×28
質量(g)約191
使用温度範囲(℃)0~43
電源コード(m)約0.27
保証期間6ヶ月
保護回路過電圧, 過電流, 過充電, 短絡
使用場所日本国内用
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
同時に充電できるUSB充電器 USB-A ポート
用途スマホやUSB充電の家電製品の充電にも便利。予備用に2個持ちもオススメ。
色ホワイト
入力100-240V~50/60Hz
保証期間メーカー:6ヶ月
プラグ形状2P(スイングプラグ)
RoHS指令(10物質対応)対応
入数: 20枚。記録容量: 25GB。記録時間: 地上デジタル180分/BSデジタル130分。対応倍速: 1~6倍速。インクジェットプリンター対応: インクジェットプリンター対応。ケースタイプ: スピンドル
タイプ録画用
構造片面1層
速度1-6倍速
レーベル面色ホワイト
入数20
適合プリンタインクジェットプリンタ
ケーススピンドルケース
容量(GB)25
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
節電タップ(独立スイッチ付) + 2USBポート 1.5m
用途AC電源タップ スマホ、タブレット等の充電
電源コード(m)1.5
プラグ形状180°回転ムービープラグ
保証期間6ヶ月
使用温度範囲(℃)-10~+40
最大出力(W)1400
定格AC 125V 14A 極数2、メス
使用場所国内用、屋内用
スイッチ個別スイッチ
色ホワイト
USBポート5VX2(合計3.1A) USB-A
寸法(mm)54.2×19×8.6
色シルバー
質量(g)約8.7
キャップタイプスライド式
対応OSWindows2000、XP、Vista、7、8 / Linuxカーネル2.4以上 / Mac OS
メモリー容量128GB
保証期間1年間
インターフェイスUSB3.0(1.1/2.0対応)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
スマートフォンやタブレットを付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して、各ポート最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)出力で充電できるAC充電器です。
出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。
iPhone、iPadタブレットなどにもご使用いただけます。
接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。
コンパクトサイズでありながら、未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びに便利です。
用途別途対応のケーブルをご用意いただくことで、Androidスマホやタブレット、iPhoneやiPadを充電するときにお使いいただけます。
スイングプラグで電源を折りたたんでスッキリ収納出来ます。
質量(g)約105
適合規格◇PSE 特定電気用品
対応機種2つのUSB Type-Aポートを利用して、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
保証期間1年間
定格出力電力(W)合計24
使用地区日本
定格出力電流各ポート2.4A、2ポート合計4.8A
1本で3役(microUSB, Lightning, Type-C)
用途充電及びデータ転送用
色ホワイト
質量(g)30
ケーブル長(m)1
対応OSiPhone X/8/8Plus iPhone7/7Plus/6S/6S Plus/6/6Plus/5S/5C/5,iPad Air/Air2,iPad mini/mini2/mini3等
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
速度16倍速
適合プリンタインクジェットプリンタ
タイプデータ用
種類DVD-R
構造片面1層
レーベル面色ホワイト
記憶容量(GB)4.7
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
CPRM対応非対応
ハイパワーアルカリ乾電池です。
サイズがわかりやすいように本体のサイズ表示を大きく記載しています。
種類単2形
アズワン品番4-1461-02
1パック(2本)
¥299
税込¥329
当日出荷
ハイパワーアルカリ乾電池です。
サイズがわかりやすいように本体のサイズ表示を大きく記載しています。
種類単4形
ハイパワーアルカリ乾電池です。
サイズがわかりやすいように本体のサイズ表示を大きく記載しています。
種類単1形
アズワン品番4-1461-01
1パック(2本)
¥409
税込¥450
当日出荷
読み込み速度最大170MB/秒、書き込み速度最大100MB/秒に対応した超高速転送のmicroSDXCカードです。
仕様●容量(GB):512●CLASS10 UHS-I Speed class3●読み込みIOPS:4000IOPS以上●書き込みIOPS:2000IOPS以上●原産国:中国●コード番号:364-7418
アズワン品番67-2251-44
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
規格 2.5インチ SATAⅢ 内蔵用SSD、SATA3.1 6Gbps。容量 1TB。スピード 読込:550mb/s 書込:480MB/s。サイズ 100.2×69.85x7mm
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
デジタル放送録画、大切なデータの保存に。
タイプ録画用
構造片面1層
速度1-2倍速
レーベル面色ホワイト
入数1
適合プリンタインクジェットプリンタ
ケーススリムケース
容量(GB)4.7
CPRM対応対応
1個
¥149
税込¥164
5日以内出荷
デジタル放送録画、大切なデータの保存に。
タイプ録画用
構造片面1層
速度1-6倍速
レーベル面色ホワイト
入数1
適合プリンタインクジェットプリンタ
ケーススリムケース
容量(GB)25
1個
¥149
税込¥164
5日以内出荷
録画用DVD-R[2枚 /4.7GB /インクジェットプリンター対応] HIDISC。 一回録画用。 記録時間 。120分(4.7GB)。 対応速度:1~16倍速対応。 レーベル:インクジェットプリンタ対応。 印刷範囲:ワイドエリア(23mm-117mm)。 CPRM対応。 枚数:2枚
タイプ録画用
構造片面1層
速度1-16倍速
レーベル面色ホワイト
入数2
適合プリンタインクジェットプリンタ
ケーススリムケース
容量(GB)4.7
CPRM対応対応
1個
¥149
税込¥164
5日以内出荷
仕様ファイルシステム:exFAT32、データ復旧サービス付
寸法(mm)15×11×1
タイプケース付き
保証期間1年間
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I U1
機械の磁気測定、研究所の電磁波測定など幅広く活用できます。
表示単位はmT(ミリテスラ)G(ガウス)切替。
SDカード付なのでデータ取りが容易です。
自動温度補正機能付。
N極、S極、方向表示。
付属品マグネティックプローブ、ハードキャリングケース、SDカード(4GB)、取扱説明書、保証書、単3電池×6
質量(g)約489
電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)
表示分解能0.01mT/0.1mT、0.1G/1G
インターフェースRS-232C/USB
画面表示寸法(mm)LCD52×38
使用環境0~50℃、85%RH以下
メモリ時間SDカード(2GB)サンプリング時間 1秒~8時間59分59秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)177×68×45、(プローブ)198×25×19
機械の磁気測定、研究所の電磁波測定など幅広く活用できます。表示単位はmT(ミリテスラ)G(ガウス)切替。SDカード付なのでデータ取りが容易です
仕様●プローブサイズ:プローブ:198×25×19●精度/交流:レンジ 0~1200mT/±(5%rdg+20dgt)、1201~2000mT/±(15%rdg+20dgt)、2001~3000mT/±(20%rdg+20dgt)●精度/直流:レンジ 0 ~1200mT/±(5%rdg+10dgt)、レンジ 1201~2000mT/±(15%rdg+10dgt)、レンジ 2001~3000mT/±(20%rdg+10dgt)●測定レンジ/交流:150.00mT/1500.0mT●測定レンジ/直流:300.00mT/3000.0mT
電源単3電池×6またはACアダプタ(別売)
表示分解能0.01mT/0.1mT
機能データホールド、Max.Min表示
インターフェースRS-232C/USB
メモリーSDカード(2GB)
サンプリング1秒~8時間59分59秒
ディスプレイLCD52mm×38mm
使用環境0~50℃、85%RH以下
1台
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
Wileyより2014年1月刊行に刊行された””Solid State Chemistry and its Applications, 2nd Edition, Student Edition(Wiley)””の翻訳版。1988年に1st Editionが、1999年に2nd Editionが刊行された””Basic Solid State Chemistry””の改訂版に相当します(原著序文より)。1996年に講談社から刊行された『ウエスト固体化学入門』は『Basic Solid State Chemistry』の初版の翻訳版です。 『Basic Solid State Chemistry』は教科書として世界中で読まれ続けました。本書は待望の改訂版といえます。判型がA5からB5へと大きくなり、図版もカラーになりました。取り扱う結晶構造が大幅に増加し、合成・製造方法に関する章も追加されました。複雑な相図もていねいに解説してあり、最先端の機能材料まで幅広く扱っています。 固体材料を扱っている研究者には必読の1冊です。一生手元に置いておきたいような充実した内容であり、学生にもお薦めします。 なお、原著はwebと連動しており、結晶構造を動かしながら見ることのできるアプリケーションおよび多くの結晶構造をダウンロードできます。 第1章 結晶構造と結晶化学 第2章 結晶の欠陥,非化学量論性および固溶体 第3章 固体における化学結合 第4章 合成,プロセッシング,製造法 第5章 結晶学と回折法 第6章 顕微鏡法,分光法,熱分析法 第7章 相図とその解釈 第8章 電気的性質 第9章 磁気的性質 第10章 光学的性質:発光とレーザー 付録や演習問題も充実しています。 【訳者代表】 後藤 孝 東北大学金属材料研究所 教授
ジャンル科学
分類専門
判型B5
ページ数518
著者名アンソニ・R.ウェスト 後藤孝 武田保雄
初版年月2016/02
1冊
¥5,500
税込¥6,050
6日以内出荷
【本書の特徴】電気鉄道の技術はもちろん営業サービスや海外展開といった広範囲にわたる関連領域の内容も網羅した、関係者必携のハンドブック。
約160名の大学・行政機関・鉄道事業者・コンサルタント・メーカーなどの第一線の研究者や技術者が執筆した。
物の構造や説明・性能の詳細な記述にとどまらず、システムとしての考え方や評価の記述にも十分なページを割いた。
索引には英文や同義語を付記し、鉄道用語辞典としても役立つようにした。
【改訂にあたり】最新技術に携わる方を編集委員あるいは執筆者として加え、2007年刊行「電気鉄道ハンドブック」の統計的数値の更新、最新の技術内容・方式の追記、規格類の更新、陳腐化した内容の見直しを行った。
「1章 総論」や 「13章 海外の電気鉄道」を再編し、新たに「14章 海外展開に必要な技術」を設けた。
日本と海外の鉄道の違いについて理解を深め、日本の技術を海外展開するにあたり必要な知識を習得できる内容となっている。
急速に進展している各種のハイブリッド電気車と地上設備の体系を整理して記述した。
【読者対象】鉄道事業者、鉄道に関連する以下の分野に関わる企業・研究機関(研究開発/旅客販売/測定・設計のコンサルタント/工事・保全/総合電機メーカー/車両/信号保安/駅設備/電車線路/変電所/通信/配電線/鉄道貨物/磁気浮上式鉄道(リニア)/海外の電気鉄道・海外展開/都市交通システム(路面電車・LRT・モノレール・ロープウェイ・スカイレール・索道))
行政機関・鉄道関係の法人・電気鉄道・電気鉄道の周辺分野に関わる技術者や研究者、大学の鉄道関係研究室、鉄道全般に興味のある方本書の特設サイトを開設いたしました。
目次や体裁見本といった詳細情報をご覧いただけます。
詳しくはコロナ社ホームページをご覧ください。
判型A4
ページ数1009
ジャンル電気
著者名電気鉄道ハンドブック編集委員会
初版年月2021/05
1冊
¥32,000
税込¥35,200
10日以内出荷
関連キーワード