カテゴリ

  • 測定用品(14)
  • 制御機器(7)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 縫製用品(1)

「磁気除去」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水カミソリ除菌キャップ Fluke Forest(フルークフォレスト)防水カミソリ除菌キャップFluke Forest(フルークフォレスト)
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
肌荒れトラブル!原因はカミソリの菌?"原因はカミソリに溜まった角質と異物による細菌によるものです。"どんなに良いかみそりを使用しても、お風呂場や洗面所などの湿気の多い場所は、細菌が生息しやすい環境です。毎日使うものだから外出先にも持ち歩きOKキャップ型カミソリ除菌器で携帯しやすく旅行、キャンプ、出張に行くとき気軽にバッグに入れて持ち運べます・旅行/出張にかさばらずにカミソリのヘッドを保護キャップ型カミソリ除菌器で携帯しやすく気軽にバッグに入れて持ち運べます・自宅で背面に排水ホール付洗面台ラックで自然乾燥可能!防水設計IPX7簡単ではないUV部の防水加工 防水仕様にするためにUV発光部を何らかの方法で覆う必要があります。通常のLED発光部は透明なアクリルやガラスでカバーしますが、除菌効果のあるUV-C光はアクリルやガラスは通過できません。そこで、UVが透過できる水晶パネルを使用して防水を実現しています。より高価な部材を使用することでようやく実現できた防水仕様です。カミソリ除菌キャップの使いかたSTEP 01)初回使用時は同梱の専用マグネットケーブルで充電するSTEP 02)カバーを開けて、カミソリを2~3回振って水気を十分にきりカミソリを取り付けます。STEP 03)カバーを閉じると自動的にUV-C LEDが5分間動作(除菌)後消えます。STEP 04)除菌中にカバーを開けると除菌機能が停止します。カバーが開いた状態では製品は動作しません。STEP 05)ヒゲ、角質などの異物が付着したら流水で洗った後水気を取り除いてください。カミソリ除菌キャップ充電方法01.本体の充電接続口に磁気式充電ケーブルを取り付けます。(磁石式ですので、ただしく電源方向が当たると吸着し、スムーズに取り付けられます。)02.充電開始時にLEDが赤く点滅し、充電が完了するとLEDが緑に変わります。充電が完了したら、磁気ケープルを外してください。放電状態での充電時間は2時間30分以内に行われます。※急速充電機能(9V)はサポートしていません。市販されているほとんどのカミソリと互換性がありますが、一部のモデルは互換性がない場合があります。内部規格と使用中のカミソリのサイズを比較してください[Q&A]Q. 市販品のすべてのカミソリに使用できますか?A.FF-RS02カミソリ除菌器は、 ジレット社の主なモデルに基づいて設計されています。 ほとんどのカミソリに互換性がありますが、いくつかのヘッドが 過度に曲がったり厚いタイプはLED照射角度が外れたり、カバーが浮いて しまい収納が難しい場合があります。詳細ページの内部サイズを使用中のカミソリと比べてご購入の参考にしてください。Q. カバーが最後まで閉じません。A.一部のヘッドが過度に曲がったカミソリの場合、 カバーは軽く浮くことがあります。カバーがわずかに開いていてもUV-C除菌LEDは作動するので除菌機能は正常です。Q. 防水製品なので濡れたまま充電してもいいですか?A.このカミソリ除菌器はIPX7等級の防水設計です。しかし、取扱説明書にも記載されているように、 洗浄後はカミソリと本体の水気を十分に除去してから除菌してください。また、充電接続部に水分や異物がある場合、 ショートによる電源不良、 充電低下など問題が発生する可能性があるため、 磁気ケーブルと本体の接続口部分は異物と水分を取り除き、 常に清潔に管理してください。Q.充電ケーブルを冷蔵庫などの金属材質や磁石に貼って保管してもいいですか?A.磁気ケーブルの充電端子は磁性を持っているため、アダプターに接続状態で金属材質や磁性を帯びた場所に付着した場合、ショートによる火災発生の危険があります。 必ず充電時のみ接続し、充電完了時アダプターからケーブルを外して保管してください。また、ケーブル保管時にアダプターが外れた状態であれば、金属材質に貼っても大丈夫です。 ただし、長時間保管時 (1ヶ月以上) 充電ピンを支えるスプリング張力に問題が生じることがあります。 そして、これは充電時に接触の問題で充電が不安定になる可能性があるため、貼らないでください。ファスナーバッグに入れて保管することをおすすめします。Q. 充電に時間はどれくらいかかりますか?A.放電状態で完全に充電するのに2時間30分かかります。フル充電状態では、1日1回使用時に約1ヶ月間ワイヤレス使用が可能です。充電式の電子機器は、バッテリーが放電するとバッテリー効率が大幅に低下します。長時間使用しない場合でも、バッテリーが放電しないように一度充電してください。バッテリーの状態を維持してください。Q. 急速充電器を使ってもいいですか?A.急速充電はサポートしていません。急速充電アダプタ使用時の電池効率低下、製品故障などの問題が発生する場合がありますので、一般的なアダプタをご使用ください。
セット内容本体、磁気充電ケーブル、取説材質ABs,PC,Quartz他ホワイト質量(g)55波長範囲(nm)265~315サイズ(mm)69×79×31防水性IPX7
ハネウェル,  ホール効果センサ ワイヤリード honeywellハネウェル, ホール効果センサ ワイヤリードhoneywell
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
ソリッドステート位置センサ SR 13/15シリーズ. 定評あるHoneywell社SS400シリーズ ソリッド ステート センサを導入したスナップ イン/フラット マウント センサ パッケージ 過酷な条件でのシーリング性能が高まります ストレス作用を除去するQuadホール エレメント設計 温度補償磁気学 単極マグネット 24 AWG Radoxリード線
仕様出力タイプ = デジタル電源電圧 = -1 → +25 V dc接続方式 = ワイヤリード最大DC電圧 = 25V出力開閉電流 = 50 mA長さ = 7.62mm幅 = 20.32mm奥行き = 11.43mm寸法 = 7.62 x 20.32 x 11.43 mm℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
フェライトビーズ, 2 x 1.25 x 0.85mm TDKフェライトビーズ, 2 x 1.25 x 0.85mmTDK
14,980税込16,478
1セット(4000個)
5日以内出荷
TDK0805MMZ2012シリーズ積層チップビーズインダクタ.自動アセンブリ装置用に標準化されたサイズ。方向の指定なし電気めっきが施された端子電極はリフローはんだ付けに対応完全にモノリシック構造になっていることによる高い信頼性閉磁気回路により、回路間のクロストークを除去しながら、高密度の設置が可能電極のDC抵抗が低いため、無駄な電力消費を防止用途:携帯電話、PC、ノートPC、TV、TVチューナー、STB、オーディオプレーヤ、DVD、DSC、DVC、ゲームマシン、デジタルフォトフレーム、カーナビゲーションシステム、PNDなどの信号ラインノイズの除去
長さ(mm)2寸法(mm)2×1.25×0.85タイプチップビーズ奥行(mm)1.25RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ0805(2012M)
ホール効果センサ ワイヤリード 1袋 100個入 ハネウェルホール効果センサ ワイヤリード 1袋 100個入ハネウェル
299,800税込329,780
1袋(100個)
7日以内出荷
ソリッドステート位置センサ SR 13/15シリーズ定評あるHoneywell社SS400シリーズ ソリッド ステート センサを導入したスナップ イン/フラット マウント センサ パッケージ 過酷な条件でのシーリング性能が高まります ストレス作用を除去するQuadホール エレメント設計 温度補償磁気学 単極マグネット 24 AWG Radoxリード線
仕様●出力タイプ:デジタル●電源電圧:-1 → +25 V dc●接続方式:ワイヤリード●最大DC電圧:25V●出力開閉電流:50 mA●長さ:7.62mm●幅:20.32mm●奥行き:11.43mm●寸法:7.62 x 20.32 x 11.43 mm●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7360-35
ホール効果センサ ワイヤリード ハネウェルホール効果センサ ワイヤリードハネウェル
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
ソリッドステート位置センサ SR 13/15シリーズ定評あるHoneywell社SS400シリーズ ソリッド ステート センサを導入したスナップ イン/フラット マウント センサ パッケージ 過酷な条件でのシーリング性能が高まります ストレス作用を除去するQuadホール エレメント設計 温度補償磁気学 単極マグネット 24 AWG Radoxリード線
仕様●出力タイプ:デジタル●電源電圧:-1 → +25 V dc●接続方式:ワイヤリード●最大DC電圧:25V●出力開閉電流:50 mA●長さ:7.62mm●幅:20.32mm●奥行き:11.43mm●動作温度 Max:+150℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7310-93
テーブル形脱磁器 KMD型 強力タイプ 有効脱磁幅280 カネテックテーブル形脱磁器 KMD型 強力タイプ 有効脱磁幅280カネテック
439,800税込483,780
1台
当日出荷
放熱効果が良好で、連続通電に耐えます。ハイス鋼やベアリング鋼・ニッケルクローム鋼・ばね鋼・ダイス鋼といった磁鋼に近い性質で保磁力が大きく、脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。特殊鋼で脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮します。
用途ワークの表面残留磁気の除去に。ワークに磁力が帯磁した場合の磁気抜きに使用します。トラスコ品番107-7384幅(mm)400高さ(mm)120奥行(mm)200電源(V)単相200(50/60Hz)、単相220(60Hz)使用率(%)100電源コード(m)2有効幅(mm)脱磁:280
三相脱磁器 菱小三相脱磁器菱小
549,800税込604,780
1台
8日以内出荷
対象ワークがベアリングの内輪、外輪の様なドーナツ状のワークを脱磁するのに有効 三相交流電源を供給する事で3つの極に交番磁界を作り脱磁します
用途残留磁気を除去させる装置幅(mm)□320高さ(mm)235電源3相AC200(50/60Hz)定格使用時間8時間(7H連続・1H休止)容量約3.4/2.9質量(kg)10
減衰型脱磁装置 菱小減衰型脱磁装置菱小
549,800税込604,780
1台
8日以内出荷
ワークを脱磁作業面に置き ボタンを押すだけで脱磁ができる テーブル型脱磁器よりも、ワークへの磁束侵入距離が大きく、厚物ワークに対して大きな効果が得られる
用途ワークを移動させることなく 残留磁気を除去させる装置入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
テーブル型脱磁器 菱小テーブル型脱磁器菱小
74,980税込82,478
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
取扱いが簡単 脱磁作業面が平坦ですのでベルトコンベア等のラインに組込むことができる
用途ワークの残留磁気を除去させる装置
Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ WE-MI WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 積層表面実装インダクタ WE-MIWURTH ELEKTRONIK
619税込681
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
HellermannTyton 結束バンド, 金属検知可能ポリプロピレン(PPMP) MCTシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, 金属検知可能ポリプロピレン(PPMP) MCTシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,698税込2,968
1袋(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様HellermannTyton金属検知型ケーブルタイMCTPPシリーズ. 金属検知ケーブルタイは、食品加工及び製薬生成産業での使用を前提に設計されています。 このタイは独自の工程(金属塗料の配合など)で製造されており、たとえ小さな切れ端でも一般的な金属検知器で検出されます。 これらのケーブルタイは、生産工程及び工程関連のケーブルの取り付けに適しています。. 特長と利点 ; 磁気装置及びX線装置で検出可能 ; ほとんどの液体の表面に浮かぶので、簡単に除去可能 ; 高耐薬品性 ; 高温で柔軟性と弾性を維持 ; タイの全体に金属化合物を分散 ; 着色されているため識別が容易 ; HACCPプロセスの一部として使用可能 ; 自消性(UL94 HB等級)適合ELV準拠、REACH準拠、RoHS対応、UL 94 HB材質金属検知可能ポリプロピレン(PPMP)タイプリリース不可シリーズMCT動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+115燃焼挙動自消性
Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ, 4.7 μH, 50mA, 3.2 x 1.6 x 1.1mm WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 積層表面実装インダクタ, 4.7 μH, 50mA, 3.2 x 1.6 x 1.1mmWURTH ELEKTRONIK
599税込659
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = WE-MIインダクタンス = 4.7 μH許容差 = ±10%最大直流電流 = 50mA最大自己共振周波数 = 41MHzパッケージ/ケース = 1206 (3216M)最大直流抵抗 = 900mΩコア材料 = フェライト寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.1mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.1mm長さ = 3.2mm最大動作温度 = +125℃シールド = NWurth 1206 WE-MIシリーズ磁気遮蔽インダクタ. Wurth WE MIの高品質多層表面実装インダクタは、磁気遮蔽構造を備え、低DC抵抗です。これらの多層インダクタは、優れたはんだ特性を持ち、温度ドリフトが小さく、幅広いインダクタンススペクトルが特長です。インダクタは、不要なカップリング効果を除去することにより、基板でのパッキング密度を最大化しています。. 用途. 通信 PC フィルタ回路 発振器回路 アダプタネットワークRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ, 10 μH, 25mA, 3.2 x 1.6 x 1.1mm WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 積層表面実装インダクタ, 10 μH, 25mA, 3.2 x 1.6 x 1.1mmWURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1袋(20個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = WE-MIインダクタンス = 10 μH許容差 = ±10%最大直流電流 = 25mA最小品質ファクター = 50パッケージ/ケース = 1206最大直流抵抗 = 600mΩコア材料 = フェライト寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.1mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.1mm長さ = 3.2mm最大動作温度 = +125℃シールド = ありWurth 1206 WE-MIシリーズ磁気遮蔽インダクタ. Wurth WE MIの高品質多層表面実装インダクタは、磁気遮蔽構造を備え、低DC抵抗です。これらの多層インダクタは、優れたはんだ特性を持ち、温度ドリフトが小さく、幅広いインダクタンススペクトルが特長です。インダクタは、不要なカップリング効果を除去することにより、基板でのパッキング密度を最大化しています。. 用途. 通信 PC フィルタ回路 発振器回路 アダプタネットワークRoHS指令(10物質対応)対応
PureProteome Albumin/IgG Depletion Kit; 1 kit 1KIT Merck(メルクミリポア)PureProteome Albumin/IgG Depletion Kit; 1 kit 1KITMerck(メルクミリポア)
239,999税込263,999
1個
翌日出荷
仕様容量、mL(mL):1キット(12 ビーズ)、粒径、μm:10、ご利用に関する注意事項(mm):Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized coercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.、ブランド名:PureProteome、主要アプリケーション:Serum Depletion;Protein Purification、別途必要な製品(本製品には付属されていません):PureProteome磁気スタンド(カタログ番号LSKMAGS08またはLSKMAGS15)、概要:PureProteomeアルブミン/IgG除去キット 、構成品(mL):PureProteomeアルブミン/IgG磁気ビーズ、12 ml;10×リン酸緩衝生理食塩水(PBS)洗浄及び結合バッファー、7 ml;アミコンウルトラ(Amicon Ultra)-4 3K遠心式フィルター、8箱、製品概要:PureProteomeアルブミン/IgG磁気ビーズは、ヒト血清アルブミンに特異的な抗体及びIgGを捕捉するプロテインGを結合しています。本磁気ビーズは、血清及び血漿サンプルから98 %以上のヒトアルブミン及びIgGを除去する、迅速かつスケーラブルで再現性の高いシステムで、目的タンパク質の検出及び解析を促進します。効果的な除去を実現するため、PureProteome磁気ビーズは、PureProteome磁気スタンドと併せてご利用下さい。、保存温度、℃:到着後すぐに2~8℃で保存、除去率、%:アルブミン及びIgGを98 %以上除去アズワン品番61-0210-67
磁気ビーズ分離ラック F19900シリーズ SP scienceware磁気ビーズ分離ラック F19900シリーズSP scienceware
98,980税込108,878
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
磁気分離の研究で使用した試験管から磁性物質の除去に使用可能です。
仕様チューブ収納数:1材質アクリル・ネオジム磁石
磁気ビーズ分離ラック F19900シリーズ SP scienceware磁気ビーズ分離ラック F19900シリーズSP scienceware
98,980税込108,878
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
磁気分離の研究で使用した試験管から磁性物質の除去に使用可能です。1.5・2mLチューブ用、5mL・15mLチューブ用、50mLチューブ用は取り外して使用可能です。
マグネット ネオジム 光マグネット ネオジム
219税込241
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
ネオジム磁石で超強力タイプ モーター・センサー等の部品、鉄粉除去、燃費向上用などの磁石 ネオジムとは、磁石材料に希土類元素を混入したものです 最大エネルギー積(B Hmax)が大きく、フェライト磁石にはない優れた磁気特性を有します
異方性フェライト 光異方性フェライト
659税込725
1個
3日以内出荷
ネオジム磁石で超強力タイプ モーター・センサー等の部品、鉄粉除去、燃費向上用などの磁石 ネオジムとは、磁石材料に希土類元素を混入したものです 最大エネルギー積(B Hmax)が大きく、フェライト磁石にはない優れた磁気特性を有します
標準形脱磁器KMD形 カネテック標準形脱磁器KMD形カネテック
459,800税込505,780
1台
7日以内出荷
・磁極が直接脱磁する物に触れるので、表面残留磁気の除去には特に効果的です。・板厚のある物は裏表を、脱磁器にかけることによってより充分脱磁ができます。・かなりの高熱になりますが、ご使用には差しつかえありません(連続使用可能)。入力電圧AC: 単相200・220V
トラスコ品番107-7384質量(kg)30.0寸法400×220×150mm容量(VA)約1000
標準型脱磁機KMD型 カネテック標準型脱磁機KMD型カネテック
359,800税込395,780
1個
4日以内出荷
脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。放熱効果が良好で、連続通電に耐えます。ハイス鋼やベアリング鋼・ニッケルクローム鋼・バネ鋼・ダイス鋼といった磁鋼に近い性質で保磁力が大きく、脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。
用途交流電源により、面上に交番磁界を発生させ、この磁界の中をワークを通過させることにより、そのワークの表面残留磁気を除去させる装置。使用率(%)100ED電源コード(m)2
脱磁器 カネテック脱磁器カネテック
289,800税込318,780
1個
当日出荷
脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。放熱効果が良好で、連続通電に耐えます。ハイス鋼やベアリング鋼・ニッケルクローム鋼・バネ鋼・ダイス鋼といった磁鋼に近い性質で保磁力が大きく、脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。
用途交流電源により、面上に交番磁界を発生させ、この磁界の中をワークを通過させることにより、そのワークの表面残留磁気を除去させる装置。トラスコ品番406-3694幅(mm)300質量(kg)19高さ(mm)120奥行(mm)200電源(V)単相200(50/60Hz)、単相220(60Hz)使用率(%)100%ED電源コード(m)2電源容量(kVA)0.74
角型フェライト磁石ヨーク 光角型フェライト磁石ヨーク
339税込373
1パック(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ネオジム磁石で超強力タイプ モーター・センサー等の部品、鉄粉除去、燃費向上用などの磁石 ネオジムとは、磁石材料に希土類元素を混入したものです 最大エネルギー積(B Hmax)が大きく、フェライト磁石にはない優れた磁気特性を有します
標準形脱磁器KMD形 カネテック標準形脱磁器KMD形カネテック
62,980税込69,278
1台
当日出荷
磁極が直接脱磁する物に触れるので、表面残留磁気の除去には特に効果的です。板厚のある物は裏表を、脱磁器にかけることによってより充分脱磁ができます。かなりの高熱になりますが、ご使用には差しつかえありません(連続使用可能)。入力電圧AC:単相100V
脱磁器 カネテック脱磁器カネテック
429,800税込472,780
1台
40日以内出荷
三相交流電源を用いた構造の採用で、より強力な磁界を発生。これまで脱磁が難しかった材質、形状にも効果的です。 ベアリング組立品、歯車など特にリング形状ワークに威力を発揮します。 熱放散の良好な設計で連続使用が可能です。
用途磁気を帯びたワーク等を脱磁面上を通過させることにより、残留磁気を除去あるいは軽減させる装置です。質量(kg)14電源(V)3相AC200 50/60Hzケーブル長(m)2使用率(%)100ED寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×200×150有効幅(mm)有効脱磁幅:140電源容量(kVA)0.43/0.36(2.15A/1.8A) (50/60Hz)
静止形脱磁器(本体のみ) カネテック静止形脱磁器(本体のみ)カネテック
1台
欠品中
交流脱磁器より高い起磁力を設定しており、従来の脱磁器では比較的脱磁しにくかったベアリング鋼、刃物鋼等の硬質ワークにも効果を発揮します。 ワークを脱磁器上に静止させた状態にて脱磁しますので、交流脱磁器の様にワーク、プレス金型の部材、SK材を通過させる必要がありません。移動が難しい大形ワーク(金型等)の脱磁にも適します。 電源装置にプログラムされた減衰パターンによる脱磁を行いますので、脱磁中のみの通電であり省電力です。 脱磁器本体と電源装置部の別置き仕様です。操作し易い場所に設置頂けます。
用途帯磁したワークや工具類の残留磁気の除去に使用します。 ワークを移動させることなく、脱磁ボタンを押す事で一定時間にて脱磁完了します。使用率(%)25ED
強力型テーブル形脱磁器 カネテック強力型テーブル形脱磁器カネテック
1台
欠品中
大きな脱磁コアが強磁界を発生しますので、従来のテーブル形では脱磁が難しかった材質・形状にも威力を発揮します。
用途交流電源により、面上に交番磁界を発生させ、この磁界の中をワークを通過させることにより、そのワークの表面残留磁気を除去させる装置です。質量(kg)約80電源(V)単相 AC200(50/60Hz)ケーブル長(m)2使用率(%)100ED(ファン運転時)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)420×400×205有効幅(mm)有効脱磁幅:280電源容量(kVA)4.8/4.0(24A/20A)50/60Hz
V字形脱磁器 カネテックV字形脱磁器カネテック
1台
欠品中
V字形コアの採用により、リング形状のワークの脱磁に威力を発揮します。 強力な磁界を発生するため、脱磁が難しかった焼入れ材にも効果があります。 脱磁エリアに水受けを設けてあるため、水分が付着したワークの脱磁も可能です。
用途磁気を帯びたリング状ワークの残留磁気を除去するのに使用します。質量(kg)170寸法L(mm)450寸法H(mm)735電源(V)単相 AC200(50/60Hz)寸法L1(mm)440寸法B(mm)310使用率(%)30ED(30分以内)電源容量(kVA)6(30A)寸法Be(mm)150寸法Le(mm)216
ハンディ検針器 鉄片探知器 サンコウ電子ハンディ検針器 鉄片探知器サンコウ電子
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷
スリムで軽いハンディタイプ。手持ち部分がスリムで、使いやすいデザインのニュータイプ。 ワイドレンジでは袖、衿、裾など縫製まわりの比較的広い部分の検針がしやすい能率設計。スポットレンジでは金属製ボタンなどの服飾付属品を避けて、狭い、限られた部分を検針することができます。また、至近距離ではコンベア検針機や「ワイドレンジ」よりも検出感度が高く、さらに強く残針などに反応します。
用途縫製品(紳士服、婦人子供服、ベビー服、和装品、毛皮製品など)に混入した鉄製の針、折れ針、ピンなどの探知・検針。 コンベア式検針機、テーブル型検針器で針、鉄片を探知した後の位置確認。 食品・医療品、パック商品などに混入した針、釘、ホッチキス等の鉄片の探知。 人体にささった針、釘の探知。また医療用としてMRI(磁気共鳴映像法)検査前のヘアピンなどの鉄片探知・除去に。 凶器探知用として、警備・保安関係者に。質量(g)290検出方式磁気誘導探知・警報方式LEDワイド赤ランプ・ハイパワー電子ブザー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×57×245探知・検出能力(WIDE)虫ピン程度で探知面から最高3.0~3.5cm、(SPOT)虫ピン程度で探知面から最高3.5~4.0cm有効探知・検出幅(mm)(WIDE)40×90、(SPOT)35×30使用電源単3乾電池(1.5V)×2、LOW BAT表示付RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら