23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)EMI近傍界プローブセット
エコ商品
セット内容EMI Mプローブ大(ANT-04)、EMI Mプローブ小(ANT-05)、AC電圧プローブ(PR-01)、EMI Eプローブ(PR-02)、RFケーブル、SMA-Nアダプタ、専用収納ケース RoHS指令(10物質対応)対応
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷

棒状の小型磁石を2つの回転軸上で自由に回転するように取付けたものです。磁石の傾きによってそれぞれの地点で磁界の向きを立体的に示すことができます。
寸法(mm)磁石:4×4×19、極性色分け塗装 材質(本体)プラスチック製、38×120mm
1個
3,900 税込4,290
4日以内出荷

磁石などの磁力線の様子を立体的に観察できます。 ホルダーの先端に取り付けた小型の磁石は立体的に自由に回転でき、磁力線の流れに沿って正確に動きます。
材質/仕上(プローブ)プラスチック製/(磁石)NS極色分け塗装 磁石寸法(mm)4×4×20 プローブ長(mm)125 直径(mm)(プローブ)28
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

電磁波・電界・高周波の強度を2.4インチのカラー液晶画面に同時に表示できる電磁界強度計です。電磁波は3軸で測定・表示します。 携帯電話・医療機器・家電製品・コンピュータ・工業電子機器などから発生する電磁波の測定に適しています。
寸法(mm)60×21×115 測定範囲(電磁波)0.02~2000mG(0.002~200μT)、(電界)50~2000V/m、(高周波)0.01μW/m2~554mW/m2 電源単4電池×3(付属) 測定項目電磁波、電界、高周波 精度(電磁波)±(15%+100dgt)、(電界)7%+50dgt)、(高周波)±2dB(2.45GHz) 表示分解能(電磁波)0.01/0.1/1mG、(電界)1V/m、(高周波)0.2μW/m2、0.02μA/m、0.2mV/m、0.02μW/cm2、1dB 機能アラーム 使用環境5~40℃、80%RH以下 測定周波数50MHz~35.GHz 測定間隔6秒/回 磁界軸3軸
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)スペクトラムアナライザ 3GHz GSP-730シリーズ
周波数範囲:150kHz 3GHz スパン 1MHz~3GHz、フルスパン, ゼロスパン RBW:30kHz、100kHz、300kHz、1MHz リファレンスレベル範囲:-40dBm~+20dBm 入力:N型-メスプラグ、50Ω 振幅表示単位:dBm、dBV、dBμV選択 平均ノイズレベル;≦-100dBm(センター周波数:1GHz RBW:30kHz) スイープ時間:300ms~8.4s(SPAN設定により自動切り替え) 電力測定:ACPR、OCBW、CHANNEL POWER マーカ測定:マーカ5個、ピークマーカ5個 USBデバイス、RS-232C、PCコンクリート用 USBホスト:USBメモリへ画像の保存可能 VGA出力端子:640×480、プロジェクタなどへ出力可能 5.7インチカラーTFT液晶(解像度:640×480) PC制御で別売のRF信号源USGと連動しスカラー測定可能
仕様表示平均雑音レベル:-100dBm(代表値、センター周波数:1GHz、RBW:30kHz)、オートセット機能、マーカ機能:マーカ:5個、デルタマーカ、ピーク検索、測定:ACPR、OCBW、Channel Power、上限/下限ライン測定、画面2分割機能(個別設定可能)、VGA出力、USBホスト:USBメモリへ画像・設定保存 付属品クイックスタートガイド、CD(ユーザマニュアル+ Software)電源コード 質量(kg)約2.2 消費電力(W)約82 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×152×115 入力N型-メスプラグ、50Ω 電源電圧(V)AC100~240、50/60Hz インターフェースRS-232C:D-sub 9ピン、USBデバイスポート ディスプレイ5.7インチ カラーTFT液晶、680×480 周波数範囲150kHz~3GHz 表示単位振幅:dBm、dBV、dBμV選択 RoHS指令(10物質対応)対応 RBWレンジ分解能帯域幅(RBW:3dB):30KHz、100KHz、300KHz、1MHz リファレンスレベル-40dBm~+20dBm
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械の磁気測定、研究所の電磁波測定など幅広く活用できます。 表示単位はmT(ミリテスラ)G(ガウス)切替。 SDカード付なのでデータ取りが容易です。 自動温度補正機能付。 N極、S極、方向表示。
付属品マグネティックプローブ、ハードキャリングケース、SDカード(4GB)、取扱説明書、保証書、単3電池×6 質量(g)約489 電源単3電池×6、ACアダプタ(別売) 表示分解能0.01mT/0.1mT、0.1G/1G インターフェースRS-232C/USB 画面表示寸法(mm)LCD52×38 使用環境0~50℃、85%RH以下 メモリ時間SDカード(2GB)サンプリング時間 1秒~8時間59分59秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)177×68×45、(プローブ)198×25×19
1個
66,980 税込73,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本電磁測器テスラメーター
ホールセンサーと組み合わせて磁束密度を測定するための測定器です。主に、磁石の着磁量や鋼材の残留磁気の測定に使用されます。Bluetoothレシーバー付きモデルはボタンひとつで測定値をPCへ簡単転送できます。専用ソフトにて作動し、転送データはCSV化が可能です。
用途機能。ピークホールド機能。プローブ自動校正機能。極性判別 電池残量表示。オートパワーオフ 使用温度範囲(℃)0~40 測定項目DC, AC(RMS) 精度DC:レンジの±3% AC:レンジの±5% 本体質量(kg)約0.11 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×20×115 表示範囲0.01mT~1.999T 測定レンジDC:3レンジ AC:2レンジ 周波数範囲DC、AC:50~300Hz 入力電源単四ニッケル水素充電池(1.2V×2本)
1台
90,980 税込100,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)スペクトラムアナライザ用 汎用アクセサリセット
エコ商品
汎用アクセサリセット
セット内容ADP-002×2個 SMA(J/F)~N(P/M)アダプタ、<10GHz・ATN-100 10dB ATTN(J/F))~N(P/M)・GTL-303×2個 RFケーブルRG316、SMA(P/M)、600mm RoHS指令(10物質対応)対応
1式
45,980 税込50,578
4日以内出荷

1個
46,400 税込51,040
翌日出荷

X・Y・Zの3軸センサで電磁波を測定。 携帯電話、電源線、家電(TV、ビデオ)コンピュータ、工業電子機器などから発生する電磁波放射測定に。 手動で200件のデータメモリが可能。 過負荷検知"OL"表示機能付。 ON/OFFアラーム設定機能付。 オートパワーオフ設定機能付(0~99分)。
用途盗聴器、隠しカメラの調査・発見。 携帯電話、電子レンジ等のマイクロ波の測定。 無線LAN設定工事。 高周波(RF)の電磁波場強度測定。 携帯電話基地局アンテナの放射電力漏洩測定。 付属品006P(9V)電池、キャリングケース、取扱説明書、保証書 測定範囲38mV/m~20V/m 電源006P(9V)電池×1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×80×80 表示分解能0.1mV/m、0.1μA/m、0.001μW/m2、0.001μW/cm2 測定方法マグネチックコイル ディスプレイ4.5桁液晶ディスプレイ、最大読取19999 使用環境0~50℃、25~75%RH 周波数範囲10MHz~8GHz サンプリング周期1.5回/秒 電池寿命約15時間 データ記録件数200件(手動)、最大/平均値 アラームON/OFF
1個
79,980 税込87,978
当日出荷

成形後に導線同士を接着加工しているコイルで、使用中にほどける心配がありません。
寸法(mm)Φ50×6 穴径(Φmm)40 線径(Φmm)0.2(密着加工) 巻数600回巻
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

X、Y、Zの3軸の電磁波を測定。 電源線、家電(TV、ビデオ)、コンピュータ、工業電子機器などから 発生する電磁波放射測定に。 狭い場所でも使いやすい、分離型プローブ。 3レンジで更に広い測定範囲(μT 20/200/2000 ・mG 200/2000/20000)
仕様●オーバーレンジ:”1”表示●測定周波数(Hz):30~300 寸法(mm)プローブ:75×58×220 電源(V)006P(9電池×1 精度±(4% rdg+3dgt)[レンジ 20μT / 200mG]、±(4% rdg+3dgt)[レンジ 200μT / 2000mG]、±(10% rdg+5dgt)[レンジ 2000μT / 20000mG] 測定方式マグネチックコイル 表示分解能0.01μT / 0.1mG(レンジ 20μT / 200mG)、0.1μT / 1mG(レンジ 200μT / 2000mG)、1μT / 10mG(レンジ 2000μT / 20000mG) コード長さ(mm)930 消費電流(mA)約2.7 単位μT/mG 測定レンジ20μT / 200mG、200μT / 2000mG、2000μT / 20000mG ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ、0.4秒/回 使用環境0~50℃、85% RH以下 磁界軸3磁界軸(選択)
1台
51,980 税込57,178
5日以内出荷

X・Y・Zの3軸センサで電磁波を測定。 携帯電話、電源線、家電(TV、ビデオ)コンピュータ、 工業電子機器などから発生する電磁波放射測定に。手動で200件のデータメモリが可能。過負荷検知”OL”表示機能付き。ON/OFFアラーム設定機能付。オートパワーオフ設定機能付(0~99分)
用途盗聴器、隠しカメラの調査・発見。携帯電話、電子レンジ等のマイクロ波の測定。無線LAN設定工事 。高周波(RF)の電磁波場強度測定。携帯電話基地局アンテナの放射電力漏洩測定 仕様●データ保存:200件(手動)、最大/平均値●最大読取値:19999 測定範囲38mV/m~11V/m 電源(V)006P(9電池×1 測定方式マグネチックコイル 表示分解能0.1mV/m、0.1μA/m、0.001μW/m2、0.001μW/cm2 サンプリング1.5回/秒 ディスプレイ4.5桁液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、25~75%RH 周波数範囲10MHz~8GHz 電池寿命約15時間 アラームON/OFF
1台
83,980 税込92,378
5日以内出荷

カネテックテスラメータ(磁束密度計)
エコ商品
外部電源供給、データー送信部には、ヨーロッパ標準のUSB TypeCを採用。測定データをパソコンへデジタル出力でき、パソコン側からの測定及びコマンドコントロールも可能です。 磁束密度のリアル値、ビークホールド値を同時表示。切換操作が不要です。 磁束密度の上限/下限を設定し、範囲内ブザー鳴動を利用出来る検出モードを採用。※ブザー鳴動は直流のみ。交流には対応していません。 バックライトを標準装備、暗所での使用が可能です。 測定プローブ(PRB(標準付属品)/AXL(別売品))は、自動機のアーム先端や固定台へ取り付けやすいフラット形状に変更、無人での計測に応用頂けます。 固定測定等の使用範囲が拡大しました。
用途機械加工後のワークの残留磁気測定に ブレス成型品の残留磁気測定 脱磁器使用後の残留磁気測定 マグネットツールの磁束密度測定 マグネット材料の着磁レベルの確認 サニタリーマグネットの磁束密度管理 交流磁気応用製品の検査、開発等 測定範囲(mT)0~3000.0 質量(g)約290(電池装填/プローブ含む) 使用温度範囲(℃)0~40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×64×36 表示5桁×2列液晶(極性N/S表示)、レンジオーバー表示”----”、センサー断線表示” E r r 1” 、ゼロセット不能表示"E r r 2"、設定値異常” E r r 3 ”、電池消耗時電池マーク表示 分解能(mT)0.1・1/0.01/0.01・0.1・1 機能ワンタッチゼロリセット、極性判別、リアル値・最大値ホールド同時表示、測定モード分解能切替、オートパワーオフ(キャンセル可)、検出モード切替(DCのみ対応 設定は絶対値)(Low、High値を設定、範囲内ブザー音でお知らせ)、バックライト、※デジタル出力(USBケーブル TypeC)※アナログ出力(Φ3.5ミニプラグ) 単位(計量)mT表示固定 測定レンジ(mT)0~200.0・200.1~3000.0/0~300.00/0~150.00・150.1~300.0・301.0~1500.0 電池単3(1.5V)×4(マンガン、アルカリ(推奨)、充電式)※USBケーブル給電 測定モードDC×1/DC×10/AC 指示精度±(5%of rdg.+3digit)・±(5%of rdg.+10digit)/±(3%of rdg.+5digit)/±(5%of rdg.+20digit) 電池寿命連続運転使用約180時間(アルカリ電池使用、バックライト未使用時) RoHS指令(10物質対応)対応 検出対象直流磁束密度 極性/交流磁束密度 40~500Hz
1個
129,800 税込142,780
当日出荷

1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
37,960 税込41,756
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)スペクトラムアナライザ 3.25GHz GSP-9330シリーズ
エコ商品
豊富な測定機能を小型・軽量ボディーに搭載! 簡単・便利なEMCプリテスト機能を装備!! Quasi-peakおよびAverageデテクタを装備
周波数レンジ9kHz~3GHz スイープ機能最高スイープ時間/286us(最短時、設定によります) 電源(2電源方式)AC100V~240V/バッテリー駆動 表示大型8.4インチTFTカラー液晶(800×600ドット) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×213×105.7 質量(kg)約4.5(フルオプション時) 機能シーケンス機能(5グループ:20個/グループ) RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
709,800 税込780,780
4日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)受動電圧プローブ 60MHz 10:1
備考SC-5455、CS-4135A/4125A タイプ減衰器×10、×1 機能リードアウト対応:- 周波数帯域(MHz)60、6 入力インピーダンス10MΩ/22pF、1MΩ/200pF以下 最大入力電圧DC600 立ち上がり時間約5.8ns、約58ns RoHS指令(10物質対応)対応 容量(pF)20~45、-
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

エスコ品番EA703G-1 測定周波数範囲(Hz)30~300
1個
33,000 税込36,300
当日出荷

「基板上のループアンテナ」と「インダクターアンテナ」の2アンテナで、高域(コードレス電話、無線機、電子レンジなど)と低域(扇風機、TV、ACアダプター、モーターなど)の電磁波の強さを5段階のLEDでモニタできます。
種類工作キット 表示方式LEDによる5段階表示 電源電圧(V)DC3(単3×2) 測定周波数範囲高域/約300MHz~3GHz、低域/約300Hz~10KHz 動作電流(mA)最大約12 待機電流約3.5mA 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×57×18
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

日本語文字表示による簡単操作。 測定操作は本体の他、ヘッド部でも可能。 軽量でコンパクト、日常生活防水構造(IP-65)のボディ。 独自のパルスインダクション技術の採用により磁界、水分、骨材の影響を受けずに素早く正確に探査・測定。 直角測定法による鉄筋径測定。 オプションのハーフセルプローブ(自然電位測定)による鉄筋の腐食度合をチェック。 10000点のメモリー機能。
仕様鉄筋径表示/Φ6、Φ10、Φ13、Φ16、Φ19、Φ22、Φ25、Φ29、Φ32、Φ35、Φ38、Φ41、Φ44、Φ48、Φ51、Φ57の16種 セット内容探査機本体、標準ヘッド、大型ヘッド、接続ケーブル、充電器セット、イヤホン、データ通信ソフト(カバーマスター)、データ通信ケーブル、キャリブレーション・テストブロック、本体取扱説明書、カバーマスターソフトウェア取扱説明書、データ転送ソフト(EDTS+取扱説明書)、簡易取扱説明書、収納ケース 質量(kg)1.54 測定範囲標準ヘッド:かぶり厚 7~116mm大型ヘッド(深部探査用):かぶり厚 18~222mmナローピッチヘッド(狭間隔用):かぶり厚 1~87mm(オプション)※鉄筋径により異なる。ハーフセルプローブ:範囲:-999~+999mV(BH、SH、TH)精度:±5mV 電源リチウムイオン電池、電池残量表示機能付き連続使用時間32時間(バックライト点灯時20時間)充電時間:フル充電で4時間 表示方式LCDデジタル(バックライト付き) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)203×82×125 機能鉄筋の位置、方向、かぶり厚 日本語表示鉄筋径測定RS232C出力メモリ機能(10000点)EDTS+エクセルリンクソフトウェア(ダウンロード)Cover Masterソフトウェア(オプション)統計演算鉄筋腐食ハーフセル(オプション) 測定原理電磁誘導方式(パルスインダクション渦電流伝導率併用)
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

GMC-I PROSYSGMC-I Prosys 電流クランプ
エコ商品
コネクタタイプ = AC / DC。最大直流電流 = 1000A。最大交流電流 = 1kA ac。最高精度 = ±1 %。分解能 = 500 mA。最大導体サイズ = 32mm。安全カテゴリ = CAT III 300V。出力タイプ = 電流。コネクタサイズ = BNC。使用電池 = 9 V。電池寿命 = 50 時間。ケーブル長 拡張 = 2m。動作温度 Max = +50℃。動作温度 Min = 0℃。安全カテゴリ電圧 = 300V。9 V PP3アルカリ電池 x 1、取扱説明書. CP1シリーズAC / DC 1000 A ac/dc電流プローブ. 1000 A ac/dc測定範囲 シンプルなプッシュボタン(自動ゼロ調整) オートパワーオフによりバッテリ消費を低減 優れた外部磁界除去 全範囲にわたる優れた精度 EN61010安全基準: CAT III 300 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

仕様アダプタタイプ = AC / DC最大直流電流 = 1000A最大交流電流 = 1000A ac最高精度 = ±1 % + 0.5 A分解能 = 500 mA最大導体サイズ = 32mm安全カテゴリ = CAT III 300 V出力タイプ = 電流コネクタ タイプ = 4 mm プラグバッテリタイプ = 9 V電池寿命 = 50 時間ケーブル長 拡張 = 1.5m動作温度 Max = +50℃動作温度 Min = 0℃安全カテゴリ電圧 = 300V9 V PP3アルカリ電池 x 1、取扱説明書. CP1シリーズAC / DC 1000 A ac/dc電流プローブ. 1000 A ac/dc測定範囲 シンプルなプッシュボタン(自動ゼロ調整) オートパワーオフによりバッテリ消費を低減 優れた外部磁界除去 全範囲にわたる優れた精度 EN61010安全基準: CAT III 300 V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷