実験器内に線状鉄粉とシリコンオイルを封入したもので、磁石を中心部に挿入することで立体的な磁力線の観察ができます。
線状鉄粉の採用で鉄粉同士のつながりがよく、磁力線が綺麗に現れます。
棒磁石、U形磁石を使って磁石同士の引き合いや反発のようすも観察できます
仕様観察そう:PET、封入物:シリコンオイル、線状鉄粉
付属品アルニ磁石(Φ9×35mm)1個
寸法(mm)65×65×105
質量(g)360
1個
¥7,500
税込¥8,250
欠品中
立体的な磁界が観察できる演示用の磁界観察器です。
大きさがΦ1..5×150mmまでの磁石が使用できますのでダイナミックな磁界が現われます。
付属品アルニコ磁石(Φ10×150mm)1本
材質観察そう:透明アクリル樹脂製
寸法(mm)230×100×100 磁石挿入部 内径Φ14×175
質量(kg)2.7
1個
¥39,500
税込¥43,450
3日以内出荷
B10-3720マグチップと透明スチロールケースをセットにしたもので、グループ観察に最適です。
透明スチロールケースに、マグチップを少量入れケースの外側に磁石を当てて手で数回振るとケース内で磁界のようすが確認できます。
セット内容角形磁石(45×8×15mm)6個、マグチップ約50g(プラスチックケース入り)、透明スチロールケース(87×57×19mm)6個
1セット
¥3,900
税込¥4,290
4日以内出荷
直径0.3mmの亜鉛メッキ付きの鉄線を長さ2~5mmに切断した、鉄粉に代わる磁界観察用の短鉄線です。線状なので、きれいな曲線で磁界を描きます。
容量(g)300(50g入りが6本)
対象中学校2年「電流と磁界」
サイズ(mm)鉄線(亜鉛メッキ付き):大きさ約Φ0.3×2~5
科目理科
1セット(50g×6個)
¥9,600
税込¥10,560
4日以内出荷
仕様インジケータタイプ = 非接触電圧磁気感度 = >10mTバッテリタイプ = 1.5 V 単四アルカリ電池可聴音 = あり電源 = 電池安全カテゴリ = CAT IV 1000V寸法 = 158 x 20 x 27mm重量 = 55g高さ = 27mm長さ = 158mm動作温度 Max = +40℃幅 = 20mm
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
香川高等専門学校 沢田功教授ご指導 30mmの長さにカットしたビニタイです。 強い磁石に吸着させると、ビニタイが磁力線のように整列します。 吸着する鉄線部は断面だけですので、綺麗に整列します。
寸法(mm)4×30
質量(g)約280
1組(4000本)
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
磁界観察用のシートです。シートに磁石などを当てると磁石の磁界が明暗となって現れ、切符やカードの磁気情報を見ることができます。
磁気をもつもの、もたないものを判別するのに最適です。
金属麟片及び色素をオイルと共に内包したマイクロカプセルインキをPETフィルムに印刷加工してあります。
寸法(mm)350×200
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
フィルム表面に磁気の変化を感じると、N極・S極の境界が明暗となって浮かび上がり、一見同じように見える磁石も、着磁の様子に違いがあることが観察できます。
簡易コイル(600回巻)に電流を流し、周囲に方位磁針9個を並べることで磁界の方向が観察できます。
手回し発電機で簡易コイルに電流を流した時に発生する磁界の方向を方位磁針のS/Nの向きで簡単に観察できます。
セット内容簡易コイル(600回巻、内径40mm、外径50mm、厚さ7mm、抵抗50Ω)、観察板(樹脂製、135×150×2.5mm)、方位磁針9個
1セット
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
大電流磁界電源装置 CPS-3N(B10-4602)を用いて、電流による磁界をOHP上で方位用磁針(B10-3590)、またはマグチップ(B10-3720)を併用して観察することができます。
用途0
セット内容(1)形状:実験板の中央に単線を通過させたもの、用途:同心円状の磁界を観察する、大きさ:250×150×150mm(2)形状:単線をU状に貫通させたもの、用途:逆向きの電流による磁界を観察する、大きさ:250×150×105mm(3)形状:単線コイル(7回巻)を貫通させたもの、用途:コイルの内部、外部の磁界を観察する、大きさ:250×250×105mm
1個
¥37,000
税込¥40,700
3日以内出荷
磁石に付けるとカラフルな磁力線が立体的に現れます。いろいろな形の磁石に付けることで、磁力線の形やその変化をダイナミックに観察できます。また、砂鉄よりも取りやすいので、片付けもスムーズです。収納ケース付き。
セット内容磁力線チップ(100g)5色入り1袋、収納ケース
1個
¥2,850
税込¥3,135
当日出荷
磁性流体は、液相中にコロイドサイズの強磁性微粉末を安定に分散させた溶液で、コロイドサイズの一粒一粒の液相の膜を被せた状態にさせたものです。
通常の遠心力や磁場を作用させても、沈降や凝集が起こらず、磁石に付く性質を持っています。
容量(mL)30
1個
¥8,900
税込¥9,790
当日出荷
磁石などの磁力線の様子を立体的に観察できます。 ホルダーの先端に取り付けた小型の磁石は立体的に自由に回転でき、磁力線の流れに沿って正確に動きます。
材質/仕上(プローブ)プラスチック製/(磁石)NS極色分け塗装
磁石寸法(mm)4×4×20
プローブ長(mm)125
直径(mm)(プローブ)28
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
磁気パターンを容易に観ることができるシートです。
ハサミやカッターでの裁断可。
用途磁石製品の磁気パターンの確認、検査等に。
仕様挟みやカッターでの裁断可
トラスコ品番838-0002
材質PET
質量(g)28
寸法(幅W×長さL)(mm)300×400
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
大型の取手付ネオジム磁石と鉄球約200個のセットです。
強力磁力により磁石が見えないくらいに鉄球が吸着します。
多量の鉄球が吸着する事から、ネオジム磁石の強さを実感できます。
取手付なので、磁石に鉄球が吸着しても持ちやすいです。
セット内容ネオジム磁石(Φ30×15mm・磁束密度:500mT・両面着磁型・取手金属カバー付)、鉄球(Φ11mm)約200個
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌日出荷
仕様インジケータタイプ = 磁場磁気感度 = 0.3mTバッテリタイプ = 単四電源 = 電池安全カテゴリ = CAT III 1000 V寸法 = 17 (Dia.) x 152mm重量 = 40g直径 = 17mm長さ = 152mm最大検出電圧 = 1000V ac最高動作温度 = +50℃安全カテゴリ電圧 = 1000V適合するバッテリ、説明書。. この装置は磁気リードスイッチセンサを使用しています。 より高い精度が必要な用途には、ホール効果センサを使用している品番719-0876をお勧めします。. 磁界インジケータ / ソレノイドテスタ. 磁界が存在すると、磁気スティックのチップが光ります。 交流から直流、強力永久磁石まであらゆる種類の磁界に反応します。磁気スティックのキャップには、正しく動作していることを確認するための小さなテストマグネットが収納されています。. 製品用途の情報. 空圧式及び油圧式制御機器のソレノイドバルブの動作をテストできます。 すべてのタイプの車両や機器のコイル付きリレーや電気制御ソレノイドバルブをテストできます。 オイルバーナ修理中にソレノイドバルブをテストできます。 このテストランプは、ソレノイドバルブの活性化コイルなど、磁場で金属接触なしに瞬時に点灯します。
1個
特価
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
磁力線の向きを測るのに最適な10個セット!
用途電流と磁界実験用具
材質磁石、プラスチック
寸法(mm)Φ14×6
1セット(10個)
¥491
税込¥540
当日出荷
関連キーワード