「磁石 砂鉄」の検索結果
内容磁石の性質
科目理科
準拠理科小学校3年
1個
¥128
税込¥141
当日出荷
丈夫な鋼材製
磁力を保つ保守棒付
実験できる砂鉄付(約4g)
付属品砂鉄(4g)
材質スチール
質量(g)99
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×5×100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
磁石に付けるとカラフルな磁力線が立体的に現れます。いろいろな形の磁石に付けることで、磁力線の形やその変化をダイナミックに観察できます。また、砂鉄よりも取りやすいので、片付けもスムーズです。収納ケース付き。
セット内容磁力線チップ(100g)5色入り1袋、収納ケース
1個
¥2,850
税込¥3,135
当日出荷
磁石で動く不思議なスライム
セット内容ビーカー×1、薬さじ×1、試験管×1、ホウ砂×1、PVAのり60g×1、砂鉄10g×1、ネオジム磁石×1、説明書×1
材質砂鉄、ネオジム磁石
寸法(mm)260×180×50
アズワン品番64-8932-38
1セット
¥719
税込¥791
当日出荷
ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験
寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×4
磁束密度300mT
金属製(アルミ、ステンレス)のため堅牢で耐久性が高くなります。
用途散乱したクギや混入した鉄片の回収、整理に。
吸着力(N)40
材質マグネット:フェライト磁石/本体:アルミ合金・スチール・ステンレス(SUS304)/吸着面:ステンレス(SUS304)
散乱したネジやクギ・切削加工後の切粉などの回収に便利です。
吸着後はレバーを引けば離れるので作業性も抜群です。
全長(mm)400
外径(Φmm)26
質量(g)480
吸着力(N)61.8
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
U字型のマグネットです。U字型なのでヒモなどで吊り下げもし易いです。
用途金属部品のひろい上あげ。
形状U字型
着脱式のマグネットなので、散らばった釘などの金属片の拾い集めが安全に素早くできます。
リサイクルのために空き缶のスチール・アルミの選別にも使用できます。
レバーを上げて簡単に着脱できます。
用途散らばった釘や金属片の拾い集めが素早く出来るハンドマグネット
トラスコ品番756-9106
材質本体/ポリスチレン樹脂、レバー/鉄、吸着面/ステンレス
質量(g)315
タイプ異方性磁石
耐荷重(kg)3
本体サイズ(mm)160×98×52
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
片手で軽く操作するだけで磁力の切換ができます。
強力マグネットの採用で、吸引力がきわめて強く、あわせて広い吸着面をもつ製品です。
用途床や媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業に適します。
粉粒体中からの鉄片等の摘出回収にも利用でき、機械加工、鋳造、食品加工など広い分野でご利用いただけます。
一般家庭や教材にもお使いいただけます。
外径(Φmm)114
吸着量M10平座金の場合/約0.6kgM4×10ネジの場合/約0.7kg
材質マグネット:フェライト磁石、本体:ポリプロピレン(PP)、吸着面:ステンレス(SUS304)
寸法h(mm)85
磁石にくっつく不思議なスライム
セット内容ホウサ、砂鉄他
材質ホウ砂、砂鉄、PVAのり、ネオジム磁石
包装形態化粧箱
寸法(mm)145×90×40
アズワン品番65-2744-62
1セット
¥637
税込¥701
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハンドマグネットキャッチャー スクエアタイプ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
着脱式のマグネットなので、散らばった釘などの金属片の拾い集めが安全に素早くできます。
柄が付いているので、立ったままでの作業や手の届かない場所にも使えます。
リサイクルのために空き缶のスチール・アルミの選別にも使用できます。
レバーを上げて簡単に着脱できます。
トラスコ品番756-9114
材質本体/ポリスチレン樹脂、レバー/鉄、吸着面/ステンレス
質量(g)475
耐荷重(kg)3
本体サイズ(mm)680×110×52
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ポンプ部とモーター部が遮断されているダイアフラム式で、ゴミや油などの混入がなくきれいなエアーを送れます。 高圧力・高風量タイプで深さのある水槽や複数の水槽へのエアーレーションにも適しています。 エアーストーンの目詰まりにも強く、風量を維持することができるため、活魚等にも最適です。 ダイアフラム採用によるクリーンな送気、優れた耐久性が特長です。
流体空気
電源コード(m)2
ボディやアルミホイールに付着した鉄粉や汚れを落とします。
鉄粉のみに反応しますのでガラス・ゴム・プラスチック・メッキ部などへの影響はありません。
シャンプー効果があります。
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
仕様本体(ACアダプター付)
材質接ガス部/ クロロプレン・PB樹脂
寸法(mm)57×166×36
質量(g)235
流体空気
タイプ吐出・吸引兼用
最大吐出量(L/min)1.5
電源コード(m)約1.5
最大真空到達度 (kPa)-26.6
アズワン品番1-7578-01
最大圧力(kPa)26.6(200mmHg)
1個
¥29,300
税込¥32,230
欠品中
用途各種金属工場の鉄片、鉄粉選別用に。鉄板加工工場の薄鉄板取出し用に。メッキ槽内の鉄片、鉄粉除去用に。鉄製小物部品の各種保持用に。切削屑除去、清掃に。
材質アルニコ磁石#5(吸着面)スチール(取手部)ABS樹脂
磁石に付けるとカラフルな磁力線が立体的に現れます。いろいろな形の磁石に付けることで、磁力線の形やその変化をダイナミックに観察できます。また、砂鉄よりも取りやすいので、片付けもスムーズです。収納ケース付き。
セット内容磁力線チップ(100g)5色各1袋、収納ケース
1セット
¥10,400
税込¥11,440
4日以内出荷
ひっくり返さずにはいられない!。見た目はシンプルな砂時計。実は台座には磁石が組込まれていて、中の砂鉄が落ちると、不思議でユニークな形が作られていきます。思わず見入ってしまい、ついひっくり返したくなる、遊び心溢れる砂時計です。
材質ホウケイ酸ガラス、砂鉄、天然木(ビーチ材)、他
寸法(mm)75×75×205
計測時間1分
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷