2,666件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験 寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×4 磁束密度300mT
1個ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

小物の工具やスチール製の小物の貼り付け・固定に便利です。看板やボードの貼り付け・固定にもお使いいただけます。 手品や工作、手品や実験などアイデア次第で使い方はいろいろです。
用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。 特性超強力 材質ニッケルメッキネオジウム磁石 表面磁束密度(mT)200
1パック(8個)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオジウム(Nd)、鉄(Fe)、ホウ素(B)を主成分とする希土類磁石です。 吸着力が非常に強い磁石です。 機械的強度に優れていますが、高温には不向きです。 防錆のためメッキ加工を施しています。 大ロットシリーズ(NTLシリーズ)もご用意しています。
形状丸型(円柱型) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×2 吸着力(N)13.6 グレードN35 表面処理Niメッキ 方向(磁化)高さ方向 耐熱温度(℃)~80 アズワン品番64-4292-29 表面磁束密度(mT)185
1袋(5個)
1,390 税込1,529
15日以内出荷

人気のネオジム磁石にドーナツ型が登場! 1袋5個入りの激安価格! ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験
1袋(5個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄くて強力で便利。 工具や道具などの固定に便利。 事務所・工場・学校などでのメモ止めにも利用できます。
用途事務所・工場・学校・メモ止め・工具や道具などの固定に。 材質ネオジウム 厚さ(mm)1
1パック(8個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。 材質(マグネット)ネオジム磁石
1個
209 税込230
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1パック(1個)
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最もコストパフォーマンスに優れています。 一般に皆様が目にする黒っぽい磁石で非常に広い用途に使われています。 磁気特性は希土類磁石に及ばないものの、保磁力が高いので減磁しにくく大変安定しています。 異方性と等方性があり、異方性は等方性より強い磁力を持つ磁石になります。 機械的強度が低いので陶器のように割れやすいです。 錆びにくいので、通常は表面処理の必要がありません。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、スピーカー用等 材質等方性フェライト 形状丸型 着磁パターン厚み方向着磁
1個
839 税込923
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。 材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール 表面処理ニッケルメッキ(ケース) 最高使用温度(℃)80
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マグネットホルダ ネオジム磁石 モノタロウ 動画あり
ネオジム磁石で強力な吸着力を発揮し様々な用途で吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます
用途様々な吸着、保持にご使用ください。 最高使用温度(℃)80 材質(磁石)ネオジム磁石 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネオ磁石を使用した、小さいけれど超強力で高級感のある、スチール製ピンタイプマグネットです。
用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどへ紙類を挟む用途に。 特性超強力 メタリック 材質本体:スチール、磁石:ネオ磁石 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×16 保持枚数約15枚
1パック(5個)
369 税込406
当日出荷


人気のネオジム磁石に角型が登場! 1袋5個入りの激安価格! ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(5個)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

壁掛け収納等に便利な強力マグネットフックです。最大耐荷重は約15kgでキッチン周りやデスク周りの収納に便利です。(取付環境により異なります。)
用途バッグなどの袋物をかけてご使用ください。 シルバー 直径(Φmm)20Φmm 外径×高さH(Φmm×mm)20×12 耐荷重(kg)垂直:15、水平:5 特性強力 自重(g)19
1セット(5個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。
1個ほか
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。 材質マグネット:フェライト磁石
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


キャップを付けることにより、磁石単体より5~10倍の吸着力が上がります。
用途吸着用 材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール 表面磁束密度(T)-
1個ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

TRUSCOネオジム磁石(丸型)
エコ商品
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。 材質マグネット:ネオジム磁石 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ボール状の関節部分が180°以上可動します。
用途光学機器、照明器具、監視用カメラの固定、医療機器などの保持やロボットの関節部分。人形等の関節部分。 材質マグネット:ネオジム磁石ボール部:スチール本体:真鍮
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)SPCC 表面処理(キャップ)ニッケルメッキ 材質(マグネット)ネオジム 表面処理(マグネット)ニッケルメッキ 材質(ねじ部)SUS304相当 頭部形状六角穴 ねじ山種類メートル並目 材質CRスポンジ (黒) 厚さt(mm)ゴム:0.5
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


1パック(1個)
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(5個)ほか
5,970 税込6,567
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1個
5,108 税込5,619
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)


希土類磁石には、ネオジム磁石(ネオジ Nd-Fe-B)とサマリウムコバルト磁石(サマコバ Sm-Co)2種類があります。 サマリウムコバルト磁石(サマコバ Sm-Co)は強力な磁力を持つ希土類磁石のひとつで、熱に強い磁石です。ネオジム磁石が80℃以下での使用が条件なのに対し、サマリウムコバルト磁石350℃(小さいサイズは300℃)の高温でも減磁しにくく、また、サビにくいので医療機器やセンサーの部品に最適です。機械的強度に多少難がありますが、ネオジム同様に製品の小型化、軽量化が図れます。
用途センサーやモーター部品として。
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。 材質マグネット:ネオジム磁石 2018年トラスコ掲載ページ1 1161
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)



吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム 表面処理マグネット:ニッケルメッキ 頭部形状六角穴(皿ねじ) 材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ) 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

透明で目盛付なので透かして測れます薄型・軽量で携帯に便利です前面が測定面としてご使用できます。直角定規としても使えますマグネット付
用途壁面棚取付作業の水平出しにラック等の足場調整時の平面出しに掲示作業の水平出しに 仕様アクリル樹脂/6本線アクリル気泡管/水平・垂直・直角測定可能/スケール付(取引・証明外)/磁石1個付 感度0.50mm/m=0.0286° 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 寸法(mm)12×50×100 質量(g)45 材質アクリル樹脂
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。 マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。 付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果が得られます。
用途ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着に。 材質キャップ:冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理:ニッケルメッキ、マグネット:ネオジム磁石(表面処理:ニッケルメッキ)、ネジ:ステンレス(SUS304)相当 取付ねじ並目 最高使用温度(℃)0~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

壁掛け収納等に便利な強力マグネットフックです。最大耐荷重は約15kgでキッチン周りやデスク周りの収納に便利です。(取付環境により異なります。)
用途バッグなどの袋物をかけてご使用ください。 直径(Φmm)20Φmm 外径×高さH(Φmm×mm)20×12 耐荷重(kg)垂直:15、水平:5 特性強力 自重(g)19
1セット(5個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)