2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SK(新潟精機)薄型マグネットホルダ台
エコ商品
レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。上部めねじ部を利用して様々な治具が作れます。本体は薄型の省スペースタイプです。
用途治具や測定の保持具に 材質本体:一般構造用圧延鋼、磁石:ネオジム磁石 取付ねじ穴サイズM8×P1.25(中央)、M4×P0.7(周囲) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最小サイズのON/OFFスイッチ付きマグネットホルダ台です。ON/OFFスイッチのまわしやすさにこだわり小さくても使いやすさを犠牲にしていません。業界で唯一のネオジム磁石を使用したマグネットベース台です。
用途磁力をレバーでON/OFFできるので測定器具、センサー、拡大鏡、照明器具などの仮固定などにご使用いただけます。 幅(mm)30 高さ(mm)30 質量(g)190 奥行(mm)30 吸着力(N)200 取付ねじ(並目)M6×1.0 ねじ深さ(mm)6
1台
7,498 税込8,248
当日出荷