12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネット付きだから、冷蔵庫やスチール製品・ホワイトボードにも使えます。
用途ホワイトボード・冷蔵庫・デスクの小物入れに 材質本体:ポリプロピレン/マグネット:フェライト磁石 質量(g)88 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×48×95 耐荷重(g)500(取付面によって異なります)
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネット付きだから、冷蔵庫やスチール製品・ホワイトボードにも使えます。
用途ホワイトボード・冷蔵庫・デスクの小物入れに。 材質本体:ポリプロピレン/マグネット:フェライト磁石 質量(g)66 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×72×105 耐荷重(g)500(取付面によって異なります) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に応じた4サイズの小物ボックスです。背面にマグネットが付いているので、冷蔵庫の扉など、スチール面にそのまま貼付けることができます。吊り下げ穴付きで、通常の壁にも画鋲などで固定することもできます。
材質PP樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚口、硬質タイプのカードケースにネオジム磁石と両面テープ、滑り止めゴムをセットにした商品です。一般的なフェライトのマグネットシートではなく、強力なネオジム磁石を採用しております。カードケースの四隅に丸形のネオジム磁石を貼り付けることで動くことなくしっかりと掲示が行えます。ネオジム磁石の厚みが約3mmと取付面より浮いた状態になることで見栄えも良く、取り外しもスムーズです。磁石に滑り止めゴムを貼り付けることで滑り落ちづらく、また磁石、取付側のキズ・破損防止にも繋がります。カードケースは厚み約0.5mmと折れにくく、内容物をしっかりと保護できます。
用途図面や書類等の保護及び掲示 材質カードケース:塩化ビニール(透明・硬質タイプ)、両面テープ×4枚:Y-4920(アクリル系/アクリルフォーム)、滑り止めゴム×4枚:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石×4個:ネオジム/ニッケルメッキ クリア 吸着力(N)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキシブルアームと磁力で、ファンを思いどおりの位置に設置できます。フレキシブルアームにより、任意の方向にファンを向けられます。ファンの厚さは10mmから25mmに対応します。磁石での取り付けなので、簡単に設置・再設置ができます。内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
セット内容フレキシブルアーム、マグネットベース、10~15mm厚ファン固定用ネジ、25mm厚ファン固定用ネジ ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×170 (ネジを除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

アイネックスマグネットファンフィルター
エコ商品
固定ネジ不要で簡単貼り付け・取り外し。 ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 フィルターの枠自体がマグネットなので、接着剤・ネジ・道具が要りません。 スチール製PCケースのファン固定穴に付けるだけの簡単設置。 取り外しも簡単なので、いつでも気軽にメンテナンスできます。 プラスチックやアルミなどの磁石が付かない面に設置するための、両面テープ付きメタルシートが付属します。 超微細な医療用グレードのメッシュは、水洗いできるので衛生的です。
付属品両面テープ付きメタルシート 材質フレーム: PU、メッシュ: PET ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリー式精密ドライバー:電子機器/デバイスの分解と組み立てに適したポータブル電動精密ドライバー。電池式コードレスアルミニウムドライバー(単三乾電池2本付属)。LEDライト、正逆転モード切替ボタン搭載。フルツールキットのセット内容:ドライバー、55種類の精密ビット(8種類のプラス、7種類のスロット、4種類のトルクス、7種類のトルクスセキュリティ、11種類の六角形、3種類のペンタローブ、3種類のスパナー、5種類のトライウィング、4種類の三角形、3種類のロバートソン)、マグネティックワークパッド、ビットエクステンダー、磁石化/非磁化ツール、ハードケース。各種主要デバイスに対応:付属のビットは、iPhone/iPad/Samsung Galaxy/HP/Acer Chromebook/ThinkPad/Macbookを含む各種スマートフォン、タブレット、ラップトップコンピュータの主要ブランドとの互換性を考慮し特別選定。簡単操作:最大トルク0.35 N.m、最大回転数110 rpmのポータブル/ミニパワードライバーで、ネジの損傷を防止。全ての4mmビットに対応。簡単に交換できるバッテリーで連続した操作が可能、IT/修理店などに適したキット。ドライバービット:PH0000/PH000/PH00/PH0/PH1/PH2、SL1.0/SL1.5/SL2.5/SL3.0/SL3.5、Torx T2/T3/T4/T5、セキュリティトルクス T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20、H0.7/H0.9/H1.3/H1.5/H2.0/H2.5/H3.0/H3.5/H4.0、P2(0.8)/P5(1.2)/P6(1.5)、U2.0/U2.6/U3.0、Y0.6/Y1.0/Y2.0/Y2.5/Y3.0、三角ビット 2.0/2.3/2.5/3.0
用途修理時の電子機器の分解と再組み立て セット内容精密ドライバー(1個)、ビットセット(55個)、ビットエクステンダー(1個)、磁気作業マット(1個)、消磁器(1個)、クイックスタートガイド、単四電池(2個) 材質マテリアル:アルミ シルバー 質量(g)ドライバー:412 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ドライバー:180×16×16 回転速度(min-1[r.p.m])110 付属ビットフィリップス(プラス、H4×28) PH0000、PH000、PH00、PH0、PH1、PH2/ フィリップス(プラス、H4×45) PH0、PH2/ スロット(マイナス、H4×28) SL1.0、SL1.5、SL 2.0、SL2.5、SL3.0、SL3.5/ スロット(マイナス、H4×45) SL2.5/ トルクス(H4×28) T2、T3、T4、T5/ セキュリティトルクス(H4×28) T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20/ 六角(H4×28) H0.7、H0.9、H1.3、H1.5、H2.0、H2.5、H3.0、H3.5、H4.0/ 六角(H4×45) H2.0、H2.5/ ペンタローブ(H4×28) P2(0.8)、P5(1.2)、P6(1.5)/ スパナ(H4×28) U2.0、U2.6、U3.0/ トライウィング(H4×28) Y0.6、Y1.0、Y2.0、Y2.5、Y3.0/ 三角(H4×28) 2.0、2.3、2.5、3.0/ 四角(ロバートソン、H4×28) S0、S1、S2/ ビットエクステンダー ビット寸法(mm)H4×28mm(50ビット)、H4×45mm(5ビット) 出力トルク(N・m)0.25-0.35 電源供給方式2x AAA電池(付属) RoHS指令(10物質対応)対応 適合ビット(mm)4
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

スマートフォンケースを折り曲げてスタンドとして利用できるOrigami Leather 。 。主な特長】 。レザー部分を折り曲げることでスタンドに早変わりする折り紙レザーケース。 。折り方によって角度を微調整することが可能な上薄く軽い形状ですのでケースに違和感なくスタンドを楽しむことができます。 。また磁石で革がしっかり固定され安定感が強く揺れや衝撃に強い製品です。 。 。製品仕様】 。素材:本革、PU、磁石
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐久ナイロンコートテープを採用しており、耐摩耗性に優れています。 新設計ショートストロークストッパーを採用しています。 耐久性と操作性抜群のセフティメタルホルダー付です。 強力ネオジム磁石付爪を採用しました。 従来の2分の1以下の移動量でテープをロックします。 絶妙なフィット感を実現した新型ケースです。 ショックに強い新設計エラストマーダンパーを使用しています。
種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)25 材質(テープ)スチール 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 仕様移動爪、両面目盛、455mmピッチ表示:あり、減速ボタン:なし、ショックアブソーバー:あり タイプロックタイプ 爪部移動爪、マグネット爪 水平保持(m)2.4 質量(g)371
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本製品はiPad専用となっており、ペアリング不要で電源入れたら自動ですぐにご利用いただけます。アクティブ式タッチを採用しており、パームリジェクションに対応しております。iPadの画面に手を置いた状態でも、影響を受けることなくしっかりと描くことが可能です。iPad用のセンサーを搭載し狙った場所でしっかり描けます。傾き検知に対応しており、ペンの角度に応じて描ける線の太さが変化いたします。ペンを収納できて充電できるバッテリー搭載ケースを付属としています。 ペンを収納することで、収納中は自動的にペンを充電いたします。充電忘れや移動中の充電も可能とし次回のご利用時のご利用いただけないを防止します。 また2種類の充電ケーブルを同梱。ペンケースを充電するUSBケーブルとペンに直接充電できる磁石吸着ケーブルを用いて充電することも可能です。
仕様●傾きタッチ:対応●自動オフ(分):5●連続駆動(時間):10 充電時間(分)45 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプペンとケースのセット
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷

Flukeクランプメーター
エコ商品
世界初のCAT III 1500Vに準拠した真の実効値クランプメーター。薄型ジョー。i2500-10またはi2500-18(標準付属)のフレキシブル電流プローブに対応。突入電流測定は従来の100ms実効直に加えてピーク値もデュアル表示。屋外作業に対応したIP54定格
用途CAT III 1500V クランプメーター 付属品TL1500DC、i2500-18、磁石ストラップ、ケース トラスコ品番594-4399 幅(mm)84 高さ(mm)281 奥行(mm)49 交流電圧(V)6001000 抵抗(Ω)600.0、6000、60.00k 直流電圧(V)0.5、600.0、1500 交流電流(A)999.9 直流電流(A)999.9 測定電流(交流/直流/交直両用)交直両用 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
45,980 税込50,578
翌日出荷

1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)