商品豆知識
サマリウムコバルト磁石を使用しており、温度上限は連続使用の場合150℃、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。金型などに埋め込んで使用することができます。
用途図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。
取付ねじ-
材質マグネット:サマリウムコバルト磁石
加工範囲(mm)吸着面深さ0.5まで
ゴムコートによりキズおよび錆を軽減します。非常に強力なネオジム磁石を内臓しています。取り付け用ザグリ穴用いてネジ等で固定することができます。22,34,43Φの3種類をご用意しました
RoHS指令(10物質対応)対応
非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。おねじ付きのタイプです。16Φ~36Φまで5種類のバリエーションをご用意しました。
RoHS指令(10物質対応)対応
図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。
用途備品の整理、ケーブル掛け等
寸法(Φ×高さH)(mm)44×8
ねじ寸法M4
仕様フェライト磁石
質量(g)54
温度変化に強く、機械的強度に優れるアルニコ磁石使用
耐腐食性に優れています
ねじ溝なし
磁気防止プレート付
材質アルニコ(Alnico5)
ネオジウム磁石を使用した薄型マグネットホルダー
プレス金型などの埋め込みに最適
吸着面に加工シロのあるものは 切削および研削加工ができる
30°、60°、90°での角度保持が可能な、溶接用マグネットです。取り外し時に、ドライバーなどで簡易に取り外し可能な、ホール(穴)付です。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。
材質マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール
2018年トラスコ掲載ページ7 0328
外周ローレット仕様
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。
吸着力(N[kgf])90[9]
外径×高さH(Φmm×mm)Φ25×10
取付用ねじ穴なし
仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。
トラスコ品番107-6990
質量(g)11
表面処理ニッケルメッキ
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
メッキ仕様
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。
吸着力(N[kgf])90[9]
外径×高さH(Φmm×mm)Φ25×10
取付用ねじ穴なし
仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。
トラスコ品番107-6965
質量(g)40
表面処理ニッケルメッキ
ねじ穴加工不可
材質(磁石)希土類サマリウム、コバルト磁石
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード