磁気感度が高く、精密検査にも使用できます。
蛍光輝度が高く、ブラックライトの下で鮮明な欠陥指示模様が得られます。
磁粉液をエアゾール化したもので、直接スプレーするだけで良く、携帯性、作業性に優れています。
ハンドマグナなどで検査体を磁化しながら、直接スプレーしてください。
用途磁粉探傷試験用。
種別蛍光磁粉
色濃緑色
トラスコ品番293-0668
質量(g)407
粒径(μm)平均5.0
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
磁紛探傷試験用のエアゾール型水ベース磁紛液です。
大型の鋳鍛造品や溶接構造物など、野外での磁紛探傷試験に最適です。
分散媒は消防法に該当せず、安全性がより高くなっています。
用途磁粉探傷試験用磁粉スプレー
種別磁粉液
トラスコ品番120-4194
容器エアゾール
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6本)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
磁紛探傷試験用のエアゾール型速乾性磁紛液です。
大型の鋳鍛造品や溶接構造物など、野外での磁紛探傷試験に最適です。
磁紛液散布後、直ちに乾燥し磁紛模様の転写が容易に行なえます。
用途磁粉探傷試験用磁粉スプレー
種別磁粉液
粒度10~15μm
容器エアゾール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量235mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1箱(6本)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
高輝度磁粉を採用。常に均一噴霧が可能です。
有機溶剤中毒予防規則非該当品。
用途蛍光磁粉探傷用スプレー
使用ガスLPG
1箱(450mL×6本)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
蛍光磁粉を油(マグナトロンオイル)に適性量分散した磁粉液をエアゾール缶に充填していますので、検査面に吹き付けて適正な検査ができます。
均一な磁粉粒子が添加されていますので、検査精度が向上します。
溶接部検査だけでなく、航空機部品用検査、各種部品の準精密検査用としても幅広くご使用いただけます。
携帯性に大変優れています。
用途鉄鋼材の表層部などの探傷に
規格JIS Z 2320-1、JIS Z 2320-2、ASME Sec.V、ASTM E1444
質量(g)400
種別磁粉液
内容量(g)290×6本
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量245mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1箱(6本)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
仕様【リフティングパワー】10ポンド(4.5kg)以上
電源(V)AC100
携帯型/最小の磁粉探傷器。小型、軽量かつ高機能。
定格電流従来比50~70%減で節電仕様
熱くなりにくく、リフティングパワーは従来どおり4.5kg(10ポンド以上)
入力電源80V以下で消灯する探傷確認灯を搭載、より確実な検査が可能(業界初)
入力電源(V)単相交流100±10% 50/60Hz(POWER)
消費電力(A)50Hz/3.4、60Hz/2.05(閉磁路時)
最大連続通電時間(秒)5(通電)、2(休止)
寸法(mm)鉄心断面積:20×20、鉄心中心間:130
本体質量(kg)2.2
ケーブル長(m)3
仕様全磁束:50Hz/3.4mWb、60Hz/2.05mWb(閉磁路時)・ユニバーサルヨーク:1対、ハンドマグナ(ヨーク付き)とBL2個付き
1式
¥289,800
税込¥318,780
欠品中
種別磁粉液
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4本)
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
スティック型LEDブラックライト。瞬時点灯可能。極間式磁粉探傷器への装着が可能です。
用途非破壊検査(蛍光浸透探傷、蛍光磁粉探傷)、コンタミネーション確認、油漏れ検査、クリーンルーム及び食器汚染検査等
仕様【定格初期紫外線強度】L=50mm→3000μW/cm2以上(製品出荷時のピーク値)
セット内容UV-14L 本体×1式・ハンドマグナ装着用ライトホルダー×1式・紫外線強度確認用マグネット蛍光スケール×1本
外形寸法(mm)Φ34×200
電源(V)AC100
ケーブル長(m)2.9
本体質量(g)140
ピーク波長(nm)375
ランプ寿命1000時間(保証期間ではございません)
1セット
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

紫外線 UV ライト
モノタロウ
¥4,298
税込¥4,728
UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、強い紫外線(長波365~395nm)を発します。
長波紫外線に反応する様々な物質に有効です。
消費電力(W)0.2
寸法(mm)Φ30×100
質量(g)87
電源単4電池3個
波長(nm)375
アズワン品番2-3772-01
照射量(μW)(UV)3000
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
最も一般的に使用されているタイプ
有機溶剤中毒予防規則該当せず
タイプ450型エアゾール缶
規格JIS:Z 2343-2:2001ISO:3452-2:2000
感度2
危険物の類別第四類
危険物の数量0.42L
特殊な装置は一切不要ですので、屋内・屋外を問わず何処でも使用できます。
取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。
肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。
被検査物の材質や形状、仕上げの如何に拘わらず使用できます。(塗装面、プラスチックは除く)。
ワンタッチエアゾール式ですので、使用が簡単で携帯に便利です。
もっとも腐食しやすいアルミニウム合金、マグネシウム合金に対しても安全に使用できます。
検査結果は拭き取らない限りそのまま保存できます。
常温から80℃までの検査が可能です。
検出感度は、キズの巾1μm、深さ10μmです。(-10℃~50℃での検査結果)
用途鉄、非鉄、磁性、非磁性体を問わずあらゆる金属はもちろん、磁器、ガラスなどの非金属にも使用可能です。
種別洗浄液、浸透液、現像液セット
セット内容ミクロチェック洗浄液×2本、ミクロチェック浸透液×1本、ミクロチェック現像液×1本
色無色透明、赤、白
容量(mL)各420
使用温度範囲(℃)(ミクロチェック洗浄液)0~60、(ミクロチェック浸透液)0~80、(ミクロチェック現像液)0~50
外観(ミクロチェック洗浄液)無色透明液体、(ミクロチェック浸透液)赤色液体、(ミクロチェック現像液)白色粉体塗膜
危険等級Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則(ミクロチェック洗浄液)非該当、(ミクロチェック浸透液)該当、(ミクロチェック現像液)非該当
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量588mL
PRTR法(ミクロチェック洗浄液)非該当、(ミクロチェック浸透液)該当、(ミクロチェック現像液)非該当
危険物の性状非水溶性
1セット(4本)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
種別磁粉液
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4本)
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。検査物表面が高温(100~200℃)の場合に使用可能です。
用途表面の割れ、ピンホールなどの検出
タイプ高温型
分類一般用
対象金属、非金属材料の表面探傷部
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
国内有名メーカーによる品質保証!
JIS Z 2343-2 感度レベル2準拠品です。特殊な装置は一切不要ですので、屋内・屋外を問わず何処でも使用できます。
取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。
肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。
用途探傷検査用
使用可能材質各種金属
こんなお得な商品も!

探傷スプレー
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
探傷検査物表面の浸透液を除去後に、白粉末の現像液を吹きかけると、欠陥部に浸透していた浸透液(赤色)が表面に浮かび上がり、傷の場所を正確に検出することができます。
用途探傷検査用現像液
種別現像液
色白
使用温度範囲(℃)0~50
主成分シリカ、溶剤
仕様スプレー後の状態:固体状
小型の高強度UV-LEDの採用により、瞬時点灯、従来品に比べランプの寿命は約20倍、紫外線透過フィルター及び反射板が不要となり消耗品のランニングコストが低減、消費電力は1/5以下、ファンレスのため衝撃に強く過酷な現場環境でも使用可能
小型軽量の灯具はわずか500g、長時間使用しても疲れません
検査対象物を目視でチェックするのに便利な可視光スポットランプ付き
用途蛍光磁粉探傷検査、蛍光浸透探傷、漏洩検査、コンタミネーションなどのチェック
入力電圧(V)AC100±10%
消費電力(W)16(最大)
光源紫外線:UV-LED
紫外線放射強度(μW/cm2)中心:4050(照射距離381mm)
ピーク波長(nm)LED:365±5
寿命管球:10000時間(保証時間ではありません)
ランプスポット照射:電球色LED
使用環境温度(℃)周囲温度:0~40 相対温度:20~80(結露無きこと)
寸法(幅W×長さL)(mm)灯具:110× 135(グリップは含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)電源BOX:266×166×200
規格JIS Z 2323準拠
付属品試験成績書・取扱説明書
質量(kg)電源BOX:約2
質量(g)灯具:約500
関連資料メーカーチラシ(0.68MB)
LEDの採用により安定器不要、瞬時点灯、高紫外線強度、長寿命、低消費電力を実現。
用途非破壊検査(蛍光浸透探傷、蛍光磁粉探傷)、コンタミネーション確認、油漏れ検査、クリーンルーム及び食器汚染検査等
仕様【紫外線強度】3000 w/cm2以上(距離 381mm・出荷時ピーク値)
セット内容本体・収納アルミケース・3 芯→2 芯変換プラグ
寸法(mm)【灯具】Φ95×L125×H260
電源(V)AC100±10%(50/60Hz)
消費電力(W)8
ケーブル長(m)4.75(3芯・2芯変換プラグ付属)
本体質量(g)680
ピーク波長(nm)365
ランプ寿命10000時間(保証期間ではございません)
1セット
¥159,800
税込¥175,780
17日以内出荷
関連キーワード